2ページ目: 天井用金具

87件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二重天井用(野ぶち受け材吊り金具) ネグロス電工

    二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)

    ネグロス電工
    3,198税込3,518
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    スプリングの弾性を利用して、手だけで確実に取り付けできます。 レベル調整が楽に行えます。
    適合野ぶち受け:38×12吊り鉄線:Φ3.1×Φ3.1表面処理ダクロタイズド塗装
  • 二重天井用金具(吊りボルト用 TPH型) ネグロス電工

    二重天井用金具(吊りボルト用 TPH型)

    ネグロス電工
    3,598税込3,958
    1箱(20個)
    当日出荷から16日以内出荷
    吊りボルトの芯に合わせ、電線管を真下で支持できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 二重天井用金具(吊りボルト用 BH型) ネグロス電工

    二重天井用金具(吊りボルト用 BH型)

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    アウトレットボックスの中心で吊れます。 吊りボルトにナットを付けたまま、取り付けできます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)ナット:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8、W1/2W5/8
  • 二重天井用(下地取付金具) ネグロス電工

    二重天井用(下地取付金具)

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1箱(20個)
    当日出荷
    分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材,板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。 頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。 軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取り付けできます。
    材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
  • 二重天井金具(インサート調整金具S型) ネグロス電工

    二重天井金具(インサート調整金具S型)

    ネグロス電工
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高層用集合住宅等での器具位置調整に最適です。 高さ調整は最大30mmまで調整できます。
    適合W3/8材質溶融亜鉛めっき鋼板ナット:電気亜鉛めっき(C)
  • サイロック(一般・リップみぞ形鋼用感知器取付金具) ネグロス電工

    サイロック(一般・リップみぞ形鋼用感知器取付金具)

    ネグロス電工
    1,798税込1,978
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
    適合ジョイントボックス表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • サイロック(一般・リップみぞ形鋼用感知器傾斜取付金具) ネグロス電工

    サイロック(一般・リップみぞ形鋼用感知器傾斜取付金具)

    ネグロス電工
    1,598税込1,758
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
  • 天井吊り金具・SEハンガー 南電機

    天井吊り金具・SEハンガー

    南電機
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    デッキハンガーに穴開け不要でボルト吊りする金具です。吊りボルトの位置はカギ溝内を自由に移動できます。吊りボルトの増設、撤去も簡単にできます。
  • 保安器取付板 イワブチ

    保安器取付板

    イワブチ
    3,398税込3,738
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    保安器の取付けに使用します。本品は、全てのメーカー品に適合可能な構造として開発したものです。
  • ニチミニラック 日動電工

    ニチミニラック

    日動電工
    9,498税込10,448
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    吊りボルト(W3/8)に取付けできるケーブル支持材です。製品前面から摘みを回すだけの簡単施工。ラックタイプで多くのケーブルを積載できます。
    材質樹脂部/硬質塩化ビニル、金属部/亜鉛めっき鋼板種類W3/8用 300許容静荷重(N[kgf])片側98(10)、両側:196(20)
  • パイピタ19 バインドロング黒(PP19BL) 日動電工

    パイピタ19 バインドロング黒(PP19BL)

    日動電工
    849税込934
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。
    全長(mm)420材質(本体)硬質塩化ビニル芯線径(Φ)0.9RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])49(5)
  • トリピタグレー(PTR3G) 日動電工

    トリピタグレー(PTR3G)

    日動電工
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。複数のケーブルを分けて支持する事ができます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。ペンチなどで割り取って分割して使用することもできます。
    材質硬質塩化ビニルグレーRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])98(10)
  • 樹脂製設備用支持桟4-08H(JSS4-08H) 日動電工

    樹脂製設備用支持桟4-08H(JSS4-08H)

    日動電工
    18,980税込20,878
    1箱(200個)
    4日以内出荷
    二重天井の配管およびケーブル支持材です。釘打ちができ、ノコギリ等で容易に切断できます。吸水性がなく、腐りません。コンクリート面にメーカー接着剤(MJ接着剤)で固定し、配管をサドル等で支持します。
    材質ポリスチレン長さ(mm)80熱伝導率(W/mk)0.07寸法(高さH×幅W)(mm)30×40
  • ニチジョイント LL 日動電工

    ニチジョイント LL

    日動電工
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    結線部を安全保護する大型のジョイントボックスです。ケーブル結線部に被せるだけの簡単施工です。
    仕様参考収納可能本数:【リング結線】VVF1.6mm×2芯:35本以下、VVF2.0mm×2芯:30本以下、VVF2.0mm×3芯:18本以下、【コネクタ結線】VVF1.6mm×2芯:30本以下、VVF2.0mm×2芯:25本以下、VVF2.0mm×3芯:16本以下材質ポリプロピレン
  • パイピタ19 バインドロング白(PP19WL) 日動電工

    パイピタ19 バインドロング白(PP19WL)

    日動電工
    849税込934
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。
    全長(mm)420材質(本体)硬質塩化ビニル芯線径(Φ)0.9RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])49(5)
  • 樹脂製設備用支持桟6-08H(JSS6-08H) 日動電工

    樹脂製設備用支持桟6-08H(JSS6-08H)

    日動電工
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    二重天井の配管およびケーブル支持材です。釘打ちができ、ノコギリ等で容易に切断できます。吸水性がなく、腐りません。コンクリート面にメーカー接着剤(MJ接着剤)で固定し、配管をサドル等で支持します。
    材質ポリスチレン長さ(mm)80熱伝導率(W/mk)0.07寸法(高さH×幅W)(mm)45×60
  • ニチフックボルト 日動電工

    ニチフックボルト

    日動電工
    6,298税込6,928
    1セット(20個)
    4日以内出荷
  • J型ハンガー 日動電工

    J型ハンガー

    日動電工
    5,998税込6,598
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル
  • 3分ボルトケーブル留具 日動電工

    3分ボルトケーブル留具

    日動電工
    669税込736
    1セット(10個)ほか
    4日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • トリピタ 日動電工

    トリピタ

    日動電工
    2,298税込2,528
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    複数のケーブルを分けて支持する事ができます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。 ペンチなどで割り取って分割して使用することもできます。
    材質硬質塩化ビニル許容静荷重(N[kgf])98(10)
  • ピンピタ 日動電工

    ピンピタ

    日動電工
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    テープ付きなので天井に仮留めでき、ピン打ちが簡単にできます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 天井に仮留めできるため、ピン打ちも簡単です。 許容静荷重は49N(5kgf)です。
    材質本体/硬質塩化ビニル全長(mm)260許容静荷重(N[kgf])49(5)
  • パイピタ19L型 日動電工

    パイピタ19L型

    日動電工
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    L型形状でケーブルと梁部の接触を防ぎます。 梁部(エッジ部)でのケーブル支持に使用します。 L字部分は丸みがあり、ケーブルを傷付けません。 E19管を使用すれば脚立なしで取付け可能です。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
    材質本体/硬質塩化ビニル
  • パイピタ19 日動電工

    パイピタ19

    日動電工
    869税込956
    1袋(20個)ほか
    4日以内出荷
    脚立を使わずに天井面への取付けができます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。 接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
    材質本体/硬質塩化ビニル
  • プラバン 日動電工

    プラバン

    日動電工
    799税込879
    1枚
    4日以内出荷
    ブレーカー等の取付けに。樹脂製だから軽くて腐りません。 木板代わりに使用する樹脂製板です。
    付属品六角ボルトW3/8×20(190用×1本)材質硬質塩化ビニル
  • NTハンガーML 日動電工

    NTハンガーML

    日動電工
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    ビニタイロングタイプのNTハンガーです。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 ロングなビニタイで2系統の配線や大口径の管の支持ができます。 矢印付きで型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。 赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。
    付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7)材質ポリエチレン全長(mm)420種類ビニタイロング付
  • NTハンガーM 日動電工

    NTハンガーM

    日動電工
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    便利な釘付き。ハンマーで叩くだけで取付けできます。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 NTハンガーM本体に釘が付いた状態で梱包されているので、袋から出してすぐに設置できます。 矢印付きで、型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。 赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。 ケーブル支持材が4方向から取付け可能です。 ソフトなビニタイ付もあります。
    付属品釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7)材質ポリエチレン
  • ニチミニラック 日動電工

    ニチミニラック

    日動電工
    7,498税込8,248
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    ラックタイプのケーブル支持材です。 吊りボルト(W3/8)に取付けできるケーブル支持材です。 製品前面から摘みを回すだけの簡単施工です。 ラックタイプで多くのケーブルを積載できます。
    材質樹脂部/硬質塩化ビニル、金属部/亜鉛めっき鋼板種類W3/8用許容静荷重(N[kgf])片側:98(10)、両側:196(20)
  • サイロック(羽子板ボルト) ネグロス電工

    サイロック(羽子板ボルト)

    ネグロス電工
    2,298税込2,528
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • サイロック(6字ボルト) ネグロス電工

    サイロック(6字ボルト)

    ネグロス電工
    2,398税込2,638
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 TSB型) ネグロス電工

    二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 TSB型)

    ネグロス電工
    3,500税込3,850
    1箱(20個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
  • 二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 T38UB型) ネグロス電工

    二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 T38UB型)

    ネグロス電工
    2,398税込2,638
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    適合アウトレットボックス材質溶融亜鉛めっき鋼板※ねじ、六角ナット、ボルトは電気亜鉛めっき(U)
  • 二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 T38HB型) ネグロス電工

    二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 T38HB型)

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    適合野ぶち受け:38×12塗代カバー:平塗代表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用 支持バー固定金具) ネグロス電工

    二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用 支持バー固定金具)

    ネグロス電工
    118税込130
    1個
    3日以内出荷
    天井フトコロが支持バー高さより105mm以上必要なT38Mに比べ、T38MCは10mmの余裕があれば器具支持が可能です。 クリップ式により楽に取り付けが行えます。
    適合(支持バー)TK315、TK315S、TK415、TK415D、TK515(野ぶち受け)38×12
  • 二重天井金具(インサート調整金具) ネグロス電工

    二重天井金具(インサート調整金具)

    ネグロス電工
    409税込450
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    吊りボルト用の長穴は、ナットを付けたまま挿入できる形状です。
    適合インサート:W3/8材質溶融亜鉛めっき鋼板ボルト・ナット:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
  • サイロック(空気管ハンガー金具) ネグロス電工

    サイロック(空気管ハンガー金具)

    ネグロス電工
    3,500税込3,850
    1箱(50個)
    16日以内出荷
    スプリングの弾性を利用して、簡単で確実な支持ができます。
    適合メッセンジャーワイヤーΦ2空気管Φ2ケーブルΦ4.2~6.5表面処理ダクロタイズド塗装
  • サイロック(折板屋根用電線管支持金具) ネグロス電工

    サイロック(折板屋根用電線管支持金具)

    ネグロス電工
    399税込439
    1個
    16日以内出荷
    折板屋根の継ぎ部に電線管を支持できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(U)
  • サイロック(折板屋根用感知器取付金具) ネグロス電工

    サイロック(折板屋根用感知器取付金具)

    ネグロス電工
    789税込868
    1個
    16日以内出荷
    折板屋根の継ぎ部に感知器を設置できます。 傾斜した折板屋根にでも感知器を水平に設置できます。(角度調整範囲20°以内)
    適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)(折板屋根)三晃金属工業株式会社製 折板W-500ルーフデッキ
  • サイロック(一般形鋼用感知器傾斜取付金具) ネグロス電工

    サイロック(一般形鋼用感知器傾斜取付金具)

    ネグロス電工
    3,398税込3,738
    1箱(10組)
    4日以内出荷
    適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製適合フランジ厚(mm)3~13
  • 二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 T型) ネグロス電工

    二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 T型)

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1箱(20個)
    8日以内出荷
    用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け)に電線管やボックスを取り付ける金具です。
  • Aqスイーパー13・16用サドル 日動電工

    Aqスイーパー13・16用サドル

    日動電工
    11,980税込13,178
    1箱(200個)
    4日以内出荷
    サドルとベースをワンタッチ接続できる配管材です。錆びない、腐らない樹脂製。工具不要ワンタッチ構造。高さ違いのベースで交差配管可能
    材質硬質塩化ビニル適合管径(Φmm)13・16
天井用金具