絞り込み

ロックファインファイバー(耐火充填材)
ネグロス電工¥9,698税込¥10,6681個当日出荷鉱石を溶解させ繊維状にしたロックウールです。 (アスベストではありません。有害な物質は含んでおりません。) 不燃性であり、高度な耐火性を備え、化学的にも安定していますので、ケーブル貫通部の充填材として最適です。
ファイバリア防火区画貫通部材
オーケー器材¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷から翌々日出荷コンクリート壁・床、ALC壁・床、中空壁、片壁の4種類の防火区画に対応。 低温下の保管でも熱膨張パテが硬くなりにくいので、温めなくてもすぐに施工できます。 ちぎったり、巻きつけたり、施工しやすいシート形状の熱膨張パテを採用しました。 中空壁、片壁の場合でも、開口内には熱膨張パテの充填が不要です。 金属キャップの内側にセラミックウールが取り付けられているため、熱膨張パテの量が少なく作業時間を短縮できます。 結露防止層付硬質塩化ビニル管が使用可能。
ダンシールP(耐熱シール材)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1箱(9枚)ほか当日出荷非硬化型のパテで、施工しやすい様に板状になっています。寸法(mm)100×350×5t
タフロックロクマックス壁用
ネグロス電工¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)適合ケーブルラック(壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ
タフロックスマート
ネグロス電工¥1,798~税込¥1,978~1組当日出荷から4日以内出荷貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。 施工には工具など不要です。 隙間を充填するパテが不要です。 開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。 占積率はスポンジ部分を目安に施工ができます。
タフロックイチジカンパイプ
ネグロス電工¥7,898~税込¥8,688~1巻5日以内出荷1巻で複数箇所に簡単施工。シートを巻くだけの新工法。 鋼製電線管を長く突き出す必要がありません。 片壁やアスロック等、様々な構造に使えます。 壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 シートを巻いて結束バンドで縛るだけの簡単施工です。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 シートが軟らかいので、簡単に再施工できます。
おめかしマルスリーブ 中空壁用丸形鋼製スリーブ(壁用)
ネグロス電工¥1,398~税込¥1,538~1組5日以内出荷から17日以内出荷挿し込み構造なので、奥行を100~170mmに調整して使えます。 先行施工・後施工のどちらでも使えます。 スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。 化粧プレートで仕上がりがきれいです。用途タフロック-耐火パックやタフロック60マルブロックとの併用で中空壁貫通部の防火措置ができます。
フィブロックNEO 壁用
積水化学工業¥13,980~税込¥15,378~1ケース3日以内出荷ケーブル区画貫通措置部材。(一財)日本消防設備安全センター性能評定専用品!。マンションの共住区画(壁)に使用できます。パテ充てん不要で簡単・確実施工を実現します。追加配線がしやすくなりますビスの呼び4ワッシャー外径(mm)Φ20ワッシャー厚さ(mm)1
タフロックスマート
ネグロス電工¥2,198~税込¥2,418~1組4日以内出荷鋼製スリーブ無しで片壁面への施工が可能です。 。貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。 。隙間を充填するパテが不要です。 。開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。 。壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
ブラインドプレート ブロック固定金具
ネグロス電工¥789税込¥8681個4日以内出荷前面から容易に取り付けができます。 。コイルばねを組み付けているため、容易に仮止め、締め付けが行えます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
パテレス60施工キット
日動電工¥1,898税込¥2,0881セット(20セット)4日以内出荷壁用 ケーブル・配管用の貫通部材です。パテ処理不要でインシュロックを締めるだけの簡単施工です。マンション共住区画の使用に最適です。国土交通大臣認定番号 PS060WL-0906(壁)、PS060WL-1154(壁)消防共住区画評定番号 KK29-014-1号(壁)種類施工キット内容パテレス60×2個 インシュロック×4本 施工説明書 認定品表示シール
ファイヤーストッパー
城東テクノ¥15,980~税込¥17,578~1ケース(10本)5日以内出荷見付け15mmの中間水切りが新登場。材質GL鋼板(厚さ:0.27mm)JIS G3321長さ(mm)1850色無塗装
タフロックイチジカンパイプ
ネグロス電工¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷1巻で複数箇所に簡単施工。シートを巻くだけの新工法。 鋼製電線管を長く突き出す必要がありません。 片壁やアスロック等、様々な構造に使えます。 壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 シートを巻いて結束バンドで縛るだけの簡単施工です。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 シートが軟らかいので、簡単に再施工できます。長さ(m)ロクマルシート:2.4電線管の呼び鋼製:4~75
断熱被覆金属管・各種樹脂管(被覆付含む)・合成樹脂製可とう電線管貫通部防火措置材
ネグロス電工¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷冷媒管をはじめ合成樹脂管、波付硬質合成樹脂管など幅広い配管に対応しています。 壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 止水スリーブにもお使い頂けます。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 耐火パックを詰め直すだけで再施工できます。
ダンシールPサンカク(耐熱シール材)
ネグロス電工¥15,980税込¥17,5781箱(8本)5日以内出荷施工しやすい様に断面形状が三角形になっています。長さ(mm)350容量(kg)5断面寸法(mm)約45×45×65
小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用)
ネグロス電工¥5,198~税込¥5,718~1組4日以内出荷から5日以内出荷壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
小開口用壁貫通部防火措置材 プチロク
ネグロス電工¥10,980~税込¥12,078~1箱(10組)当日出荷から5日以内出荷ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
タフロックロクマックス丸穴K
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1台5日以内出荷から17日以内出荷壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ALCや中空壁など様々な構造にお使い頂けます。 耐火ブロックを詰めるだけなので、施工が簡単です。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 ハロゲンフリーなので、有害物質が発生しません。 耐火ブロックを詰め直すだけで、再施工できます。
タフロックロクマックス金具
ネグロス電工¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷タフロックロクマックス(TAFRXBY-□等)の補助材としてZ金具と合わせて使用してください。床貫通部で標準開口でない場合に使用してください。材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)2.9長さ(m)1.0
フィブロック 丸穴貫通床用
積水化学工業¥15,980~税込¥17,578~1ケース(5キット)ほか5日以内出荷耐火パックを詰める床用製品!。開口サイズに応じた、 必要部材が揃ったキット品です金具受け金具:1個
フィブロック バスダクト用
積水化学工業¥11,980~税込¥13,178~1ケース(1キット)5日以内出荷軽量ボードと柔軟パテを用いた 電動工具不要の製品!。簡単で綺麗な仕上りを実現します。開口サイズに応じた、必要部材が揃ったキット品です。追加配線が簡単に出来ます入数(枚)プロセレクトボード:1枚
タフロックロクマックス丸穴用Z・C金具
ネグロス電工¥5,998税込¥6,5981組16日以内出荷Φ210を超えΦ300までの丸穴開口に使用できる支持金具セットです。 。Φ300を超えΦ600までのサイズに使用する場合は別途C金具を購入してください。表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
タフロック耐火遮音ボックス
ネグロス電工¥29,980税込¥32,9781箱(10個)16日以内出荷耐火性、遮音性に優れております。 。あらかじめ鋼製ボックスとカバーに耐火遮音シートを貼り付けてあるので施工簡略化が図れます。
ブラインドプレート 屋根形カバープレート
ネグロス電工¥8,398税込¥9,2381組(2枚)4日以内出荷ケーブルラックの貫通部を、容易に塞ぐことができます。 。長穴で屋根型カバーとの隙間を容易に調整できます。用途1組に対し4箇所以上を固定してください。飛散の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラック幅(mm)ケーブル:200~1200
ブラインドプレート 配管用プレート
ネグロス電工¥6,898税込¥7,5881組4日以内出荷配管の貫通部を容易に塞ぐことができます。 。「カットポイント」を切断することで、配管サイズに合わせた加工が容易に行えます。 。「カットポイント」の切断部は突起が表に出ないため、アルミテープなどで保護する必要はありません。 。長穴で配管との隙間を容易に調整できます。用途1組に対し4箇所以上を固定してください。飛散の恐れがあります。呼び適合厚鋼電線管:16~104表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)外径適合厚鋼電線管:21.0~113.4
ブラインドプレート 基礎用固定金具
ネグロス電工¥839税込¥9231個4日以内出荷基礎にブラインドプレートの固定ができます。 。アンカープラグ不要です。仕様適合躯体:コンクリート深さ(mm)適合コンクリート部穿孔:45以上表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ドリル径(mm)Φ4.3
イチジカン-HOLD(防火区画貫通部材)
オンダ製作所¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷・樹脂管を防火区画(耐火構造の壁床等)に貫通させる場合の防火措置部材。・巻き付けるだけの簡単施工で、幅広い管種に対応します。
耐火コンセントSB片壁用
INABA(因幡電機産業)¥7,498税込¥8,2481箱(10個)3日以内出荷新しい片壁にも対応しました。連結可能で4個用スイッチボックスまで対応可能です。後施工で耐火処理が可能です。仕様国土交通大臣認定品対応1~4個用スイッチボックス適合壁厚(mm)42以上
耐火プラグケーブルタイプ
INABA(因幡電機産業)¥2,890~税込¥3,179~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷新たらしい片壁にも対応しました。ラインナップは2品番より貫通配管に最適なサイズを選択可能。壁の消防評定を取得しています。仕様国土交通大臣認定品(壁・床)最大開口径(mm)125
タフロック床埋設管耐火シート
ネグロス電工¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷床貫通部でPF・CD管を誤って埋め戻ししてしまった場合や、工程上埋め戻しをしなければならない場合のための防火措置材です。あらかじめ施工しておくことで工期短縮・工程簡略化が図れます。寸法(mm)220×30×2.3t質量(kg)0.2適合管の呼び【PF・CD管】42以下
タフロックイチジカンシート
ネグロス電工¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷さまざまな配線器具に対応しています。柔らかいシートをボックスに張るだけの簡単施工です。鋼製ボックスを取り付ける前に施工するタイプです。
タフロックラクパッド
ネグロス電工¥9,998~税込¥10,998~1箱(20組)ほか5日以内出荷占積率100% 隙間なく、開口部を最大限活用。用途電気関連小開口用 占積率100%で、隙間無く、開口部を最大限活用できます。 配線追加の壁貫通防火措置に最適です。 スリーブが不要です。