絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- 積水化学工業(3)
- INABA(因幡電機産業)(2)
- 因幡電工(1)
- 日動電工(1)
- 城東テクノ(1)
- オンダ製作所(1)
- オーケー器材(1)
特価

ロックファインファイバー(耐火充填材)
ネグロス電工¥9,698税込¥10,6681個当日出荷鉱石を溶解させ繊維状にしたロックウールです。 (アスベストではありません。有害な物質は含んでおりません。) 不燃性であり、高度な耐火性を備え、化学的にも安定していますので、ケーブル貫通部の充填材として最適です。
ダンシールP(耐熱シール材)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1箱(9枚)ほか当日出荷非硬化型のパテで、施工しやすい様に板状になっています。寸法(mm)100×350×5t
タフロックロクマックス壁用
ネグロス電工¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)適合ケーブルラック(壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ
タフロックスマート
ネグロス電工¥1,798~税込¥1,978~1組当日出荷から4日以内出荷貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。 施工には工具など不要です。 隙間を充填するパテが不要です。 開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。 占積率はスポンジ部分を目安に施工ができます。
タフロックイチジカンパイプ
ネグロス電工¥7,898~税込¥8,688~1巻5日以内出荷1巻で複数箇所に簡単施工。シートを巻くだけの新工法。 鋼製電線管を長く突き出す必要がありません。 片壁やアスロック等、様々な構造に使えます。 壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 シートを巻いて結束バンドで縛るだけの簡単施工です。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 シートが軟らかいので、簡単に再施工できます。
断熱被覆金属管・各種樹脂管(被覆付含む)・合成樹脂製可とう電線管貫通部防火措置材
ネグロス電工¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷冷媒管をはじめ合成樹脂管、波付硬質合成樹脂管など幅広い配管に対応しています。 壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 止水スリーブにもお使い頂けます。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 耐火パックを詰め直すだけで再施工できます。
おめかしマルスリーブ 中空壁用丸形鋼製スリーブ(壁用)
ネグロス電工¥1,398~税込¥1,538~1組5日以内出荷から17日以内出荷挿し込み構造なので、奥行を100~170mmに調整して使えます。 先行施工・後施工のどちらでも使えます。 スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。 化粧プレートで仕上がりがきれいです。用途タフロック-耐火パックやタフロック60マルブロックとの併用で中空壁貫通部の防火措置ができます。
タフロックスマート
ネグロス電工¥2,198~税込¥2,418~1組4日以内出荷鋼製スリーブ無しで片壁面への施工が可能です。 。貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。 。隙間を充填するパテが不要です。 。開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。 。壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
ブラインドプレート ブロック固定金具
ネグロス電工¥789税込¥8681個4日以内出荷前面から容易に取り付けができます。 。コイルばねを組み付けているため、容易に仮止め、締め付けが行えます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ダンシールPサンカク(耐熱シール材)
ネグロス電工¥15,980税込¥17,5781箱(8本)5日以内出荷施工しやすい様に断面形状が三角形になっています。長さ(mm)350容量(kg)5断面寸法(mm)約45×45×65
小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用)
ネグロス電工¥4,998~税込¥5,498~1組4日以内出荷から5日以内出荷壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
小開口用壁貫通部防火措置材 プチロク
ネグロス電工¥10,980~税込¥12,078~1箱(10組)当日出荷から5日以内出荷ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
タフロックロクマックス金具
ネグロス電工¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷タフロックロクマックス(TAFRXBY-□等)の補助材としてZ金具と合わせて使用してください。床貫通部で標準開口でない場合に使用してください。材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)2.9長さ(m)1.0
タフロックロクマックス丸穴用Z・C金具
ネグロス電工¥5,998税込¥6,5981組16日以内出荷Φ210を超えΦ300までの丸穴開口に使用できる支持金具セットです。 。Φ300を超えΦ600までのサイズに使用する場合は別途C金具を購入してください。表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
タフロック耐火遮音ボックス
ネグロス電工¥29,980税込¥32,9781箱(10個)16日以内出荷耐火性、遮音性に優れております。 。あらかじめ鋼製ボックスとカバーに耐火遮音シートを貼り付けてあるので施工簡略化が図れます。
ブラインドプレート 屋根形カバープレート
ネグロス電工¥8,398税込¥9,2381組(2枚)4日以内出荷ケーブルラックの貫通部を、容易に塞ぐことができます。 。長穴で屋根型カバーとの隙間を容易に調整できます。用途1組に対し4箇所以上を固定してください。飛散の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラック幅(mm)ケーブル:200~1200
ブラインドプレート 配管用プレート
ネグロス電工¥6,898税込¥7,5881組4日以内出荷配管の貫通部を容易に塞ぐことができます。 。「カットポイント」を切断することで、配管サイズに合わせた加工が容易に行えます。 。「カットポイント」の切断部は突起が表に出ないため、アルミテープなどで保護する必要はありません。 。長穴で配管との隙間を容易に調整できます。用途1組に対し4箇所以上を固定してください。飛散の恐れがあります。呼び適合厚鋼電線管:16~104表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)外径適合厚鋼電線管:21.0~113.4
ブラインドプレート 基礎用固定金具
ネグロス電工¥839税込¥9231個4日以内出荷基礎にブラインドプレートの固定ができます。 。アンカープラグ不要です。仕様適合躯体:コンクリート深さ(mm)適合コンクリート部穿孔:45以上表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ドリル径(mm)Φ4.3
タフロック床埋設管耐火シート
ネグロス電工¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷床貫通部でPF・CD管を誤って埋め戻ししてしまった場合や、工程上埋め戻しをしなければならない場合のための防火措置材です。あらかじめ施工しておくことで工期短縮・工程簡略化が図れます。寸法(mm)220×30×2.3t質量(kg)0.2適合管の呼び【PF・CD管】42以下
タフロックイチジカンシート
ネグロス電工¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷さまざまな配線器具に対応しています。柔らかいシートをボックスに張るだけの簡単施工です。鋼製ボックスを取り付ける前に施工するタイプです。
タフロックラクパッド
ネグロス電工¥9,998~税込¥10,998~1箱(10組)ほか5日以内出荷占積率100% 隙間なく、開口部を最大限活用。用途電気関連小開口用 占積率100%で、隙間無く、開口部を最大限活用できます。 配線追加の壁貫通防火措置に最適です。 スリーブが不要です。
タフロックスマートワイド床
ネグロス電工¥5,298~税込¥5,828~1組5日以内出荷貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。 施工には工具など不要です。 隙間を充填するパテが不要です。 ※鋼製電線管貫通にはパテを使用します。 床面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりが綺麗です。用途電気関連小開口用
ブラインドプレート
ネグロス電工¥4,598~税込¥5,058~1枚4日以内出荷ブラインドプレートの重なり部分を調整することで、開口寸法に合わせることができます。 貫通物(配管、ケーブルラック)に合わせ、ブラインドプレートを金切りバサミ等で容易に切断ができます。材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)
プチロク
ネグロス電工¥13,980税込¥15,3781箱(10組)5日以内出荷ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。質量(kg)0.5寸法A(mm)22.5寸法D(mm)5.5寸法(Φmm)有効措置:22.5寸法E(mm)32.5寸法B(mm)22.5寸法C(mm)55適合開口径(mm)30
タフロックイチジカンパット
ネグロス電工¥34,980税込¥38,4781箱(36個)5日以内出荷耐火性、難燃性、防水性、耐候性に優れた万能パテです。 軽量、柔軟で夏場は垂れにくく、冬場でも固くなりにくい非硬化型のため作業性が 抜群です。 撤去、再施工が容易です。屋内・屋外を問わず色々な穴埋めに使用できます。 半分に分けて使用でき、施工しやすいサイズです。寸法(mm)90×105×30質量(kg)10.82容量(kg)10.08
タフロックサブウェイ
ネグロス電工¥6,998税込¥7,6981箱(20枚)17日以内出荷消防評定を取得しておりますので、共住区画に使えます。 直接埋設貫通、カップエンド埋設貫通どちらでも使えます。 ケーブル直にも使えます。 サブウェイシートを巻き付けるだけの簡単施工です。 工具を必要としないので安全に施工できます。寸法(mm)30×220×2.5t質量(kg)0.5
タフロック片壁用イチジカン耐火パック
ネグロス電工¥4,198~税込¥4,618~1組17日以内出荷片壁への施工に対応した丸穴用配管貫通部防火措置材です。 施工に必要な部材が全て入ったキット品です。 冷媒管をはじめ合成樹脂管、波付硬質合成樹脂管など幅広い配管に対応しています。 片側施工なので省力化できます。 耐火パックを詰め直すだけで再施工できます。
タフロックイチジカン床丸
ネグロス電工¥6,998~税込¥7,698~1組17日以内出荷大きな穴(Φ210mm以下)でも使えます。 薄い床(75mm以上)に対応しています。 止水スリーブにも使えます。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 バックアップ材により、パテ詰めが少なく済みます。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので安全に施工できます。
ネズミ侵入防止シート(カジランシート)
ネグロス電工¥31,980~税込¥35,178~1個17日以内出荷薄いステンレスシートなので、ハサミ等で簡単に切断・加工できます。 薬剤を使用しないので、環境にやさしい防鼠対策ができます。 施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
共住区画床・共住区画壁
ネグロス電工¥7,698~税込¥8,468~1個5日以内出荷から17日以内出荷消防評定を取得しておりますので、共住区画にも使えます。 壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。