絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M6(1)
  • M10(1)
  • W3/8(1)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(4)
  • 鉄(1)
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • ネグロス電工(67)
  • エスコ(31)
  • マサル工業(19)
  • ポップリベット・ファスナー(9)
  • 日動電工(8)
  • 南電機(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • JAPPY(5)
  • サンコーテクノ(3)
  • ティーオークリエイト(2)
  • 大阪避雷針工業(OHK)(2)
  • 大晶鋼管(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • 因幡電工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリート用ノープラグアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    コンクリート用ノープラグアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(14本)ほか
    当日出荷
    簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
    用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
  • コンクリート用ノープラグアンカー専用ソケット JEFCOM(ジェフコム)

    コンクリート用ノープラグアンカー専用ソケット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ノープラグアンカー締結用の専用ソケット
    全長(mm)50
  • 打込みアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    打込みアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(50本)
    当日出荷
    ハンマーで打込むだけ!安全施工 下穴不要。 取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。
    用途ブラケット・分電盤・照明器具・電設管・ケーブルラック・カーテンロッド・電話機等の関連機器・掲示板セット内容アンカー、トラスタッピングネジ
  • トグラーアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    トグラーアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1パック(48本)ほか
    当日出荷
    中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
    用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材ドリル径(Φmm)8
  • お徳用パック 打込みアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック 打込みアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥8,098税込¥8,908
    1式(370セット)
    当日出荷
    ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。お買得な徳用パック。取出しやすいボトルケース。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 石膏ボード専用12.5mm厚まで全長(mm)30直径(Φmm)12適合ねじ径(Φmm)4×25最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
  • ズンギリジョイントナット JEFCOM(ジェフコム)

    ズンギリジョイントナット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(12本)
    当日出荷
    異径のネジ・アンカーを継ぐナット。4箇所の確認穴で、ボルトのねじ込み状況が見える。寸切りボルト等を延長接続。雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジ化、ネジ径を変換。寸切りボルト、六角ボルトが使用できる
    材質スチール(ユニクロめっき)全長(mm)70対辺(mm)14ねじ径W3/8-M10
  • イージートグルアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    イージートグルアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    アンカーが仮留めできて、簡単に施工。中空壁面への器具や配管の取り付けに。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。ナベ小ネジ付属
    用途ブラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板などセット内容(各10個)イージートグルアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質アンカー:鉄+亜鉛メッキ、ハンドル・キャップ:ナイロン質量(g)15適合板厚(mm)9~25ねじ寸法(mm)M4×40本体サイズ(mm)29×173×19下穴ドリル径(mm)Φ12最大引抜強度N(kgf)294(30)※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
  • トグラーアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    トグラーアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(42本)
    当日出荷
    中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
    用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)9~11ねじサイズΦ3.5~6mm最大引抜強度N(kgf)21.4(2.2)(9.5mm石膏ボード)
  • イージートグルアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    イージートグルアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    アンカーが仮留めできて、簡単に施工。中空壁面への器具や配管の取り付けに。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
    用途ブラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板などセット内容イージートグルアンカー ×10個材質アンカー:鉄+亜鉛メッキ、ハンドル・キャップ:ナイロン質量(g)11適合板厚(mm)9~25ねじ寸法(mm)M4×40以上(推奨)本体サイズ(mm)29×173×19下穴ドリル径(mm)Φ12最大引抜強度N(kgf)294(30) ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
  • お徳用ジャンボパック ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用ジャンボパック ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥19,980税込¥21,978
    1パック(670本)
    翌々日出荷
    新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。 ベルトに装着できる透明プラケース付。 傘が開いてガッチリ固定。
    用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけにボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9(下穴)適合板厚(mm)17~23最大引抜強度N(kgf)50.0(5.1)(石膏ボード9.5mm厚×2)
  • お徳用パック ダブルX JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック ダブルX

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個(35本)
    翌々日出荷
    ALC専用 強力アンカーお買得な徳用パック。 取出しやすいボトルケース。 壁にセットし、打込み棒で打ち込めば、8つの爪が突き出してしっかりと固着。 ネジ部が固着機構とは独立しているので、ボルトのねじ込みが容易。
    用途ALC専用寸法(mm)3/8×50ドリル径(Φmm)15最大引抜強度KN(kgf)0.45(46) (ALC)有効ネジ長さ(mm)14
  • P-PACK ドライウォール(ユニクロ)(フレキ) JEFCOM(ジェフコム)

    P-PACK ドライウォール(ユニクロ)(フレキ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(210本)
    翌々日出荷
    フレキ板・ケイカル板用軽天ビス(ユニクロ)
    用途フレキ板・ケイカル板用、厚み1mm以下の軽量鋼製下地への取付に。ザグリ刃付ネジ頭(フレキ)でボードを座ぐりし、ネジ頭を沈める。仕様捨て張り用サイズ(Φ×mm)3.5×25
  • お徳用ジャンボパック ショートオーガー(亜鉛) JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用ジャンボパック ショートオーガー(亜鉛)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(900本)
    翌々日出荷
    極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプで運搬も楽々。ベルトに装着できる透明プラケース付。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板全長(mm)24直径(Φmm)13適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
  • お徳用ジャンボパック コンビス(ステンレス・皿頭) JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用ジャンボパック コンビス(ステンレス・皿頭)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(1600本)
    4日以内出荷
    コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。ベルトに装着できる透明プラケース付。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群
    種別皿頭材質ステンレスサイズΦ4×24.5mm
  • お徳用ジャンボパック コンビス(ステンレス・丸頭) JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用ジャンボパック コンビス(ステンレス・丸頭)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(3000本)
    3日以内出荷
    コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。ベルトに装着できる透明プラケース付。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群
    種別丸頭材質ステンレスサイズΦ4×24.5mm
  • お徳用パック ショートオーガー・亜鉛 JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック ショートオーガー・亜鉛

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(293本)
    翌々日出荷
    極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製。取出しやすいボトルケース。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板仕様亜鉛合金製、天面白塗装全長(mm)24直径(Φmm)13適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
  • お徳用パック ショートオーガー(亜鉛) JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック ショートオーガー(亜鉛)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥8,098税込¥8,908
    1セット(280セット)
    翌々日出荷
    極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製。取出しやすいボトルケース。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板仕様亜鉛合金製、天面白塗装全長(mm)24直径(Φmm)13適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
  • お徳用パック ショートオーガー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック ショートオーガー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット(330本)
    翌々日出荷
    極短!24mmショートタイプ!。取出しやすいボトルケース。母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持。コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適。下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)。器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー。「先折れ」タイプで長いネジもOK
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板全長(mm)24直径(Φmm)13適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
  • お徳用パック ミニオーガー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック ミニオーガー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(210本)
    翌々日出荷
    コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適。取出しやすいボトルケース。 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ)。ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能。 薄壁にも使用OK、コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適。 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能、「先折れ」タイプで長いネジもOK
    用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに全長(mm)28直径(Φmm)13.3適合ねじ径(Φmm)4×20以上最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
  • お徳用パック コンビス(ステンレス・皿頭) JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック コンビス(ステンレス・皿頭)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(500本)
    3日以内出荷
    コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。お買得な徳用パック。取出しやすいボトルケース。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群
    種別皿頭材質ステンレス全長(mm)24.5ねじ径(Φmm)4
  • お徳用パック コンビス(ステンレス・丸頭) JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック コンビス(ステンレス・丸頭)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(500本)
    翌々日出荷
    コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。お買得な徳用パック。取出しやすいボトルケース。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群
    種別丸頭材質ステンレス全長(mm)24.5ねじ径(Φmm)4
  • ビルディングアンカー用打込棒 JEFCOM(ジェフコム)

    ビルディングアンカー用打込棒

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷
    ビルディングアンカー用の打込棒。ビルデイングアンカーを下穴に打込む際に使用
    タイプ手打タイプ
  • ビルディングアンカー用打込棒 JEFCOM(ジェフコム)

    ビルディングアンカー用打込棒

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ビルディングアンカー用の打込棒。ビルデイングアンカーを下穴に打込む際に使用
    タイプ機械打タイプ(SDSシャンク)
  • ポリプラグボルト JEFCOM(ジェフコム)

    ポリプラグボルト

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(36本)ほか
    翌々日出荷
    ポリカーボネート製(筒部)外筒が開き強固に固着。耐アルカリ性に優れる。
    用途コンクリート・レンガ等への配管・配線・ダクトのバンド取付に使用温度範囲(℃)-40~120
電路支持用部品