絞り込み
ねじの呼び
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 電路支持用部品

212件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M10x40mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコ

    M10x40mm ボルト(塩化ビニール製/10本)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA945AY-105
  • M10x30mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコ

    M10x30mm ボルト(塩化ビニール製/10本)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945AY-104
  • M10x14mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコ

    M10x14mm ボルト(塩化ビニール製/10本)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945AY-101
  • M10 ナット(塩化ビニール製/10個) エスコ

    M10 ナット(塩化ビニール製/10個)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA945AY-10
  • ボードキャッチャー 未来工業

    ボードキャッチャー

    未来工業
    2,998税込3,298
    1パック(50個)
    当日出荷
    釘、ネジの利かない石膏ボード・薄ベニヤ等の中空壁に直接打ち込み、ネジを締めるだけでガッチリ固定できます。 下穴あけ作業が要らず、作業能率が大幅にアップします。 取り外しが簡単にでき、抜きあとも目立ちません。 穴開けがないから汚さずキレイに施工できます。
    適合石膏ボード12mm、石膏ボード9mm、薄ベニヤ2.4mm引抜強度(N[kgf])石膏ボード12mm:216(22)、石膏ボー ド9mm:198(20)、薄ベニヤ 2.4mm:147(15)許容静荷重(N[kgf])【引抜】石膏ボード12mm:49(5)、石膏ボー ド9mm:39(4)、薄ベニヤ 2.4mm:29(3)、【せん断】石膏ボード12mm:147(15)、石膏ボー ド9mm:69(7)、薄ベニヤ 2.4mm:147(15)
  • 安全キャップ 未来工業

    安全キャップ

    未来工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(100個)
    翌日出荷
    3分・4分ボルト、鉄筋等の端部にはめ込み、ケガを防止します。 指でパチッと押し込むだけの簡単取り付けです。 6色のカラーを揃えていますので、使用箇所等の見分けにも便利です。
    規格3分ボルト(W3/8)、M10ボルト、鉄筋(D10)
  • ボルト・ナット ネグロス電工

    ボルト・ナット

    ネグロス電工
    389税込428
    1個
    16日以内出荷
  • 六角頭ボルト ネグロス電工

    六角頭ボルト

    ネグロス電工
    229税込252
    1セット(2本)ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • フランジナット ネグロス電工

    フランジナット

    ネグロス電工
    439税込483
    1箱(20個)
    16日以内出荷
  • お徳用パック ダブルX JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック ダブルX

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,998税込9,898
    1個(35本)
    翌々日出荷
    ALC専用 強力アンカーお買得な徳用パック。 取出しやすいボトルケース。 壁にセットし、打込み棒で打ち込めば、8つの爪が突き出してしっかりと固着。 ネジ部が固着機構とは独立しているので、ボルトのねじ込みが容易。
    用途ALC専用寸法(mm)3/8×50ドリル径(Φmm)15最大引抜強度KN(kgf)0.45(46) (ALC)有効ネジ長さ(mm)14
  • お徳用パック コンビス(ステンレス・皿頭) JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック コンビス(ステンレス・皿頭)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1セット(500本)
    3日以内出荷
    コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)。お買得な徳用パック。取出しやすいボトルケース。切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け。作業は簡単で保持力は抜群
    種別皿頭材質ステンレス全長(mm)24.5ねじ径(Φmm)4
  • 六角頭ボルト ネグロス電工

    六角頭ボルト

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    699税込769
    1袋(10個)
    当日出荷
  • ボルト・ナット ネグロス電工

    ボルト・ナット

    ネグロス電工
    379税込417
    1個ほか
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ボルト、ナットの先付けと共にチャンネルの仮り組みができるため位置決め作業の省力化を図れます。
  • Eハンガー吊り金具用中ナット Panasonic(パナソニック)

    Eハンガー吊り金具用中ナット

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    Eハンガーを吊る金具(六角ナット、当板は別売)です。
    許容静荷重1372N
  • マルチ金具支持ボルト ネグロス電工

    マルチ金具支持ボルト

    ネグロス電工
    849税込934
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    呼びM8
  • 感知器取付金具吊ボルト ネグロス電工

    感知器取付金具吊ボルト

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(10個)
    当日出荷
    吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取付穴ピッチ66.7mmに専用取り付けタップ加工が施してあります。
    材質ステンレス製取付穴ピッチ(mm)66.7(34~76)適合ボルトW3/8
  • ステンレス PSTセット 南電機

    ステンレス PSTセット

    南電機
    5,398税込5,938
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    PSプレートとPSナットでパイプ ハンガーを吊りボルトに支持する金具です。PSプレート・PSナット・六角ナット各1個、1組の商品です。
  • ステン PSナット(PS座金 南電機

    ステン PSナット(PS座金

    南電機
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    PSプレートの併用で、吊りボルトよりパイプハンガーを支持します。組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
  • PSナット(PS座金) 南電機

    PSナット(PS座金)

    南電機
    739税込813
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    PSプレートの併用で、吊りボルトよりパイプハンガーを支持します。組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
  • PSTセット 南電機

    PSTセット

    南電機
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    PSプレートとPSナットでパイプ ハンガーを吊りボルトに支持する金具です。PSプレート・PSナット・六角ナット各1個、1組の商品です。
  • 溶融亜鉛PSナット(PS座金 南電機

    溶融亜鉛PSナット(PS座金

    南電機
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    PSプレートの併用で、吊りボルトよりパイプハンガーを支持します。組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
  • 支持バー 南電機

    支持バー

    南電機
    859税込945
    1本
    3日以内出荷
    軽量二重天井内に埋込型照明器具を吊り金具と併用で固定します。
    サイズW3/8×350×200H表面処理電気亜鉛めっき仕上げ(Un)
  • 専用柱槍出アーム 東京富士商会

    専用柱槍出アーム

    東京富士商会
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    看板、樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ箇所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。専用バンドXDCBD(別売)と組合わせてご使用下さい。
  • 角根 M6×65・座付ナット ネグロス電工

    角根 M6×65・座付ナット

    ネグロス電工
    459税込505
    1袋(2組)
    15日以内出荷
    サイズM6×65表面処理電気亜鉛めっき
  • ブラインドプレート 継ぎ金具 ネグロス電工

    ブラインドプレート 継ぎ金具

    ネグロス電工
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    樹脂リベットを使用してワンタッチで仮止めができます。 。ボルトにブラインドプレートをかけることができるため、位置調整や固定が容易に行えます。 。ブラインドプレートを取り外しても金具は保持されるため、メンテナンス時の取り付け、取り外しが容易です。 。屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
    用途樹脂リベットをブラインドプレート同士の固定に使用しないでください。飛散の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 大リングコーチスクリュー 日動電工

    大リングコーチスクリュー

    日動電工
    139,800税込153,780
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    引込線を支持するためのがいし用フックを保持する際に使用します。
    質量(g)110種類表面処理溶融亜鉛めっき
  • 小・大リングコーチスクリュー 中部電力規格品 日動電工

    小・大リングコーチスクリュー 中部電力規格品

    日動電工
    96,980税込106,678
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    家屋側で引込線を保持するために使用します。
    質量(g)80種類表面処理溶融亜鉛めっき
  • 角度ボルト 九州電力規格品 日動電工

    角度ボルト 九州電力規格品

    日動電工
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    L形アームおよびR形アームとをT字形、L字形に組み合わせる場合、組み合わせ部分の補強のために使用します。
    質量(g)140表面処理溶融亜鉛めっき
  • リングボルト 九州電力規格品 日動電工

    リングボルト 九州電力規格品

    日動電工
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    L形アーム、R形アーム及びU形ストラップと組み合わせて引込線の引留に使用します。
    質量(g)110表面処理溶融亜鉛めっき
  • 取付コーチ 九州電力規格品 日動電工

    取付コーチ 九州電力規格品

    日動電工
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    L形アーム、R形アームなどを直接造営材に取付けるために使用します。
    表面処理溶融亜鉛めっき
  • 組合せボルト 中部電力規格品 日動電工

    組合せボルト 中部電力規格品

    日動電工
    29,980税込32,978
    1箱(250個)
    3日以内出荷
    Lアームおよび曲アームの接合点に使用します。
    質量(g)34表面処理溶融亜鉛めっき
  • コーチスクリュー 中部電力規格品 日動電工

    コーチスクリュー 中部電力規格品

    日動電工
    15,980税込17,578
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    Lアーム、曲アームなどを直接造営材に取付けるために使用します。
    質量(g)20表面処理溶融亜鉛めっき
  • アンカーボルト 大阪避雷針工業(OHK)

    アンカーボルト

    大阪避雷針工業(OHK)
    759税込835
    1個
    10日以内出荷
    B50
  • アンカキャップ 大阪避雷針工業(OHK)

    アンカキャップ

    大阪避雷針工業(OHK)
    479税込527
    1個
    10日以内出荷
    材質PVC(グレー色)・シルバー塗装
  • カバークランプ用フックボルト ネグロス電工

    カバークランプ用フックボルト

    ネグロス電工
    669税込736
    1セット
    16日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき
  • カバークランプ用フックボルト SUS ネグロス電工

    カバークランプ用フックボルト SUS

    ネグロス電工
    1,198税込1,318
    1セット
    9日以内出荷から16日以内出荷
    表面処理ステンレス鋼
  • 角根 M8×15・フランジN ネグロス電工

    角根 M8×15・フランジN

    ネグロス電工
    799税込879
    1袋
    3日以内出荷
    サイズM8×15
  • 角根 M8×25・フランジN ネグロス電工

    角根 M8×25・フランジN

    ネグロス電工
    799税込879
    1袋
    4日以内出荷
    サイズM8×25
  • イージートグルアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    イージートグルアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    アンカーが仮留めできて、簡単に施工。中空壁面への器具や配管の取り付けに。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
    用途ブラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板などセット内容イージートグルアンカー ×10個材質アンカー:鉄+亜鉛メッキ、ハンドル・キャップ:ナイロン質量(g)11適合板厚(mm)9~25ねじ寸法(mm)M4×40以上(推奨)本体サイズ(mm)29×173×19下穴ドリル径(mm)Φ12最大引抜強度N(kgf)294(30) ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
  • ボルト用保護カバー36型 ダークブラウン(こげ茶) マサル工業

    ボルト用保護カバー36型 ダークブラウン(こげ茶)

    マサル工業
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
電路支持用部品