絞り込み
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(1)
- SUS316(4)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ネグロス電工(72)
- エスコ(33)
- マサル工業(19)
- JEFCOM(ジェフコム)(13)
- ポップリベット・ファスナー(9)
- 南電機(9)
- 日動電工(8)
- 未来工業(7)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- サンコーテクノ(3)
- JAPPY(3)
- ティーオークリエイト(2)
- 大晶鋼管(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ニッサチェイン(1)
- ニューストロング販売(1)
- 水本機械製作所(1)
- 因幡電工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ねじの呼び」から絞り込む

ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、内コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様セーフティーロック付トラスコ品番133-2405材質ステンレス鋼(SUS304)許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])200RoHS指令(10物質対応)対応
(120040686)AS-8M5ステンレス鋼製ASナット
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷上部、下部ともローラー保持により、扉の開閉がスムーズな折戸システムです。本製品はアルミフレームサポートシステム専用です。センターヒンジは開閉時のキャッチ機能と全閉時の衝撃吸収機能をそなえています。用途アルミフレーム。トラスコ品番826-5402材質ステンレス鋼製(SUS316)、仕上:バレル研磨幅(mm)13.8高さ(mm)7.5奥行(mm)7.9RoHS指令(10物質対応)対応
(120040685)AS-8M4ステンレス鋼製ASナット
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷インセット・かぶせ仕様の両方に対応できます。片側扉を操作すると、2枚の扉が連動して上下に開閉します。上下扉は任意の位置で止められます。レールは厚さ16mmと非常に薄く、内部のスペースを有効に活用できます。レールは、掘込加工不要でキャビネット内側へ直付けできます。用途アルミフレーム。トラスコ品番824-6763材質ステンレス鋼製(SUS316)適合溝幅(mm)8締付トルク(N・m)3(30.6kgf・cm)~5.4(55.1kgf・cm)RoHS指令(10物質対応)対応
(120040684)AS-6M4ステンレス鋼製ASナット
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷インセット・かぶせ仕様の両方に対応できます。片側扉を操作すると、2枚の扉が連動して上下に開閉します。上下扉は任意の位置で止められます。レールは厚さ16mmと非常に薄く、内部のスペースを有効に活用できます。レールは、掘込加工不要でキャビネット内側へ直付けできます。用途アルミフレーム。トラスコ品番752-5656材質ステンレス鋼製(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
(120040676)AS-6M3ステンレス鋼製ASナット
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。用途アルミフレーム。トラスコ品番824-6761材質ステンレス鋼(SUS316)/バレル研磨幅(mm)5.9高さ(mm)17.3奥行(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM3
『電路支持用部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 電路支持用ねじ・ボルト・ナット
- 電路支持用アンカー