絞り込み
適合管の呼び
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ケーブル支持具

440件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルハンガー( ビス止めタイプ)ステンレス仕様 未来工業

    ケーブルハンガー( ビス止めタイプ)ステンレス仕様

    未来工業
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    翌日出荷
    壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。 固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。
    取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
  • ボルトクリップ (ボックス用) 未来工業

    ボルトクリップ (ボックス用)

    未来工業
    999税込1,099
    1セット(20個)
    翌日出荷
    3分ボルトにボックスを取り付ける場合に使用します。 事前にボックスに仮固定できるので、現場での作業がラクに行えます。
    付属品タッピンねじ付適合樹脂ボックス・鉄ボックス
  • クリップ 未来工業

    クリップ

    未来工業
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    パックンレックス(半割れタイプ)の開き止めに使用します。 工具不要。ワンタッチで装着できます。
    仕様パックンレックス(半割れタイプ)用
  • ミラレックスF用 ダクトクリップ 未来工業

    ミラレックスF用 ダクトクリップ

    未来工業
    899税込989
    1セットほか
    翌日出荷
    ミラレックスFの固定に使用します。 (レースウェイ使用)
  • クリップ( フラットタイプ)電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    クリップ( フラットタイプ)電気亜鉛めっき仕様

    未来工業
    949税込1,044
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ミラレックス等の取り付けに使用します。 クリップのねじを外さずに取り付けられるので作業が容易です。
    仕様電気亜鉛めっき仕様適合形鋼金具(SGK・SGKL)
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工
    129税込142
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ケーブル等の被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
  • サキラック(フラットデッキ用ケーブル支持具) ネグロス電工

    サキラック(フラットデッキ用ケーブル支持具)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1箱(20個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ドリルねじで任意の位置に取付できます。
  • サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGT型) ネグロス電工

    サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGT型)

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1箱(50個)
    当日出荷
    初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。 コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。 4色カラーで配線の識別が可能です。 手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。
    材質(本体)(基材)発泡ポリプロピレン(クッション層)発泡ポリエチレン
  • 一束化工法機材 日動電工

    一束化工法機材

    日動電工
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
    付属品取付ピン(ソケット)
  • 丸線イヤーハンガー 協進電機

    丸線イヤーハンガー

    協進電機
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • パイプハンガー 日新工業所

    パイプハンガー

    日新工業所
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    ●ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します●滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい
  • ミラックハンガー( 薄型)キャップ 未来工業

    ミラックハンガー( 薄型)キャップ

    未来工業
    899税込989
    1セット(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
    材質樹脂製
  • ミラックハンガー( 薄型)ミルキーホワイト 未来工業

    ミラックハンガー( 薄型)ミルキーホワイト

    未来工業
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
    材質ステンレス高さ(mm)15
  • 吊りバンド用固定具 未来工業

    吊りバンド用固定具

    未来工業
    1,498税込1,648
    1パック
    翌日出荷
    アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
    適合MDBP-8
  • 吊りバンド (結束バンドタイプ) 未来工業

    吊りバンド (結束バンドタイプ)

    未来工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
    材質樹脂製幅(mm)8厚さ(mm)1.5長さ(m)50使用温度(℃)60迄許容静荷重(N[kgf])20(2)
  • Dクリップ (ワンタッチハンガー) 未来工業

    Dクリップ (ワンタッチハンガー)

    未来工業
    689税込758
    1セット(10個)
    翌日出荷
    吊りバンドをフックに引っ掛けるだけの簡単施工。 吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。
    適合MDBP-15、MDBP-25取付ピッチ1.5m以下使用温度(℃)60迄適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
  • クリップ( 樹脂タイプ) VE管用 未来工業

    クリップ( 樹脂タイプ) VE管用

    未来工業
    799税込879
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形鋼金具と組み合わせ、鋼材にVE管を取り付ける場合に使用します。
    適合形鋼金具(SGK・SGKL)
  • カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン無 未来工業

    カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン無

    未来工業
    3,998税込4,398
    1セット(50個)
    翌日出荷
    ドリル径Φ13mm!下穴が小さくて済みます。 取り付け簡単!ナットで締め付けるだけです。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 パッキン付は下穴からの水漏れが軽減できます。 豊富なカラーがあります。
    仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/19.7mm2適合デッキプレート厚 (0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ13mm)ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)14.4(1470)埋設深さ(mm)30
  • カラー・ヘッダーインサート (型枠用・樹脂釘) 未来工業

    カラー・ヘッダーインサート (型枠用・樹脂釘)

    未来工業
    3,298税込3,628
    1セット(20個)ほか
    翌日出荷
    釘は錆びない樹脂釘です。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 位置決めが簡単で、打ち込みが確実な2本釘付。 釘の出寸法が短かく、支保工にも当たりません。 ロングタイプは引抜強度に優れています。 オール樹脂製はヘッダー部も樹脂製です。 釘が天井に残りません。(簡単に折り取れます。) コンクリート、トロ防止片付です。 3分ボルト用は4色(赤・黄・青・緑)、ロングタイプとオール樹脂製、4分ボルト用は3色(赤・黄・青)あります。
  • パワーバンド用スペーサー 未来工業

    パワーバンド用スペーサー

    未来工業
    529税込582
    1セット(10個)
    欠品中
    パワーバンドで、ポール等に管を固定する場合に使用します。 高所作業時にバンドが容易に外れない仮保持機能付きです。 耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。
    適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄
  • パワーバンド用締付具 未来工業

    パワーバンド用締付具

    未来工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(10個)
    当日出荷
    専用工具不要!ウオルボックス等をパワーバンドで、ポール等に固定する場合の締め付けに使用します。
    適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄適合径(Φmm)80~200許容静荷重(N[kgf])垂直方向:29(3)、水平方向:98(10)
  • ケーブルクリップ 未来工業

    ケーブルクリップ

    未来工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(50個)
    当日出荷から翌日出荷
    クリップ形状ですから、ケーブルを後から取り付けられる。 スクリュー釘付と粘着テープ付(釘又はネジで固定)の2種類があります。
    適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)、LANケーブル(1~3本)
  • 断熱材用ステップル 未来工業

    断熱材用ステップル

    未来工業
    649税込714
    1セット(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    断熱材壁面への先行配線等に使用するステップルです。 ステップルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
    仕様断熱材厚さ/15mm以上適合ボックスVFケーブル、丸形ケーブル、通信線ケーブル許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
  • ケーブルクリップ( ステンレス製)カバー付 未来工業

    ケーブルクリップ( ステンレス製)カバー付

    未来工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。 ケーブルを傷めない樹脂カバー付。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。
    適合ケーブル丸形ケーブル(Φ6~12mm)-1条
  • ボルトクリップ 未来工業

    ボルトクリップ

    未来工業
    3,598税込3,958
    1セット(20個)
    当日出荷
    吊りボルトにボックス・ケーブルハンガー(ACH-T)・サドル等を取り付ける場合に使用します。 吊りボルトへの取り付けワンタッチ!解除も簡単です。
    付属品タッピンねじ付適合(ボルト)W1/2許容静荷重(N[kgf])片側59(6)
  • PF管クリップ(エコノミー) 未来工業

    PF管クリップ(エコノミー)

    未来工業
    42税込46
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。
    寸法B(mm)14
  • クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様 未来工業

    クリップ (ビス止めタイプ)溶融めっき仕様

    未来工業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
    付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
  • PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)瓦用 未来工業

    PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)瓦用

    未来工業(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(10個)
    翌日出荷
    屋根瓦へのPF管の固定に使用します。 太陽光発電の屋外配管に最適です。 瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
    付属品ねじ付材質ステンレス製
  • クリップ( フラットタイプ)溶融めっき仕様 未来工業

    クリップ( フラットタイプ)溶融めっき仕様

    未来工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ミラレックス等の取り付けに使用します。 クリップのねじを外さずに取り付けられるので作業が容易です。
    仕様溶融めっき仕様適合形鋼金具(SGK・SGKL)
  • ダクトクリップステンレス製 未来工業

    ダクトクリップステンレス製

    未来工業
    989税込1,088
    1個ほか
    翌日出荷
    ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
    仕様ステンレス製寸法B(mm)32
  • ダクトクリップ溶融めっき仕様 未来工業

    ダクトクリップ溶融めっき仕様

    未来工業
    1,298税込1,428
    1セットほか
    翌日出荷
    ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
    仕様溶融めっき仕様寸法B(mm)32
  • インサートクリップ ワンプッシュ インサートクリップ

    インサートクリップ ワンプッシュ

    インサートクリップ
    1,298税込1,428
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    取り付け後でも部材の着脱可能。便利なワンプッシュタイプ。 取り付け後、上部のカバーを持ち上げることで部材のみを脱着できます。 被覆樹脂管、サヤ管、ドレンホース、CD、PF管等を支持します。
    許容荷重(kg)4プラグ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)25以上
  • TLフレキステップル 未来工業

    TLフレキステップル

    未来工業(2件のレビュー)
    44税込48
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スクリュー釘がセットされていますのでそのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、TLフレキのズレを防ぎます。
  • バインドハンガー(断熱材用) 未来工業

    バインドハンガー(断熱材用)

    未来工業
    479税込527
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
  • ケーブルハンガー(結束バンド固定タイプ・吊りボルト用) 未来工業

    ケーブルハンガー(結束バンド固定タイプ・吊りボルト用)

    未来工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    翌日出荷
    適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル適合径(Φmm)10~35許容静荷重(N[kgf])20(2)
  • ロックバンド 未来工業

    ロックバンド

    未来工業
    3,198税込3,518
    1袋(50個)
    翌日出荷
    適合ねじ呼び4・5適合釘Φ2.5mm以下
  • バインドハンガー(10連タイプ) 未来工業

    バインドハンガー(10連タイプ)

    未来工業
    1,398税込1,538
    1袋(5束)
    翌日出荷
    長さ(mm)バインド線:130適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])20(2)
  • ロックバンド(ボトルクリップ付)高強度タイプ 未来工業

    ロックバンド(ボトルクリップ付)高強度タイプ

    未来工業
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])29(3)
  • ケーブルハンガー(ダブルタイプ) 未来工業

    ケーブルハンガー(ダブルタイプ)

    未来工業
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    翌日出荷
    適合ボルト径W3/8・W1/2許容静荷重(N[kgf])20(2)
  • TLステップル 未来工業

    TLステップル

    未来工業
    279税込307
    1袋(10個)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    打ち込むだけでガッチリ固定できます。
ケーブル支持具