絞り込み
適合管の呼び
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ケーブル支持具

440件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンドハンガー (ガス式鋲打機タイプ) 未来工業

    バンドハンガー (ガス式鋲打機タイプ)

    未来工業
    469税込516
    1セット(10個)
    翌日出荷
    天井面等への吊りバンドの取り付けに使用します。 ガス式鋲打機固定タイプですのでスピーディーに施工ができます。 コンクリートピンでの固定もできます。
    適合MDBP-15、MDBP-25、MDB-20許容静荷重(N[kgf])29(3)
  • バンドハンガー 未来工業

    バンドハンガー

    未来工業
    359税込395
    1セット(10個)
    翌日出荷
    天井面等への吊りバンド取り付けに使用します。 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。
    適合MDBP-15、MDBP-25、MDB-20許容静荷重(N[kgf])20(2)
  • Dクリップ樹脂製吊りバンド付 未来工業

    Dクリップ樹脂製吊りバンド付

    未来工業
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    翌日出荷
    吊りボルトへのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。 吊りバンド(樹脂製)に簡単に取り付けられるバンド無タイプもあります。
    適合ダクト50~150適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12
  • Dクリップバンド無 未来工業

    Dクリップバンド無

    未来工業
    449税込494
    1セット(10個)
    翌日出荷
    吊りボルトへのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。 吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。 吊りバンド(樹脂製)に簡単に取り付けられるバンド無タイプもあります。
    適合MDBP-15、MDBP-25取付ピッチ1.5m以下使用温度(℃)60迄適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12許容静荷重(N[kgf])20(2)
  • カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ) 未来工業

    カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ)

    未来工業
    4,998税込5,498
    1セット(20個)ほか
    翌日出荷
    取り付け簡単!下穴に押し込むだけ!ばねがデッキプレートとインサートを挟み込み、ガッチリ固定します。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 豊富なカラーがあります。
  • デッキテールインサート 未来工業

    デッキテールインサート

    未来工業
    4,898税込5,388
    1セット(50個)
    翌日出荷
    下穴わずかΦ10mm。小型電動ドリルで穴あけができます。 取り付け簡単!下穴をあけ、インサートを差し込むだけです。 ヘッダー部が低く配筋も苦になりません。 3色(赤・白・黄)あります。
    適合デッキプレート厚(0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ10mm)ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)7.16(730)埋設深さ(mm)18.5
  • 断熱材吹付用キャップ 未来工業

    断熱材吹付用キャップ

    未来工業
    2,798税込3,078
    1セット(50個)
    翌日出荷
    防火・断熱材吹付材からの保護に使用します。 カラー・ヘッダーインサート・デッキプレート用に差し込むだけです。 カラー・ヘッダーインサート・デッキプレート用に合わせた5色が揃えてあります。 取り外しに便利な丸フック付です。
  • ソケットレンチ ニューカラーインサート(断熱材用) 未来工業

    ソケットレンチ ニューカラーインサート(断熱材用)

    未来工業
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    電動ドリルによるニューカラーインサート(断熱材用)の断熱材へのねじ込みに使用します。※断熱材には予め下穴を開けてからご使用ください。(本品はねじ込み専用です。)
    適合締付トルク(N・m[kgf・cm])1.0~2.0[10.2~20.4]
  • ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用) 未来工業

    ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用)

    未来工業
    3,598税込3,958
    1セット(20個)
    翌日出荷
    結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
    仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/19mm寸法l(mm)19
  • ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚50mm以上用) 未来工業

    ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚50mm以上用)

    未来工業
    4,798税込5,278
    1セット(20個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
    仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/49mm下穴径(Φmm)木毛板:24、断熱材:19寸法l(mm)49
  • ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚30mm以上用) 未来工業

    ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚30mm以上用)

    未来工業
    3,598税込3,958
    1セット(20個)
    翌日出荷
    結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
    仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/29mm寸法l(mm)29
  • インサート・アダプター (カラーインサート〈防露型〉用付属品) 未来工業

    インサート・アダプター (カラーインサート〈防露型〉用付属品)

    未来工業
    5,698税込6,268
    1セット(100個)
    翌日出荷
    断熱材が厚くても型枠取り外し後、カラーインサートの色分けが簡単にできるアダプターです。 (断熱材厚が70mm以上の場合、カラーインサート・断熱材厚50mm以上用と組み合わせてご使用してください。) 結露防止効果がいっそうアップ! カラーインサートに差し込むだけですから、カラーインサートの埋込深さは変わりません。 カラーインサートに合わせた5色(赤・白・黄・青・緑)があります。
    仕様断熱材厚50mm以上用
  • カラー・ヘッダーインサート (樹脂型枠用) 未来工業

    カラー・ヘッダーインサート (樹脂型枠用)

    未来工業
    3,998税込4,398
    1セット(20個)ほか
    翌日出荷
    釘打ちができない樹脂型枠等に最適です! 位置決め簡単!樹脂型枠に貼り付けるだけです。(粘着テープ付) 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青・緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)
  • インサート・ソケットレンチ 未来工業

    インサート・ソケットレンチ

    未来工業
    339税込373
    1個ほか
    翌日出荷
    カラー ・ヘッダーインサート(釘1本止・型枠用)の釘部の取り外しが簡単にできます。 スティックタイプは、脚立を使用することなく高所の釘部取り外し作業ができます。(ハンドタイプにVE16・C19等を取り付けることもできます。)
    仕様釘1本止・型枠用)用専用適合カラー・ヘッダーインサート(釘1本止・型枠用)
  • ニューカラーインサート (型枠用)ステンレス仕様(ナット・ワッシャー) 未来工業

    ニューカラーインサート (型枠用)ステンレス仕様(ナット・ワッシャー)

    未来工業
    3,798税込4,178
    1セット(20個)
    翌日出荷
    位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付) 釘が天井に残りません。 台座が広く、安定性があります。 コンクリート、トロ防止片付です。 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。) ※3分ボルト用は桃色もあります。 釘は6本止め(3本後打ち)までできます。 インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン) ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。 インサートハンマーで打ち込めます。
    仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/40.6mm2ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)15(1530)埋設深さ(mm)30
  • ダクトクリップミルキーホワイト 未来工業

    ダクトクリップミルキーホワイト

    未来工業
    1,398税込1,538
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
    付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付材質ステンレス
  • パワーバンド用サドルベース 未来工業

    パワーバンド用サドルベース

    未来工業(1件のレビュー)
    589税込648
    1セット(10個)
    当日出荷
    壁面に、パワーバンドで管を固定する場合に使用します。※ポール等に管を固定する場合にも使用できます。 耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。
    適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄適合ねじねじ径Φ5迄(頭部径Φ9迄)許容静荷重(N[kgf])水平方向:98(10)
  • ケーブルハンガー( 型枠用) 未来工業

    ケーブルハンガー( 型枠用)

    未来工業
    1,498税込1,648
    1セット(50個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 型枠取り外し後、結束バンド、バインド線等でケーブルを支持します。
    適合(結束バンド)幅8mm以下許容静荷重(N[kgf])29(3)
  • ケーブルクリップ( 増線用) 未来工業

    ケーブルクリップ( 増線用)

    未来工業
    1,898税込2,088
    1セット(20個)
    翌日出荷
    ケーブルクリップを使用して敷設してあるケーブルに増線する場合に使用します。 錆に強いステンレス製です。 表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。
    適合ケーブル丸形ケーブル:2mm2、3.5mm2(Φ6.4~7mm)-4条迄⇒VVFケーブル:1.6×2C-3条・1.6×3C-2条・2.0×2C-3条・2.0×3C-2条迄
  • ケーブルクリップ( カバー付) 未来工業

    ケーブルクリップ( カバー付)

    未来工業
    3,398税込3,738
    1セット(20個)
    翌日出荷
    太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。 表面にカバーが付いているので、鋼材を傷つけません。 錆に強いSUS316を使用しています。
    適合ケーブル丸形ケーブル2mm2、3.5mm2(Φ6.4~7mm)-2条迄適合厚さ(mm)(鋼材)1.2~3.2
  • ケーブルクリップ( ステンレス製)カバー付 未来工業

    ケーブルクリップ( ステンレス製)カバー付

    未来工業
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    翌日出荷
    H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。 ケーブルを傷めない樹脂カバー付。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。
    適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)-1条
  • ロックバンド高強度タイプ(黒) 未来工業

    ロックバンド高強度タイプ(黒)

    未来工業
    4,098税込4,508
    1セット(50個)
    翌日出荷
    木柱等にねじ固定できる丈夫な幅ひろタイプの結束バンドです。
    適合ねじ呼び4・5適合釘Φ2.5mm以下許容静荷重(N[kgf])29(3)
  • ケーブルハンガー (ALC・木材用) 未来工業

    ケーブルハンガー (ALC・木材用)

    未来工業
    989税込1,088
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。 ケーブル等が挿入しやすく抜けにくい構造です。 特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。 木ビス等で固定することで両サドルとして使用できます。
    適合VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~54)種類特殊釘付許容静荷重(N[kgf])29(3)
  • ケーブルホルダー3( 接着タイプ) 未来工業

    ケーブルホルダー3( 接着タイプ)

    未来工業
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    翌日出荷
    全高が低いのでGL工法やリフォーム工事など配線空間の少ない部分での作業に適しています。 SVH-3CSは強じんな特殊ピン付!コンクリート、ブロック壁、木柱等に直接打ち込むだけで固定できます。
    適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C2、2.0×2C3C2)×3本
  • ケーブルホルダー10( 接着タイプ) 未来工業

    ケーブルホルダー10( 接着タイプ)

    未来工業
    2,798税込3,078
    1セット(10個)
    翌日出荷
    二重天井を吊る前のVVFケーブルの先行配線(支持)等に使用する、ケーブル支持具です。 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。(壁面にも使用できます。) カバーが一体成形されていますのでケーブルが落下する恐れがありません。 カラーインサート(NK-3□)にもビス固定できます。
    適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C)×10本迄 2.0×3C×9本迄許容静荷重(N[kgf])29(3)
  • インサート用ケーブルハンガーダブルタイプ 未来工業

    インサート用ケーブルハンガーダブルタイプ

    未来工業
    5,498税込6,048
    1セット(10個)
    翌日出荷
    インサートのねじ部に取り付けるケーブル用ハンガーです。 ケーブル支持部に、ビニール被覆が付いており、ケーブルを傷めません。 ※ケーブル施工後、予めズラしておいたビニール被覆を結べば、ケーブル落下防止になります。(ダブルタイプは除く) 全ねじタイプは高さ調整が自由にできます。
    適合(ねじ穴)W3/8許容静荷重(N[kgf])片側78(8)
  • ボルトクリップ用補強具 未来工業

    ボルトクリップ用補強具

    未来工業
    469税込516
    1セット(20個)
    翌日出荷
    無理な負荷がかかった場合のボルトクリップの外れ防止に使用します。
    適合ケーブルハンガー(ボルトクリップ付)シリーズ※ステンレス製は除く
  • ケーブルハンガー( ボルトクリップ付)ハンガータイプ(ダブル) 未来工業

    ケーブルハンガー( ボルトクリップ付)ハンガータイプ(ダブル)

    未来工業
    3,398税込3,738
    1セット(10個)ほか
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。 ビニール被覆が施してありますからケーブルを傷つけません。
    適合(ボルト)W3/8許容静荷重(N[kgf])49(5)
  • ケーブルハンガー( ボルトクリップ付)ハンガータイプ 未来工業

    ケーブルハンガー( ボルトクリップ付)ハンガータイプ

    未来工業
    4,698税込5,168
    1セット(20個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。 ビニール被覆が施してありますからケーブルを傷つけません。
    適合(ボルト)W3/8許容静荷重(N[kgf])49(5)
  • ケーブルハンガー( エコノミー・ボルトクリップタイプ) 未来工業

    ケーブルハンガー( エコノミー・ボルトクリップタイプ)

    未来工業
    6,798税込7,478
    1セット(50個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 ボルトに押し込むだけで取り付け完了!解除も簡単です。 樹脂カバーが施してありますからケーブルを傷つけません。
    適合(ボルト)W3/8・M10・W1/2・M12許容静荷重(N[kgf])29(3)
  • ミラクリップ (H・L形鋼用) 未来工業

    ミラクリップ (H・L形鋼用)

    未来工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    当日出荷
    H・L形鋼へのボックス等の取り付け(支持)が簡単にできます。 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
    付属品タッピンねじ付厚さ(mm)(鋼材)8~12適合ボックス埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス(1個用・2個用)
  • PF管クリップ 未来工業

    PF管クリップ

    未来工業
    399税込439
    1セット(10個)
    翌日出荷
    二重天井等、 吊りボルトへのPF管の取り付け(支持)に使用します。〈取り付けワンタッチ!〉
  • PF管クリップ( 縦型)エコノミー 未来工業

    PF管クリップ( 縦型)エコノミー

    未来工業
    439税込483
    1セット(10個)
    翌日出荷
    二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ!
  • PF管クリップ( W3/8ボルト・調整固定バー用) 未来工業

    PF管クリップ( W3/8ボルト・調整固定バー用)

    未来工業
    529税込582
    1セット(10個)
    翌日出荷
    軽量間仕切り内のボルト、又は調整固定バーへのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ!
    適合管PF管16・22
  • PF管クリップ(軽量間柱用) 未来工業

    PF管クリップ(軽量間柱用)

    未来工業
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    翌日出荷
    軽量間柱開口側へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! 形鋼巾(H)はどんな寸法でも取り付けられます。
  • PF管ステンレスクリップ( 取付金具付) 未来工業

    PF管ステンレスクリップ( 取付金具付)

    未来工業
    3,598税込3,958
    1セット(10個)
    翌日出荷
    屋根瓦へのPF管等の固定に使用します。 接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
    材質ステンレス製
  • カクフレキ用 ダクトクリップ 未来工業

    カクフレキ用 ダクトクリップ

    未来工業
    529税込582
    1個
    翌日出荷
    カクフレキの固定に使用します。(レースウェイ使用)
    材質ステンレス製
  • インサートクリップ 樹脂アンカー インサートクリップ

    インサートクリップ 樹脂アンカー

    インサートクリップ
    969税込1,066
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    さまざまな物をワンプッシュで簡単固定。クリップSHも壁面固定できる樹脂アンカー。
    許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)30以上
  • インサートクリップ スタンダード インサートクリップ

    インサートクリップ スタンダード

    インサートクリップ
    1,198税込1,318
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    床、壁、天井等のパイプを支持できます。 本体を左右に増設プラグのECを連絡することで複数管を施工できます。
    許容荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)35以上
  • インサートクリップ 万能 インサートクリップ

    インサートクリップ 万能

    インサートクリップ
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    ひも状なので、円形以外の物でも支持できる。形状を問わない万能タイプ。
    許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)25以上
ケーブル支持具