絞り込み
適合管の呼び
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ケーブル支持具

440件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブル支持金具 東京富士商会

    ケーブル支持金具

    東京富士商会
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル、電線管を電柱に立上げ支持する場合に使用します。CSに使用するCVT用ゴムスペーサーもあります。
    寸法b(mm)50
  • ラッシング止金具 60sq イワブチ

    ラッシング止金具 60sq

    イワブチ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    高低圧架空ケーブルのラッシングワイヤ端末部の止め金具として使用します。
    寸法d(mm)(全具内径)60寸法t(mm)3.2適合ケーブルCVT 60mm2
  • ケーブルバンド イワブチ

    ケーブルバンド

    イワブチ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    立上り電線管および、ケーブルの取付けに使用します。締付機構はターンバックル方式によりボルト・ナット方式の2倍のスピードで締付ができます。
    dM12寸法t(mm)1.6寸法b(mm)30
  • ラッシング止金具 100sq イワブチ

    ラッシング止金具 100sq

    イワブチ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    高低圧架空ケーブルのラッシングワイヤ端末部の止め金具として使用します。
    寸法d(mm)【全具内径】65寸法t(mm)3.2適合ケーブルCVT 100mm2 / SHWVQ-SS
  • ラッシング止金具 150sq イワブチ

    ラッシング止金具 150sq

    イワブチ
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    高低圧架空ケーブルのラッシングワイヤ端末部の止め金具として使用します。
    寸法d(mm)(全具内径)75寸法t(mm)3.2適合ケーブルCVT 150mm2
  • ラッシング止金具 200sq イワブチ

    ラッシング止金具 200sq

    イワブチ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    高低圧架空ケーブルのラッシングワイヤ端末部の止め金具として使用します。
    寸法d(mm)(全具内径)85寸法t(mm)3.2適合ケーブルHCVT 200mm2
  • ケーブル端末支持金具 イワブチ

    ケーブル端末支持金具

    イワブチ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    電力ケーブルの端末支持用として使用します。3BD-HDと組合せてご使用下さい。
    板厚(mm)4.5
  • つり線クランプ (75角用) イワブチ

    つり線クランプ (75角用)

    イワブチ
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。□75×75用
  • 吊荷線支持金具 イワブチ

    吊荷線支持金具

    イワブチ
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    吊架線の取付けに使用します。3BD-HCと組合わせてご使用下さい。受注生産品となります。納期は別途お問い合わせ下さい。
    板厚(mm)3.2
  • つり線クランプ (60角用) イワブチ

    つり線クランプ (60角用)

    イワブチ
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。□60×60以下用
  • つり線ストラップ イワブチ

    つり線ストラップ

    イワブチ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。□50×50用
  • Y支線金具 イワブチ

    Y支線金具

    イワブチ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    1本の支持棒または打込みアンカーで2条の支線をとる場合に使用します。
    板厚(mm)6
  • つり線ストラップ イワブチ

    つり線ストラップ

    イワブチ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。□75×75用
  • 低圧線支持金具 イワブチ

    低圧線支持金具

    イワブチ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    変圧器2次側低圧線の縁廻し金具として使用します。SFT-20タイプまたはIBT-20タイプと組合わせてご使用下さい。
    板厚(mm)3.2
  • パイラッククリップ ステン ネグロス電工

    パイラッククリップ ステン

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    電線管の全サイズが揃っています。 。屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
    呼び適合PF管:28、適合鋼製電線管:39寸法A(mm)62表面処理ステンレス鋼寸法B(mm)20外径適合鋼製電線管:38.1ねじサイズM5×20
  • 産業ガス配管支持金具 ネグロス電工

    産業ガス配管支持金具

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    半導体工場などで使用するステンレス鋼管を支持する金具です。
    用途垂直配管の支持は金具の爪をダクターチャンネルの上側に取り付けてください。支持強度が低下します。タイプ適合ダクターチャンネル:D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ寸法適合ステンレス鋼管:Φ6.35、Φ9.52、Φ12.7表面処理電気亜鉛めっき外径適合管:5~15
  • 水平クランプ2本止め 協進電機

    水平クランプ2本止め

    協進電機
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    取付寸法(mm)がいし:2-M8 P/32
  • SP用丸線クランプ 協進電機

    SP用丸線クランプ

    協進電機
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    タイプがいし:SP-6~20用取付寸法(mm)がいし:4-M12、(PCD/80)ベース寸法(mm)Φ110×t10
  • 垂直クランプ簡易型 協進電機

    垂直クランプ簡易型

    協進電機
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    取付寸法(mm)がいし:2-M8 P/32
  • 丸線クランプ 36mm用 協進電機

    丸線クランプ 36mm用

    協進電機
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    タイプがいし:普通形寸法L(mm)70取付寸法(mm)がいし:2-M10 P/40寸法W(mm)25寸法P(mm)50ベース寸法(mm)Φ75適合径(Φmm)丸線:~36
  • 丸線クランプ 50mm用 協進電機

    丸線クランプ 50mm用

    協進電機
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    タイプがいし:普通形寸法L(mm)95取付寸法(mm)がいし:2-M10 P/40寸法W(mm)30寸法P(mm)65ベース寸法(mm)75×105小判適合径(Φmm)丸線:~50
  • 水平クランプ2本止 協進電機

    水平クランプ2本止

    協進電機
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    取付寸法(mm)がいし:2-M8 P/32寸法W(mm)118適合幅(mm)銅帯:100
  • 丸線クランプ 325sq用 協進電機

    丸線クランプ 325sq用

    協進電機
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    仕様附属ボルト(N,SW付):2-M8×65取付寸法(mm)がいし:P/32適合径(Φmm)丸線:~38
  • 丸線クランプ(両切り) 協進電機

    丸線クランプ(両切り)

    協進電機
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    仕様附属ボルト(N,SW付):2-M8×45取付寸法(mm)がいし:P/32(P/34)適合径(Φmm)丸線:~22(24)
  • 水平クランプ 協進電機

    水平クランプ

    協進電機
    7,098税込7,808
    1個
    6日以内出荷
    タイプがいし:普通形取付方式2-M10 P/40、(2-M8 P/32)
  • Aqパイプホルダー 日動電工

    Aqパイプホルダー

    日動電工
    17,980税込19,778
    1袋(200個)
    4日以内出荷
    様々な配管・止水栓に1サイズで対応する支持材です。間柱40mm以内で施工できます。スペーサーの有無で適用サイズの変更ができます。
    材質ポリプロピレン適合管【スペーサー有】さや管:Φ22.5~Φ27.0、保温材付樹脂管: Φ24.0(近似外径)、【スペーサー無】さや管:Φ27.5~Φ30.5、保温材付樹脂管: Φ28.5(近似外径)
  • Aqプロテクター 日動電工

    Aqプロテクター

    日動電工
    9,298税込10,228
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    キッチンや洗面所に吊戸棚などを取付ける際、ねじが給水管を貫通しないようにする保護金具です。半円構造でねじが左右へそれます。
    材質電気亜鉛めっき鋼板適合管【さや管】Φ23以下(13A)、【保温材付樹脂管】 Φ24以下(13A)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンハンガークリップ 電成興業

    ステンハンガークリップ

    電成興業
    2,598税込2,858
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • クーラー用インサート 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    クーラー用インサート

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    460税込506
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    740税込814
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    450税込495
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • 楽打ちインサートスティック 未来工業

    楽打ちインサートスティック

    未来工業
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    デッキプレートへのインサート取り付けが立ったまま連続で行えるので、作業が速く足腰への負担も軽減されます。スティックにインサートを入れるだけで取り付け準備完了。デッキプレートの穴に差し込みスティックを押し込むだけです。スティックにはインサート15個装填できます。透明なのでインサートの数や色が確認できます。(株)きんでん様との共同開発品です。
    適合カラー・ヘッダーインサート(デッキプレート用・ばねタイプ)W3/8用長さ(m)1.1
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    675税込743
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:55mm●サイズ(W×D×H)mm:95×71×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~36)、PF管(14~36)●材質:PP●重量(g):25●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付き
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    1,150税込1,265
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    570税込627
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
    仕様●穴径:52mm●サイズ(W×D×H)mm:65×74×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):16●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    675税込743
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):22●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる木ビス付き(補強用の釘穴付き)
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    370税込407
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
    仕様●穴径:32mm●サイズ(W×D×H)mm:50×53×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):12●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    460税込506
    1箱(5個)
    翌日出荷
    。ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:35mm●サイズ(W×D×H)mm:72×47×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~22)、PF管(14~22)●材質:PP●重量(g):17●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●特殊釘付き
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    700税込770
    1箱(5個)
    翌日出荷
    。二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
ケーブル支持具