絞り込み
適合管の呼び
ブランド
- 未来工業(190)
- ネグロス電工(79)
- 南電機(63)
- エスコ(19)
- イワブチ(15)
- 協進電機(12)
- 三門(9)
- 東京富士商会(8)
- 日動電工(7)
- インサートクリップ(6)
- 大晶鋼管(5)
- JAPPY(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- 日新工業所(3)
- 日本製線(3)
- 八州電工(3)
- オーム電機(2)
- イチネンTASCO(2)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

FVラック(ケーブル支持具 吊りボルト用)
ネグロス電工¥1,098税込¥1,2081セット(10個)3日以内出荷ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。仕様推奨ケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 片側各6回線まで適合(吊りボルト)W3/8材質ポリプロピレンアズワン品番64-1093-47
サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGM型)
ネグロス電工¥3,798税込¥4,1781箱(50個)3日以内出荷30mmのスリム幅で軽量間柱にフィットします。 初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。 コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。 手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。色グレー材質(本体)(基材)発泡ポリプロピレン(クッション層)発泡ポリエチレン
サキラック(スプリング式インサート)
ネグロス電工¥64税込¥701個5日以内出荷スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。 デッキヘの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。材質ポリエチレン適合ねじW3/8適合穴径(Φmm)Φ16
サキラック(ケーブル支持金具SK型)
ネグロス電工¥1,698~税込¥1,868~1箱(10個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷SK35-□はインサートへ押し込むだけで取付けできます。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SK910-55、SK910-110はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持金具に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
サキラック(ケーブル支持金具SKJ型)
ネグロス電工¥6,398~税込¥7,038~1箱(20個)5日以内出荷脚立などを使用せず、デッキ上側から取り付けが行えるケーブル支持金具です。 予めインサートを組んでデッキの上側より取り付けが行えるため、デッキ下側から脚立等でケーブル支持金具をインサートへ取り付ける作業がなく、安全性・作業性が向上します。 ケーブル支持金具の開口部が広いため、外径の大きいケーブルの支持が行えます。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKJ910-55はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。適合インサート:SKSP-W3-□表面処理電気亜鉛めっき(C)チューブ色黄
サキラック(ケーブル支持金具SKF型)
ネグロス電工¥2,498税込¥2,7481箱(10個)3日以内出荷ケーブルをフラットに並べて配線できる支持金具です。 ケーブル支持部分は、ビニル被覆を施してあります。材質軟質塩化ビニル色黄
FVラック(吊りボルト用 立上り用)
ネグロス電工¥679税込¥7471箱(20個)4日以内出荷器具へのFケーブル配線時に吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8
FVラック(吊りボルト用 TWH型)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441箱(20個)欠品中吊りボルトに挟み込んで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体成形でケーブルを傷つけない安全構造です。 ナイロンバンドを使用してケーブル、管の横引き、立上りの支持ができます。適合ナイロンバンド:幅8mm以下材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8アズワン品番64-1094-26
FVラック(Tバー用)
ネグロス電工¥469~税込¥516~1袋(5個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷適合板厚(mm)Tバー:2まで表面処理ダクロタイズド塗装適合ケーブルVVFケーブル/1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線
ダクトショートハンガー
南電機¥729~税込¥802~1本ほか6日以内出荷ハンガー切断面は、プレスカット切断により、ジンクメッキ被膜のイオン効果で防錆力を保ちます。ケース梱包で在庫管理・資材置き場の整理整頓が容易。切断ロスを解消。
ステンレス ダクトハンガー
南電機¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷ダクトクリップの併用で、電線管・銅管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。材質ステンレス製(SUS304)板厚t(mm)1.5![ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978204-240919-02.jpg)
ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ
エスコ¥765税込¥8421組(5個)4日以内出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。仕様●穴径:29×65mm×2●サイズ(W×D×H)mm:45×197×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):79●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●ダブルタイプ![[ステンレス製]PF管ダクトクリップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160527-231025-02.jpg)
[ステンレス製]PF管ダクトクリップ
エスコ¥985~税込¥1,084~1個翌日出荷PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。材質SUS304入数(個)1特性PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
ダクタークリップ用樹脂ベース
ネグロス電工¥268税込¥2951本5日以内出荷PF管用ダクタークリップと色を合わせる事で、美観を良くできます。 PF管用ダクタークリップを仮止めする事ができます。 連結して、追加配管が可能です。 樹脂製の為、軽量です。 屋外も使用可能です。適合アンカーボルトW3/8、M10、コンクリートビス呼び5、PF管用ダクタークリップ(PFDC□、PFDC□ーE)材質硬質塩化ビニル(PVC)
吊りボルトタイ
JAPPY¥3,198税込¥3,5181袋(50本)3日以内出荷吊りボルトに配線や配管を簡単に固定でき作業効率が向上。結束物に傷をつけないワイドストラップを採用。最大結束径が50mmまであるため多用途に結束が可能。タイを緩めるレバーがあるため再結束や仮止めも可能用途吊りボルトに配線や配管を簡単に固定できます仕様屋内専用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)10~50適合吊りボルトW3/8
木製合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ
三門¥26,980~税込¥29,678~1セット(500個)当日出荷から翌々日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)17ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)30引抜強度(kN)(平均)14.6
デッキプレート用 インサート(箱入)一般設備用
三門¥31,980税込¥35,1781セット(300個)当日出荷から翌々日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂質量(kg)11.5ドリル径(Φmm)16ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)32.5引抜強度(kN)(平均)14.6
合板型枠用 インサート(箱入)
三門¥7,098~税込¥7,808~1セット(500個)当日出荷から翌々日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂質量(kg)12ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)20引抜強度(kN)(平均)7.4
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。寸法A(mm)148寸法D(mm)40寸法B(mm)136寸法C(mm)80適合管の呼び(FEP管)100適合管外径(Φmm)130
ミラックハンガー(薄型)用 小形六角ボルト
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット(20個)翌日出荷ミラックハンガー(薄型)を、めねじアンカー(M10)で壁面固定する場合に使用します。 ソケットレンチが開口幅20mmに入ります。適合ミラックハンガー(薄型)、ミラックハンガー寸法小形頭M10×20・2面幅14mm
ミラックハンガー用 ナット( W3/8用)溶融めっき仕様
未来工業¥1,498税込¥1,6481セット(10個)翌日出荷ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合にプレートとセットで使用する金具です。 市販のレースウェイにも取り付きます。適合ボルト径W3/8
ミラックハンガー用 プレート溶融めっき仕様
未来工業¥879税込¥9671セット(10個)翌日出荷ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合に使用する金具です。 市販のレースウェイにも取り付きます。適合ボルト径W3/8・M10
ミラックハンガー用 プレート電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥599税込¥6591セット(10個)翌日出荷ミラックハンガーをボルトで吊り下げる場合に使用する金具です。 市販のレースウェイにも取り付きます。適合ボルト径W3/8・M10
ミラックハンガー黒
未来工業¥699~税込¥769~1個翌日出荷リフター付照明器具の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。 (形鋼金具(SGM)との組み合わせ) 使用頻度の高い100mm~ 600mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。高さ(mm)30
バンドハンガー (ガス式鋲打機タイプ)
未来工業¥469税込¥5161セット(10個)翌日出荷天井面等への吊りバンドの取り付けに使用します。 ガス式鋲打機固定タイプですのでスピーディーに施工ができます。 コンクリートピンでの固定もできます。適合MDBP-15、MDBP-25、MDB-20許容静荷重(N[kgf])29(3)
バンドハンガー
未来工業¥359~税込¥395~1セット(10個)翌日出荷天井面等への吊りバンド取り付けに使用します。 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。適合MDBP-15、MDBP-25、MDB-20許容静荷重(N[kgf])20(2)
Dクリップ (ワンタッチハンガー)
未来工業¥689税込¥7581セット(10個)当日出荷吊りバンドをフックに引っ掛けるだけの簡単施工。 吊りボルトへワンタッチで取り付けられます。適合MDBP-15、MDBP-25取付ピッチ1.5m以下使用温度(℃)60迄適合ボルト径W3/8・M10、W1/2・M12許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン付
未来工業¥5,798税込¥6,3781セット(50個)翌日出荷から翌々日出荷ドリル径Φ13mm!下穴が小さくて済みます。 取り付け簡単!ナットで締め付けるだけです。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 パッキン付は下穴からの水漏れが軽減できます。 豊富なカラーがあります。仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/23.5mm2適合デッキプレート厚 (0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ13mm)ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)15.0(1530)埋設深さ(mm)30
カラー・ヘッダーインサート (断熱材・PC板用)
未来工業¥5,698~税込¥6,268~1セット(50個)ほか翌日出荷断熱材・PC板・断熱材+デッキプレートに使用します。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。(4分ボルト用は赤・黄・青の3色です。)
ニューカラーインサート (型枠用)
未来工業¥3,598~税込¥3,958~1セット(20個)ほか翌日出荷位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付) 釘が天井に残りません。 台座が広く、安定性があります。 コンクリート、トロ防止片付です。 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。) ※3分ボルト用は桃色もあります。 釘は6本止め(3本後打ち)までできます。 インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン) ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。 インサートハンマーで打ち込めます。
カラー・ヘッダーインサート (釘1本止・型枠用)
未来工業¥4,398~税込¥4,838~1セット(20個)ほか翌日出荷安定感があり、打ち込みが非常に簡単な1本釘。 釘が天井に残りません。 ボルト挿入部が広くボルトのねじ込みが容易です。 インサート・ソケットレンチを使用すれば、釘の取り外しが簡単にできます。 インサートハンマー、ラクウチハンマーでも打ち込めます。
ダクトクリップステンレス仕様
未来工業(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個ほか当日出荷から翌日出荷メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
ケーブルハンガー (仮設用)被覆付
未来工業¥569~税込¥626~1個翌日出荷仮設現場での単管やワイヤー等を利用して、ケーブル等を取り付ける場合に使用します。 単管やワイヤーに引っ掛けるだけの簡単取り付けです。 ケーブルハンガーをねじで連結することにより、2連、3連吊りができます。 直接、壁面への固定もできます。 被覆付きは、ケーブル支持部に樹脂被覆が施してある為、ケーブルを傷めません。付属品なべ小ねじ付許容静荷重(N[kgf])78(8)





















![ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68978204-240919-02.jpg)
![[ステンレス製]PF管ダクトクリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160527-231025-02.jpg)