絞り込み
適合最大径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Aトレード(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- JAPPY(10)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](1)
- アサバ(旧:エイショウトレーディング)(7)
- イワブチ(60)
- タカチ電機工業(1)
- デンカエレクトロン(1)
- ネグロス電工(7)
- 信栄物産(1)
- 共立電機(7)
- 内田鍛工(2)
- 大阪避雷針工業(OHK)(5)
- 富士商(11)
- 日動電工(5)
- 日本緑十字社(6)
- 未来工業(6)
- 東京富士商会(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「幅(mm)」から絞り込む

ラチェット式ステンレスバンド
(26件のレビュー)¥159~税込¥175~1本ほか当日出荷丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。仕様ラチェット式締付金具付材質ステンレス(SUS304)
締付金具付ポールバンド(ステンレス製)
未来工業(23件のレビュー)¥359~税込¥395~1個(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
セフター SUS304
イワブチ(75件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。材質SUS304
自在バンド
イワブチ(18件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から3日以内出荷仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
ステンレスバンド
デンカエレクトロン(15件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。幅W(mm)4.6
セフティベルト SUS304
イワブチ(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻(50m)当日出荷ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。材質SUS304寸法t(mm)0.2
セフティベルト SUS430
イワブチ(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(50m)当日出荷ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。材質SUS430寸法t(mm)0.2
セフター SUS430
イワブチ(14件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
ユニックバンド 締め金具
ネグロス電工(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷ラチェットギヤで確実なバンド巻き上げができ、管や柱にしっかり固定できます。 取り外しができ、再利用が可能です。材質ステンレス鋼
ユニックバンド(バンド)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ラチェットギヤで確実な巻き上げができます。バンドの締め付けは簡単です。取り外しができ、再使用も可能です。材質ステンレス鋼バンド厚さ(mm)0.3
ステンレス結束バンド SCTシリーズ
タカチ電機工業¥159~税込¥175~1袋(2本)ほか翌々日出荷耐食性に優れたステンレス製(SUS304)の結束バンドです。セルフロック金具の為、取付が簡単です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途ポールや電柱への固定、ケーブルの結束用のバンドです。RoHS指令(10物質対応)対応
ポールバンド (ステンレスバンド用)
未来工業(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。)色ベージュ適合パイプ径(Φmm)内ガイド/80~120、外ガイド/250~320許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/90[10]適合ねじ径(Φmm)3.5~4.1
D型終端クランプ
JAPPY¥219税込¥2411個当日出荷ラセンハンガーをメッセンジャーワイヤーに固定する金具です ボルト1本構造で取付作業が簡単です ラセンハンガーをメッセンジャーワイヤーに固定する金具がボルト1本で取付可能!材質(本体)一般構造用圧延鋼材質量(g)117表面処理溶融亜鉛めっき材質(ボルト・ナット)冷間圧造用炭素鋼
小径バンド
イワブチ¥999税込¥1,0991個当日出荷用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。厚さ(mm)2.3規格NHK適合品寸法b(mm)38適合径(Φmm)114.3ボルト径d1(mm)M12×25ボルト径d2(mm)M12×90
アームタイレスタイバンド
イワブチ(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から6日以内出荷アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。用途□75×75および□75×45アーム用規格JR標準仕様品寸法a(mm)330適合径(Φmm)190~260ボルト径d1(mm)M12ボルト径d2(mm)M16
自在バンド
イワブチ¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに使用します。d1M12×50寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40
照明柱引込線引留バンド
イワブチ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷照明柱に引込線を引留めるバンドとして使用します。柱径89mm、101mm、115mm、120mmの鋼管柱に使用できます。板厚(mm)2.3
アームタイレスバンド
イワブチ¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取付けられるので、作業性が抜群に優れています。□75×75 および □75×45アーム用d1M12d2M16
ステンレスバンド
イワブチ¥429~税込¥472~1個ほか4日以内出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。Φ50以上でご使用下さい。1タイプ、2タイプはΦ140以上でご使用下さい。
自在バンド 3BD
イワブチ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに使用します。道路標識共架金具SID、SIRの取付けにもご使用下さい。寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12X50適合径範囲Φ300~410
自在アームバンド
イワブチ¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷アームおよび機器等の取付けに使用します。なじみが良く、柱径の大小にかかわらずボルトが平行に位置できるので、作業性に優れています。寸法t(mm)3.2
空調・照明・電設資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら