絞り込み
適合最大径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- イワブチ(60)
- 東京富士商会(31)
- 富士商(11)
- JAPPY(10)
- ネグロス電工(7)
- アサバ(旧:エイショウトレーディング)(7)
- 共立電機(7)
- 日本緑十字社(6)
- 未来工業(6)
- 日動電工(5)
- 大阪避雷針工業(OHK)(5)
- 内田鍛工(2)
- タカチ電機工業(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 信栄物産(1)
- デンカエレクトロン(1)
- Aトレード(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「幅(mm)」から絞り込む

特殊信号発光機取付金具
イワブチ¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷特殊信号発光機の取付けに使用します。信号柱用にはFSS-1を、電架柱用にはFSS-2をご使用下さい。取付バンドとしてIBT-306(FSS-1)またはIBT-315(FSS-2)がセットになっています。
プラスチックベルト
信栄物産¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷標識板、番号札、配集ボックスなどを電柱等に取付けるベルトです。その他、さまざまな用途に使用できます。仕様耐候性良材質(留具)POMベルト幅(mm)20材質(ベルト)PET入数2本1セット
スリーブベルト
日動電工¥10,980~税込¥12,078~1箱(50個)ほか4日以内出荷から61日以内出荷ALC壁に貫通するパイプを壁面に釘、ねじ等により固定できるようにするために使用します。材質硬質塩化ビニル![結束器 ステンレス TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58145021-250729-02.jpg)
結束器 ステンレス
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷結束器を左右に移動させることでロープの設計位置を自由自在に決められます。変形しない強度です。接続には、TOWAステンレスロックセーフウルトラDカラナビが使用できます。用途安全保護具材質ステンレス適合ロープ径(Φmm)9~18
セフティベルト
富士商¥5,398~税込¥5,938~1個7日以内出荷ベルトの引出しが簡単にできる専用カ セット入りですので、切揃時の煩雑な 手間も省け、また、ベルトのからみも 防止でき、無駄なく使用できます。ベルトの両縁を折り曲げて危険な断面 をなくしてありますので安全です。
ステンレスバンド用セフター
富士商¥319~税込¥351~1個7日以内出荷ケーブル。電線管。アースモール、軽量機器、電柱札。標識板の取付け等、多目的に使用できます。縁折りステンレスベルトを使用していますので、安全性に優れています。締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。0タイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフィットします。材質SUS 304
自在バンド
富士商¥839~税込¥923~1個7日以内出荷ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。ポリエチレン製で接触の衝撃を緩和します。
ステンレスベルト(締付金具付) SB-1500
日本緑十字社¥3,298税込¥3,6281組(2本)翌々日出荷ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0829材質ステンレス長さ(mm)1500幅(mm)10質量(g)116
ステンレスベルト(締付金具付) SB-900
日本緑十字社¥2,698税込¥2,9681組(2本)当日出荷ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0254材質ステンレス長さ(mm)900幅(mm)10質量(g)92
ステンレスベルト(締付金具付) SB-600
日本緑十字社¥2,498税込¥2,7481組(2本)当日出荷ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0746材質ステンレス長さ(mm)600幅(mm)10質量(g)78
ステンレスベルト(締付金具付) SB-400
日本緑十字社¥1,698税込¥1,8681組(2本)4日以内出荷ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0802材質ステンレス長さ(mm)400幅(mm)10質量(g)62
ステンレスベルト(締付金具付) SB-300
日本緑十字社¥1,698税込¥1,8681組(2本)当日出荷ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0592材質ステンレス長さ(mm)300幅(mm)10質量(g)58
自在バンド 4BD
イワブチ¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷用途支線、アームタイの取付けに使用します寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12X50寸法d2(mm)M16X110適合径範囲Φ300~410
配管用鋼管用吊りバンド(蝶番タイプ)
ネグロス電工¥5,798税込¥6,3781個17日以内出荷バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。適合W5/8(吊り金具)呼び外径(mm)267.4(適合配管用鋼管)呼び径250(適合配管用鋼管)寸法A(mm)163寸法D(mm)21寸法B(mm)38寸法C(mm)67ボルト寸法M16×50
セフター SUS 304
アサバ(旧:エイショウトレーディング)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(5本)ほか9日以内出荷から14日以内出荷ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS304
セイフティベルト SUS 304
アサバ(旧:エイショウトレーディング)¥5,798~税込¥6,378~1巻8日以内出荷から9日以内出荷ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時の煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止っでき、無駄なく使用できます。 ベルトの両縁を折り曲げて危険な断面をなくしてありますので安全です。材質SUS304ベルト長さ(m)50ベルト厚(mm)0.2
ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット(50本)翌々日出荷から9日以内出荷ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束かつ強いループ引張強度を実現しています。すべてのエッジが面取りされているので安全です。用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。材質ステンレススチール(SUS316)、ポリエステル幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-40~150引張強度(N)1112使用場所屋内・屋外用



















![結束器 ステンレス TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58145021-250729-02.jpg)