計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,344件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準ダイヤルゲージ(置針式) Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準ダイヤルゲージ(置針式)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    11,980税込13,178
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    スピンドルが押し込まれた位置で指針およびスピンドルが止まる構造により、指針が最大値を示してストップします。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    仕様連続目盛/置針式測定範囲(mm)10寸法H(mm)52シリーズ2目量(mm)0.01寸法A(mm)59.8目盛0-100寸法F(mm)16.9寸法D(mm)17.7測定力(N)5.0以下寸法E(mm)20寸法B(mm)65.2寸法C(mm)57目盛仕様±0-100寸法I(mm)7.6寸法G(mm)19.8戻り誤差(μm)-指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[全測定範囲](μm)15長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)-指示誤差[1/10回転](μm)5適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
  • M型標準ノギス 校正証明書付 MACシリーズ アズワン

    M型標準ノギス 校正証明書付 MACシリーズ

    アズワン
    8,610税込9,471
    1個
    9日以内出荷
    測定範囲(mm)100最小表示量(mm)0.05仕様外側ジョウ:30mm/内側ジョウ:10.5mm材質ステンレス全長(mm)150質量(g)195ジョウ長(mm)(内側)10.5、(外側)30アズワン品番4-485-01-20デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正
  • ロングストロークダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    ロングストロークダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    用途測定範囲の長い測定に材質測定子先端:鋼材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼材質(本体)スチールタイプ標準目量(mm)0.01目盛0~100目盛仕様0~100主な用途測定範囲の長い測定に長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)5特性●自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●リミット針を装着しています。●軸受部に宝石軸受を使用しています。●目盛板は緑色です。●裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。●ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。文字盤寸法(mm)58
  • デジタルケガキノギス SK(新潟精機)

    デジタルケガキノギス

    SK(新潟精機)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業にトラスコ品番161-4952材質/仕上本体:ステンレス質量(g)295タイプデジタル測定範囲(mm)0~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
  • デジタルインサイドノギスナイフエッジ型 SK(新潟精機)

    デジタルインサイドノギスナイフエッジ型

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウが長く奥まった箇所の内側測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途内側測定専用ノギスに材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04デプスバー(有・無)
  • デジタルオフセットノギス SK(新潟精機)

    デジタルオフセットノギス

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウを上下にスライドさせることで安定した段差測定ができます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途段差のある箇所での外側、内側測定にトラスコ品番161-4800材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル測定範囲(mm)0~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
  • デジタルポケット型測定器 クイックミニ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジタルポケット型測定器 クイックミニ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    軽く、手のひらに入るコンパクトな測定器です。 小物、薄物、細物をワンタッチで迅速に測定することができます。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。 また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。 液晶表示は読取りやすい「デカ文字」タイプでハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
    用途真珠・宝石・エンジンタペット用、シム、ねじ類に。 印刷用紙、ポリエチレン袋、シート材、うどん、そばなどの食品、 メディアのサブストレート、箔、薄板、フィルタ布なの医療用品に。 針糸、歯科用リーマ、スパゲッティ、プリント基板用ドリル、配線などに。質量(g)100外形寸法(mm)101.7×53.8×21.6電源ボタン形酸化銀電池SR44/1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用)測定力(N)2以下機能原点セット、ゼロセット、電源オン/オフ、電池電圧低下警報最大応答速度(mm/s)無制限電池寿命5年
  • クイックマイクロ 出力機能付き Mitutoyo(ミツトヨ)

    クイックマイクロ 出力機能付き

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    47,980税込52,778
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。電源ON毎のゼロセットは不要です。研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。
    仕様出力機能付き質量(g)275測定範囲(mm)0~30電源SR44ボタン形酸化銀電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.001表示LCD/文字高10mm平面度(μm)0.3保護等級IP65平行度(μm)2器差(μm)±2商品タイプレンタル品はこちら
  • デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)

    デジタルギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    お客様のご要望により3点支持(球面)ベースタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03付属品PCケース、CR2032材質ベース:ステンレス 測定子:ステンレス材質(本体)ステンレス質量(g)155タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合測定子(mm)ステン先端SR0.5電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mmベース3点支持(球面)保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)131×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22入力端子間抵抗約20分
  • デジタルノギス (丸棒デプスバー) SK(新潟精機)

    デジタルノギス (丸棒デプスバー)

    SK(新潟精機)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 細穴測定に最適なデプスバー丸棒タイプです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル測定範囲(mm)0~150電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルインジケータ SK(新潟精機)

    ダイヤルインジケータ

    SK(新潟精機)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定にタイプてこ式測定力(N)0.5以下
  • ダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    ダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定にタイプ標準目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-100戻り誤差(μm)3長針1回転(mm)1繰返し精度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • VHS用スクライバ SK(新潟精機)

    VHS用スクライバ

    SK(新潟精機)
    5,598税込6,158
    1個
    欠品中
    デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバです。 先端超硬チップ付です。
    用途デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバとして 先端超硬チップ付として適合機種VHS-30D、VHS-60DRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプパーツ品
  • SB-6用部品 締付金具 SK(新潟精機)

    SB-6用部品 締付金具

    SK(新潟精機)
    549税込604
    1個
    欠品中
    SB-6用の締付金具です。
    用途SB-6用の締付金具として適合機種SB-6C、SB-6BRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルポイントノギス SK(新潟精機)

    デジタルポイントノギス

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    ジョウ先端が鋭角なため、メッシュの線径、細溝の測定に大変便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面粗さ基準片(ショット用) elcometer

    表面粗さ基準片(ショット用)

    elcometer
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    基準片1枚で5つの粗さの値と比較が可能です。 ISO規格に適合しています。
    用途ブラスト加工された表面の粗さを判定仕様ショットブラスト用トラスコ品番107-1225セット内容収納ケース幅(mm)86高さ(mm)86質量(g)100奥行(mm)2表面粗さ(μm)25、40、70、100
  • 粗さ形状測定子 東京精密

    粗さ形状測定子

    東京精密
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW

    KANON(中村製作所)
    49,980税込54,978
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。 無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。 測定したデータの平均値・標準偏差・合否判定が可能なソフトを標準装備しております。 受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、品質管理、測定時間の短縮に付属品ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2寸法(mm)外側ジョウ:40、内側ジョウ:17最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)通信可能距離(m)約5デプスバー(有・無)
  • ダイヤルシートゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシートゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    71,980税込79,178
    1個ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    紙、ウレタン、ビニール、ゴム等の厚み測定に適した測定器です。 測定深さ(差込深さ)が300mm、500mm、690mmと3タイプ用意してありますので大きいワークでも簡単に厚み測定ができます。
  • 107,57,5B用 オオイ板  Φ53 Peacock(尾崎製作所)

    107,57,5B用 オオイ板 Φ53

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
  • マイクロメータOMC Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータOMC

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    21,980税込24,178
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 部品 止ネジ高級ミニノギス100mm用 シンワ測定

    部品 止ネジ高級ミニノギス100mm用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • デジタルノギス SK(新潟精機)

    デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05質量(kg)2.05電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)バッテリー容量(Ah)0.24デプスバー(有・無)RoHS指令(10物質対応)対応ジョウ寸法(mm)外側用/150、内側用/38
  • ローラー測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ローラー測定子

    Peacock(尾崎製作所)
    8,488税込9,337
    1個
    当日出荷
  • テストバー Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストバー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,198税込3,518
    1本ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    参考寸法差幅(μm)2シリーズ167平面度(μm)0.3直径(mm)Φ7.9
  • 標準型デジタルデプスゲージ テクロック

    標準型デジタルデプスゲージ

    テクロック
    64,980税込71,478
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。 オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。 プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。 データホールド機能付。 低測定力タイプもあります。 公差判定も可能です。
  • オプチカルフラット (158シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    オプチカルフラット (158シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    測定面の平面度の精密測定用です。
    厚さ(mm)12外径(Φmm)45平面度(μm)0.1
  • TMC用替駒測定子(126シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    TMC用替駒測定子(126シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    替駒式ねじマイクロメータTMCシリーズ用替駒測定子(一対)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インプットツール RS-232C通信変換タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    インプットツール RS-232C通信変換タイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ソフトウェアによる通信制御に最適なRS-232C通信タイプのインプットツール パソコンからのデータ要求コマンドによる制御が可能です。 生産技術などエンジニアの方が自分で通信プログラムを組みパソコンから測定データの取込み指示が可能です。加工機や専用装置に組込んで測定データをフィードバックするのに便利なコンパクトで安価なRS-232C通信インターフェースです。(パソコン以外との接続には別途電源供給が必要。)
    仕様ホームポジション:DCE(モデム定義)制御フロー制御なし構成スタートビット1、データ長8(最上位ビット0固定)、パリティなし、ストップビット1通信方式全二重方式通信速度2400bps固定RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番264-007
  • 546シリーズ ダイヤルテンションゲージDTG Mitutoyo(ミツトヨ)

    546シリーズ ダイヤルテンションゲージDTG

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。また、ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブ等の接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。 アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    精度±0.5目盛
  • ダイヤルテストインジケーター シンワ測定

    ダイヤルテストインジケーター

    シンワ測定(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    0.01mmまで測定できます。
    用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するインジケーター付属品アリ溝付ステム(Φ6mm、Φ8mm)、測定子スパナ、収納ケース材質目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:ステンレス寸法(mm)77×39×25材質(本体)スチール・ABS樹脂質量(g)44測定範囲(mm)0~0.8目量(mm)0.01測定力(N)0.4以下外枠径(mm)38.5目盛仕様0-40-0本体サイズ(mm)77×39×25戻り誤差(μm)4指示誤差[全測定範囲](μm)13材質(ステム)真ちゅう、ステンレス1/10回転隣接誤差(μm)5材質(外枠)アルミ特性●便利な2種類のステムが付属しています。●収納ケース付です。
  • 外測用マイクロメーター標準セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    外測用マイクロメーター標準セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    85,980税込94,578
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    フレームは塗装しています。標準的でシンプルな構造のため、幅広い用途に使用できます。 定圧装置付き
    用途外径精密測定に。測定力(N)5~10平面度(μm)0.6
  • リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)

    リニヤゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)220測定範囲(mm)10使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)1以下測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
  • マイクロゲージ用ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロゲージ用ラチェット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質プラスチックラチェットスリーブ色:灰色主な用途アナログタイプ、0~300mm用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番04GZA239
  • 標準ハイトゲージ SK(新潟精機)

    標準ハイトゲージ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。 微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。 ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
    用途高さ測定。 ケガキ作業。付属品ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ材質スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス表示形式アナログ主な用途金型、治工具の測定やケガキ作業にスライダの微動上下量(mm)8材質(ベース)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。商品タイプ本体
  • インサイドマイクロメータ SK(新潟精機)

    インサイドマイクロメータ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    測定面は超硬チップ付。 定圧装置付。 基準リングゲージ付。
    用途内側寸法の測定タイプアナログ寸法A(mm)28寸法D(mm)18寸法B(mm)5寸法C(mm)8最小読取値(mm)0.01主な用途内側寸法の測定に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応特性●0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●基準リングゲージ付です。●定圧装置付です。●測定面は超硬チップ付です。
  • デジタル長尺ノギス SK(新潟精機)

    デジタル長尺ノギス

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    デジタル表示で見やすい。 プリセット機能付。 バーニヤは微動送りができます。
    用途外側・内側・段差測定最小表示量(mm)0.01デプスバーバッテリー容量(Ah)0.24
  • マイクロメータヘッド Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    4,998税込5,498
    1台ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    測定範囲25 mmの汎用タイプ アナログ表示です
    測定範囲(mm)0~25
  • カウント外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    カウント外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。 0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    種別カウント外側シリーズ193目量(mm)0.001(バーニヤ付)平面度(μm)0.6
  • 153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形) Mitutoyo(ミツトヨ)

    153シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメータヘッドです。測定物の回転を防ぎ、変形・磨耗がおさえられます。
    仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ153硬度測定面:90HRA以上表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面(超硬合金チップ付)ステム形状ストレート材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±3
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ