計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5,344件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 穴ピッチ用デジタルノギス SK(新潟精機)

    穴ピッチ用デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途穴の芯間寸法の測定にトラスコ品番161-4802材質/仕上本体:ステンレス質量(g)220タイプデジタル測定範囲(mm)10~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)適合穴径(Φmm)1~10ジョウ寸法(mm)100
  • 穴ピッチ用デジタルノギス SK(新潟精機)

    穴ピッチ用デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途穴の芯間寸法の測定にトラスコ品番161-4801材質/仕上本体:ステンレス質量(g)220タイプデジタル測定範囲(mm)5~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)適合穴径(Φmm)1~5ジョウ寸法(mm)60
  • デプスゲージ テクロック

    デプスゲージ

    テクロック
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷
    読みやすいダイヤル式のデプスゲージです。
    用途測定物の深さや段差の測定に。全長(mm)100質量(g)275タイプ鋼球測定子タイプ測定範囲(mm)20目量(mm)0.01寸法A(mm)64.7測定力(N)2.2以下器差(mm)±0.015最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)Φ3.2鋼球ベース寸法(mm)75×16(a×b)測定子部品コード:ZS-034ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±15
  • マイクロメータースタンド アズワン

    マイクロメータースタンド

    アズワン
    3,590税込3,949
    1個
    翌々日出荷
    数量の多い検査を効率的に行えます。
    適合マイクロメーター0~100mm用材質鋳鉄寸法(mm)120×170×47質量(kg)約1.1開口寸法(mm)18アズワン品番4-573-01
  • デジタルギャップキャリパ用測定子ホルダ SK(新潟精機)

    デジタルギャップキャリパ用測定子ホルダ

    SK(新潟精機)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    デジタルギャップキャリパ用の交換測定子ホルダです。
    用途デジタルギャップキャリパ用の交換測定子ホルダとして。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギャップキャリパ SK(新潟精機)

    ギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
    用途段差の測定に測定範囲(mm)±10最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05測定子(mm)ステン先端SR0.5ベースフラットアームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:16.8
  • デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)

    デジタルギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03付属品PCケース、CR2032材質ベース:樹脂 測定子:ナイロン質量(g)145タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mm測定子ナイロン先端1/8球ベースフラット(樹脂)保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22入力端子間抵抗約20分
  • デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)

    デジタルギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03付属品PCケース、CR2032材質ベース:ステンレス 測定子:ステンレス材質(本体)ステンレス質量(g)150タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合測定子(mm)ステン先端SR0.5電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mmベース4点支持(フラット)保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)132×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22入力端子間抵抗約20分
  • 左勝手デジタルノギス SK(新潟精機)

    左勝手デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    35,980税込39,578
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    左利き専用ノギスです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に
  • ダイヤルインジケータ SK(新潟精機)

    ダイヤルインジケータ

    SK(新潟精機)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ材質測定子:超硬材質(本体)スチールタイプてこ式測定力(N)0.5以下主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にRoHS指令(10物質対応)対応特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
  • ダイヤルインジケータ SK(新潟精機)

    ダイヤルインジケータ

    SK(新潟精機)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ材質測定子:ルビー材質(本体)スチールタイプてこ式測定力(N)0.5以下主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にRoHS指令(10物質対応)対応特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
  • VHS用スクライバクランプ SK(新潟精機)

    VHS用スクライバクランプ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバクランプです。
    用途デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバクランプとして適合機種VHS-30D、VHS-60DRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプパーツ品
  • SB-80P用部品 締付金具 SK(新潟精機)

    SB-80P用部品 締付金具

    SK(新潟精機)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    SB-80P用の締付金具です。
    用途SB-80P用の締付金具として適合機種SB-80PRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW

    KANON(中村製作所)
    69,980税込76,978
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデ-タをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデ-タ解析ができます。送信機が内蔵されています。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピ-ディなデ-タ管理に最適です。ぺ-パ-レス時代の先駆けセット内容ボタン型電池CR-2032 1個材質SUS420J2質量(g)280測定範囲(mm)0.01~300
  • リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース” KANON(中村製作所)

    リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース”

    KANON(中村製作所)
    81,980税込90,178
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 『MIN』の測定値が保持され、測定後外側ジョウを広げても測定値をそのまま読み取れます。
    用途球・パイプなどの直径測定に材質ステンレス(SUS420J2)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)
  • USBインプットツール/防水ID用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    USBインプットツール/防水ID用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    適合防水ID用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06AFM380G
  • USBインプットツール/SD,ID用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    USBインプットツール/SD,ID用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    適合SD,ID用ミツトヨ品番06AFM380F
  • デジマチック管用ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック管用ノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    丸棒の測定ジョウでパイプの肉厚測定用に最適・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    ミツトヨ品番573-661-20
  • デジマチックブレードノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックブレードノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    46,980税込51,678
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    ジョウ先端を薄くし、細溝などの測定に有効。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 電池長寿命化 約 3.5年⇒約5年 文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)0~150ミツトヨ品番573-634-20
  • デジマチックグルーブ用インサイドノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックグルーブ用インサイドノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    56,980税込62,678
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    内側測定専用のノギスです。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。 文字高さ 9.0 mm。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    ミツトヨ品番573-645-20
  • ABSデジマチックデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSデジマチックデプスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。 0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 継足ロッド Peacock(尾崎製作所)

    継足ロッド

    Peacock(尾崎製作所)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 割りカラー Peacock(尾崎製作所)

    割りカラー

    Peacock(尾崎製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • ダブテールステム Peacock(尾崎製作所)

    ダブテールステム

    Peacock(尾崎製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • シールリミット(A) Peacock(尾崎製作所)

    シールリミット(A)

    Peacock(尾崎製作所)
    739税込813
    1箱(10枚)
    6日以内出荷
  • クラックテスター Peacock(尾崎製作所)

    クラックテスター

    Peacock(尾崎製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    セット内容スケール(クラックスケール)、ワイヤーホルダー(ワイヤーチャック用)、ワイヤー(Φ0.25×10本入り)
  • PCN用オオイ板 Peacock(尾崎製作所)

    PCN用オオイ板

    Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
    309税込340
    1個
    欠品中
  • 0-150mm ディジタルハイトゲージ エスコ

    0-150mm ディジタルハイトゲージ

    エスコ
    47,100税込51,810
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA725XD表示形式アナログ商品タイプ本体
  • 差し替え粗さ形状測定子 極細穴・ギアフランク 東京精密

    差し替え粗さ形状測定子 極細穴・ギアフランク

    東京精密
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    適合機種FLEX-50、サーフコム130、1400、1500、1900、1910、480、1800、2800、2900質量(g)1
  • ダイヤルレンズゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルレンズゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    適合測定可能なレンズの大きさ:Φ59mm以下、測定可能なレンズの厚み:20mm以下測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下測定深さ(mm)30指示誤差±20μm指示誤差(μm)±20
  • 接続コード/MDC、HTD、IDC Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続コード/MDC、HTD、IDC

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • センタープローブ Mitutoyo(ミツトヨ)

    センタープローブ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ミツトヨ品番951144
  • サブアンビル50MM(150A用) Mitutoyo(ミツトヨ)

    サブアンビル50MM(150A用)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番102178
  • デジマチックホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックホールテスト

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    199,800税込219,780
    1台ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • デプスアタチメント Mitutoyo(ミツトヨ)

    デプスアタチメント

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    仕様●最小測定可能な穴径:5.5mm●ホルダアームの長さ:100mm●ホルダーアーム下面より測定子先端までの最大長さ:80mm寸法(mm)取付部:9×9ミツトヨ品番900764
  • リニヤゲージカウンタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    リニヤゲージカウンタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    量子化誤差±1カウント
  • 専用デジマチック マイクロメータOMC Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータOMC

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    68,980税込75,878
    1台ほか
    30日以内出荷から92日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることが可能 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付 保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロ 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001
  • 専用デジマチック マイクロメータBMB Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータBMB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    35,980税込39,578
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001
  • 専用デジマチック マイクロメータACM Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータACM

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定が可能 保護等級IP65の防水形デジマチックメイクロメータ仕様 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001
  • シルバーM型ノギス 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバーM型ノギス 快段目盛

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    翌々日出荷から15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ