計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,187件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品ワッシャー

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)用部品
    内径(Φmm)5外径(Φmm)7.4厚さt(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番205623
  • ダイヤルゲージ シェル測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ シェル測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    大きな球面を持つ測定子です。平面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
    材質焼入れ鋼寸法D(Φmm)5寸法SR(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測定子/TI-112HX・112HLX・412HX・152HX Mitutoyo(ミツトヨ)

    測定子/TI-112HX・112HLX・412HX・152HX

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)、513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端寸法(mm)Φ2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番103011
  • ダイヤルキャリパーゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルキャリパーゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    一般的に測定困難と思われる部分の外径や厚さの測定に最適な簡易測定器です。 測定範囲が広く高精度です。
    用途外径、厚さ測定用タイプLA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)測定範囲(mm)0~80目量(mm)0.1指示誤差±0.2指示誤差(mm)±0.2
  • デジタルキャリパーゲージ 平竿 シンワ測定

    デジタルキャリパーゲージ 平竿

    シンワ測定
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    デジタルキャリパーゲージ
    用途部材の厚さ測定に材質本体:ABS樹脂 竿:アルミ測定範囲(mm)0~25使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)93本体サイズ(mm)68×90×22オートパワーオフ無操作状態で約5分後
  • デジタルノギス ネック測定 シンワ測定

    デジタルノギス ネック測定

    シンワ測定
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    特殊形状デジタルノギス ネック測定
    用途内・外溝の測定や外側測定に材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01オートパワーオフ無操作状態で約5分後
  • パスゲージ 松井精密

    パスゲージ

    松井精密
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から40日以内出荷
    超硬度仕上げの先端針をスライドさせ、部材に直接墨付けます。直線、平行線、円弧など、さまざまな墨線を1/20 の精度で引きます。ケガキの要領で、部材に直接墨付けを行ないます。
    用途墨付け精度(mm)0.05
  • 測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ポケット形テストインジケータ用測定子
    適合機種TI-112HX、TI-112HLX、TI-152HX、TI-412HX、TI-512HX、TI-212HX、TI-112HRX、TI-312HXRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル面取測定ノギス SK(新潟精機)

    デジタル面取測定ノギス

    SK(新潟精機)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。45°の面取寸法(C面取り)の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途面取寸法測定に付属品CR2032仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ7mm厚さ(mm)当接部:0.3材質(本体)ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0~8使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)110最小読取値(mm)0.01先端角度本尺45°許容誤差EMPE±0.05mm保管温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
  • TMG-100N用 ロックアーム TRUSCO

    TMG-100N用 ロックアーム

    TRUSCO
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番594-9591適合機種TMG-100N、TMG-100材質アルミ、銅品名ロックアーム一式
  • デジタルデプスマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタルデプスマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高精度深さ測定用マイクロメータです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
    用途深さの測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(ベース部)ステンレス、(測定子)高炭素クロム軸受鋼質量(g)310測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001最大許容誤差(μm)6
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。 5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。 広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。 マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
    仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm質量(g)170測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)MPL:1.5以下機能最小値検出機能、プリセット機能(3つまでメモリ可能)、公差判定機能(3組までメモリ可能)、最小表示量切換機能、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ保存/呼出機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示裏ぶた仕様平戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
  • インプットツール(USB-ITN-SF) Mitutoyo(ミツトヨ)

    インプットツール(USB-ITN-SF)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    最大接続台数20台
    電源バスパワー対応OSWindows10(64bit)出力仕様USB(1チャンネル)通信速度12MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0認証取得:対応
  • デジマイクロスタンド Nikon(ニコン)

    デジマイクロスタンド

    Nikon(ニコン)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    8日以内出荷から12日以内出荷
  • 標準型シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所)

    標準型シリンダゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
    仕様ダイヤルゲージは付属しません。寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法G(Φmm)10繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm設定用ダイヤルゲージ17Z、57B、15Z、5F
  • ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ブレードマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シリーズ122最小表示量(mm)0.01
  • 小形ダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    小形ダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。 軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
    用途多点測定や治具等の組み込みに材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼タイプ標準目量(mm)0.01目盛±0~50測定力(N)1.5以下最小表示(mm)0.01戻り誤差(μm)6長針1回転(mm)0.5繰返し精密度(μm)5文字盤寸法(mm)42取付軸径(Φmm)8
  • クイックマイクロ 出力機能付き Mitutoyo(ミツトヨ)

    クイックマイクロ 出力機能付き

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタル表示で0.001mmまで測定可能です。シンブル1回転でスピンドルが10mm送れますので素早く測定できます。電源ON毎のゼロセットは不要です。研削クーラントの飛沫が直接かかっても大丈夫な防水構造です。最小値ホールド機能により安定した測定が可能です。ファンクションロック機能により誤操作を防止できます。
    仕様出力機能付き質量(g)275測定範囲(mm)0~30電源SR44ボタン形酸化銀電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.001表示LCD/文字高10mm平面度(μm)0.3保護等級IP65平行度(μm)2器差(μm)±2商品タイプレンタル品はこちら
  • マルチ段差ゲージ 快段目盛 SK(新潟精機)

    マルチ段差ゲージ 快段目盛

    SK(新潟精機)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。 1mm単位の目盛がみやすい、階段状目盛です。
    用途機械や治具、構造物の段差測定に測定範囲(mm)0-100目量(mm)1器差(mm)±0.15
  • デジタルC面ノギス 東栄工業

    デジタルC面ノギス

    東栄工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    測定対象:外接角度90°の面取り角45° 測定範囲:C0.01~C5.00 最小表示:C0.01 測定精度:C±0.05 材質:ステンレス(SUS420J2) 寸法:150mmL×48mmW、固定ジョウ厚み2.5mm、本尺厚み3.5mm
    用途C面寸法測定材質ステンレス測定範囲C0.01-C5.00最小表示C=0.01本体寸法(mm)150mm× 25mm本体質量(g)160測定精度C=±0.05先端角度本尺45°使用電池3Vリチウム電池(CR2032)防塵防水性能IP50
  • デジタルノギス カーボンF E-Value

    デジタルノギス カーボンF

    E-Value(19件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1台
    当日出荷
    軽量・測定物に傷をつけにくいカーボンファイバー製です。 測定値を瞬時にデジタル表示します。 簡易測定に最適です。 何も操作しない状態が約5分続くとオートOFF機能が作動し電池の消耗を防止します。 スライダーを動かすと自動で電源が入ります。
    最小表示量(mm)0.1器差(mm)外径測定±0.3、内径測定±0.5繰返し精度(mm)0.1材質表示部:ABS樹脂材質(本体)カーボンコンポジットPC使用温度範囲(℃)0~40使用電池SR44×1個保存温度範囲(℃)-10~60
  • インプットツール(U-WAVE-T)IP67タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    インプットツール(U-WAVE-T)IP67タイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    スイッチを押すだけで測定したデータがワイヤレス通信によりパソコンに取り込めます。
    付属品ドライバー質量(g)23タイプLED外形寸法(mm)44×29.6×18.5電源リチウムイオン電池CR2032×1保護等級IP67電池寿命連続送信約40万回RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AZD730G
  • USBインプットツール/防水ノギス用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    USBインプットツール/防水ノギス用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    パソコンに接続するだけで、Excel、メモ帳などに測定データを入力できます。
    適合防水ノギス用ミツトヨ品番06AFM380A
  • 替測定子 X Peacock(尾崎製作所)

    替測定子 X

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 測定子  ルビー Peacock(尾崎製作所)

    測定子 ルビー

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥3,988~税込¥4,387~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 部品 止ネジ普及ノギス150mm用 シンワ測定

    部品 止ネジ普及ノギス150mm用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
  • パイプゲージ Peacock(尾崎製作所)

    パイプゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    パイプ形状の肉厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。 測定子、アンビル部の特殊形状タイプも製作いたします。
    目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
  • E-ピタノギス用電池蓋 KANON(中村製作所)

    E-ピタノギス用電池蓋

    KANON(中村製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    適合本体E-PITA15RoHS指令(10物質対応)対応
  • コラムゲージ 厚さ11/33/52mm 松井精密

    コラムゲージ 厚さ11/33/52mm

    松井精密(2件のレビュー)
    ¥26,380~税込¥29,018~
    1個
    当日出荷
    副尺先端に厚みがあり、丸棒・パイプ・角丸などをしっかりはさんで保持。従来では難しかった、曲面形状への墨付けや測定が簡単にできます。
  • 部品 デジタルノギスカーボンファイバー製 シンワ測定

    部品 デジタルノギスカーボンファイバー製

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品
    材質カーボンコンポジットプラスチック
  • 深さゲージ BOSCH(ボッシュ)

    深さゲージ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    材質スチール製
  • ノギス KTC

    ノギス

    KTC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    読みとりやすいロングバーニャを採用。 駆動部へのゴミの侵入を防ぐ目盛面段付きです。
    最小表示(mm)0.05厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)16
  • リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)

    リニヤゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)220測定範囲(mm)10使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)1以下測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
  • マイクロゲージ用ラチェット Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロゲージ用ラチェット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック色ラチェットスリーブ色:灰色主な用途アナログタイプ、0~300mm用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番04GZA239
  • ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSデジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。 液晶表示反転機能で作業性が向上しました。 大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途治具に組み込んでの使用。仕様測定データ出力端子あり質量(g)130タイプスリム形測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個[モニタ用電池1個標準付属]測定力(N)2.5以下外枠径(mm)66最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級IP66データ出力デジマチック電池寿命(時間)約7000(連続使用)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様耳金付き取付径(Φmm)(軸径)8電池寿命(年)約1(通常使用)適応アクセサリ●耳金:No.21EZA145●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子●ID-N用リフティングノブ:No.21EZA105●スピンドル用ゴムキャップ・耐油性(NBR系):No.21EAA423・耐久性(シリコン系):No.238774●接続ケーブル 1m:No.21EAA194 2m:No.21EAA190●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-G(2m):No.06AFM380G●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER:No.264-505●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790G 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140G●外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 1 m(No.21EAA210) 外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 2 m(No.21EAA211
  • 直読式デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    直読式デジタル丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途あらゆる加工現場の測定に。最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)(ジョウ)50寸法H(mm)71電源SR44 1個寸法F(mm)38寸法D(mm)Φ15寸法E(mm)Φ1.9寸法B(mm)50寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01最大穴径(mm)Φ14デプスバー無ベース長(mm)50寸法G(mm)32角度θ(°)40最大許容誤差(μm)SMPE:±50特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです適合穴径(Φmm)3~14最小穴径(mm)Φ3
  • 長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    長ストロークダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    長ストローク20mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)2以下ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)5指示誤差[1/2回転](μm)10指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)25測定子X-1寸法J(Φmm)8(0~-0.03)繰返し精密度(μm)4指示誤差[1/10回転](μm)8
  • 丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途等径穴の間隔測定に最適です。
  • 接続コード2m Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続コード2m

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサに出力するためのケーブルです。(機種によりコネクタ形状が異なりますのでご注意下さい。)
    適合570シリーズデジマチックハイトゲージHDS/571シリーズデジマチックデプスゲージVDS/572シリーズデジマチック測長ユニットSD/575シリーズデジマチックインジケータID-U/192シリーズデジマチックハイトゲージHDMケーブル長(m)2コネクタ形状平L型(左出し)ミツトヨ品番905694
  • ホールドユニット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ホールドユニット

    Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    適合CD-C/CD-SC/CDC-C/CDN-C/NTD10/NTD10P/NTD10B/NTD12-15/NTD13-15/NTD14/NTD15/NTD16ミツトヨ品番959143
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ