絞り込み
ブランド
  • 日本ピー・アイ
  • モノタロウ(24)
  • ホーザン(596)
  • ビクセン(306)
  • オーツカ光学(273)
  • Nikon(ニコン)(256)
  • スリーアールソリューション(201)
  • エスコ(190)
  • クリアー光学(161)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(156)
  • ナリカ(138)
  • MIZAR(ミザールテック)(129)
  • エッシェンバッハ(124)
  • Kenko(ケンコートキナー)(98)
  • アズワン(85)
  • マイクロネット(78)
  • 京葉光器(LEAF)(76)
  • カートン(70)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](70)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
  • ANMO(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンランプ 15V150W 日本ピー・アイ

    ハロゲンランプ 15V150W

    日本ピー・アイ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    15V150Wハロゲンランプ(ロングライフ)。
    仕様●定格電圧:15V●定格電力:150Wアズワン品番67-7235-20
  • 集光レンズ PCLシリーズ 日本ピー・アイ

    集光レンズ PCLシリーズ

    日本ピー・アイ
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
  • 高安定・高輝度LEDファイバー光源装置 日本ピー・アイ

    高安定・高輝度LEDファイバー光源装置

    日本ピー・アイ
    109,800税込120,780
    1個
    23日以内出荷
    長寿命(40,000H):ハロゲン光源比50倍以上 省エネ:消費電力ハロゲン光源装置1/5以下 小型・軽量化 明るさ:150Wハロゲン相当以上(メーカー比) セパレート(電源・光源部別置き)可能 外部リモートコントロール機能標準装備
    仕様●LED定格入力電流:1260mA●FANモーター用電源:DC24V 1.2W●LED発行色:白色●相関色温度:6500K●LED寿命:40000時間●外形寸法:84(W)×83(H)×73(D)(突起物含まず)●重量:約0.65kg●使用環境温度範囲:0~40℃●使用環境湿度範囲:20~85%PH(但し結露なし)●冷却方式:ファンモーターによる強制冷却●過昇温保護:ヒートシンク温度監視(自動復帰)アズワン品番67-7973-88
  • シングル型ライトガイド インターロックタイプ 日本ピー・アイ

    シングル型ライトガイド インターロックタイプ

    日本ピー・アイ
    21,980税込24,178
    1個
    23日以内出荷
    1箇所に集中して照射しますので高い照度が得られます。
    仕様●1分岐インターロックタイプアズワン品番67-7973-77
  • 2分岐型ライトガイド インターロックタイプ 日本ピー・アイ

    2分岐型ライトガイド インターロックタイプ

    日本ピー・アイ
    34,980税込38,478
    1個
    23日以内出荷
    ファイバーを分岐することにより、1つの光源で複数の方向からまたは複数の箇所へ照射できます。
    仕様●2分岐インターロックタイプアズワン品番67-7973-78
  • ライトガイド 日本ピー・アイ

    ライトガイド

    日本ピー・アイ
    36,980税込40,678
    1個
    11日以内出荷
    150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
    種別2分岐長さ(mm)500タイプ垂直ロック
  • ライトガイド 日本ピー・アイ

    ライトガイド

    日本ピー・アイ
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷
    150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
    種別2分岐長さ(mm)500タイプロック
  • 色温度変換フィルタ 日本ピー・アイ

    色温度変換フィルタ

    日本ピー・アイ
    5,798税込6,378
    1個
    8日以内出荷
  • ライトガイド 日本ピー・アイ

    ライトガイド

    日本ピー・アイ
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
    種別ストレート長さ(mm)750タイプフレキシブル
光学測定器