絞り込み
ブランド
  • 日本ピー・アイ
  • モノタロウ(2)
  • ホーザン(342)
  • ナリカ(128)
  • マイクロネット(70)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
  • アズワン(59)
  • ANMO(58)
  • カートン(56)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(56)
  • 島津理化(55)
  • アームスシステム(55)
  • 八洲光学工業(47)
  • ライカ(43)
  • 斉藤光学(30)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](29)
  • ケニス(29)
  • Nikon(ニコン)(24)
  • スリーアールソリューション(23)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(19)
  • ミラック光学(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンランプ 15V150W 日本ピー・アイ

    ハロゲンランプ 15V150W

    日本ピー・アイ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    15V150Wハロゲンランプ(ロングライフ)。
    仕様●定格電圧:15V●定格電力:150Wアズワン品番67-7235-20
  • 集光レンズ PCLシリーズ 日本ピー・アイ

    集光レンズ PCLシリーズ

    日本ピー・アイ
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
  • 高安定・高輝度LEDファイバー光源装置 日本ピー・アイ

    高安定・高輝度LEDファイバー光源装置

    日本ピー・アイ
    109,800税込120,780
    1個
    23日以内出荷
    長寿命(40,000H):ハロゲン光源比50倍以上 省エネ:消費電力ハロゲン光源装置1/5以下 小型・軽量化 明るさ:150Wハロゲン相当以上(メーカー比) セパレート(電源・光源部別置き)可能 外部リモートコントロール機能標準装備
    仕様●LED定格入力電流:1260mA●FANモーター用電源:DC24V 1.2W●LED発行色:白色●相関色温度:6500K●LED寿命:40000時間●外形寸法:84(W)×83(H)×73(D)(突起物含まず)●重量:約0.65kg●使用環境温度範囲:0~40℃●使用環境湿度範囲:20~85%PH(但し結露なし)●冷却方式:ファンモーターによる強制冷却●過昇温保護:ヒートシンク温度監視(自動復帰)アズワン品番67-7973-88
  • シングル型ライトガイド インターロックタイプ 日本ピー・アイ

    シングル型ライトガイド インターロックタイプ

    日本ピー・アイ
    21,980税込24,178
    1個
    23日以内出荷
    1箇所に集中して照射しますので高い照度が得られます。
    仕様●1分岐インターロックタイプアズワン品番67-7973-77
  • 2分岐型ライトガイド インターロックタイプ 日本ピー・アイ

    2分岐型ライトガイド インターロックタイプ

    日本ピー・アイ
    34,980税込38,478
    1個
    23日以内出荷
    ファイバーを分岐することにより、1つの光源で複数の方向からまたは複数の箇所へ照射できます。
    仕様●2分岐インターロックタイプアズワン品番67-7973-78
顕微鏡
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
日本ピー・アイの顕微鏡 【通販モノタロウ】 光学測定器