絞り込み
ブランド
- 日本ピー・アイ
- モノタロウ(239)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
- 理研計器(2,022)
- エスコ(1,994)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,092)
- シンワ測定(1,041)
- A&D(エー・アンド・デイ)(916)
- テクロック(841)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(546)
- Hirschmann Test & Measurement(534)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(460)
- ブランドをもっと見る
特価

ハロゲンランプ 15V150W
日本ピー・アイ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷15V150Wハロゲンランプ(ロングライフ)。仕様●定格電圧:15V●定格電力:150Wアズワン品番67-7235-20
高安定・高輝度LEDファイバー光源装置
日本ピー・アイ¥109,800税込¥120,7801個23日以内出荷長寿命(40,000H):ハロゲン光源比50倍以上 省エネ:消費電力ハロゲン光源装置1/5以下 小型・軽量化 明るさ:150Wハロゲン相当以上(メーカー比) セパレート(電源・光源部別置き)可能 外部リモートコントロール機能標準装備仕様●LED定格入力電流:1260mA●FANモーター用電源:DC24V 1.2W●LED発行色:白色●相関色温度:6500K●LED寿命:40000時間●外形寸法:84(W)×83(H)×73(D)(突起物含まず)●重量:約0.65kg●使用環境温度範囲:0~40℃●使用環境湿度範囲:20~85%PH(但し結露なし)●冷却方式:ファンモーターによる強制冷却●過昇温保護:ヒートシンク温度監視(自動復帰)アズワン品番67-7973-88
シングル型ライトガイド インターロックタイプ
日本ピー・アイ¥21,980税込¥24,1781個23日以内出荷1箇所に集中して照射しますので高い照度が得られます。仕様●1分岐インターロックタイプアズワン品番67-7973-77
2分岐型ライトガイド インターロックタイプ
日本ピー・アイ¥34,980税込¥38,4781個23日以内出荷ファイバーを分岐することにより、1つの光源で複数の方向からまたは複数の箇所へ照射できます。仕様●2分岐インターロックタイプアズワン品番67-7973-78
ライトガイド
日本ピー・アイ¥36,980税込¥40,6781個11日以内出荷150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。種別2分岐長さ(mm)500タイプ垂直ロック
ライトガイド
日本ピー・アイ¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。種別2分岐長さ(mm)500タイプロック
ライトガイド
日本ピー・アイ¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 PCS-NHF150Vは、狭いスペースでも場所を取らない垂直ロックタイプのライトガイドが付属しています。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。種別ストレート長さ(mm)750タイプフレキシブル