絞り込み
倍率(倍)
- 2(1)
ブランド
- 大菱計器製作所
- モノタロウ(24)
- ホーザン(491)
- ビクセン(306)
- オーツカ光学(273)
- Nikon(ニコン)(255)
- スリーアールソリューション(201)
- エスコ(189)
- クリアー光学(161)
- I.L.K(池田レンズ工業)(156)
- ナリカ(138)
- MIZAR(ミザールテック)(129)
- エッシェンバッハ(124)
- Kenko(ケンコートキナー)(98)
- アズワン(94)
- マイクロネット(78)
- 京葉光器(LEAF)(76)
- カートン(70)
- THANKO(サンコー)[電子機器](70)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(69)
- ANMO(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-WIDEシリーズ
大菱計器製作所¥148,800税込¥163,6801台翌々日出荷LED-WIDE-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。仕様レンズ固定式質量(kg)12.7消費電力(W)9倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ16光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)200×220材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)314×284×55