絞り込み
倍率(倍)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 光学測定器

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,952件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dino-Lite Edge S AXH/FLC 800x THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge S AXH/FLC 800x

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷
    AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰800倍高倍率モデルです。 静止画だけでなくビデオも距離測定可能です。豊富な描画ツール(6種類)と測定ツール(11種類)が使えます。 グリット線、グリッド円、十字線、自由に移動できるスケール付きの十字線、固定長、なげなわ、色平均、が表示可能。対象物のレイアウトや測定に便利です。 キャリブレーションを利用することにより、より高精度での測定ができます。モデル別や倍率別に複数作成可能なので、状況に応じで正確な測定が可能です。 メニューのアイコン化により使い易い直感的なインターフェースを実現。画面表示やメニューは完全日本語化。 最大8台までのDino-Liteを一台のPCに接続、それぞれのウインドウで起動可能です。
    付属品端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)139電源USBバスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約700~900センサー1.3Mpixels、1/4インチCMOS機能計測機能(目安)、キャリブレーション機能インターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素保証期間1年LEDランプ白色8灯露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)32×107フレームスピード(fps)30
  • 配管用内視鏡premierカメラ部 THANKO(サンコー)[電子機器]

    配管用内視鏡premierカメラ部

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    配管用内視鏡スコープpremiere専用オプションパーツ
    保証期間1年直径×長さ(mm)23×110
  • 精密作業用ルーペ(クリップタイプ) フェザント

    精密作業用ルーペ(クリップタイプ)

    フェザント
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
    用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。セット内容専用ケース、調整器具材質Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材質量(g)542018年トラスコ掲載ページ1 1432
  • ハズキルーペ クール 1.32倍 ブルーライト対応 ハズキルーペ(Hazuki)

    ハズキルーペ クール 1.32倍 ブルーライト対応

    ハズキルーペ(Hazuki)
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    メガネ型拡大鏡ハズキルーペ最小サイズの「ハズキ クール」 大きく見える機能はそのままに、さらにレンズを小さくしたモデルです。 ポケットサイズで衝撃にも強いため持ち運びに便利です。
    タイプクール倍率(倍)1.32
  • PCモニターダイレクトカメラ アームスシステム

    PCモニターダイレクトカメラ

    アームスシステム
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    7日以内出荷
    PCモニターに直接接続可能な、CマウントPCモニターダイレクトカメラです。操作用のPCは必要ありません。 カメラ本体にUSBマウスとPCモニターへのD-Sub15ピンケーブルを接続し、付属の電源ケーブルを差し込むと、すぐにご利用いただけます。 1920×1080の出力解像度をサポートしています。
    セット内容カメラ本体×1、ACアダプター(入力:AC100-240V(50/60Hz)0.45A、出力:12V/1.0A)×1、SDカード(SDHCメモリーカード)×1、USBマウス×1質量(kg)280本体寸法(mm)約84×74×47(突起部含まず)有効画素数1920×1080インターフェースVGA出力(アナログRGB):1920×1080/1280×1024/1280×720/1024×768(モニター接続時にカメラ調整メニューで手動設定)、USB2.0出力(操作用マウス接続用)撮像素子1/2.86インチ・CMOS言語表示英語マウントCマウント調整機能露光:自動・手動、ホワイトバランス:自動・手動、10倍デジタルズーム、水平・垂直反転、グレイ表示、クロスライン:縦横1~8本ずつ表示・非表示洗濯、静止画・動画保存フレームレート30fps
  • 手ブレ補正機能付双眼鏡 10×30 IS Ⅱ Canon

    手ブレ補正機能付双眼鏡 10×30 IS Ⅱ

    Canon
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    携帯性に優れた、ベーシックな10倍。高い手ブレ補正を発揮する小型・軽量双眼鏡。 幅広い周波数の揺れに対応、すばやく起動する光学式手ブレ補正機構搭載。 連続約9時間※の手ブレ補正を実現。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 ホールディング性に優れた曲面デザイン。 ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。 最短合焦距離4.2m。
    付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ仕様ポロⅡ型プリズム、補正角度:±1.0°、接眼見口:ゴムアイカップ(折返し可能)型式プリズム双眼鏡質量(g)約600(電池別)電源単3形電池 ×2本 (バッテリーパックBP-B1使用可能)倍率10倍寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約127×150×70眼幅調整範囲(mm)55~75視界実視界:6°(1000mに置ける視界105m)、見かけ視界:55.3°最短合焦距離約4.2m対物レンズ有効径(mm)30ピント調節対物レンズ移動方式、ピント調節つまみ回転による動作時間常温(25℃) アルカリ電池 約9時間(ニッケル水素電池も使用可能)、低温(-10℃) アルカリ電池 約1時間(ニッケル水素電池も使用可能)レンズ構成(対物)1群2枚、(接眼)4群5枚手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正方式アイレリーフ(mm)14.5射出瞳位置3mm
  • 折りたたみ式拡大鏡 ケニス

    折りたたみ式拡大鏡

    ケニス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    アーム及びレンズの角度が自由自在に変えられ、折りたためばブックサイズになります。
    付属品レンズカバー倍率1.7倍レンズサイズ(mm)215×260
  • デスクルーペ ケニス

    デスクルーペ

    ケニス
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    11日以内出荷
    置いたままで焦点が合うルーペです。
    寸法(mm)94×94×56倍率3倍レンズ径(Φmm)75
  • シュタインハイル・ルーペ 東海産業(PEAK)

    シュタインハイル・ルーペ

    東海産業(PEAK)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    3枚構成の合成レンズを使用し、解像度の高い観察を行う事ができるルーペです。
  • V型観察台 斉藤光学

    V型観察台

    斉藤光学
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ネジや針等の円柱系金属、鉄線など光を反射しやすく転がりやすいものを観察する際に最適な台です。 樹脂製なので、観察物のギラつきを抑えます。また、3種類の溝があり、これ1台でいろいろなサイズに対応できます。
    材質デルリン寸法(mm)60×70×40
  • フレキシブルLED照明装置 ケニス

    フレキシブルLED照明装置

    ケニス
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 ロック式のフレキシブルアームを採用。アームを任意の位置で固定することができ、照射角度を自由に変えられます。 LEDの採用で、先端部分もあまり熱を持たず、明るさも調光つまみで左右別々に調節することができます。
    寸法(mm)110×60×590質量(kg)1.2消費電力(W)最大2.5電源AV100V・50/60Hz光源高輝度白色LED光源、左右独立調光式照度(Lx)約45000(片側)アームダブルアーム500mm
  • 顕微鏡用LEDリングライト 林時計工業

    顕微鏡用LEDリングライト

    林時計工業
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    当日出荷
    LEDを採用した実体顕微鏡用照明装置です。LEDは2列にわたって配置されており、25000lxの光量を得ることができます。 3種類のフィルタが付属しており、用途に合わせて付け替えできます。クリア・拡散・ソフトな明かりで観察できます。
    付属品フィルタ(クリア・拡散・乳白色)×各1寸法(mm)(照明部)Φ94×26、(電源部)61×107×40電源AC100~240V・50/60Hz取付寸法(mm)Φ61以下照明装置白色LED、調光式照度(Lx)25000(WD:70mm)
  • 双眼実体顕微鏡 菊池光学

    双眼実体顕微鏡

    菊池光学
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    3日以内出荷
    接眼レンズは挿入式で任意の高さで保持出来るため、簡単に視度(ピント)合わせができます。観察視野は「広く」「明るい」光学設計な上、アイシェード付の為長時間観察でも眼が疲れません。フレキシブル支柱の為、自由な高さ・角度・方向で観察ができます。優れた剛性でピントもズレません。鏡筒の開閉回転により、55mm~71mmの広範囲で自由に眼幅の調整ができます。鏡筒が360°回転する為、観察方向は自在に調整・固定できます。
    機能眼幅調整:右側調整式(左側固定)、観察方向:3本のセットネジで任意の観察方向に固定可能、焦体:フレキシブルにより任意の高さ、角度、方向に焦準可能総合倍率(実視野)8倍眼幅調整範囲(mm)55~68焦点距離(mm)120鏡体機能鏡筒直視型、方向プリズム式、内向角12度架台角型マグネット実視野(Φmm)25総質量(kg)1835
  • LED照明装置 エビデント (旧オリンパス科学事業)

    LED照明装置

    エビデント (旧オリンパス科学事業)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷
  • 繰り出しルーペ10倍 エッシェンバッハ

    繰り出しルーペ10倍

    エッシェンバッハ
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-4183質量(g)14タイプ繰り出し倍率(倍)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×40×19レンズサイズ(mm)23
  • ワイドスタンドルーペ10倍 エッシェンバッハ

    ワイドスタンドルーペ10倍

    エッシェンバッハ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    質量(g)28全高(mm)35倍率(倍)10レンズサイズ(mm)53×56
  • アイルーペ7倍 エッシェンバッハ

    アイルーペ7倍

    エッシェンバッハ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-4179質量(g)4タイプシングル全高(mm)25外径(Φmm)38倍率(倍)7レンズサイズ(mm)25
  • LEDワイドライトルーペ+専用スタンド付き6倍 エッシェンバッハ

    LEDワイドライトルーペ+専用スタンド付き6倍

    エッシェンバッハ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
    セット内容LEDワイドライトルーペ、専用スタンド質量(g)168
  • LEDワイドライトルーペ+専用スタンド付き3.5倍 エッシェンバッハ

    LEDワイドライトルーペ+専用スタンド付き3.5倍

    エッシェンバッハ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    セット内容LEDワイドライトルーペ、専用スタンド質量(g)188
  • LEDワイドライトルーぺ 7倍 エッシェンバッハ

    LEDワイドライトルーぺ 7倍

    エッシェンバッハ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    欠品中
    仕様替ランプ:交換不可全長(mm)130質量(g)86電源単3乾電池×2本(付属)倍率(倍)7レンズサイズ(mm)35
  • 実体顕微鏡用LED透過照明 ミラーマン2 マイクロネット

    実体顕微鏡用LED透過照明 ミラーマン2

    マイクロネット(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    顕微鏡に置くだけの透過照明ユニットです。手元スイッチでON/OFFから調光も可能。AC100V電源で使用できます。 顕微鏡を透過照明にしたいが、顕微鏡ごと購入するのは高価だしもったいない。 ミラーマン2なら、今お使いの実体顕微鏡のステージに置くだけで、透過照明実体顕微鏡に生まれ変わります。
  • コンパクトオペラ3×28 ビクセン

    コンパクトオペラ3×28

    ビクセン(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    3倍と低倍率なので、手ブレなどが気にならず扱いやすいものとなっています。 見たいものまでの距離に合わせてピントを合わせられます。 手のひらサイズ、重さ僅か60g(本体)と、大変軽量コンパクト。 付属のネックストラップで首からさげてもストレスがありません。 スポーツ観戦、観劇、コンサート鑑賞など気軽にご使用いただけます。
    付属品ネックストラップ仕様(眼福)53~70mm、(三脚取付)不可質量(g)60倍率(倍)3対物レンズ有効径(mm)28寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)66×107×38防水性無
  • 90°側視ミラー イチネンTASCO

    90°側視ミラー

    イチネンTASCO
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    4日以内出荷
    ミラーの反射で90°側面を見ることができます。
  • x10/30mm ルーペ エスコ

    x10/30mm ルーペ

    エスコ
    ¥4,240税込¥4,664
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA756D-4
  • x5/x10/x15 ポケットルーペ エスコ

    x5/x10/x15 ポケットルーペ

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA756B-17
  • 100x73mm [EA724H-2,HB用]スペアミラー エスコ

    100x73mm [EA724H-2,HB用]スペアミラー

    エスコ
    ¥2,670税込¥2,937
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA724HB-1
  • 60x75mm/220-1250mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製) エスコ

    60x75mm/220-1250mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製)

    エスコ
    ¥5,770税込¥6,347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA724GC-22
  • (EA724CD-1,CE-1用) 交換用ミラー エスコ

    (EA724CD-1,CE-1用) 交換用ミラー

    エスコ
    ¥865税込¥952
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA724CD-1M
  • 80x130mm 交換用ミラー エスコ

    80x130mm 交換用ミラー

    エスコ
    ¥4,470税込¥4,917
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA724BA-21
  • ギャラリースコープ/LEDマイクロスタンドセット クリアー光学

    ギャラリースコープ/LEDマイクロスタンドセット

    クリアー光学
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質(レンズ)フルマルチコート(正立像)
  • 携帯ストラップルーペ クリアー光学

    携帯ストラップルーペ

    クリアー光学
    ¥679税込¥747
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)49×41×8質量(g)9レンズ径(Φmm)38倍率(倍)3材質(レンズ)アクリル
  • 定規付きフレンネルルーペ クリアー光学

    定規付きフレンネルルーペ

    クリアー光学
    ¥359税込¥395
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)180×47質量(g)6タイプソフト・定規付レンズ径(Φmm)80×40×厚さ2.8倍率(倍)3.5材質(レンズ)PVCアズワン品番64-5275-67
  • 時計見ルーペ クリアー光学

    時計見ルーペ

    クリアー光学
    ¥899~税込¥989~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • 0.1mmスケールルーペ クリアー光学

    0.1mmスケールルーペ

    クリアー光学
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
    目盛(mm)0.1
  • 置き型ルーペ クリアー光学

    置き型ルーペ

    クリアー光学
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)38×50×37質量(g)42レンズ径(Φmm)30倍率(倍)10材質(レンズ)高級白ガラスアズワン品番64-5274-70
  • ペン型マイクロスコープ クリアー光学

    ペン型マイクロスコープ

    クリアー光学
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)18×135質量(g)25倍率(倍)30(倒立像)材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5274-65
  • LEDライト付鑑定ルーペ クリアー光学

    LEDライト付鑑定ルーペ

    クリアー光学
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)32×190×45質量(g)60光源LEDライト使用電池単3×2
  • スライド式LEDルーペGSL21008 ギガ・セレクション

    スライド式LEDルーペGSL21008

    ギガ・セレクション
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ルーペをスライドさせて引き出すと、同時にLEDが点灯します。
    寸法(mm)(本体)閉54×35×24/開82×35×24、(レンズ)直径21材質(本体)プラスチック質量(g)36照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
  • ミラー JTC

    ミラー

    JTC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    全長(mm)247~760ミラー径(Φmm)83RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金具セット(L-677/L-678用) ホーザン

    金具セット(L-677/L-678用)

    ホーザン
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    欠品中
    適合機種L-677/L-678RoHS指令(10物質対応)対応
光学測定器