絞り込み
倍率(倍)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 光学測定器

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,963件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 60x75mm/220-1250mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製) エスコ

    60x75mm/220-1250mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製)

    エスコ
    5,770税込6,347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA724GC-22
  • (EA724CD-1,CE-1用) 交換用ミラー エスコ

    (EA724CD-1,CE-1用) 交換用ミラー

    エスコ
    865税込952
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA724CD-1M
  • 80x130mm 交換用ミラー エスコ

    80x130mm 交換用ミラー

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    エスコ品番EA724BA-21
  • 双眼鏡 モナーク 5 Nikon(ニコン)

    双眼鏡 モナーク 5

    Nikon(ニコン)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    明るく自然な色味を再現するバランスの良い光学性能。フィールドを問わずに安心して使えるベーシックモデル
  • 携帯ストラップルーペ クリアー光学

    携帯ストラップルーペ

    クリアー光学
    679税込747
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)49×41×8質量(g)9レンズ径(Φmm)38倍率(倍)3材質(レンズ)アクリル
  • 定規付きフレンネルルーペ クリアー光学

    定規付きフレンネルルーペ

    クリアー光学
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)180×47質量(g)6タイプソフト・定規付レンズ径(Φmm)80×40×厚さ2.8倍率(倍)3.5材質(レンズ)PVCアズワン品番64-5275-67
  • 0.1mmスケールルーペ クリアー光学

    0.1mmスケールルーペ

    クリアー光学
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
    目盛(mm)0.1
  • 目盛板ルーペ クリアー光学

    目盛板ルーペ

    クリアー光学
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アルミのプレートに目盛が印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適のルーペです。
  • 置き型ルーペ クリアー光学

    置き型ルーペ

    クリアー光学
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)38×50×37質量(g)42レンズ径(Φmm)30倍率(倍)10材質(レンズ)高級白ガラスアズワン品番64-5274-70
  • ペン型マイクロスコープ クリアー光学

    ペン型マイクロスコープ

    クリアー光学
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)18×135質量(g)25倍率(倍)30(倒立像)材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5274-65
  • 非球面高倍率ルーペ クリアー光学

    非球面高倍率ルーペ

    クリアー光学
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    レンズの大きさに対して通常より強度(高倍率)の手持ちタイプのルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。 通常の手持ちルーペ(約2倍程度)では少し物足りないという方にお勧めです。 また、歪を抑える非球面レンズ設計なのでより明るく鮮明に見えます。 傷防止コート付アクリルレンズで軽量なので手の負担を軽減します。 安心の日本製で細部までしっかりと仕上げています。
    材質(レンズ)非球面アクリル(キズ防止コート付)
  • 時計見ルーペ6倍 Kenko(ケンコートキナー)

    時計見ルーペ6倍

    Kenko(ケンコートキナー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    主に時計の修理や精密部品検査などの作業に使用されます。まぶたに挟んで使用してください。
    サイズ32×31×31mm材質(本体)プラスチック質量(g)約7倍率(倍)6レンズサイズ(mm)23材質(レンズ)硝子レンズ
  • スライド式LEDルーペGSL21008 ギガ・セレクション

    スライド式LEDルーペGSL21008

    ギガ・セレクション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ルーペをスライドさせて引き出すと、同時にLEDが点灯します。
    寸法(mm)(本体)閉54×35×24/開82×35×24、(レンズ)直径21材質(本体)プラスチック質量(g)36照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
  • 虫めがね BeHAUS

    虫めがね

    BeHAUS
    689税込758
    1個
    当日出荷
    定番の虫めがね。
    種類手持ち式レンズ径(Φmm)38倍率(倍)3材質(レンズ)ガラス
  • 高倍率メタルルーペ RS-250 MIZAR(ミザールテック)

    高倍率メタルルーペ RS-250

    MIZAR(ミザールテック)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    折りたたむことができるリネンテスターです。置いて見ることができるので昆虫や植物の観察やスケッチにも例用できます。
    仕様シングルレンズ倍率6レンズ径(Φmm)25
  • カラーバールーペ ピンク 共栄プラスチック

    カラーバールーペ ピンク

    共栄プラスチック
    589税込648
    1本
    当日出荷
    再生紙使用マーク適合
  • ブロックルーペ DOME 50mm 共栄プラスチック

    ブロックルーペ DOME 50mm

    共栄プラスチック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    再生紙使用マーク適合
  • 星座早見盤 宙の地図 ビクセン

    星座早見盤 宙の地図

    ビクセン
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    石の星座早見盤 水をはじく耐水強度の高いストーンシートを採用。 ストーンシートとは、石から抽出した鉱物由来の破れにくい紙です。濡れたり折れ曲がったりと悪条件下で使用されることの多いアウトドア用途に最適で、突然の雨や湿気、夜露にも耐える素材です。キャンプや登山、ハイキングなどで、星を楽しんだり、星座を探したりするのに便利です。 星が光る星座早見盤 明るい星には蓄光インクを採用。 季節や時刻によって夜空の星の位置は刻々と変化します。この星座早見盤では、一等星および季節を代表する明るい星々(夏の大三角、冬の大三角など)は蓄光インクによって印刷されているので、暗いところで光って見えます。暗闇での目印となり、星座探しに役立ちます。
    材質ストーンシート寸法(mm)227×224×1(突起部を除く)質量(g)約60
  • Dino-Lite Edge AMR 500x ANMO

    Dino-Lite Edge AMR 500x

    ANMO
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    500倍の高倍率&高画質とAMR搭載の高倍率エッジモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。500倍単焦点でのみピントが合う商品となります。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)500~550センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×95
  • スケール付高倍率拡大鏡 Kenko(ケンコートキナー)

    スケール付高倍率拡大鏡

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    15倍の高倍率ルーペ。 アルミプレートに0.1mm刻みのスケールが印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に便利です。
    用途細かな部材の細部を確認、印刷物の確認材質(本体)ABS樹脂・アクリル質量(g)15種類スケールルーペ目盛(mm)0.1目盛(測定範囲6)倍率(倍)15レンズサイズ(mm)34×34×27材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
  • 小型フレキシブルライト アズワン

    小型フレキシブルライト

    アズワン
    7,790税込8,569
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番1-3441-06
  • アーム式LED拡大鏡用レンズ SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡用レンズ

    SK(新潟精機)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合本体LS2-175ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 生物顕微鏡 アズワン

    生物顕微鏡

    アズワン
    38,900税込42,790
    1個
    翌々日出荷
    電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
    電源単3充電池×4本(内蔵)照明透過/白色LEDライト(光量調節可)焦点調整単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ)
  • 双眼メガネルーペ用レンズ TRUSCO

    双眼メガネルーペ用レンズ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途双眼メガネルーペ用替えレンズですレンズサイズ(mm)45×110
  • ダブルピント虫メガネ TSK(ティ・エス・ケイ)

    ダブルピント虫メガネ

    TSK(ティ・エス・ケイ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途によって倍率いろいろ。
    種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドルーペ/双眼タイプ TSK(ティ・エス・ケイ)

    ヘッドルーペ/双眼タイプ

    TSK(ティ・エス・ケイ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    眼鏡をかけたまま使えます。ホビー等細かい作業などに、バックルバント式でスライドさせてサイズに合わせてお使いいただけます。
    種類ヘッドルーペ材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 顕微鏡アダプター ホーザン

    顕微鏡アダプター

    ホーザン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    Cマウント仕様のカメラと光学顕微鏡の接続用アダプター。
    適合(鏡筒)接眼部内径 23.2mmΦ、30mmΦ、30.5mmΦレンズ倍率0.5×レンズマウントCマウント
  • ミラー JTC

    ミラー

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    全長(mm)192~535ミラー寸法(mm)38ΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • パーツケース ビクセン

    パーツケース

    ビクセン
    999税込1,099
    1台
    4日以内出荷
    接眼レンズ、アダプターなどの付属品いれ。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×305×80
  • 天体望遠鏡用接眼レンズ NPLシリーズ ビクセン

    天体望遠鏡用接眼レンズ NPLシリーズ

    ビクセン
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    20、25、30、40mmではポップアップ式(ツイストアップ)見口となっており、従来のゴム見口仕様と比較して扱いやすさがアップしています。 プローゼル型2群4枚構成、像面が平坦で色収差がバランスよく補正された鮮明な像を結びます。 フーリーマルチコート採用の高性能アイピース。
    差込サイズ(Φmm)31.7
  • Tリング(N) ビクセン

    Tリング(N)

    ビクセン
    1,798税込1,978
    1台
    4日以内出荷
  • Vixenストラップ ビクセン

    Vixenストラップ

    ビクセン(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 双眼鏡 アスコット ビクセン

    双眼鏡 アスコット

    ビクセン(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アスコットシリーズでは、プリズムとレンズ面を多層膜コーティングした「PFMコート」を採用しているので、自然の美しさをそのままにシャープな像を映し出します(SW10×50を除く) 水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計(ズームタイプ・SW10×50を除く)なので、安心です。 光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのないシャープで美しい像を得ることが可能です。 アスコットシリーズは、ビノホルダー(別売)を使えばカメラ用三脚(別売)に取付けが可能です。
    付属品ソフトケース、ストラップタイプポロプリズム
  • 双眼鏡 ジョイフル ビクセン

    双眼鏡 ジョイフル

    ビクセン
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途コンサート、演劇鑑賞材質(プリズム)BK7
  • LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F

    オーツカ光学
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    角型ワイドレンズ 角型レンズは、外周部に発生する歪む部分をカットしているため、見やすくなっております。 レンズは光学ガラスレンズを使用。 オーライトⅢ専用交換レンズ”RECTA-SYSTEMレンズ" は、2X, 2XAR, 3.5X, 3.5XARの4種類をご用意しております。
    消費電力(W)9光源LEDライトパネル
  • LED付カードルーペ TRUSCO

    LED付カードルーペ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    カード型でコンパクトですのでポケットへの収納に便利です。 45mm×45mmの2倍レンズとΦ20の5倍レンズが一つになっています。 LED付ですので手元が暗くても使えます。
    用途一般検査用トラスコ品番478-9300材質(本体)ABS樹脂(ラバー塗装)質量(g)31電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)倍率(倍)2・5ランプ交換不可レンズサイズ(mm)45X45材質(レンズ)アクリル寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)85×54×9
  • LEDライト付ルーペ 小玉付 名古屋眼鏡

    LEDライト付ルーペ 小玉付

    名古屋眼鏡
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    枠のないスタイリッシュなデザインのルーペです。小玉(拡大部)とLEDライトが付き、軽いです。
    材質(本体)ABSグリップ径(Φmm)25本体寸法(mm)200×92レンズサイズ(mm)Φ90レンズ倍率2.5倍、小玉部6.5倍使用電池単四電池2本材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)13アズワン品番8-5798-01
  • 検査鏡 ENGINEER(エンジニア)

    検査鏡

    ENGINEER(エンジニア)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。ロッドは全長150mmから215mmまで伸縮できます。拡大反射鏡はΦ21mmの自在角度型。
  • インスペクションルーペ(10倍) ENGINEER(エンジニア)

    インスペクションルーペ(10倍)

    ENGINEER(エンジニア)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    基板チェック・精密検査からホビーユース まで様々な分野で活躍します。色収差を低減するアクロマートレンズを採用。保管に便利な収納袋付き。
    トラスコ品番848-1899高さ(mm)50質量(g)42レンズ径(Φmm)30レンズ倍率10倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED表面キズ検査照明バーライト2用ダブルチルドスタンド オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明バーライト2用ダブルチルドスタンド

    オーツカ光学
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    バーライト2本、本体2個を並列に装着する事が可能なスタンドです。 シングルスタンドと比較して、横方向の照射範囲が2倍になります。
    用途塗装面、メッキ面のキズ、ムラの検品。 プラスチック、ゴム成形部品の表面のヒゲ凹凸の検品。 ガラス、プラスチック板の表面に付着したホコリの検品。 切削加工や糸ノコ作業等におけるケガキ線の証明。 凹凸エンボス等ののキズ、ムラの検査。 シリコンウエハーの異物、キズ検査。 バーライト2用のスタンドです。トラスコ品番848-1880材質鉄、アルミ、プラスティック外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)129×129×187アズワン品番64-4388-62
光学測定器