絞り込み
倍率(倍)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 光学測定器

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,963件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双眼鏡7×50WP-XL-WC 富士フイルム

    双眼鏡7×50WP-XL-WC

    富士フイルム
    43,980税込48,378
    1台
    7日以内出荷
    軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。 。水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。50mmの大型対物レンズで光を集め、明るく被写体を捉えることができます。覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
    付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ寸法(mm)180×201×65(拡張時)質量(g)885(電池含まず)倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)56-72最短合焦距離9.8m対物レンズ有効径(mm)50明るさ51ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1アイレリーフ(mm)18実視界(°)6.5
  • CamPlus ライセンスキー発行コード ホーザン

    CamPlus ライセンスキー発行コード

    ホーザン
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    PCに接続することでCamPlusの拡張機能をご使用いただけます。
    用途CamPlus ライセンスキー用質量(g)8電源(V)DC4~5.25(USB)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×7×49コネクタUSB 1.1
  • SIMPLE5用 フィルター5種セット マイクロネット

    SIMPLE5用 フィルター5種セット

    マイクロネット
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    実体顕微鏡用LED照明装置 SIMPLE5用の光変換フィルター全5種類が1セットに。セット限定の専用スタンドが付属。(白色拡散フィルター S5-RS / 透明保護フィルター S5-CF / 温暖色フィルター S5-WF / 赤色フィルター S5-AF / 青色フィルター S5-BF)
    用途部品検査・生物観察などセット内容拡散板(白色)S5-RS・透明保護フィルターS5-CF・温暖色フィルターS5-WF・赤色フィルターS5-AF・青色フィルターS5-BF・専用収納スタンド透明/拡散板(白)/温暖/赤/青直径(Φcm)8対応機種SIMPLE5
  • 双眼鏡 PENTAX JUPITER 8x40 PENTAX(ペンタックス)

    双眼鏡 PENTAX JUPITER 8x40

    PENTAX(ペンタックス)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    明るくて見やすい、入門者に最適な高コストパフォーマンスシリーズ。大口径で明るく、立体感ある見え味のポロ型双眼鏡。ピント調整のしやすさや本体の握りやすさなど、使いやすさを追い求めた最新デザイン。別売の三脚アダプターTP3を用いて三脚への取り付けが可能。
    付属品ケース、ストラップ質量(g)約735倍率(倍)8最短合焦距離約6m対物レンズ有効径(mm)40視野1000mにおける:143m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)132×188×58明るさ25ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)13実視界(°)8.2
  • アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    高寿命、省電力なLEDライト付です。 タッチスイッチ&角型レンズタイプです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に仕様●電源電圧(V):AC100-240●電源周波数(Hz):50/60●消費電力(W):11●照度(lx):3200●色温度(K):5000(昼白色)●LED使用数(個):72●クランプ可能範囲(mm):10-60●電源コード長(m):1.5●レンズ可視範囲(mm):170×105●倍率(倍):2RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDアーム式ワイド照明拡大鏡 1.75× アズワン

    LEDアーム式ワイド照明拡大鏡 1.75×

    アズワン
    28,000税込30,800
    1個
    翌々日出荷
    大型レンズで広範囲観察に調光付きで、好みの明るさに調整できます。ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
    材質本体/ABS樹脂・スチール、レンズ/ガラス質量(kg)約3.2電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)消費電力(W)12倍率1.75×レンズ径(Φmm)178電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)上/460、下/470光源LED×168個アズワン品番4-446-01クランプ取付幅(mm)10~60
  • ペン型拡大鏡 24~53× VWR

    ペン型拡大鏡 24~53×

    VWR(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    LEDライト付き、ポケットサイズのペン型の拡大鏡です。
    全長(mm)132.1質量(g)20電源ボタン電池(3xLR41・テスト用付属)倍率24~53×寸法(縦×横)(mm)17.7×12.7アズワン品番4-2040-01
  • Cマウントアダプター アズワン

    Cマウントアダプター

    アズワン
    12,300税込13,530
    1セット
    翌々日出荷
    デジタルカメラを顕微鏡の三眼部に取り付けできます。
    適合機種VS-1(3-107-02、3-6349-12)、SZ-8000(1-1926-02)アズワン品番4-1953-01
  • デスクルーペ RS-605 MIZAR(ミザールテック)

    デスクルーペ RS-605

    MIZAR(ミザールテック)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    2枚の高級アクリルレンズを組み合わせて高倍率を得ています。レンズ径が75ミリとリーディンググラス並みのサイズで6倍の倍率があり視覚補助用としても最適です。
    質量(g)265レンズ径(Φmm)75倍率(倍)6レンズアクリルレンズ×2
  • シートレンズ KL-1 MIZAR(ミザールテック)

    シートレンズ KL-1

    MIZAR(ミザールテック)
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    薄型のシートレンズです。名刺サイズの薄いシート状のルーペです。手帳や名刺入れに挟めるので、邪魔にならずに携帯できます。
    付属品ケース倍率(倍)2レンズフレネルレンズレンズサイズ(mm)85×54(名刺サイズ)
  • 高級単眼鏡 KM-616 MIZAR(ミザールテック)

    高級単眼鏡 KM-616

    MIZAR(ミザールテック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。 美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。 高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。 広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。 23cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。 また、別売のマイクロスタンドを併用すれば20倍小型顕微鏡として活用できます。
    付属品専用ケース仕様最短距離:23cmその他マイクロスタンド利用可(20倍)寸法(mm)31×72質量(g)65倍率(倍)6コーティングフルマルチコート対物レンズ有効径(mm)16明るさ7.3ひとみ径(Φmm)2.7実視界(°)9.3
  • 防水双眼鏡 BW-825 MIZAR(ミザールテック)

    防水双眼鏡 BW-825

    MIZAR(ミザールテック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ダハ式防水双眼鏡。突然の雨や天候不良にも対応する完全防水タイプ、倍率8倍のダハ式双眼鏡です。接眼部にはツイストアップ接眼接眼を採用し、眼鏡を掛けていてもストレス無くご使用頂けます。マルチコーディング採用により明るく、高いコントラストの視野で気持ち良い観望が楽しめる一台です。
    付属品ケース、ストラップ、レンズクロス質量(g)305倍率(倍)8コーティングマルチコート最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)25サイズ(mm)113×119×44明るさ6.9ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)15.3実視界(°)6.8防水窒素ガス入り完全防水 ※水深1m5分の耐久テスト済
  • オペラグラス ペット300G MIZAR(ミザールテック)

    オペラグラス ペット300G

    MIZAR(ミザールテック)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    軽くてカラフル、オペラグラスシリーズ。スクエアータイプのオペラグラスです。ピント調整機能付です。カラーはゴールドとブル-の2色があります。
    付属品ストラップ寸法(mm)43×97×20ゴールド質量(g)70倍率(倍)3対物レンズ有効径(mm)25
  • オペラグラス ペット300B MIZAR(ミザールテック)

    オペラグラス ペット300B

    MIZAR(ミザールテック)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    軽くてカラフル、オペラグラスシリーズ。スクエアータイプのオペラグラスです。ピント調整機能付です。カラーはゴールドとブル-の2色があります。
    付属品ストラップ寸法(mm)43×97×20ブルー質量(g)70倍率(倍)3対物レンズ有効径(mm)25
  • WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデル 最大200倍 偏光ダイヤルで反射を抑制 約130万画素・白色LED8灯・充電式 スリーアールソリューション

    WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデル 最大200倍 偏光ダイヤルで反射を抑制 約130万画素・白色LED8灯・充電式

    スリーアールソリューション
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    反射しやすい金属部品の観察に向けたWIFI接続式のワイヤレスデジタル顕微鏡です。先端の偏光ダイヤルを回すと照明の映り込みが抑えられ、偏光なしでは反射で見えなかった小さなキズやバリを見つけやすくなります。倍率は等倍と10~200倍。レンズカバーの着脱で60倍・100倍・200倍に切り替えられます。カメラは約130万画素(1/4CMOS)、光源は白色LED8灯を搭載しています。本体からWiFiを飛ばし、タブレット・スマートフォン・パソコンの画面に映像を表示します。通信範囲は約5m、接続機器は約3台まで。専用アプリで静止画・動画の撮影や長さの計測ができます(動画撮影はAndroid非対応)。充電式のため電源のない場所でも使用でき、給電しながらの観察も可能です。WiFiが使いにくい環境では、付属のminiUSBケーブルでパソコンにつないで有線式としても使えます。※本ページは偏光モデル(3R-WM401WIFI-PL)単独の注文コードです。偏光機能のない標準モデル(3R-WM401WIFI)は別ページで取り扱っています。
    用途反射の強い金属部品のバリ取り確認や切削面の仕上がりチェック、ボルト穴・ねじ山の内側の目視検査に。照明が映り込んで判定しづらかった光沢面も、その場でタブレットに映して見比べられます。持ち出して使えるため、装置に組み付けたままの部位や屋外設備の点検にも向きます。付属品本体、レンズカバー2ヶ(60&200倍用)(100倍用)、専用スタンド、ホルダー、miniUSBケーブル、簡易スケール、AC/USB変換アダプタ、収納ケース質量(g)約82(レンズカバーを含む)電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)倍率(倍)10~200/等倍機能偏光機能:先端の偏光ダイヤルで反射光を調整(+側で偏光/-側で通常の映像)光源白色LED×8寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)通信方式IEEE802.11 b/g/n焦点距離(mm)100~8/500充電時間(時間)約3動作時間約2時間ホワイトバランス自動動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)露出モード自動充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)通信距離(m)約5動作温度範囲(℃)-10~50使用周波数(GHz)2.412~2.4725カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)充放電回数(回)約500(平均)
  • リング型白色LED照明装置 エビデント (旧オリンパス科学事業)

    リング型白色LED照明装置

    エビデント (旧オリンパス科学事業)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 高輝度で連続調光が可能など優れたコストパフォーマンスを実現し、熱の影響も少ない長寿命のリング照明装置です。
    仕様照明カバー:クリアータイプ(標準取付)と拡散タイプ(付属品)の2種類適合本体SZX10、SZX7、SZ61光源白色LED寿命光源:約25000時間※使用環境温度等により異なります。調光範囲0%~100% 出力電流可変方式
  • 実体顕微鏡 エビデント (旧オリンパス科学事業)

    実体顕微鏡

    エビデント (旧オリンパス科学事業)
    239,800税込263,780
    1セット
    7日以内出荷
    オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました SZ61はルーチンワーク検査に必要な機能を備えたコンパクトな実体顕微鏡です。クリアな画像と幅広いズームを提供します。高いフラットネストと深い焦点深度を実現した独自の光学系と、電子部品サンプルを保護するESD性能を備え、幅広い検査ニーズに対応します。Cマウント3眼鏡筒組合せタイプ
    仕様焦準部:架台総合倍率6.7~45倍外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×253×368作動距離(mm)110照明なし(LED照明など取付可能)接眼レンズWHSZ10X-H(2個組)、視野数22ズームズーム比:6.7(0.67~4.5×)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜光学系グリノー光学系
  • ルーペ追加スケール アズワン

    ルーペ追加スケール

    アズワン
    1,139税込1,253
    1枚
    当日出荷
    標準スケールが付いていますので、長さを確認しながら観察できます。スケールの交換により、長さ・角度・穴径等の細かい寸法が測定できます。スケールはMG7173(1-4317-01)およびMG7174(4-2548-01)に適したスケールです。
    質量(g)約75有効径(Φmm)30視野径(Φmm)32
  • LED照明拡大鏡 ENVL-B ARレンズ付 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-B ARレンズ付

    オーツカ光学
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
    寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)330本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230ベース寸法(mm)185×300防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
  • x2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式) エスコ

    x2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式)

    エスコ
    4,970税込5,467
    1個
    当日出荷
    材質アクリルレンズ全長(mm)150~180質量(g)約70(電池含まず)電源単4電池×3本(付属)レンズ径(Φmm)65・50・37倍率(倍)2.5・5・8光源LED球
  • 55x60mm/210- 610mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製) エスコ

    55x60mm/210- 610mm 点検ミラー(伸縮/ステンレス製)

    エスコ
    3,540税込3,894
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)ミラー:55×60、伸縮長:210~610質量(g)70倍率(倍)材質(ミラー)ステンレス材質(シャフト)ステンレス
  • 導電マットセット ホーザン

    導電マットセット

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アース線付
    仕様アース線付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高所点検カメラ 5.6m ポールカメラ 4.3インチモニタ・約92万画素・先端フレキシブルチューブ スリーアールソリューション

    高所点検カメラ 5.6m ポールカメラ 4.3インチモニタ・約92万画素・先端フレキシブルチューブ

    スリーアールソリューション
    209,800税込230,780
    1個
    4日以内出荷
    最長5.6mまで伸びるロングポールで、地上に立ったまま高所を点検できるポールカメラです。先端のフレキシブルチューブは角度を変えて固定でき、入り組んだ箇所や死角も確認できます。約92万画素カメラと4.3インチモニタを搭載し、外壁のクラックや腐食をリアルタイムに確認。静止画・動画はSDHCカード(32GBまで)に記録でき、付属のピンマイクで音声メモも同時に残せます。先端外径23mm、カメラケーブル部はIP68相当の防塵防水。延長ロッド2本・専用ケース・充電式電池2本を同梱し、満充電で約4時間30分稼働します。重量は約1.8kgです。
    用途橋梁・高架下や屋根・外壁、トンネル内壁、標識や街灯、電柱の点検に。倉庫では高所ラックの製品ラベル確認にも使えます。足場や高所作業車を手配せずに地上から作業が完結するため、点検の準備時間とコストを抑えたい現場に適しています。付属品延長ロッド×2、カメラガイド×2、モニタバイザー、ピンマイク、SDHCカード、カードリーダー、充電式電池×2、充電器、専用ケース質量(kg)約1.8電源リチウムイオン充電式電池(3.7V、2200mAh)×2ケーブル長(m)5.6表示部4.3インチ光源白色LED×12記憶方式SDHCカード(32GBまで)使用環境温度(℃)-10~50視野角約67°防塵防水性能IP68相当(カメラケーブル部のみ)焦点距離(mm)60~充電時間(時間)約3.4動作時間約4時間30分撮像素子1/4 CMOS液晶モニター4.3型液晶画素数約92万画素外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7.8×560(モニタを含みません)先端径(Φmm)23静止画サイズ1280×720(JPG)動画サイズ1280×720(AVI)
  • ネックストラップ Nikon(ニコン)

    ネックストラップ

    Nikon(ニコン)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    双眼鏡用ネックストラップです。
    対応製品ACULON T02 8×21、ACULON T02 10×21ブラック
  • 接眼キャップ Nikon(ニコン)

    接眼キャップ

    Nikon(ニコン)
    99税込109
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    双眼鏡の接眼キャップです。
    ブラック
  • 電池式UVランプ MiniMAX UV-5シリーズ Thermo Fisher Scientific

    電池式UVランプ MiniMAX UV-5シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    コンパクトなデザインの電池駆動式ハンディ形UVランプです。
    仕様電池式UVランプ 本体寸法(mm)約159×51×25電源単3乾電池×4本(別売)波長(nm)365アズワン品番1-1841-31ワット数4W
  • 両面非球面レンズの拡大鏡 RS PRO 15倍, レンズ直径29mm RS PRO

    両面非球面レンズの拡大鏡 RS PRO 15倍, レンズ直径29mm

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    仕様拡大率 = 15レンズ直径 = 29mmタイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡両面非球面レンズの拡大器. 丈夫なハウジング、耐摩耗性フィルムでコーティングされた飛散防止レンズが採用された2つの高品質かつ高性能な両面非球面レンズの拡大鏡。 両面非球面レンズにより96 %という優れた光透過性が実現されていて、歪みを最小限に抑えて、広い視界を得ることができます。
  • ポケット拡大鏡 Coil イルミネーション 7倍, レンズ直径45mm Coil

    ポケット拡大鏡 Coil イルミネーション 7倍, レンズ直径45mm

    Coil
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    仕様拡大率 = 7光パワー = 24ジオプトリーレンズ直径 = 45mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = 単三タイプ = 持ち手付きのポケット拡大鏡照明付き拡大鏡. ポケット サイズの小型、軽量照明付き拡大鏡 アスフェリック レンズ採用Φ45mm 電源は単3×2 (電池別売)、収納用ポーチ付属
  • ポケット拡大鏡 Coil 4倍, レンズ直径80mm Coil

    ポケット拡大鏡 Coil 4倍, レンズ直径80mm

    Coil
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 4光パワー = 12ジオプトリーレンズ直径 = 80mmタイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡両面非球面レンズ. 顕著な歪みがない、高倍率の両面非球面レンズ拡大鏡です。
  • 双眼実体顕微鏡AP-RLED ナリカ

    双眼実体顕微鏡AP-RLED

    ナリカ
    35,500税込39,050
    1個
    4日以内出荷
    明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。
    仕様倍率変換:ターレット変倍式種別格納箱無寸法(mm)約120×180×270質量(kg)約2.5総合倍率20×、40×照明落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源)ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
  • ニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニ Nikon(ニコン)

    ニコン双眼実体顕微鏡 ファーブルミニ

    Nikon(ニコン)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    付属品ストラップ、ソフトケース種別(ライト無)寸法(mm)90×89×124(収納時)質量(g)395眼幅調整範囲(mm)51~72防塵防水性能防滴実視野(Φmm)11
  • 双眼実体顕微鏡(ミクロメイト) ナリカ

    双眼実体顕微鏡(ミクロメイト)

    ナリカ
    22,000税込24,200
    1個
    4日以内出荷
    落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。 肩がけできるキャリングケースを付属。携帯性・収納性が抜群です。
    付属品キャリングケース種別LED20B(ケース付)寸法(mm)98×135×230質量(g)570総合倍率20×(固定)照明LED光源(単3乾電池2個が別途必要)ステージプレートアクリル板(両面白)接眼レンズWF10×対物レンズ鏡筒形式固定式、眼幅調節可能焦準装置鏡体上下動式
  • 偏光拡大鏡 PM-30 ナリカ

    偏光拡大鏡 PM-30

    ナリカ(1件のレビュー)
    7,000税込7,700
    1個
    4日以内出荷
    2枚の偏光板とプラスチックレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 偏光板を回転させて十字ニコル、平行ニコルでの観察と同時に試料を回転できる仕組みになっています。
    仕様台:プレパラート回転台搭載寸法(mm)約100×80×70質量(g)約105倍率約3倍口径(mm)30
  • ファイバースコープカメラ用延長ケーブル エフケイシステム

    ファイバースコープカメラ用延長ケーブル

    エフケイシステム
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    本体とカメラケーブルの間に接続し、カメラケーブルを延長します。
  • X-Yステージ ホーザン

    X-Yステージ

    ホーザン
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    対象物の細かな移動に便利なXY移動ステージ 対象物を見失いやすい高倍率時でも、ブレのない細かな位置調整や送り作業が可能です。 ■導電性カラーマット、アース線 付
    材質アルミ質量(g)850外形寸法(mm)125.5(W)×45(H)×125.5(D)耐荷重(kg)2アズワン品番64-5105-22スライド幅(mm)X軸 ±35、Y軸 ±35(つまみ1回転で18.5mm)ステージ寸法(mm)100×100
  • LEDポケットルーペ ENGINEER(エンジニア)

    LEDポケットルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    コンパクトに折りたたみが可能で、持ち運びに便利。LEDライト付きで対象物を明るく拡大可能。
    付属品LR1130(テスト用)×3個質量(g)40倍率10倍照明LED3灯電池LR1130
  • メガネルーペ用交換レンズ ENGINEER(エンジニア)

    メガネルーペ用交換レンズ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    質量(g)42レンズサイズ(mm)L110×H45
  • LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL オーツカ光学

    LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL

    オーツカ光学
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、SKKLシリーズでは2つの照明は個別に点灯/消灯が可能です。 落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。 光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。 また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。 LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)
    タイプライトボックス式光源白色LED(拡散保護カバー付き)調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    Cマウントカメラ用の顕微鏡アダプターレンズ Cマウントカメラと接続し、顕微鏡の接眼部に取り付ける※1ことで、顕微鏡の画像をカメラに取り込むことが可能です。 レンズは高解像度に対応しており、クリアな画像が得られます。 顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。※2 レンズは顕微鏡に取り付けず、そのまま接写用レンズとしても使用可能。 ※1顕微鏡に取り付けるには、以下の別売のアダプター(L-846-1/L846-2/L-846-3)が必要です。 ※2センサーサイズ1/2.5"以上のカメラが必要です。
    質量(g)65作動距離(mm)17(接写用として使用時)レンズ構成4群5枚絞りF/1.9RoHS指令(10物質対応)対応光学倍率0.21×レンズマウントCマウント視野径(Φmm)23
  • X-Yステージ ホーザン

    X-Yステージ

    ホーザン
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    手で行うような送り作業の平行移動に便利なXYステージ。 手ぶれを防ぎ、スムーズな検査・観察が可能で、X軸・Y軸それぞれを任意の位置で固定することができます。
    材質ステンレスストローク(mm)X軸 ±70、Y軸 ±45質量(kg)2.9高さ(mm)32ステージ寸法(mm)205×255
光学測定器