カテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- モノタロウ(24)
- ホーザン(486)
- ビクセン(306)
- クリアー光学(157)
- スリーアールソリューション(156)
- オーツカ光学(152)
- ナリカ(136)
- エスコ(111)
- I.L.K(池田レンズ工業)(89)
- MIZAR(ミザールテック)(84)
- エッシェンバッハ(79)
- Nikon(ニコン)(78)
- THANKO(サンコー)[電子機器](70)
- 京葉光器(LEAF)(69)
- カートン(63)
- SK(新潟精機)(63)
- マイクロネット(62)
- TRUSCO(60)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(57)
- アームスシステム(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ルーペ 高倍率 収納型
シンワ測定(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
シートレンズ カードサイズ
I.L.K(池田レンズ工業)(12件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造しているため画像も鮮明です。材質ポリ塩化ビニール(PVC)レンズフレネルレンズ
縞見ルーペ(シングルレンズ)
クリアー光学(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。タイプ縞見ルーペ種類縞見ルーペ材質(レンズ)ガラス
スタンドルーペ 2WAY 3.5倍 25倍 LED ブラックライト ハンディ スタンド
AFF WARE¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷手持ちでもスタンドでも使える2WAYルーペ。LEDライト&ブラックライト搭載で、暗所の作業はもちろん肉眼では気づきにくい汚れまでしっかりチェック。3.5倍&25倍の高倍率レンズが細部までしっかり映し出します。用途読書や作業時の拡大鏡として質量(g)215電源USBケーブル、単4電池×3倍率(大)3.5倍/(小)25倍本体寸法(mm)245×50×22レンズ径(Φmm)108光源LEDライト、ブラックライト
メガネ型拡大ルーペ 1.6倍
インターベース¥479税込¥5271個翌日出荷メガネの上からでもかけて使えるメガネ型ルーペ!!。拡大率1.6倍で男女兼用フリーサイズ!。両目で見るため疲れにくく、従来のハンドルーペより視界も広いため作業の幅が広がります。用途PC操作や読書、裁縫等の細かい作業に付属品眼鏡専用ポーチ、メガネストラップ、クリーニングクロス材質ポリカーボネート色ブラック拡大率(倍)1.6
USB接続マイクロスコープ
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷10~200倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。500万画素で、高画質で記録や観察が可能です。先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に付属品●簡易スケール仕様対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、韓国語、中国語、ウクライナ語、リトアニア語、ハンガリー語材質●本体:ABS●支柱:ステンレス寸法(mm)スタンド:120×165×170質量(g)410使用温度範囲(℃)0-35電源USBポートより供給範囲(mm)観察:2.5-58コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)Φ37×110mm(質量:100g)対応OSWindows 7、8、10、11倍率(倍)10-200光源白色LEDx8作動距離(mm)0-150インターフェースUSB 2.0 Type-A解像度2592×1944、2320×1744、2048×1536、1920×1080、1280×1024映像素子1/2.7CMOS記録ファイル形式JPEG(静止画)、AVI(動画)画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート(fps)19-24
10倍スタンドマグニファイア
Carson(カールソン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷10倍スタンドルーペ、Carson 10倍スタンドマグニファイア。アクリルレンズを採用した倍率10倍のスタンドルーペ。焦点が固定されている為、ルーペを対象物の上にかざすだけで素早く簡単に観察することができます。寸法(mm)約51×51×49質量(g)約41倍率(倍)10主要材質アクリルレンズサイズ(mm)約Φ25
リーディングラインルーペ
共栄プラスチック(1件のレビュー)¥389税込¥4281枚当日出荷文庫本にピッタリ! マルチに便利な4WAY機能付きルーペ。 読書でも新聞でも辞書でも細かいな文字を見るのに最適です。 倍率は3.0倍の薄型カードタイプルーペになっています。 厚さ0.4mmのフレネルレンズ。 15cm目盛りでものさしとして測ることができます。 薄型素材でできているためしなりが有り曲線も測ることができます。 線を引くにも便利な直線定規。 薄型で文庫本のしおりにピッタリ! 文庫本(縦148×横105mm)からしおりとなる部分が頭少し出るサイズになってます。 文庫本以外の書籍や雑誌にもご使用いただけます。 本体カラーの間に3mm幅の透明ラインがあり行や表の読み取りに便利です。 一行一行を読取り易くし、分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。 行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。仕様瞬間読取機能付、薄型手持ちタイプ材質(本体)PVC倍率(倍)3寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×160×0.4測定範囲(cm)15
単眼鏡 SD-21P
MIZAR(ミザールテック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ひとつあると大変便利な単眼鏡です。 コンパクト双眼鏡よりさらにコンパクトなので、旅先での大講堂のパネルや看板などの細かい表記の確認にも役立ちます。付属品専用ケース仕様最短距離:6m寸法(mm)32×95質量(g)70倍率(倍)8コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)21明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6実視界(°)6.5
60-70mm 照明取付径拡張アタッチメント
マイクロネット(1件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個欠品中実体顕微鏡用LED照明装置を直径60mm以上70mm以下の顕微鏡先端部に取り付けるためのアタッチメント。 直径が60mmより大きな筒状箇所に取り付けるために使用します。
193mmジャンボルーペ
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂本体質量(g)175倍率(倍)1.8ハンドル長さ(mm)156レンズサイズ(mm)193×140×1
LEDライト付ルーペ (スライド式)
名古屋眼鏡(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷胸ポケットにも収まり携帯に便利なスライド式ルーペです。LEDライトが付いています。付属品ボタン電池(CR2025 3V)2個材質(本体)ABSレンズサイズ(mm)39×45レンズ倍率2倍使用電池ボタン電池CR2025 3V 2個材質(レンズ)アクリル
LEDライトヘッドルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷両手が自由に使えて小中居作業に適しています。 精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。 付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。用途工場での検査、検品や組み立て作業。トラスコ品番321-3129寸法(mm)134×255×40(装着)質量(g)194種類ヘッドルーペ倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍レンズサイズ(mm)36×89使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍)材質(レンズ)ガラス
プラ枠ルーペ(プラレンズ)
クリアー光学(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から6日以内出荷耐久性のあるプラスチックフレームを使用 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用 2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)種類手持ち式材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
デジタルボアスコープ 先端径Φ4mm 1.38インチ液晶モニタ 白色LED4灯 視野角70° IP67(先端部)
スリーアールソリューション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷先端径Φ4mmのカメラを備えたデジタルボアスコープ。指や工具が入らない狭い箇所や、ネジ穴・部品のすき間など目視しにくい部分にカメラを差し込み、1.38インチの液晶モニタに映し出します。先端の白色LED4灯は3段階の調光に対応し、暗い箇所も明るく照らします。視野角は約70°。カメラ部は90°の範囲で角度を調整でき、死角になりやすい箇所も観察できます。4段階のデジタルズームで細部を拡大表示。観察した映像は静止画・動画で記録し、microSDカードに保存できます。付属のUSBケーブルでパソコンにつなげば大画面で確認可能。先端部はIP67の防じん・防水性能で、太さの異なる交換式カバー2種と専用ケースが付属します。用途基板の実装確認やはんだ付け状態の観察、加工品の切削面・バリの仕上がりチェック、ネジ部や穴内部の確認、金属部品のキズ・摩耗の点検などに。対象を分解せずに差し込んで確認できるため、狭い箇所や凹凸のある立体物の検査に向いています。付属品カメラカバー×4(細い×2、太い×2)、USBケーブル、専用ケース、microSDカード(本体装着済)質量(g)約100対応OSWindows11/10、MacOS 11.0以上有効長(mm)挿入部:34センサー1/11インチCMOSセンサー機能調光3段階光源白色LED×4記録媒体microSDカード(本体装着済)バッテリー3.7V 2000mAh使用時間約8時間充電時間3.5時間解像度【センサー】30万画素※モニタ解像度に依存【モニター】240×240保証期間ご購入日から6カ月間視野角約70°防塵防水性能IP67(先端部)焦点距離(mm)10~20サイズ(mm)約171×46デジタルズーム4段階モニタ1.38インチ先端外径(Φmm)4
ファイバースコープカメラ(ファイバー長1m、2レンズ360度回転、1080P)
ブロードウォッチ¥31,980税込¥35,1781個当日出荷1mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個) 。先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能。5インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約3時間連続稼働。IP67相当の防水。撮影した映像はmicroSDカードに保存可能。付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる用途配管など筒状の内部確認セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35質量(g)本体:約370、ケース:約1170電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)カメラ:約1ヘッド径(Φmm)カメラ:約8時間可動:約3時間ディスプレイ5インチ解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720視野角約78°焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
観察ルーペ
レイメイ藤井¥549税込¥6041個当日出荷倍率の異なる3つのレンズがついた、観察に適したルーペです。 ヒモは力が加わると外れる安全ネックストラップ付です。付属品なまえシール、安全ネックストラップ材質本体:PP、ストラップ:ABS・ナイロン、レンズ:大/ガラス、中・小/アクリル樹脂寸法(mm)55×8×132質量(g)35(本体のみ)レンズ倍率(大/中/小)3.5×/6×/13×
汎用接眼目当て boya fit <グッドデザイン賞受賞>
マイクロネット(5件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481セット当日出荷<グッドデザイン賞受賞> 顕微鏡・双眼鏡等にお使い頂ける汎用接眼目当て。 シリコーン製の独自形状が目にやさしくしっかりフィットし、視線が格段に安定します。 様々な形状に対応した取り付け構造により、顕微鏡、双眼鏡などあらゆる光学機器の接眼レンズに取り付けが可能です。用途顕微鏡や双眼鏡を使った観察に。視線を安定し、リラックスした姿勢での観察が可能になります。使用条件直径:Φ30~45mm、アイポイント:15~25mm、奥行:35mm以上
普及型メタルルーペ
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷工場・オフィス・作業場での必需品です。使い易い普及型です。用途一般検査用。仕様クロームナシジメッキ高さ(mm)17材質(本体)亜鉛材質(レンズ)ガラス
スマートフォン用カメラアダプター
ビクセン(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。 天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。 取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。 また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。付属品補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書適合(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形寸法(mm)149×90×56(突起部含む)質量(g)178(補助スリーブ含む)耐荷重(g)約300以下(推奨)
LEDライト付目盛り付ルーペ
TSK(ティ・エス・ケイ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷製番、印刷物、ポジ写真、繊維、宝石などの読みとり・検査・検品・鑑定に。本体寸法(mm)約180×5×5.5本体質量(g)約150レンズ径(Φmm)約25倍率(倍)約10材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡用LEDリング照明
林時計工業¥22,980税込¥25,2781台当日出荷LED配列は、コストと均一性を両立した2重リングレイアウト。 保護カバーは光量優先の拡散タイプとLEDの映り込みを防ぐ乳白色タイプを標準装備。 光量調整ボリュームとメインスイッチが照明ユニットと一体化。 各社顕微鏡に対応。用途実体顕微鏡の照明。実体顕微鏡カメラの補助照明。付属品保護カバー2種(拡散タイプ、乳白色タイプ)、専用ACアダプター(INPUT:AC100-240V 50/60Hz, OUTPUT:DC12V 0.5A)質量(g)100(ACアダプター除く)消費電力(W)4発光色白色使用温湿度範囲0-+40℃、20-80%(結露無き事)最大外径(mm)Φ61(鏡筒取付外形)LED寿命(時間)約20,000RoHS指令(10物質対応)対応
LED付スライドポケットルーペ
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スライド型でポケットへの収納に便利です。 レンズを開くとLEDが点灯します。 LED付ですので手元が暗くても使えます。用途一般検査用トラスコ品番478-9326幅(mm)79厚さ(mm)13全長(mm)79高さ(mm)12材質(本体)ABS樹脂質量(g)38種類ポケットルーペ奥行(mm)44電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)倍率(倍)3.5ランプ交換不可レンズサイズ(mm)35材質(レンズ)アクリル
インスペクションルーペ(22倍)
ENGINEER(エンジニア)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。トラスコ品番848-1851種類インスペクションルーペ倍率22レンズ径(Φmm)15レンズ構成シングル3枚RoHS指令(10物質対応)対応
LEDフラッシュルーペ
SK(新潟精機)(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。材質(本体)ABS電圧(V)3レンズ色(LED部)無色透明材質(ケース)PVC使用電池単4形乾電池×3寿命アルカリ電池で約40h材質(レンズ)ガラス光度(mcd)8000~10000LED寿命(時間)40000直径(mm)(LED部)約5指向性約30°
ルーペ ポケット型顕微鏡
シンワ測定(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ZOOMダイヤルで倍率を、FOCUSダイヤルでピントを調節できます。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。用途微小物や鉱石の観察、印刷物の検査などに。トラスコ品番404-6293材質本体:ABS樹脂寸法(mm)83×33×20質量(g)31電源アルカリ電池LR11303個(付属)レンズ倍率60倍~100倍使用電球LED光度(mcd)12900RoHS指令(10物質対応)対応