カテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- モノタロウ(24)
- ホーザン(490)
- ビクセン(306)
- クリアー光学(157)
- スリーアールソリューション(156)
- オーツカ光学(152)
- ナリカ(136)
- エスコ(111)
- I.L.K(池田レンズ工業)(90)
- MIZAR(ミザールテック)(84)
- エッシェンバッハ(79)
- Nikon(ニコン)(78)
- THANKO(サンコー)[電子機器](70)
- 京葉光器(LEAF)(69)
- カートン(63)
- SK(新潟精機)(63)
- マイクロネット(62)
- TRUSCO(60)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(57)
- アームスシステム(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

双眼めがねルーペ
KONTEC(コンテック)(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷お持ちのめがねにクリップで直接取り付けるルーペです。高品質アクリル製レンズで、驚異の軽さ15g。装着していても疲れません。装着はいたって簡単!!はさむだけ!不要時は跳ね上げることができます寸法(mm)W62×D21×H120材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂質量(g)15種類メガネルーペ倍率(倍)約2材質(レンズ)アクリル樹脂
Dino-Liteシリーズ用精密ホルダー
ANMO(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷プラスチックのホルダーよりも更にブレを抑える事が出来る専用スタンド用アルミ製ホルダーです。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等材質アルミ対応OSWindows10内径(mm)ホルダーリング:35.5RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルボアスコープ 先端径Φ4mm 1.38インチ液晶モニタ 白色LED4灯 視野角70° IP67(先端部)
スリーアールソリューション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷先端径Φ4mmのカメラを備えたデジタルボアスコープ。指や工具が入らない狭い箇所や、ネジ穴・部品のすき間など目視しにくい部分にカメラを差し込み、1.38インチの液晶モニタに映し出します。先端の白色LED4灯は3段階の調光に対応し、暗い箇所も明るく照らします。視野角は約70°。カメラ部は90°の範囲で角度を調整でき、死角になりやすい箇所も観察できます。4段階のデジタルズームで細部を拡大表示。観察した映像は静止画・動画で記録し、microSDカードに保存できます。付属のUSBケーブルでパソコンにつなげば大画面で確認可能。先端部はIP67の防じん・防水性能で、太さの異なる交換式カバー2種と専用ケースが付属します。用途基板の実装確認やはんだ付け状態の観察、加工品の切削面・バリの仕上がりチェック、ネジ部や穴内部の確認、金属部品のキズ・摩耗の点検などに。対象を分解せずに差し込んで確認できるため、狭い箇所や凹凸のある立体物の検査に向いています。付属品カメラカバー×4(細い×2、太い×2)、USBケーブル、専用ケース、microSDカード(本体装着済)質量(g)約100対応OSWindows11/10、MacOS 11.0以上有効長(mm)挿入部:34センサー1/11インチCMOSセンサー機能調光3段階光源白色LED×4記録媒体microSDカード(本体装着済)バッテリー3.7V 2000mAh使用時間約8時間充電時間3.5時間解像度【センサー】30万画素※モニタ解像度に依存【モニター】240×240保証期間ご購入日から6カ月間視野角約70°防塵防水性能IP67(先端部)焦点距離(mm)10~20サイズ(mm)約171×46デジタルズーム4段階モニタ1.38インチ先端外径(Φmm)4
スケールルーペ用スケール板
NSK¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷スケールルーペ用のスケール板です。用途交換用スケール板に付属品収納ケース適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体/ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
SEM試料台
ケニス¥3,498~税込¥3,848~1組(10個)当日出荷から8日以内出荷走査型電子顕微鏡(SEM)に使用する試料台です。お使いのSEMに適したサイズ、ネジ切りの有無をお選び下さい。材質アルミニウム
2倍 クリップオンマグニファイア +4.00度ディオプター
Carson(カールソン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷使いやすいウェアラブルなメガネタイプの拡大鏡、Carson クリップオンマグニファイア。Clip and Flip(TM)拡大レンズは、使いやすく、あらゆるアウトドアに適したウェアラブルなハンズフリー拡大鏡です。頑丈で耐久性のあるクリップを採用。クリップの柔軟性により、1回のクイックフリップで拡大鏡から通常のメガネに簡単に切り替えることができます。余分な重量をかけることなく、日常の活動にシームレスに組み込むことができます。保護ポーチが付いおり、どこでも簡単に使用できます。付属品ソフトポーチ材質アクリル質量(g)約23倍率2倍/+4.00ディオプター
カラーバールーペ・ミニ
共栄プラスチック¥399税込¥4391本当日出荷読書でも辞書でも新聞でも。 カラーのラインが細かな行を見やすくし、さらに2倍に拡大! ストレスだった読み取りが簡単にできちゃいます。 センターのカラーラインと文字を重ねることで瞬時に読取ることができる。 一行一行を読取り易くし、さらに文字の大きさも2倍に拡大。 今まで分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。 行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。 通常の文章読取りはもちろん、事務書類の読取りや実験グラフなどの読取りにも。 使わない時はデスクに置いてペーパーウェイトとしてもご利用いただけます。 ライトラベンダー・ライトグリーン・ライトピンク・ライトイエローの4色展開。仕様置き型ルーペ、瞬間読取り機能付ルーペ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×25×12倍率(倍)2材質(レンズ)アクリル樹脂
液晶付きデジタル顕微鏡 4.3型モニタ一体型 4~43倍(PC接続で約200倍) スネークライト2灯 microSD記録
スリーアールソリューション¥23,980税込¥26,3781個欠品中両側のスネークライトが対象を左右から照らし、金属面で起きやすいハレーションを抑えるモニタ一体型のデジタル顕微鏡です。ライトは自在に曲げられ、向きと明るさを個別に調整できます。4.3型モニタに映すと4~43倍、20型相当のPCモニタにつなげば約200倍まで拡大。約100万画素のカメラが刃先や基板の細部をとらえ、静止画は最大4032×3024で記録します。撮影データはMicroSDカード(最大32GB)に保存。付属の赤外線リモコンで手ブレを抑えた撮影ができ、金属製ホルダが観察中のブレをおさえます。用途切削工具の刃先摩耗の確認、はんだ付けやコネクタの受入検査、めっき・塗装面の状態チェック、糸や紙の繊維観察などに。スタンドは19×16cmほどの設置面積で作業台の隅にも置け、必要な工程へ持ち運んで使えます。仕様ワークディスタンス:20~105mm(※スタンド可動上限による)セット内容デジタル顕微鏡、スタンド(ホルダ・ベース)、コントローラー、USBケーブル、ACアダプタ、リモコン、保護フィルタ、フィルタシール、microSDカード、取扱説明書兼保証書寸法(mm)顕微鏡:182×120×60、スタンド:190×162×100電源(V)DC5/2A倍率4~43(4.3型モニタの場合)、20型相当のPCにて約200光源白色LED×8、スネークライト×2解像度約100万画素、モニター:480×272保存形式MicroSDカード(最大32GB)液晶モニター4.3型フォーカス手動デジタルズーム約最大表示倍率100倍静止画サイズ最大4032×3024(JPG)動画サイズ最大1080P/30fps(AVI)カメラ仕様1/4型CMOS
LEDアームルーペ
ホーザン¥31,980税込¥35,1781個当日出荷機能と価格のバランスがとれたアームルーペ ワールドワイド仕様のLEDタイプ 照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。 レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。 付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。 レンズ防塵・保護用カバー付。 【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx質量(kg)3電圧定格電圧:DC12V(ACアダプター付属)倍率2.12×(面積倍率約4.5×)レンズ径(Φmm)165消費電力6.4Wアーム長さ(mm)855色温度6500K最大クランプ幅(mm)65寿命LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。LED白色LED 56個アズワン品番64-5105-23RoHS指令(10物質対応)対応
メガネルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷メガネをかけたままでも使用可能。両手が使えて作業効率がアップ。レンズはワンタッチで簡単に跳ね上げ可能。倍率:1.6倍、2倍、3倍の3種類をご用意付属品クロス、ケース質量(g)42レンズサイズ(mm)L142×W180×H50
汎用接眼目当て boya fit <グッドデザイン賞受賞>
マイクロネット(5件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481セット当日出荷<グッドデザイン賞受賞> 顕微鏡・双眼鏡等にお使い頂ける汎用接眼目当て。 シリコーン製の独自形状が目にやさしくしっかりフィットし、視線が格段に安定します。 様々な形状に対応した取り付け構造により、顕微鏡、双眼鏡などあらゆる光学機器の接眼レンズに取り付けが可能です。用途顕微鏡や双眼鏡を使った観察に。視線を安定し、リラックスした姿勢での観察が可能になります。使用条件直径:Φ30~45mm、アイポイント:15~25mm、奥行:35mm以上
SIMPLE5用拡散板
マイクロネット¥1,998税込¥2,1981個当日出荷柔らかな光で金属表面等へのLED球の写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。直径(Φcm)8発光色白
8倍 双眼鏡 BF821
MIZAR(ミザールテック)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷気軽に持ち運びできるコンパクト8倍双眼鏡付属品ケース・ストラップ質量(g)165倍率(倍)8最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)85×104×40
SK下水管点検ミラー
マイゾックス¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい用途管の内部検査ミラー寸法(mm)188×150
実体顕微鏡用LEDリング照明
林時計工業¥22,980税込¥25,2781台当日出荷LED配列は、コストと均一性を両立した2重リングレイアウト。 保護カバーは光量優先の拡散タイプとLEDの映り込みを防ぐ乳白色タイプを標準装備。 光量調整ボリュームとメインスイッチが照明ユニットと一体化。 各社顕微鏡に対応。用途実体顕微鏡の照明。実体顕微鏡カメラの補助照明。付属品保護カバー2種(拡散タイプ、乳白色タイプ)、専用ACアダプター(INPUT:AC100-240V 50/60Hz, OUTPUT:DC12V 0.5A)質量(g)100(ACアダプター除く)消費電力(W)4発光色白色使用温湿度範囲0-+40℃、20-80%(結露無き事)最大外径(mm)Φ61(鏡筒取付外形)LED寿命(時間)約20,000RoHS指令(10物質対応)対応
インスペクションルーペ(22倍)
ENGINEER(エンジニア)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。トラスコ品番848-1851種類インスペクションルーペ倍率22レンズ径(Φmm)15レンズ構成シングル3枚RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル製ミラー棒
土牛¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷アクリルミラーなので軽くて割れにくいです。用途直接見れない所に材質ミラー:アクリル、シャフト部:ステンレス管・ゴムグリップミラー形状四角型RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Lite Premier 500M
ANMO¥69,980税込¥76,9781台当日出荷約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ・計測機能付き、500万画素の高画質ハイエンドモデルです。パソコンにUSB で接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うこ とができます。拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらに、この機種は直線や円周の長さを測定可能な計測 機能が付いています。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、CD-ROM仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正質量(g)約170適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×103 (ケーブル含まず)対応OSWindows XP/Vista/7/10倍率(倍)約10~230センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0(※USB端子を2ポート使用)解像度2592×1944px材質(ボディ)アルミニウム合金画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
縞見ルーペ(ダブルレンズ)
クリアー光学(2件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個欠品中縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。歪を抑えた2枚レンズ構成設計です。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。仕様2枚構成タイプ縞見ルーペ種類縞見ルーペ材質(レンズ)ガラス
10倍コンパクトDH双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷コンパクトに折りたためる二軸式ダハプリズム。モデル旅行やコンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。外装はラバー仕様で衝撃に強い。質量(g)238倍率10倍寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×117×40対物レンズ有効径(mm)251000m先の視野(m)97.8明るさ6.3実視界(°)5.6
カメラレンズカバー28
アサダ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷カメラレンズの保護に。 0リング付でカメラレンズカバー内への水の侵入を防止。ポリカーボネート製。ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:28用
2.25倍 帽子用クリップオンマグニファイア +5.00度ディオプター
Carson(カールソン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷帽子に取り付けるクリップオン式の拡大鏡、Carson 帽子用クリップオンマグニファイア。クリップオン式のフリップアップ拡大鏡。クリスタルクリアなアクリルレンズは鮮明で歪みのない視界を提供し、細部まで簡単に見ることができます。保護用のソフトポーチが付属しています。VM-10は1.75倍の倍率で+3.00D、VM-12は2倍の倍率で+4.00D、VM-14は倍率2.25倍で+5.00Dに相当します。付属品ソフトポーチ材質アクリル質量(g)約31倍率2.25倍/+5.00ディオプター
2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイア
Carson(カールソン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷超高輝度LEDライト付きルーペ、Carson 2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイア。全米で人気ブランド!歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。超高輝度COB LEDは、消費電力は少なく明るく均一な光で見ることができます。質量(g)約131.5電源単4電池×2本(別売)倍率(倍)2.5、[補助レンズ]7主要材質ABS、アクリルLEDCOB3灯外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約11.7×24.7×2.6
LCDデジタルマイクロスコープ
アルファーミラージュ¥44,980税込¥49,4781台当日出荷5インチ大型カラーモニターとマイクロスコープが合体。レンズを覗かなくても目視で簡単に拡大検査が行え、同時に皆で共有できるのが大きな特徴です。 簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も装備されています。 更にPC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定、静止画や動画の撮影、大型モニターへの接続など幅広く活用いただける低価格・高性能・高機能LCDデジタルマイクロスコープです。 みんなで同時に、その場で拡大画像を観察できます。 5インチ大型モニター付属です。 簡易偏光フィルター&透過照明搭載です。 静止画、動画が撮影、保存できます。付属品ACアダプタ-、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、microSDカード、キャリブレーションスケール、簡易計測ソフト仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)寸法(mm)158×165×267質量(g)830出力HDMI出力:miniHDMI Cタイプ端子、TV出力:3.5 mmピンジャック(映像)NTSC対応電源AC100-240V、バッテリー(内蔵)総合倍率4~160倍(光学最大4~40倍、デジタル4倍)照明白色LED8灯(調光機能付)、透過照明(調光機能付)メモリーmicroSDカード(最大32GB・Class10指定)解像度静止画 : 2M・3M・5M・8M・10M・12M、動画 : 1080p・720p視野4倍 32×18mm~160倍 0.6×0.4mm焦点距離(mm)5~70モニタ5インチIPS カラーLCD
デスクルーペ RS-18
MIZAR(ミザールテック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷無垢のアクリルレンズで出来たデスクルーペです。縁取りが無いため明るくクッキリと見ることができます。辞書などを読むときに便利です。質量(g)68レンズ径(Φmm)50倍率(倍)4レンズアクリルレンズ