カテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- モノタロウ(24)
- ホーザン(486)
- ビクセン(306)
- クリアー光学(157)
- スリーアールソリューション(156)
- オーツカ光学(152)
- ナリカ(136)
- エスコ(111)
- I.L.K(池田レンズ工業)(89)
- MIZAR(ミザールテック)(84)
- エッシェンバッハ(79)
- Nikon(ニコン)(78)
- THANKO(サンコー)[電子機器](70)
- 京葉光器(LEAF)(69)
- カートン(63)
- SK(新潟精機)(63)
- マイクロネット(62)
- TRUSCO(60)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(57)
- アームスシステム(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

時計見ルーペ(プラスチック)
クリアー光学(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷時計見ルーペ(アイルーペ)は名前のとおり時計の修理・精密部品の検査に便利なルーペです。軽量のプラボディも魅力です。タイプ時計見ルーペ種類アイルーペ材質(ボディ)プラスチック
No.1975用スタンダードスケール
東海産業(PEAK)(1件のレビュー)¥849税込¥9341枚当日出荷適合ピーク・スケール・ルーペ7×(No.1975)用適合本体No.1975用タイプstandard
73x100mm 下水管ミラー
エスコ¥13,900税込¥15,2901個当日出荷エスコ品番EA724HB全長(mm)600~2000質量(g)500ミラー寸法(mm)100×73材質(ミラー)ガラス材質(ポール)ファイバーグラス
対物ミクロメーター
エビデント (旧オリンパス科学事業)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 対物ミクロメータ、接眼ミクロメータは顕微鏡による寸法測定を可能にします。用途に応じて幅広い種類をラインナップしています。目盛1mm 100等分
LED・UVライト付き スタンドルーペ 6倍/25倍 ブラックライト付 手持ち 卓上 拡大鏡 USBコード付き
メディアカバーマーケット¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷・6倍の大レンズと25倍の小レンズを搭載した、手持ち・スタンド兼用のLED・UVライト付きルーペです。・大レンズ(6倍)は、文字や対象物を広い範囲で拡大して確認できます。小レンズ(25倍)は、小さな文字や細かな部品などを、より大きく拡大して確認する際に便利です。・小レンズを使用する際は、小レンズ部分を確認したい対象物に近づけ、対象物との距離を調整して焦点を合わせてください。小レンズ用LEDライトを点灯することで、細部を明るく照らしながら確認できます。・折りたたみ式のスタンドを広げると自立するため、両手を使いながら細かな作業や確認ができます。・メインレンズ周囲のLEDライト、小レンズ用LEDライト、UVライト(ブラックライト)を搭載しています。側面の切替スイッチで、使用するライトを切り替えられます。・付属のUSBコードによるUSB給電と、単4形乾電池3本による給電に対応した2WAY電源仕様です。USB電源アダプターおよび乾電池は付属していません。・スタンドのベース内側には0~100mmの目盛りが付いており、印刷物や部品などの簡易的な寸法確認に便利です。付属品USBコード材質本体:ABS樹脂、レンズ:アクリル光学レンズ寸法(mm)215×95×26質量(g)約150タイプ手持ち・スタンド兼用電源USB給電/単4形乾電池×3本(別売り)倍率大レンズ:6倍、小レンズ:25倍LEDランプ大レンズ用LED×5灯、小レンズ用LED×1灯、UVライト(ブラックライト)×2灯
LEDライト付スケールルーペ
NSK¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷・白色目盛線を新採用したことで、従来の黒色目盛線では見えづらかった黒っぽいワークも、スケール板の交換なしで見えやすくなりました!。・0.1mm単位の快段目盛仕様!。・有効径28mmは従来品(LSL-35)の1.4倍の大きさ。大きく見えやすいレンズになりました。・メーカー従来比約4倍の明るさに加え、時間経過による減衰を改善し、明るく見やすくなりました。付属品スケール板(取付済)、接眼部キャップ、充電用USBケーブル(約50cm)、収納ケース、ウエス材質レンズ:ガラス寸法(mm)スケール板:Φ35×D1.3質量(g)約110寸法(直径Φ×高さH)(mm)47×59目量(mm)0.1使用温度(℃)5~40目盛(mm)10-0-10、白黒クロス倍率(倍)10有効径(Φmm)28視野26mm充電時間(時間)約2内蔵電池リチウムイオン電池連続点灯時間(分)約40
丸型カーボンシール
ケニス¥7,998~税込¥8,798~1組(200枚)ほか当日出荷から8日以内出荷SEM試料作製用に最適な円形のカーボン両面テープです。テープをカットする手間がかからないので、より迅速な試料作製を行う事が出来ます。
COBライト搭載ハンドルーペ
トレードワン¥498税込¥5481個欠品中影になりにくいCOBライト搭載ハンドルーペ。材質本体:ABS、レンズ:ガラス色ブラック高さ(mm)21質量(g)155縦(mm)240横(mm)115
実体顕微鏡用角度観察ミラー アングルミラー
マイクロネット¥2,998税込¥3,2981式6日以内出荷・ミラーの反射を利用してサンプルをあらゆる角度から観察できます。・実体顕微鏡のステージや観察台に貼り付けて使えます(繰り返し使えるジェルテープ)。・ミラーは角度調整が可能。・360度水平回転可能。・立てて観察することが難しい長尺サンプルの観察にも便利。・大判サンプルの側面なども簡単に観察できます。・裏面観察も可能用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察にセット内容ミラーx1、台座(角度調整・貼り付けタイプ)x1直径(Φmm)台座:25高さ(mm)33mm
実体顕微鏡用 モニターアーム取付マウンター シリーズ
マイクロネット¥20,980~税込¥23,078~1台ほか3日以内出荷・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付け可能にするVESAマウンター[VEM-1]。・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい。・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です。・VEM-1単体:お持ちの実体顕微鏡に組み合わせて使用できます(ポール径32mmのフォーカスマウントに対応)。・VEM-1(フォーカスマウント付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。オリンパス(EVIDENT)製SZ61、ニコン製SMZ745にも対応。・VEM-1(アーム付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。定評あるエルゴトロン社製モニターアームで広い可動域とスムースな操作性を実現用途・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
2倍 帽子用クリップオンマグニファイア +4.00度ディオプター
Carson(カールソン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷帽子に取り付けるクリップオン式の拡大鏡、Carson 帽子用クリップオンマグニファイア。クリップオン式のフリップアップ拡大鏡。クリスタルクリアなアクリルレンズは鮮明で歪みのない視界を提供し、細部まで簡単に見ることができます。保護用のソフトポーチが付属しています。VM-10は1.75倍の倍率で+3.00D、VM-12は2倍の倍率で+4.00D、VM-14は倍率2.25倍で+5.00Dに相当します。付属品ソフトポーチ材質アクリル質量(g)約27倍率2倍/+4.00ディオプター
リング照明用(自在)アダプター
マイクロネット¥14,980~税込¥16,478~1個ほか3日以内出荷・実体顕微鏡とリング照明の間に取り付けるだけで、リング照明を自在に角度調整できるアーム型アダプター。・取り付け部直径50mm~70mmの実体顕微鏡に取り付け可能。・内径61mm以上のリング照明装置に取り付け可能。・頑丈で軽量なアルミ合金製。・マイクロネット製LEDリング照明装置(SIMPLE5、W-E PLUS、4シーズン) 対応用途リング照明でナナメ照明が可能になります
ステンレスミラー棒 R型
土牛¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から翌々日出荷ステンレスミラーはガラスミラーと違い、割れません。割れる心配がないので、ロングサイズでも安心して使えます。R型は配管検査に最適。![側視カメラ付先端可動内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48072616-231023-02.jpg)
側視カメラ付先端可動内視鏡
THANKO(サンコー)[電子機器]¥54,980~税込¥60,478~1個翌々日出荷先端が曲がるメインとサイドの2カメラを搭載した8mm工業用内視鏡セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書質量(g)約500電源内蔵バッテリー角度(°)湾曲:約210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター部:140×65×270光源メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光バッテリーリチウムバッテリーディスプレイ5インチカラーディスプレイバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.7保証期間購入日より12ケ月視野角78度保存形式AVI/JPG充電時間(時間)約2.5ケーブル長(mm)USB:約900バッテリー容量(mAh)2000充電方式バッテリー:USB(5V 1.0A以上)画像サイズ静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fpsデジタルズーム1.3倍/1.5倍先端径(Φmm)カメラ:8防水性IP67(カメラケーブル部のみ)焦点距離メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~50mm動作温度範囲(℃)0~45稼働時間(時間)約3対応microSDカードmicroSDカード(~64GBまで)
LEDホールチェッカー用ヘッド
ライノス¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から翌々日出荷光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らすことができます。全長(mm)450差込穴径(mm)Φ16明るさ(Lm)100
Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)
ANMO¥129,800税込¥142,7801個当日出荷EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル付属品本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドその他白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。質量(g)104規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約10 ~ 220センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
LED付携帯ルーペ RML-64P
MIZAR(ミザールテック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷大変便利なLEDライト付き、高倍率の携帯用ルーペです。レンズを組み合わせて、3通りの倍率が選択できます。レンズ径(Φmm)23倍率(倍)4、6、合成:10レンズプラレンズバッテリーLR726電池4個(内蔵)ライト種類LED
対物レンズ
エビデント (旧オリンパス科学事業)¥60,980~税込¥67,078~1個当日出荷から7日以内出荷オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました MPLFLNは色収差を高レベルで補正した明視野用のプランセミアポクロマート対物レンズです。1.25x-100xのラインナップから選択できます。高NAと作動距離のバランスのとれた、用途の最も広い高性能レンズです。仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W20.32X0.706(RMS)絞り×オートフォーカス×
12V ACアダプター
マイクロネット¥3,498税込¥3,8481個3日以内出荷マイクロネット製 実体顕微鏡用LED照明装置(12Vモデル)用のACアダプターです。ケーブル長(m)1.5定格入力電圧(V)AC100-240(50-60Hz)定格出力DC12V 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
スケールシート
ホーザン¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷微小な部品などのサイズ確認、寸法測定に 2種類のピッチ(0.1mm/0.5mm)のスケールシート。 微小な部品などのサイズ確認や寸法計測に適しているため、マイ クロスコープや顕微鏡を使用した高倍率での観察に使えます。 スケールシートの上下左右に目盛がついているため、上下回転 させて使用することも可能です。材質ポリエステル厚さ(mm)0.175ピッチ(mm)線:0.1/0.5外形寸法(mm)75×105線幅(mm)0.007(±0.001)スケール50×80mm(±0.005mm)アズワン品番64-5105-18RoHS指令(10物質対応)対応
双眼鏡 ACULON T02 10x21
Nikon(ニコン)¥12,980税込¥14,2781個欠品中あなたの楽しい時間をさらに充実させる、スタイリッシュな10倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界と初めてでも使いやすいシンプルな操作性。小さめのバッグに入れて気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、落ち着いたコンサートホールや劇場にもおすすめ。離れた席からでも見たかった感動のシーンへと大きく近づけます。幅(mm)104厚さ(mm)34色ブラック高さ(mm)87質量(g)195倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72視界(見掛)47.2°、(1000mにおける)87m最短合焦距離3.0m対物レンズ有効径(mm)21明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)8.3実視界(°)5
エルズーム ハンドルーペ Φ137mm
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷光学レンズにより、約2倍、約4倍(サブレンズ使用時)に拡大されます。メインレンズはすっきりと見やすい大口径Φ137ミリ大型レンズなのに軽量(約145g)、また持ち手はラバーで持ちやすいです。LEDライト3灯搭載で、暗い場所でも明るく照らせます。レンズを保護するカバー付きです。寸法(mm)幅137×高さ275×厚さ36材質(本体)ABS樹脂(ラバーコーティング仕上げ)質量(g)約145(電池を除く)レンズ径(Φmm)137(メインレンズ)レンズ倍率2倍/約4倍(サブレンズ)使用電池単4形乾電池×3本使用(乾電池別売)連続点灯時間約30時間(新品・未使用の電池の場合)材質(レンズ)プラスチック(アクリル)レンズLED使用数(個)白色LED×3灯(日本製LED使用)
ポケット拡大鏡 RS Pro 5倍, レンズ直径70mm
RS PRO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様拡大率 = 5レンズ直径 = 70mmタイプ = ハンドルーペ携帯拡大鏡. 歪みなく拡大する、高品質携帯拡大鏡
フレキシブルアーム
ホーザン¥16,980税込¥18,6781個当日出荷複雑なアングルに対応可能な6関節仕様。 照明等の取付に適した径の太い関節を2箇所配置。 ※アーム本体を机に固定するクランプが付属。質量(g)640取付ねじ1/4” × 20山(JIS B7103)アーム長さ(mm)380クランプ最大口開き(mm)55
ズームレンズ
ホーザン¥49,980税込¥54,9781個欠品中汎用性の高い中倍率仕様のズームレンズ ピント調整機能付。 作動距離150~400mmの範囲でピントを合わせられます。 絞り機能付。 明るさと深度の調整が自在です。 ※光学倍率は作動距離により変化します。質量(g)260作動距離(mm)150~400絞りF5.6-32(Close)RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
クランプセット
ホーザン¥999税込¥1,0991セット当日出荷L-703のベースプレートと取り替えることで丸棒の支柱への取り付けが可能になります。適合機種L-700/701/705支柱径(Φmm)20~35
デジタルマイクロスコープ
Kenko(ケンコートキナー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷付属の専用カメラ「デジタルビュア」を取り付けることで、パソコンに接続して顕微鏡がとらえた映像をPCモニター上で観察できる顕微鏡です。 肉眼では見えないミクロの世界をみんなで楽しむことができます。デジタルビュアを取り外せば、一般的な顕微鏡として使用できます。 本体から鏡筒のみを取り外し、手持ち式の小型顕微鏡としてもお使いいただけます。 対象物を下側から照らす「透過LEDライト」と上側から照らす「反射LEDライト」の2種類の光源ランプを採用しました。付属品ピンセット、スポイト、スライドグラス、CD-ROM、取扱説明書仕様イメージセンサー:約35万画素CMOS質量(g)顕微鏡/約320(付属品を除く)、デジタルビュアー/約67電源顕微鏡/単3形アルカリ電池3本(LED光源)、デジタルビュアー/パソコンより(USB接続)画素数35万画素インターフェイスUSB2.0光学倍率50~100倍、100~200倍、200~400倍
ポケットタイプルーペ 16D
Nikon(ニコン)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から5日以内出荷斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。質量(g)22寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)54.5×49.5×15.8倍率(倍)4(参考)コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)34.8
0.1mmスケールルーペ
クリアー光学¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から8日以内出荷ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。目盛(mm)0.1





















![側視カメラ付先端可動内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48072616-231023-02.jpg)