カテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- モノタロウ(24)
- ホーザン(490)
- ビクセン(306)
- クリアー光学(157)
- スリーアールソリューション(156)
- オーツカ光学(152)
- ナリカ(136)
- エスコ(111)
- I.L.K(池田レンズ工業)(90)
- MIZAR(ミザールテック)(84)
- エッシェンバッハ(79)
- Nikon(ニコン)(78)
- THANKO(サンコー)[電子機器](70)
- 京葉光器(LEAF)(69)
- カートン(63)
- SK(新潟精機)(63)
- マイクロネット(62)
- TRUSCO(60)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(57)
- アームスシステム(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ヘッドルーペ/ワイドレンズタイプ(ライト付)
TSK(ティ・エス・ケイ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷作業性抜群の新型ヘッドルーペ。 ホビー等細かい作業など、さまざまな場所で活躍します。付属品アクリルレンズ×4種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)約240×196×55本体質量(g)約110レンズ径(Φmm)約115×50(フロントレンズ)倍率(倍)約1.2/1.8/2.5/3.5材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
アイデアルルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から3日以内出荷フレームはプラスチック、レンズはガラスレンズの天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。材質(本体)ABS樹脂種類手持ち式材質(レンズ)ガラスレンズ
スタンドルーペ(クリップ式)
クリアー光学(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。質量(g)200タイプクリップ式種類スタンドルーペ本体寸法(mm)230(アーム)/約30幅(クランプ)レンズ径(Φmm)100レンズ倍率2倍/4倍小玉材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)アズワン品番64-5275-87
時計見ルーペ(プラスチック)
クリアー光学(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷時計見ルーペ(アイルーペ)は名前のとおり時計の修理・精密部品の検査に便利なルーペです。軽量のプラボディも魅力です。タイプ時計見ルーペ種類アイルーペ材質(ボディ)プラスチック
実体顕微鏡用LED照明装置(4分割点灯)
マイクロネット(9件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台ほか当日出荷から4日以内出荷4方向独立照射型LEDリング照明。 本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。 Φ60mm以下で取付可能。3点止め。用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
検査用マイクロスコープ
TSK(ティ・エス・ケイ)(1件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391個当日出荷印刷物のチェックや織地、切削面の検査など用途はさまざまで、携帯、持ち運びに便利です。用途検査用マイクロスコープ本体質量(g)約10レンズ径(Φmm)約10倍率(倍)約15レンズ硬質プラスチックレンズ(ダブル)本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約15×36RoHS指令(10物質対応)対応
三つ折型ルーペ X6 ブラック
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷精密作業に高精度・高倍率のルーペで作業効率アップ。トラスコ品番276-9085材質レンズ:ガラス・アクリル 本体:ABS幅(mm)39材質/仕上レンズ:ガラス高さ(mm)50質量(g)43タイプポケットルーペ種類縞見ルーペ測定範囲(mm)25奥行(mm)52レンズ径(Φmm)30倍率(倍)6最小目盛(mm)1スケール25mm
実体顕微鏡(ズーム型)
ホーザン¥89,980税込¥98,9781台当日出荷像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。質量(kg)4.6電源(V)100電源コード(m)1.8作動距離(mm)87(フィルター/リング含む)総合倍率(実視野)7~45×ベース寸法(mm)200×255眼幅調整範囲(mm)53~75、左右連動式接眼レンズWF10×(L-545-10)対物レンズ0.7~4.5×鏡筒形式傾斜角45°支柱の高さ(mm)272視度調整左右独立式ピント調節鏡筒上下式レンズ中心から支柱まで(mm)146
200万画素ファイバースコープカメラ スマホ接続・1レンズ・ケーブル1m・360度屈曲
ブロードウォッチ¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷270万画素の高画質撮影。スマートフォンをモニターとして使用し、写真・動画の保存が可能。先端にLEDライト搭載で暗い空間を明るく照らします。カメラを搭載した先端部分が360度屈曲。見たい方向に曲げることができます。IP67相当の防水性能。用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、USBケーブル(USB Type-C/Lightning、USB Type-C/USB-C)質量(g)345(スマホホルダー含む)電源USB(5V)ケーブル長(m)1本体寸法(mm)約330×60×55(スマホホルダー含む)レンズ1レンズヘッド径(Φmm)8解像度【静止画】1440×1920ピクセル(jpg)、【動画】1440×1920ピクセル(mp4)取付可能寸法(mm)スマートフォン:幅約70~90動作温度(℃)本体部:1~45、カメラ部:1~80焦点距離約2~7cm画角約65°
USB接続マイクロスコープ
スリーアールソリューション¥9,298税込¥10,2281個欠品中検査や確認業務で、作業の流れを止めずにその場でさっと拡大確認できるUSB接続のマイクロスコープ。スマートフォンやタブレットにつなぐだけで、対象物の表面状態や、切削工具の刃先・バリなど、品質チェックが必要な細部をすぐに確認できます。ケーブルで直接つなぐ有線接続のためネット環境に左右されず、Wi-Fiが不安定な個室でも、安定した映像を表示できます。 接続や設定に時間を取られず現場の流れを止めない、日常業務に使いやすい設計です。仕様●光学×デジタルズーム:最大280倍●光学ズーム:43倍/140倍※モニタサイズ:7.6インチにおける倍率ですセット内容本体・スタンド・レンズキャップ・Type-C to Lightning変換アダプタ寸法(mm)長さ 約120、直径(最大) 約33.5質量(g)(約)68対応OSAndroid6.0以上、iOS10.0以上、iPad OS11以上※PCでの使用不可 ※対応OSは各種端末や環境下での動作を保証するものではありません。光源白色LED×8保証期間ご購入から6カ月間焦点距離(mm)0~40撮像素子1/6.5インチCMOSフォーカス手動画素数カメラ:約30万画素デジタルズーム1.5倍、2倍静止画サイズ1920×1440、JPG動画サイズ1920×1440、MP4
実体顕微鏡用 モニターアーム取付マウンター シリーズ
マイクロネット¥20,980~税込¥23,078~1台ほか4日以内出荷・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付け可能にするVESAマウンター[VEM-1]。・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい。・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です。・VEM-1単体:お持ちの実体顕微鏡に組み合わせて使用できます(ポール径32mmのフォーカスマウントに対応)。・VEM-1(フォーカスマウント付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。オリンパス(EVIDENT)製SZ61、ニコン製SMZ745にも対応。・VEM-1(アーム付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。定評あるエルゴトロン社製モニターアームで広い可動域とスムースな操作性を実現用途・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
ハンディ顕微鏡 petit
レイメイ藤井¥1,598税込¥1,7581個当日出荷付属品ボタン電池(LR43)×3、ボールチェーン仕様LEDライト付、UVライト付材質ABS、アクリル倍率(倍)20使用電池ボタン電池(LR43)×3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×43×24連続点灯時間(時間)約15
軽量拡大鏡
MIZAR(ミザールテック)¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷軽くて使いやすい二重焦点プラスチックレンズを採用。どのサイズにも4倍のサブレンズが付いていますので、小さな文字もクッキリと見ることができます。レンズには、キズが付きにくいハードコート処理が施されています。
対物レンズ
エビデント (旧オリンパス科学事業)¥60,980~税込¥67,078~1個当日出荷から7日以内出荷オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました MPLFLNは色収差を高レベルで補正した明視野用のプランセミアポクロマート対物レンズです。1.25x-100xのラインナップから選択できます。高NAと作動距離のバランスのとれた、用途の最も広い高性能レンズです。仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W20.32X0.706(RMS)絞り×オートフォーカス×
対物レンズ
エビデント (旧オリンパス科学事業)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から7日以内出荷オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました MPLNは視野数22まで良好なフラットネスを実現した明視野専用のプランアクロマート対物レンズです。優れたコストパフォーマンスを提供します。5x-100Xのラインナップから選択できます。仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Achromat (ACH)、同焦点距離:45、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W20.32×0.706(RMS)視野明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×、対物視野数:22絞り×オートフォーカス×
エルズーム ハンドルーペ Φ137mm
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷光学レンズにより、約2倍、約4倍(サブレンズ使用時)に拡大されます。メインレンズはすっきりと見やすい大口径Φ137ミリ大型レンズなのに軽量(約145g)、また持ち手はラバーで持ちやすいです。LEDライト3灯搭載で、暗い場所でも明るく照らせます。レンズを保護するカバー付きです。寸法(mm)幅137×高さ275×厚さ36材質(本体)ABS樹脂(ラバーコーティング仕上げ)質量(g)約145(電池を除く)レンズ径(Φmm)137(メインレンズ)レンズ倍率2倍/約4倍(サブレンズ)使用電池単4形乾電池×3本使用(乾電池別売)連続点灯時間約30時間(新品・未使用の電池の場合)材質(レンズ)プラスチック(アクリル)レンズLED使用数(個)白色LED×3灯(日本製LED使用)
レンズ
ホーザン¥26,980税込¥29,6781個当日出荷解像力が高く、クリアな画像が得られます。 ピント調整機能付。作動距離の調整が自由に行えます。 絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。適合【センサーサイズ】2/3"以下質量(g)80絞りF1.4-16マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応作動距離(m)0.1~∞外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×47.5
LEDライト付10倍ルーペ
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281個当日出荷トラスコ品番100-1430材質レンズ:トリプレットレンズ、ケース:合皮幅(mm)55全長(mm)56高さ(mm)25質量(g)39奥行(mm)29電源(V)ボタン電池(LR1130)×3個(別売)倍率(倍)10レンズサイズ(mm)20.5
携帯ルーペ
クリアー光学¥2,198税込¥2,4181個当日出荷高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。 軽量コンパクトボディで持ち運びに便利。 傷のつきにくいガラスレンズを使用し、安心の国産・高性能設計です。レンズ径(Φmm)30材質(レンズ)ガラス
デスクルーペ
クリアー光学¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷鮮明に見える高級白ガラスレンズを使用。 置くだけで文字を拡大します。ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。材質(レンズ)高級白ガラス
Dino-Lite Premier M LWD
ANMO¥47,980税込¥52,7781台当日出荷本体と対象物を密着させることなく観察できる望遠タイプのマイクロスコープです。約10~90倍の高拡大率においても、被写体との距離を約4~5cm程度とることで観察できます。本体を入れることが出来ない狭い所にあるもの、液体中の物体、触れてはいけない精密機器の部品のチェックなど、本格的な業務用途としてもマルチにお使いいただけます。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア仕様望遠、倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載質量(g)約102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~倍率(倍)約10~90センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB2.0解像度SXGA(1280×1024)露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
73x100mm 下水管ミラー
エスコ¥13,900税込¥15,2901個当日出荷エスコ品番EA724HB全長(mm)600~2000質量(g)500ミラー寸法(mm)100×73材質(ミラー)ガラス材質(ポール)ファイバーグラス
対物ミクロメーター
エビデント (旧オリンパス科学事業)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 対物ミクロメータ、接眼ミクロメータは顕微鏡による寸法測定を可能にします。用途に応じて幅広い種類をラインナップしています。目盛1mm 100等分