11ページ目: 光学測定器

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3,811件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配管用内視鏡スコープpremier30M THANKO(サンコー)[電子機器]

    配管用内視鏡スコープpremier30M

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    欠品中
    カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
    付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)10.6電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180表示部7インチカラー液晶ディスプレイガラス部(カメラ)サファイヤガラス光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps視野角120度充電時間(時間)5対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)アズワン品番64-6746-32連続動作時間5時間先端径(Φmm)(カメラ)23防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
  • 双眼メガネルーペ2倍 TRUSCO

    双眼メガネルーペ2倍

    TRUSCO
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。
    用途両手を使う組み立て作業など付属品ソフトケース、レンズクロス材質レンズ(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂質量(g)35タイプフレームタイプ種類メガネルーペ倍率(倍)2.0レンズサイズ(mm)45×110
  • ダブルピント虫メガネ TSK(ティ・エス・ケイ)

    ダブルピント虫メガネ

    TSK(ティ・エス・ケイ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    用途によって倍率いろいろ。
    種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 非球面高倍率ハンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    非球面高倍率ハンドルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    種類手持ち式レンズアクリル・表面硬化コーティング付
  • ペーパーウェイトルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    ペーパーウェイトルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-1962材質ABS樹脂寸法(mm)73×34×73(底の直径)質量(g)98種類ドーム型レンズ径(Φmm)65倍率(倍)3レンズプラスチックレンズ
  • Dino-Lite Premier M LWD ANMO

    Dino-Lite Premier M LWD

    ANMO
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    本体と対象物を密着させることなく観察できる望遠タイプのマイクロスコープです。約10~90倍の高拡大率においても、被写体との距離を約4~5cm程度とることで観察できます。本体を入れることが出来ない狭い所にあるもの、液体中の物体、触れてはいけない精密機器の部品のチェックなど、本格的な業務用途としてもマルチにお使いいただけます。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア仕様望遠、倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載質量(g)約102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~倍率(倍)約10~90センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB2.0解像度SXGA(1280×1024)露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
  • 実体顕微鏡 ホーザン

    実体顕微鏡

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    当日出荷
    固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
    付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属トラスコ品番433-9983質量(kg)3.8総合倍率10/20倍作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式)接眼レンズWF10×(L-546-10)対物レンズ1/2鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒支柱の高さ(mm)282視度調整左右独立式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)レンズ中心から支柱まで(mm)133
  • メガネ用ホビー精密用拡大ルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)

    メガネ用ホビー精密用拡大ルーペ

    TSK(ティ・エス・ケイ)(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    自分のメガネ枠にワンタッチで付けられます。
    質量(g)18タイプメガネ用クリップルーペ種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)65×74×26レンズサイズ(mm)28×74材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 普及型ルーペ(両側タイプ) 京葉光器(LEAF)

    普及型ルーペ(両側タイプ)

    京葉光器(LEAF)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    工場・オフィス・作業場での必需品です。
    用途一般検査用。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
  • 眼鏡用ルーペ(双眼タイプ) クリアー光学

    眼鏡用ルーペ(双眼タイプ)

    クリアー光学(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    お使いの眼鏡にワンタッチで装着できるルーペです。 眼鏡だけでは見えにくい小さい文字や精密作業に最適です。 レンズの跳ね上げも可。 日本製。
    質量(g)21タイプ眼鏡用ルーペ(双眼)種類眼鏡用ルーペ本体寸法(mm)99×74×22レンズサイズ(mm)74×28材質(レンズ)アクリル
  • シュタインハイル・ルーペ 東海産業(PEAK)

    シュタインハイル・ルーペ

    東海産業(PEAK)(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ポケットに入る小型ながら、色収差の補正された高級タイプです。
    寸法(mm)39×24×22種類携帯用
  • LED付拡大鏡 ノガ

    LED付拡大鏡

    ノガ
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    倍率5倍のダブルレンズ(レンズを2枚合わせています)に従来にない明るさのLEDライトを付けています。マグネット固定タイプです。
    付属品AC100用アダプター付トラスコ品番355-7740全長(mm)480質量(g)1400種類スタンドルーペ(マグネット付)倍率5倍レンズ径(Φmm)53.5電源(AC V)100マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55作業距離(mm)(レンズから)約65
  • ヘッドルーペ TRUSCO

    ヘッドルーペ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    両手が使え、プロに要求される精密な作業に威力を発揮します。面ファスナー式で使用者の頭部サイズに合わせて調節可能です。頭部周長調節幅500mm~650mm。
    トラスコ品番250-9130材質/仕上レンズ材質×2.3:ガラス、×3.3:ガラス+アクリル質量(g)190種類ヘッドルーペ倍率2.3倍・3.3倍(2段階)レンズサイズ(mm)85×35
  • アクロマートレンズ 15mm 18× (R230ルーペ) カートン

    アクロマートレンズ 15mm 18× (R230ルーペ)

    カートン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番848-1801型式R230種類携帯用レンズ径(Φmm)15倍率(倍)18
  • フラッシュルーペ マルクス

    フラッシュルーペ

    マルクス
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ライト付だから、暗い場所でも苦になりません。
    使用乾電池単2×2本(別売)材質(レンズ)ガラス
  • ハロゲンランプ/24V150W Mitutoyo(ミツトヨ)

    ハロゲンランプ/24V150W

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    24V・150W・500hハロゲンランプ。透過・反射用
    適合機種PJ-H30、PV-5110、PH-3515FRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番512305
  • 対物ミクロメーター エビデント (旧オリンパス科学事業)

    対物ミクロメーター

    エビデント (旧オリンパス科学事業)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷
    オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 対物ミクロメータ、接眼ミクロメータは顕微鏡による寸法測定を可能にします。用途に応じて幅広い種類をラインナップしています。
    目盛1mm 100等分
  • ポケット マイクロスコープ 25X ピーク

    ポケット マイクロスコープ 25X

    ピーク(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    欠品中
  • 液晶付きデジタル顕微鏡 スリーアールソリューション

    液晶付きデジタル顕微鏡

    スリーアールソリューション
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    4日以内出荷
    拡大して大きく映し出す。4.3インチモニタ搭載のデジタル顕微鏡。刃物、金属、半導体などの細部を拡大して大きく映す、4.3インチ液晶を搭載したデジタル顕微鏡。別途モニタを準備する必要がないため、導入コストを大幅に削減できます。さらに、電源がない場所でも使用できる充電式のコードレス、持ち運びがしやすい軽量・ポータブル設計。さまざまなシーンで活躍する汎用性の高い一台です。
  • 携帯式デジタル顕微鏡 ミクル スリーアールソリューション

    携帯式デジタル顕微鏡 ミクル

    スリーアールソリューション
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    欠品中
    拡大しながら、同時に対象の大きさを簡易計測できる、携帯型デジタル顕微鏡「ミクル」。手持ちでもスタンドでも使える2WAY設計で、現場での検査や細部確認をスムーズに行えます。4インチの大画面と調光式LEDが細かな差をくっきり映し出し、非接触での観察にも対応。軽量約105gのコードレス設計で、精密機器の検査から宝石鑑定、クラフト鑑賞まで幅広く活躍します。
    仕様●光学×デジタルズーム:10倍/13倍/17倍●光学ズーム:6倍セット内容携帯式デジタル顕微鏡ミクル 本体・USBケーブル・TFカード(本体に装着済)・クロス寸法(mm)(約)172×132×32質量(g)(約)105センサー1/4インチCMOSセンサ光源白色LED×4バッテリー3.7V 1200mAh使用時間約180分 ※無操作の場合10分でスリープモードに入ります解像度センサ:1280×720 モニタ解像度に依存、モニタ:800×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)15~19充電時間(分)110デジタルズーム1.67倍/2.17倍/2.83倍モニタ4インチ静止画サイズ解像度 1920×1080、フォーマット JPG動画サイズ解像度 1280×720、フレームレート 30、フォーマット AVI
  • マイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡 SELECTED BY MARINTEC

    マイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥16,980税込¥18,678
    1式
    当日出荷
    多機能LCDデジタル顕微鏡!。回路基板・マイクロ溶接・プリント配線板などの確認作業や修復に最適!。コイン・植物・プラグイン・ジュエリー・切手などの検査にも。・簡単操作。・本体は樹脂製・小型で軽量!。・鮮明な映像の4.3インチIPSスクリーンLCDモニター搭載。・拡大倍率50-1000倍(50-1000X)。・PC接続対応(Windows/Mac)。・PCと接続することで写真撮影や録画可能。・調整可能なLEDランプ(8個)搭載/無段階調光式。・バッテリー内蔵・室外使用可能。・USB Type-Cで充電可能。・フル充電時、連続使用時間2.5時間(ライト不使用)。・アウトドア使用も可能なので屋外での生物観察にも。・SDカード(32GB)内蔵。・日本語対応。・1年保証
    付属品USB Type-Cケーブル・SDカード32GB(内蔵)・クロス・取扱説明書型式DMS-4.3質量(g)約500電源(V)DC3.7倍率最大:1000xレンズ【工学寸法】1/6.5光源8LEDランプ解像度VGA 640×480/1M 1280×720/2M 1920×1080保証期間1年フォーマット形式【画像】JPG/BMPフォーカス【範囲】10~40mm言語表示日本語含む10ヶ国語対応サイズ(mm)高さ134各種認証CE/FCC/RoHSデータ形式JPG/AVIストレージMicro SDカード32GB(MAX)
  • モニター付デジタル双眼実体顕微鏡 ヤガミ

    モニター付デジタル双眼実体顕微鏡

    ヤガミ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    翌々日出荷
    7~45倍まで自在に拡大できるズーム式双眼実体顕微鏡に、10インチタッチパネルモニターを搭載。 高品質な光学系によりクリアな立体画像が観察でき、そのまま静止画、動画の撮影や、長さ、面積、角度の計測なども行えます。 HDMI出力機能も備えており、更に大型のモニターへ映像を送ることもできます。
    用途【総合倍率】7~45× 【接眼レンズ】大口径広視野10×(視野数20)、視度、眼幅調整可 【対物レンズ】0.7~4.5×(ズーム変倍式) 【照明装置】白色LED落射、透過照明(同時点灯可) 【大きさ】245(W)×320(D)×550~650(H)mm 【重さ】約5.6kg 【静止画】最大約400万画素 【動画過去】最大約200万画素 【フレームレート】:最大30fps 【映像出力】HDMI(無線アダプタ付)総合倍率7~45×(肉眼での検鏡時)
  • LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個(1個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    LED光源を使用した照明付拡大鏡です。大型光学レンズを使用し、見やすい設計になっています。光学レンズは脱着式で、簡単に交換レンズを取付けられます。
    寸法(mm)180×190×350レンズ径(Φmm)130照明10WLED照明
  • 360度回転デュアルカメラ内視鏡 SK(新潟精機)

    360度回転デュアルカメラ内視鏡

    SK(新潟精機)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    360度回転のデュアルカメラ搭載により、前方+側面の同時確認が可能です。IP68仕様のケーブルで、曲がった管の中も確認、撮影ができる工業用内視鏡です。大きく見やすい4.5インチIPSディスプレイを採用しています。カメラはIP68相当の防塵防水性能を備え、耐油性能もあるため、厳しい環境下の観察にも安心して使用できます。1920x1080の動画、静止画をmicroSDに保存が可能です。カメラ前方、側面をそれぞれ照らす白色LEDで暗い管内でも明るく照らしながら記録します。
    用途曲がった管の中も見ることができる工業用仕様焦点深度(mm):15-30材質●本体:プラスチック●ケーブル:プラスチック径(Φmm)カメラ:9電源USBバスパワー本体寸法(mm)W170×H36×D100本体質量(g)310連続使用時間(時間)約3記録画素数(pixels)2592×1944(静止画)、1920×1080(動画)照明白色LED8(前方)、1(側面)、4(本体)インターフェースUSB Type-C視野角70°記録ファイル形式JPEG(静止画)/AVI(動画)画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアmicroSDカード(128GB以下Class10以上)動作温度範囲(℃)0-90(カメラ)、5-40(本体)モニターサイズ4.5インチ
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    焦点距離(8mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
    質量(g)75作動距離(mm)100-∞絞りF1.4-16入数1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
  • 防水双眼鏡 APEXEL

    防水双眼鏡

    APEXEL
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    倍率10倍の双眼鏡です。レンズには高品質 BaK4 プリズムを採用しており、光透過率は 94%~ 99.5%。マルチコーティングレンズで明るくクリアに見ることができます。IPX4相当の防水機能を備えており、旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。
    用途旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等付属品ケース、クロス、ストラップ材質プリズム:BaK4寸法(mm)107×97×50質量(g)266倍率(倍)10直径(mm)接眼レンズ:161000m先の視野(m)視界:112焦点距離5m~径(mm)対物レンズ:25、瞳径:2.5実視界(°)6.2
  • モニター出力カメラ ホーザン

    モニター出力カメラ

    ホーザン
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    欠品中
    HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像 / 動画保存(microSDカード)も可能です。フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。※1 静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
    用途パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画保存が出来るカメラ。付属品USBマウス・HDMIケーブル(2m)・USB電源ケーブル(1.5m)・ACアダプター・USBメモリ 付仕様●保存画素数:静止画:1920×1080(200万画素) / 動画:1920×1080(200万画素)●出力コネクター:HDMI質量(g)166消費電力(W)3電源DC5V(ACアダプター付)倍率(倍)1~10有効画素数1920×1080(200万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×52×44(突起物含まず)機能専用OS搭載【基本機能】プレビュー、静止画・動画撮影【表示機能】デジタルズーム(1~10倍)、画像反転、画面固定、モノクロ表示、ライン表示、HDR表示【調整機能】露出、ホワイトバランス、周波数、ガンマ、コントラスト、彩度、明度、シャープネス、ノイズ低減、RGB【簡易計測機能】座標、フリーハンド、2点間距離、平行線距離、直線-点間距離、3点角度、長方形、多角形、円弧、円、直線-円心間距離、同心円間距離、円心2点間距離記録媒体USBメモリ(USB2.0 / 最大128GB)撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画:JPG / 動画:AVIフレームレート最大60fpsレンズマウントCマウント
  • 1.5倍 クリップオンマグニファイア +2.25度ディオプター Carson(カールソン)

    1.5倍 クリップオンマグニファイア +2.25度ディオプター

    Carson(カールソン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    使いやすいウェアラブルなメガネタイプの拡大鏡、Carson クリップオンマグニファイア。Clip and Flip(TM)拡大レンズは、使いやすく、あらゆるアウトドアに適したウェアラブルなハンズフリー拡大鏡です。頑丈で耐久性のあるクリップを採用。クリップの柔軟性により、1回のクイックフリップで拡大鏡から通常のメガネに簡単に切り替えることができます。余分な重量をかけることなく、日常の活動にシームレスに組み込むことができます。保護ポーチが付いおり、どこでも簡単に使用できます。
    付属品ソフトポーチ材質アクリル質量(g)約14倍率1.5倍/+2.25ディオプター
  • ビッグアイ 12.7cmレンズ 手持ち拡大鏡 Carson(カールソン)

    ビッグアイ 12.7cmレンズ 手持ち拡大鏡

    Carson(カールソン)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    大型レンズでお子様が観察しやすい、Carson ビッグアイ 12.7cmレンズ手持ち拡大鏡。全米で大人気!大型レンズでお子様が観察しやすい手持ちルーペ。ビッグアイは、歪のない大型レンズが特長のお子様向け手持ちルーペです。倍率は2倍。軽量かつ透明度の高いアクリル製レンズを採用しています。自然界に存在する昆虫や鉱物、葉っぱなど、あらゆるものを観察するために最適な商品です。
    材質ABS、アクリル質量(g)約177直径(Φcm)レンズ:12.7倍率(倍)2適合年齢(歳)6以上
  • ミラー用LEDライト 大 土牛

    ミラー用LEDライト 大

    土牛
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    ミラーに取り付けるだけで、暗い場所もよく見えます。
    寸法(mm)116×80×42品番大使用電池単4アルカリ電池×3(電池別売)全質量(g)150
  • ウルトラCマウント(オリンパス顕微鏡用Cマウント鏡筒) マイクロネット

    ウルトラCマウント(オリンパス顕微鏡用Cマウント鏡筒)

    マイクロネット
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    オリンパス顕微鏡に取り付けできる多機能Cマウント鏡筒です。 一般的なオリンパス三眼ポートに取付けできます。 接眼レンズ像とモニター像のピントを一致させる【同焦点調整機能】搭載 接眼レンズ像とモニター像の中心位置を一致させる【同軸調整機能】搭載 レンズ無し/1倍
    用途オリンパス顕微鏡をCマウント規格に変換しますセット内容ウルトラCマウント(本体)、調整用六角レンチ、取り扱い説明書寸法(mm)60×95規格顕微鏡側取付:オリンパス三眼鏡筒ポート、カメラ側:Cマウント(1倍)
  • Dino-Lite Edge HDMI(DVI) Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge HDMI(DVI) Polarizer(偏光)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    当日出荷
    モニターやTVのHDMI端子に接続して直接映像を映し出すマイクロスコープ
    付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、HDMIケーブル、DVIケーブル、ACケーブル質量(g)92規格CE, FCC, ROHS倍率(倍)約20 ~ 220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×32×32センサー1/4 インチ CMOS機能偏光機能ありインターフェースHDMI / DVI解像度1280×720pxLED白色LED×8個露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Lite精密スタンドRK10用フレキシブルアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite精密スタンドRK10用フレキシブルアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    精密スタンドRK10 のアームに取り付け、アームを自由な方向に延長できます。 フレキシブルアームの長さは約29cmあり、対象物との距離や角度を自由に設定できます。 ピボット式ヘッド部分は回転できるので様々な角度からの観察が可能です。 RK10以外のスタンドにも取り付けられます。
    付属品本体のみ質量(g)210直径×長さ(mm)15×360
  • 双眼鏡用ストラップ 31083 Nikon(ニコン)

    双眼鏡用ストラップ 31083

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    双眼鏡用ストラップ
    対応製品PROSTAFF P7 8x42、PROSTAFF P7 10x42、PROSTAFF P7 8x30、PROSTAFF P7 10x30
  • 拡大鏡 MIZAR(ミザールテック)

    拡大鏡

    MIZAR(ミザールテック)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    真鍮枠にクロームメッキを施し、黒のプラスチックハンドルで構成した伝統的な拡大鏡です。ガラスレンズ採用で傷がつきにくくクリーニングも簡単です。プラスチックレンズに比べやや重くなります。
  • スタンドルーペ RU-1730 MIZAR(ミザールテック)

    スタンドルーペ RU-1730

    MIZAR(ミザールテック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    レンズの角度を自由に変えられるグースネックルーペです。大きな薄型レンズで広い範囲を視界に入れることができますので、新聞や雑誌などを読むのに適します。
    質量(g)355倍率(倍)1.8レンズフレネルレンズレンズサイズ(mm)193×140アーム長さ(cm)25
  • 対物レンズ エビデント (旧オリンパス科学事業)

    対物レンズ

    エビデント (旧オリンパス科学事業)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    7日以内出荷
    オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました LMPLFLNは色収差を高レベルで補正した明視野用の長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズです。サンプルまでの作動距離が長く取れるため、段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮します。5倍-100倍のラインナップから選択できます。明視野、 DIC微分干渉、偏光、蛍光観察対応。色収差を高レベルで補正した長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズ。サンプルまでの作動距離が長く取れるため段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮。5X-100Xまで瞳位置を統一し、対物レンズ切換時のDICプリズム切換が不要。
    仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-3.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:△、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W20.32X0.706(RMS)視野対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×絞り×オートフォーカス対応
  • 対物レンズ エビデント (旧オリンパス科学事業)

    対物レンズ

    エビデント (旧オリンパス科学事業)
    ¥60,980~税込¥67,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました MPLFLNは色収差を高レベルで補正した明視野用のプランセミアポクロマート対物レンズです。1.25x-100xのラインナップから選択できます。高NAと作動距離のバランスのとれた、用途の最も広い高性能レンズです。
    仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W20.32X0.706(RMS)絞り×オートフォーカス×
  • 下水管点検ミラー用 シャフト取付LEDライト マイゾックス

    下水管点検ミラー用 シャフト取付LEDライト

    マイゾックス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい
    仕様シャフト取付LEDライトマイゾックスコード221266
  • Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    欠品中
    USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル
    セット内容本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)110電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×119適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降倍率(倍)約10~220センサー5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS機能計測機能、キャリブレーション機能インターフェースUSB3.0解像度2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS)保証期間1年間LED白色LED ライト8灯露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応
光学測定器