絞り込み
測定範囲(℃)
  • -35~70
  • 0~50(269)
  • 0~100(159)
  • 0~150(75)
  • 0~200(88)
  • 50~100(46)
  • 100~150(39)
  • 150~200(40)
  • 200~250(31)
  • 250~300(28)
  • 300~360(33)
  • -10~50(88)
  • -10~60(31)
  • -20~50(81)
  • -20~70(38)
  • -20~100(46)
  • -30~50(111)
  • -40~80(32)
  • -40~250(36)
  • -50~0(28)
  • -50~300(33)
特性
  • 防じん(1)
  • 防水(1)
ブランド
  • testo(テストー)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TESTO184T3温度データロガ testo(テストー)TESTO184T3温度データロガtesto(テストー)
26,980税込29,678
1台ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度測定範囲(℃)-35~70精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1保護等級IP65バッテリーリチウム電池(CR2450、3V)交換可能
TESTO184T1温度データロガ testo(テストー)TESTO184T1温度データロガtesto(テストー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度最小表示0.1℃測定項目温度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97温度測定範囲(℃)-35~70
TESTO176T1温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジング testo(テストー)TESTO176T1温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジングtesto(テストー)
77,980税込85,778
1台ほか
16日以内出荷から40日以内出荷
防水防塵のメタルハウジングでどこの温度でも測定可能です。
測定範囲(℃)-35~70精度±0.2℃ (-35 ~ +70 ℃) ±1 Digit分解能(℃)0.01保護等級IP68、1メートルバッテリー専用単3リチウム電池 TL-5903/S)x 1
TESTO184T2温度データロガ testo(テストー)TESTO184T2温度データロガtesto(テストー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度仕様バッテリー交換:不可トラスコ品番494-1608質量(g)45タイプ150日使い切り測定範囲(℃)-35~70測定項目温度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97mm精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1保護等級IP65バッテリーリチウムバッテリ(現場での交換不可)最小目盛(℃)0.1温度表示方式デジタルメモリー数40000
環境測定(自然環境/安全環境)