絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • HIOKI(日置電機)(368)
  • Hirschmann Test & Measurement(529)
  • MCP(70)
  • MUELLER ELECTRIC(217)
  • MULTI-CONTACT(97)
  • Pico Technology(68)
  • RIGOL(リゴル)(123)
  • RS PRO(196)
  • Schutzinger(231)
  • はくでん(88)
  • カイセ(76)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(291)
  • フルーク(FLUKE)(356)
  • マザーツール(57)
  • マルチ計測器(64)
  • 三和電気計器(136)
  • 共立電気計器(228)
  • 横河計測(92)
直流電流(A)
  • 最大0.3(1)
  • 最大10(2)
  • 最大30(1)
交流電圧(V)
  • その他(3)
  • 最大300(1)
  • 最大400(1)
  • 最大500(1)
  • 最大600(4)
  • 最大750(1)
直流電圧(V)
  • -(2)
  • 最大60(1)
  • 最大400(1)
  • 最大500(1)
  • 最大600(4)
  • 最大1000(2)
交流電流(A)
  • 最大10(2)
校正証明書
  • なし(1)
なし
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
118件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマルチテスター エスコ

    デジタルマルチテスター

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    当日出荷
    直流電圧(V)200m/2000m/20/200/600、精度:±(0.5%rdg+2dgts)(最高確度)交流電圧(V)200/600、精度:±(1.2%rdg+3dgts)(最高確度)最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H)質量(g)約206(保護カバー、電池含む)電源単4電池×2本(付属)抵抗(Ω)レンジ:200/2000/20k/200k/20MΩ、精度:±(0.8%rdg+2dgts)(最高確度)表示1999カウント液晶表示電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2~3回/秒最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms
  • デジタルマルチテスター エスコ

    デジタルマルチテスター

    エスコ
    ¥2,030税込¥2,233
    1台
    当日出荷
    付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H)表示1999カウント 液晶表示
  • ポケットデジタルテスター エスコ

    ポケットデジタルテスター

    エスコ
    ¥4,500税込¥4,950
    1個
    翌日出荷
    仕様LCディスプレイ:表示:1999カウント寸法(mm)113(W)×56(D)×23(H)質量(g)101電源LR44×2個(付属)準拠規格CAT II 250V、EN 61326、 EN 61010-1、 EN 61010-2-031交流電圧レンジ:2/20/200/250V、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。使用温湿度範囲0℃~40℃/75%RH以下(結露ないこと)直流電圧レンジ:200m/2/20/200/250、精度:± (0.8% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。抵抗レンジ:200Ω/2/20/200/2/20MΩ、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。交流電流20/200A± (1.5% rdg ± 5 Digits)直流電流(mA)20/200± (1.2% rdg ± 5 Digits)IP等級IP40
  • AC・DC50-600V 検電器 エスコ

    AC・DC50-600V 検電器

    エスコ
    ¥8,300税込¥9,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707DH-3
  • DC12V/AC100V・120W インバーター エスコ

    DC12V/AC100V・120W インバーター

    エスコ
    ¥5,650税込¥6,215
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA812JA-31
  • 検 相 器 エスコ

    検 相 器

    エスコ
    ¥9,500税込¥10,450
    1個
    当日出荷
    使用電圧範囲(V)3相AC100~500周波数範囲(Hz)45~70付属品●携帯ケース●取扱説明書エスコ品番EA711TA-1質量(g)約212(テストリード含)測定項目三相交流電圧の検相と欠相の判別時間使用許容:AC110V:連続、AC220V:約3時間、AC480V:約12分使用温湿度範囲0~40℃ 湿度80%以下サイズ(mm)●本体:78×32.5×102●テストリード:約600(赤・白・青)
  • 24-1000V ACポケット検電器 エスコ

    24-1000V ACポケット検電器

    エスコ
    ¥2,710税込¥2,981
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA707D-29
  • 低電圧サーキットテスター エスコ

    低電圧サーキットテスター

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    翌日出荷
    ・AC/DC 12V までをクイックチェックします。 ・ショート、断線部分を発見します。 ・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。 つながっていればランプがつきます。)
    直流電圧(V)12交流電圧(V)12エスコ品番EA640TA-3全長(mm)200使用範囲AC・DC12V以下コード長さ(mm)850
  • クランプメーター デジタル・リーク エスコ

    クランプメーター デジタル・リーク

    エスコ
    ¥48,000税込¥52,800
    1個
    翌日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 50Hz/60Hzを中心とする周波数帯の電流値(ACA、ACmA)を抽出する
    仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:DLC470●仕様:本体●リーク電流:60.00mA/600.0mA●交流電流:60.00m/600.0mA/60.00/400.0A●直流・交流電圧:600.0V●抵抗:999.9Ω●導通:約30Ω以下でブザー音 開放電圧/約0.9V●クランプ内径:Φ35mm (導体サイズ/10×40mm)●付属品:テストリード●携帯ポーチ●取扱説明書●最高確度:リーク電流/±(1.2%+5)50Hz/60Hz●交流電流/±(1.2%+5)50Hz/60Hz●交流電圧/±(1.2%+5)●直流電圧/±(1.0%+2)●抵抗/±(1.0%+8)●分解能:リーク電流/0.01mA●交流電流/0.01A●交流電圧・直流電圧/0.1V●抵抗/0.1Ω●サンプルレート:約2回/秒●周波数特性:40~400Hz●表示桁数:6000(V/A) 9999(Ω)●通信インターフェイス:BluetoothR5.1、iOS/Windows10端末に測定データを転送。データ転送間隔約1回/秒●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:約42時間(バックライト消)●サイズ:83(W)×38(D)×206(H)mm●重量:約320g●機能:導通チェック●MAX/MINホールド、データホールド●LPF(ローパスフィルター)●最大・最小値表示●バックライト●オートパワーセーブ(最終操作から約30 分後に電源オフ)●電池消耗警告表示●安全規格:IEC61010-1 CAT.III 600 V●EMC指令:IEC 61326●RoHS指令:EN50581●動作方式:二重積分方式●交流検波方式:平均値●表示:最大6000 カウント( V A ファンクション ) 最大9999 カウント( 抵抗・導通ファンクション )●オーバー表示:数値部に「OL」 表示●レンジ切り換え:オートレンジのみ●極性切り換え:自動切り換え「-」 表示)●電池消耗表示:電池電源が約2.2 V 以下でバッテリーマークが点灯●電流測定方式:クランプ式電流センサ (CT)●使用環境条件:約2000 m 以下、屋内使用環境汚染度2●使用温湿度範囲:5℃~ 31℃,80 % RH以下 31℃~40℃,80%RHから50%RHへ直線的に減少●保存温湿度範囲:-10℃~40℃,80 % RH 以下,40℃~50℃,70 % RH 以下 (結露のないこと)※長時間使用しない場合は電池を外すこと●確度保証範囲:23±5℃、80%RH以下(結露のないこと)●オートパワーオフ:最終操作から約30 分後に電源オフ TYP 0.1 mW 以下●消費電力:約70mW TYP.
  • フォーク型コネクター 赤 エスコ

    フォーク型コネクター 赤

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1個
    翌日出荷
    ニッケルメッキ。ネジ端子接続用。IEC EN 61010-031に準拠。フォークラグは45°まで一度曲げることができます。絶縁スリーブ付きのスプリング式Φ4 mmプラグ。
  • フォーク型コネクター 黒 エスコ

    フォーク型コネクター 黒

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1個
    翌日出荷
    ニッケルメッキ。ネジ端子接続用。IEC EN 61010-031に準拠。フォークラグは45°まで一度曲げることができます。絶縁スリーブ付きのスプリング式Φ4 mmプラグ。
  • [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ

    [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)

    エスコ
    ¥1,190~税込¥1,309~
    1個
    翌日出荷
    ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
  • DC24V→DC13.5V/162w DC/DCコンバーター エスコ

    DC24V→DC13.5V/162w DC/DCコンバーター

    エスコ
    ¥19,200税込¥21,120
    1台
    翌日出荷
    付属品入出力ケーブル仕様放置温度範囲:-40℃~85℃回転方式:スイッチング(PWM)方式(非絶縁)出力電圧×定格出力:DC13.5V×12A寸法(mm)108×102×34.5(H)質量(g)約270使用温度範囲(℃)-20~60入力電圧(V)DC24(DC18~32)無負荷電流(mA)ON:約10、OFF:5以下
  • ミニクランプメーター エスコ

    ミニクランプメーター

    エスコ
    ¥22,700税込¥24,970
    1個
    翌日出荷
    付属品ソフトケース寸法(mm)44×20.5×146(H)表示3.5桁、最大表示「1999」、単位記号付測定範囲(A)0~20/200最小分解能0.01A
  • リード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用) エスコ

    リード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用)

    エスコ
    ¥5,500税込¥6,050
    1個
    翌日出荷
    仕様短絡保護キャップ付全長(m)約1.2ピン径直径2mm最大開口(mm)25mm
  • デジタル絶縁抵抗計 エスコ

    デジタル絶縁抵抗計

    エスコ
    ¥35,200税込¥38,720
    1個
    翌日出荷
    付属品スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-2A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
  • クランプメーター(デジタル) エスコ

    クランプメーター(デジタル)

    エスコ
    ¥24,800税込¥27,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA708D-17A
  • クランプメーター(デジタル) エスコ

    クランプメーター(デジタル)

    エスコ
    ¥18,800税込¥20,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA708D-13G
  • クリップアダプター エスコ

    クリップアダプター

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707NA-23
  • AC50-600V ACポケット検電器 エスコ

    AC50-600V ACポケット検電器

    エスコ
    ¥4,510税込¥4,961
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-4A
  • 導通テスター エスコ

    導通テスター

    エスコ
    ¥3,440税込¥3,784
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-43全長(mm)90電源LR44×2個コード長さ(mm)960
  • デジタルマルチメーター エスコ

    デジタルマルチメーター

    エスコ
    ¥12,800税込¥14,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-36
  • [EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー エスコ

    [EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-201
  • ポケットマルチメーター エスコ

    ポケットマルチメーター

    エスコ
    ¥9,360税込¥10,296
    1個
    翌日出荷
    付属品・取扱説明書エスコ品番EA707CB-2質量(g)約110電源1.5Vボタン電池×2個(付属)(LR-44又はSR-44)交流電圧(V)測定レンジ:3.2/32/320/500確度:(3.2V)±1.3%rdg+5dgt、(その他)±2.0%rdg+5dgt抵抗(Ω)測定レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt、(3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt、(3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt、(32MΩ)±10%rdg+10dgt直流電圧(V)測定レンジ:320m/3.2/32/320/500確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt、(3.2V)±0.7%rdg+3dgt、(32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt機能・オートレンジ切替・オーバー表示・電池電圧低下表示・オートパワーオフ・データホールドサンプルレート(回/s)2ダイオードテスト測定レンジ:3.2V確度:±10%rdg+3dgtサイズ(mm)72(W)×22.5(D)×114(H)導通(Ω)約20以下でブザー音校正証明書なし
  • 直流安定化電源 エスコ

    直流安定化電源

    エスコ
    ¥83,600税込¥91,960
    1個
    翌々日出荷
    屋内型。定電流型保護回路内蔵。入力電圧:AC95~123V、出力電圧:DC5~15V(可変)。
    質量(kg)2.2定格出力電流(A)30サイズ(mm)130×230×100 (H)最大出力電流(A)30
  • デジタルサーキットテスター エスコ

    デジタルサーキットテスター

    エスコ
    ¥22,700税込¥24,970
    1個
    翌々日出荷
    2つのデジタルLED表示で測定しやすい。色が発光されるる為、360°で極性が分かります。赤色のライトは正極性を示し、緑色は負極性を示します。安全性を考えたコイルコードと頑丈なワニ口クランプ。プローブの側面はショート予防の為、絶縁されています。
    全長(mm)210使用範囲DC3~49Vコード長さ(mm)3.6
  • テストリード EA707NCシリーズ エスコ

    テストリード EA707NCシリーズ

    エスコ
    ¥1,960~税込¥2,156~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
  • Φ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ

    Φ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ

    エスコ
    ¥720税込¥792
    1個
    翌々日出荷
    転がりを防ぐため、片側のハンドルガードが平らになっています。また、直ぐ横に並べて使用することもできます。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
  • 128mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ

    128mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ

    エスコ
    ¥3,150税込¥3,465
    1個
    翌日出荷
    軽く押して弾性的に動作するバネ式ステンレス針を持つテストプローブ。精密なプリント回路に適しています。ハンドルガードは両面面取処理されています。持手部内のΦ4mmソケットは、絶縁スリーブ付きΦ4mmのMULTILAMプラグに対応。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
  • 122mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ

    122mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ

    エスコ
    ¥980税込¥1,078
    1個
    翌日出荷
    先の尖った剛性の高いステンレスの針を持ち、ハンドルガードの両側が面取処理されたテストプローブ。保護キャップ付。
  • トーンプローブセット(LAN・電話回線用) エスコ

    トーンプローブセット(LAN・電話回線用)

    エスコ
    ¥74,000税込¥81,400
    1台(1台)
    翌日出荷
    トーン発信により、トーンプローブ(EA712GD-23)でケーブルを識別、追跡が行えます。一般的なLANケーブルを全てサポート(Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7/UTP/STP)。最新のクラウドアプリとの通信機能の搭載で検査結果の保存からレポートの作成と管理ができます。音声・データ・ビデオのケーブル検証やTDR測長機能を備えたハイレベルのケーブルマッパーです。RJ45、RJ11、RJ12、同軸ポートの測定。ワイヤーマップにより、誤配線/スプリット/ショート/オープンなど様々な障害を発見できます。ケーブルの測長(長さの測定)が可能。ハブの点滅をさせて、対応するLANケーブルの特定が可能。大型の2.9インチディスプレイ。ボタンを押すだけでテスト結果をTRENDAnyWARECloudアプリに送信します。結果をAnyWARECloudにアップロードすると、現場から離れることなくテストレポートを作成および管理し、専門的なPDFレポートを送信できます。ATBLKhaLANケーブルを本体に挿入して、信号を送りたいPinにワニ口クリップをかまして送ります。LANケーブルを本体又はリモートに挿入して、信号を送りたいPinを画面で確認しながら指定できます。
    付属品リモートユニット、専用ケース寸法(mm)160×76×36質量(g)260電源9V電池×1個(付属)
  • デジタルマルチメーター(携帯用ケース付) エスコ

    デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)

    エスコ
    ¥27,000税込¥29,700
    1セット
    翌日出荷
    通信パッケージ(オプション:EA707A-32)を使用しPCと接続すれば、測定結果をリアルタイムでPCに表示できます。また、表示した測定値をそのまま保存(テキスト形式)する事もできます。※PCと測定器本体は光通信により電気的に絶縁されているため、安全に測定できます。通信パッケージ(オプション:EA707A-32)に付属のソフトで指定のインターバル時間でグラフ表示することができます。測定器を安全に使用するために、IEC61010では測定カテゴリとして、使用する場所により安全レベルの基準をCATII~CATIVで分類しています。安全レベルを満たさない測定器で測定を行うと電気事故につながります。
  • デジタルマルチメーター(携帯用ケース付) エスコ

    デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)

    エスコ
    ¥59,000税込¥64,900
    1セット
    翌日出荷
    高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。電工現場での使用を考え安全性を追求したデジタルマルチメーター。電流測定はACクランプの接続ができ、安全に測定を行う事が出来ます。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。
  • デジタルマルチメーター(携帯用ケース付) エスコ

    デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)

    エスコ
    ¥29,000税込¥31,900
    1セット
    翌日出荷
    スタンダードタイプ。真の実効値式。導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ、最大・最小・平均値表示、フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、検電。テストリード付、携帯ケース付、ホルスタ付。検電機能付。ACクランプセンサの接続が可能。活躍の場が広がる最多機能タイプのテスター。高い安全性と信頼性のスタンダードデジタルマルチメーター。 豊富な測定機能の汎用タイプテスターです。直流 / 交流が混在する場所での測定も、ロータリースイッチを回す手間なく測定、測定ミスを防止。また、残留電圧による誤った測定値表示を防止します。電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ。ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができます。誤って過入力してもすぐに分かる警告機能で過入力をすぐにお知らせし、事故を防ぎます。導通時や過入力時に赤色LED 点灯とブザー音でお知らせします。直感的に結果の確認が可能です。直接入力10A測定。DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz。CAT IV 600 V, CAT III 1000 V。
  • [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ

    [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)

    エスコ
    ¥1,430~税込¥1,573~
    1個
    翌日出荷
    MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。金(Au)は接触抵抗が低いことに利点があり、主に研究開発用途に需要があります。
  • [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ

    [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)

    エスコ
    ¥1,340~税込¥1,474~
    1個
    翌日出荷
    MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
  • [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ

    [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)

    エスコ
    ¥1,190~税込¥1,309~
    1個
    翌日出荷
    ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
  • [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ

    [絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。
電気測定