絞り込み
ブランド
- ELMA
- モノタロウ(17)
- IDEC(和泉電気)(1,039)
- マルヤス電業(948)
- SIEMENS(573)
- RS PRO(439)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(370)
- シュナイダーエレクトリック(358)
- 富士電機(326)
- omron(オムロン)(226)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(188)
- オジデン(大阪自動電機)(183)
- エスコ(129)
- APEM(123)
- ミヤマ電器(107)
- BULGIN(96)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- タカハ機工(60)
- Aratas(旧:omron)(57)
- 国際電業(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

Elma 023-4420, ロータリ回転ノブ
ELMA¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし寸法(mm)(軸径用)6色Black直径(Φmm)ノブ:21種類ノブRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ
Elma 044-3120, ロータリスイッチノブ
ELMA¥369税込¥4061個7日以内出荷Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし色Black種類ノブRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチノブ
Elma 021-3520, ロータリ回転ノブ
ELMA¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし仕様ライン付き直径(Φmm)ノブ:14.5種類ノブ寸法(inch)(軸径用)1/4RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ
Elma 021-2220, ロータリ回転ノブ
ELMA¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし仕様ライン付き直径(Φmm)ノブ:10種類ノブ寸法(inch)(軸径用)1/8RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ
Elma 020-3420, ロータリ回転ノブ
ELMA¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし寸法(mm)(軸径用)6色Black直径(Φmm)ノブ:14.5種類ノブRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ
Elma 020-3220, ロータリ回転ノブ
ELMA¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし仕様ラインなし直径(Φmm)ノブ:14.5種類ノブ寸法(inch)(軸径用)1/8RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ
Elma 021-3420, ロータリ回転ノブ
ELMA¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし寸法(mm)(軸径用)6色Black直径(Φmm)ノブ:14.5種類ノブRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ
Elma 020-4520, ロータリ回転ノブ
ELMA¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし仕様ラインなし直径(Φmm)ノブ:21種類ノブ寸法(inch)(軸径用)1/4RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ
Elma 023-4520, ロータリ回転ノブ
ELMA¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし仕様ライン付き直径(Φmm)ノブ:21種類ノブ寸法(inch)(軸径用)1/4RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ
Elma 021-3220, ロータリ回転ノブ
ELMA¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Elmaの従来型コレットノブには、直径7種類があります。直径10→28mmのノブには、2つのタイプが用意されていますウィングあり/なし。どちらのバージョンも、ラインオプションで提供されています。ノブは私によってシャフトに手当てされているシャフト径:2mm~インチ光沢又はつや消し仕上げノブの色:黒又はグレーさまざまなキャップの色を用意ラインあり/なし色Black直径(Φmm)ノブ:14.5種類ノブ寸法(inch)(軸径用)1/8RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ロータリスイッチ
Elma ロータリセレクタスイッチ,2極, 01-1424 TYPE 01
ELMA¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷金めっきコンタクトを備えたElmaロータリスイッチです。頑丈な金属ブッシュとシャフトを備えています。スイッチングサイクルは25、000回で、スイッチングトルクは最大6Ncmです動作温度:-40→+85℃フロントパネルシーリング:IP68まで仕様末端様式:はんだシリーズTYPE01スイッチ(位置の数)2定格電圧(V)500保護等級IP60シャフト形状丸型コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応接触仕様ノンショートコンタクト定格電流(A)2
Elma ロータリセレクタスイッチ,6極, 01-1263 TYPE 01
ELMA¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷金めっきコンタクトを備えたElmaロータリスイッチです。頑丈な金属ブッシュとシャフトを備えています。スイッチングサイクルは25、000回で、スイッチングトルクは最大6Ncmです動作温度:-40→+85℃フロントパネルシーリング:IP68まで仕様末端様式:はんだシリーズTYPE01スイッチ(位置の数)6定格電圧(V)500角度(°)投角:30保護等級IP60シャフト形状丸型コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)2