絞り込み
ブランド
- 北陽電機
- モノタロウ(16)
- IDEC(和泉電気)(1,039)
- マルヤス電業(948)
- SIEMENS(573)
- RS PRO(440)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(366)
- シュナイダーエレクトリック(358)
- 富士電機(326)
- omron(オムロン)(226)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(188)
- オジデン(大阪自動電機)(183)
- エスコ(130)
- APEM(122)
- ミヤマ電器(106)
- BULGIN(96)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
- Panasonic(パナソニック)(68)
- タカハ機工(60)
- Aratas(旧:omron)(57)
- 国際電業(50)
- ブランドをもっと見る
特価

産業用無線リモコン装置
北陽電機¥40,980~税込¥45,078~1個8日以内出荷光リモコンのような指向性が無く、送信器の向きや場所を気にせず遠隔からコントロールが可能です。電波式のため、外乱光による影響も心配無用です。1台の送信器で多数の受信器と通信可能、IDナンバーの設定により最大99台の受信器と通信可能です。見やすい送信器表示、通常使用する送信画面の構成を見やすくしました。液晶表示ディスプレイで、IDの設定・確認が簡単に行えます。混信対策も万全、周波数チャンネルが切替え可能なので、混信対策が行えます。小型・軽量のポケットサイズ、送信機110g、受信器180gの小型サイズです。容易なリモコン、ENTERキーの長押しで簡単にキーロックができます。オートパワーOFF機能で電源切忘れを防止します。
アンプ内蔵形光電センサ PEXシリーズ
北陽電機¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷BGS機能搭載で壁とワークの距離が離れていなくても安定検出が可能な測距反射型と透過率90%までなら検出可能な透明体検出形をラインナップ。測距反射形も距離に応じて2種類のラインアップ。測距反射形はBGS機能を搭載しています。500μsの応答速度、IP67の保護構造。安心して使用できる安定表示灯付。
アンプ内蔵形光電センサ PEX eco PEXシリーズ
北陽電機¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷従来品と比較し、透過形で約45%も消費電流を低減、従来品と比較し、2倍の検出距離を実現、表示灯は一層見やすく、内部反射構造のカバーを採用しています。IP67の保護構造仕様●透過型●電源電圧:DC12~24V(最大動作範囲DC10~30V、リップル10%含む)●消費電流●▼透過型:投光器 8mA以下、受光器 11mA以下●回帰反射型:13mA以下●拡散反射形:15mA以下●光源:赤色LED●検出距離:透過形 20m●回帰反射形:4m●拡散反射形:80cm●検出物体:透過形 Φ12mm以上の不透明体●回帰反射形:Φ50mm以上の不透明体●拡散反射形:不透明体アズワン品番68-1781-36
アンプ内蔵・薄型光電センサ PFXシリーズ
北陽電機¥8,298税込¥9,1281個8日以内出荷から83日以内出荷薄型設計、暑さ僅か3.5mmの薄型設計。取り付けスペースがほとんど無い場所にも設置可能です。背面からも見やすい表示灯、センサ背面からでも視認性抜群の安定表示灯(緑色LED)と出力表示(橙LED)を装備。光軸調整の際、背面からでも表示灯が確認できます。高速応答0.5ms、IP67の保護構造
アンプ内蔵・薄型光電センサ PFX2シリーズ
北陽電機¥8,298税込¥9,1281個8日以内出荷厚さわずか5mmの薄型設計、省スペースで取付易さを追及しました。透過形で0.25msの高速応答設計、耐環境性に優れたIP67の保護構造仕様●限定反射型●NPN出力●ライトON動作●検出距離:2~15mmアズワン品番68-1781-14