絞り込み
ブランド
  • タカハ機工
  • モノタロウ(17)
  • IDEC(和泉電気)(1,040)
  • マルヤス電業(948)
  • SIEMENS(573)
  • RS PRO(432)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(370)
  • シュナイダーエレクトリック(358)
  • 富士電機(326)
  • omron(オムロン)(228)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(188)
  • オジデン(大阪自動電機)(183)
  • エスコ(132)
  • APEM(123)
  • ミヤマ電器(107)
  • BULGIN(96)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
  • Panasonic(パナソニック)(68)
  • Aratas(旧:omron)(57)
  • 国際電業(50)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュソレノイド CBS1240 タカハ機工

    プッシュソレノイド CBS1240

    タカハ機工(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
    ストローク(mm)10全長(mm)40(フレーム)質量(g)148タイププッシュ吸着力(N)連続通電:1.80/通電率6%:15.20最大ストローク(mm)16プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
  • ロングストロークソレノイド CH1284 タカハ機工

    ロングストロークソレノイド CH1284

    タカハ機工(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    可動域35mmのロングストロークソレノイド。 プルでもプッシュでも使用可能!
    全長(mm)84(フレーム)質量(g)480タイププッシュ・プル両用プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
  • ブッシュソレノイド CB1037 タカハ機工

    ブッシュソレノイド CB1037

    タカハ機工(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
    ストローク(mm)10全長(mm)36.7(フレーム)質量(g)105タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.40/通電率6%:7.10最大ストローク(mm)10プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
  • ソレノイド制御基板 マルチコントローラーA タカハ機工

    ソレノイド制御基板 マルチコントローラーA

    タカハ機工
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    簡単にソレノイドを駆動できる制御基板 ソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池ボックスを用意することで、簡単にソレノイドを駆動できる制御基板です。 ソレノイドの駆動電圧は、6V/12V/24Vが一般的なので、3.3Vや5Vで動作するマイコンとは別に電源を用意する必要があります。 電源にはプラグがΦ2.1でセンタープラスの一般的なACアダプタを接続し、ソレノイドはスクリューターミナルに電線で接続します。 ArduinoやRaspberry Pi、Ichigo Jam、micro:bitなどのマイコンボードを接続できる端子やコネクタの基板パターンが用意されており、GroveコネクタによりM5StackやSeeduinoを接続することもできます。ただし、使用する端子やコネクタは別途用意してはんだ付けする必要があります。 ソレノイドの駆動にはNチャンネルMOSFETが使用され、MOSFETのゲートにマイコンから5Vや3.3Vが印加されるとONになります。また、中央にあるタクトスイッチを押してもONになります。ONになると赤色LEDが点灯します。 スクリューターミナルにソレノイドを接続 最大4台のソレノイドを制御可能
    型式SB-6565-01寸法(mm)65×65×15質量(g)28タイプソレノイド接続タイプ:リード線端子タイプ接続接続可能マイコン:Arduino、micro:bit、Raspberry Pi、Ichigo Jam、Groveで接続可能なマイコンボード
  • プルソレノイド CA1040 タカハ機工

    プルソレノイド CA1040

    タカハ機工
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)8全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)120タイププル吸着力(N)連続通電:1.6/通電率6%:14.2最大ストローク(mm)10プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
  • ブッシュソレノイド CBS1029 タカハ機工

    ブッシュソレノイド CBS1029

    タカハ機工
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
    ストローク(mm)5全長(mm)29.3(フレーム)質量(g)110タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.96/通電率6%:14.7最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×29.3
  • ブッシュソレノイド CBS0830 タカハ機工

    ブッシュソレノイド CBS0830

    タカハ機工
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
    ストローク(mm)5全長(mm)30.4(フレーム)質量(g)60タイププッシュ吸着力(N)連続通電:1.2/通電率6%:8.50最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
  • ブッシュソレノイド CB1250 タカハ機工

    ブッシュソレノイド CB1250

    タカハ機工
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
    ストローク(mm)10全長(mm)50.0(フレーム)質量(g)320タイププッシュ吸着力(N)連続通電:5.30/通電率6%:25.60最大ストローク(mm)16プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×50
  • TPPソレイノド CG0836 タカハ機工

    TPPソレイノド CG0836

    タカハ機工
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    押す・引く・キープを1台で完結! ロック機構にすぐれ、金融防犯機器等で保持力が必要なところに最適!
    全長(mm)36.8(フレーム)質量(g)85プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)23.0×23.0×36.8
  • プルソレノイド CA1257 タカハ機工

    プルソレノイド CA1257

    タカハ機工
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)10全長(mm)57.8(フレーム)質量(g)260タイププル吸着力(N)連続通電:4/通電率6%:23最大ストローク(mm)14プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28×34×57.8
  • 5Vソレノイド(7.5Ω) タカハ機工

    5Vソレノイド(7.5Ω)

    タカハ機工
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    5Vで動作するプッシュタイプのソレノイド 5V駆動に対応した小型ソレノイドで、モバイルバッテリーやUSB電源で動作します。 USB Type-Cコネクタを搭載したスイッチ基板付きなので、試作や実験が簡単に行えます。 抵抗値は7.5Ωで連続通電が可能です。
    型式SSBH-0830A(5Vソレノイド)寸法(mm)18×22×30.4サイズ可動鉄心(プランジャー):Φ8質量(g)64電圧(V)5消費電力(W)3電流(mA)600抵抗値(Ω)7.5
  • ブッシュソレノイド CB0730 タカハ機工

    ブッシュソレノイド CB0730

    タカハ機工
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
    ストローク(mm)3全長(mm)30.0(フレーム)質量(g)35タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.06/通電率6%:4.5最大ストローク(mm)3プランジャー径(Φmm)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×14×30
  • プルソレノイド CA0520 タカハ機工

    プルソレノイド CA0520

    タカハ機工
    869税込956
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)4全長(mm)20.1(フレーム)質量(g)20タイププル最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)5寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)13×16×20.1
  • ブッシュソレノイド CB0830 タカハ機工

    ブッシュソレノイド CB0830

    タカハ機工
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
    全長(mm)30.4(フレーム)質量(g)60プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
  • プルソレノイド CA1578 タカハ機工

    プルソレノイド CA1578

    タカハ機工
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)12全長(mm)77.5(フレーム)質量(g)720タイププル吸着力(N)連続通電:9.8/通電率6%:53.1最大ストローク(mm)18プランジャー径(Φmm)15寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×77.5
  • ブッシュソレノイド CBD1037 タカハ機工

    ブッシュソレノイド CBD1037

    タカハ機工
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
    ストローク(mm)7全長(mm)37.0(フレーム)質量(g)120タイププッシュ電力(W)2.0~14.0(バネ復帰に必要な電力)吸着力(N)連続通電:1.40/通電率6%:10.10最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)21.5×26×37
  • ブッシュソレノイド CB1567 タカハ機工

    ブッシュソレノイド CB1567

    タカハ機工
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
    ストローク(mm)14全長(mm)66.7(フレーム)質量(g)630タイププッシュ吸着力(N)連続通電:10.50/通電率6%:41.20最大ストローク(mm)18プランジャー径(Φmm)15寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×66.7
  • プルソレノイド CA1260 タカハ機工

    プルソレノイド CA1260

    タカハ機工
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    全長(mm)60.0(フレーム)質量(g)230プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)30×27×60
  • プルソレノイド CA1250 タカハ機工

    プルソレノイド CA1250

    タカハ機工
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)10全長(mm)50.0(フレーム)質量(g)310タイププル吸着力(N)連続通電:3.8/通電率6%:27.3最大ストローク(mm)12プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×50
  • プルソレノイド CA0625 タカハ機工

    プルソレノイド CA0625

    タカハ機工
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)6全長(mm)25.1(フレーム)質量(g)50タイププル吸着力(N)連続通電:0.54/通電率6%:4.39最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×25.1
  • プルソレノイド CA0315 タカハ機工

    プルソレノイド CA0315

    タカハ機工(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)2全長(mm)15(フレーム)質量(g)6タイププル吸着力(N)連続通電:0.05/通電率6%:0.62最大ストローク(mm)3プランジャー径(Φmm)3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)8×10×15
  • 5Vソレノイド(4.2Ω) タカハ機工

    5Vソレノイド(4.2Ω)

    タカハ機工
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    5Vで動作するプッシュタイプのソレノイド 5V駆動に対応した小型ソレノイドで、モバイルバッテリーやUSB電源で動作します。 USB Type-Cコネクタを搭載したスイッチ基板付きなので、試作や実験が簡単に行えます。 抵抗値は4.2Ωで、通電率は50%です。
    型式SSBH-0830A(5Vソレノイド)寸法(mm)18×22×30.4サイズ可動鉄心(プランジャー):Φ8質量(g)64電圧(V)5消費電力(W)6電流(mA)1200抵抗値(Ω)4.2
  • 自己保持ソレノイド CD1240 タカハ機工

    自己保持ソレノイド CD1240

    タカハ機工
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
    全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)140吸着力(N)10.5プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
  • ブッシュソレノイド CB1029 タカハ機工

    ブッシュソレノイド CB1029

    タカハ機工
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
    ストローク(mm)5全長(mm)29.3(フレーム)質量(g)100タイププッシュ吸着力(N)連続通電:0.96/通電率6%:14.7最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×29×29.3
  • プルソレノイド CA1567 タカハ機工

    プルソレノイド CA1567

    タカハ機工
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)14全長(mm)66.7(フレーム)質量(g)610タイププル吸着力(N)連続通電:8.6/通電率6%:45.5最大ストローク(mm)16プランジャー径(Φmm)15寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×66.7
  • プルソレノイド CA0837 タカハ機工

    プルソレノイド CA0837

    タカハ機工
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    全長(mm)37.0(フレーム)質量(g)90プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
  • 自己保持ソレノイド CD0730 タカハ機工

    自己保持ソレノイド CD0730

    タカハ機工
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
    ストローク(mm)4全長(mm)30(フレーム)質量(g)35吸着力(N)6最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)7吸引力(N[kgf])6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)14×16×30
  • プルソレノイド CA0531 タカハ機工

    プルソレノイド CA0531

    タカハ機工
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)4全長(mm)31.0(フレーム)質量(g)20タイププル吸着力(N)連続通電:0.24/通電率6%:3.7最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)5寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)10×15×31
  • プルソレノイド CA0422 タカハ機工

    プルソレノイド CA0422

    タカハ機工
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    全長(mm)21.3(フレーム)質量(g)11プランジャー径(Φmm)4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)9.8×10.8×21.3
  • ソレノイド制御基板 マルチコントローラーUSB タカハ機工

    ソレノイド制御基板 マルチコントローラーUSB

    タカハ機工
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    簡単にソレノイドを駆動できる制御基板 ソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池ボックスを用意することで、簡単にソレノイドを駆動できる制御基板です。 ソレノイドの駆動電圧は、6V/12V/24Vが一般的なので、3.3Vや5Vで動作するマイコンとは別に電源を用意する必要があります。 電源にはmicroUSBコネクタを持つACアダプタを接続し、ソレノイドはUSB Type-Aコネクタで接続します。 ArduinoやRaspberry Pi、Ichigo Jam、micro:bitなどのマイコンボードを接続できる端子やコネクタの基板パターンが用意されており、GroveコネクタによりM5StackやSeeduinoを接続することもできます。ただし、使用する端子やコネクタは別途用意してはんだ付けする必要があります。 ソレノイドの駆動にはNチャンネルMOSFETが使用され、MOSFETのゲートにマイコンから5Vや3.3Vが印加されるとONになります。また、中央にあるタクトスイッチを押してもONになります。ONになると赤色LEDが点灯します。 最大4台のソレノイドを制御可能 マイコンからの信号またはタクトスイッチでソレノイドを駆動 電源にはソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池などを使用 5V基板付きソレノイド(SSAH0830A、SSBH0830A)のソレキットに接続可能
    付属品ジャンパーピン4個型式SB-6565-03寸法(mm)65×65×13質量(g)25タイプソレノイド接続タイプ:USB Type-Aコネクタ接続接続可能マイコン:Arduino、micro:bit、Raspberry Pi、Ichigo Jam、Groveで接続可能なマイコンボード
  • ヘラクレスソレノイド CE1260 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE1260

    タカハ機工
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)60.0(フレーム)質量(g)235定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)103プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×60
  • ヘラクレスソレノイド CE1250 タカハ機工

    ヘラクレスソレノイド CE1250

    タカハ機工
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!
    全長(mm)50.0(フレーム)質量(g)310定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)77プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×40×50
  • 自己保持ソレノイド CD1037 タカハ機工

    自己保持ソレノイド CD1037

    タカハ機工
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
    ストローク(mm)4全長(mm)37.0(フレーム)質量(g)115吸着力(N)16最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)21.5×26×37
  • 自己保持ソレノイド CD0740 タカハ機工

    自己保持ソレノイド CD0740

    タカハ機工
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
    ストローク(mm)5全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)60吸着力(N)7最大ストローク(mm)8プランジャー径(Φmm)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×18×40
  • プルソレノイド CA1662 タカハ機工

    プルソレノイド CA1662

    タカハ機工
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)7全長(mm)63.6(フレーム)質量(g)420タイププル吸着力(N)連続通電:9.4/通電率6%:60.6最大ストローク(mm)15プランジャー径(Φmm)16寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×63.6
  • プルソレノイド CA0830 タカハ機工

    プルソレノイド CA0830

    タカハ機工
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)6全長(mm)30.4(フレーム)質量(g)60タイププル吸着力(N)連続通電:1.02/通電率6%:8.4最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
  • プルソレノイド CA0730 タカハ機工

    プルソレノイド CA0730

    タカハ機工
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)4全長(mm)30.7(フレーム)質量(g)45タイププル吸着力(N)連続通電:0.8/通電率6%:8.2最大ストローク(mm)7プランジャー径(Φmm)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×18×30.7
  • プルソレノイド CA0726 タカハ機工

    プルソレノイド CA0726

    タカハ機工
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)4全長(mm)26.5(フレーム)質量(g)45タイププル吸着力(N)連続通電:0.7/通電率6%:8.4最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×16×26.5
  • プルソレノイド CA1264 タカハ機工

    プルソレノイド CA1264

    タカハ機工
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)10全長(mm)64.0(フレーム)質量(g)340タイププル吸着力(N)連続通電:4.4/通電率6%:22.2最大ストローク(mm)16プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)30×38×64
  • プルソレノイド CA1240 タカハ機工

    プルソレノイド CA1240

    タカハ機工
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
    ストローク(mm)6全長(mm)40.0(フレーム)質量(g)140タイププル吸着力(N)連続通電:2.1/通電率6%:20.2最大ストローク(mm)10プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ