絞り込み
接点構成
- その他(4)
ブランド
- Banner
- モノタロウ(17)
- IDEC(和泉電気)(1,040)
- マルヤス電業(948)
- SIEMENS(572)
- RS PRO(434)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(368)
- シュナイダーエレクトリック(359)
- 富士電機(325)
- omron(オムロン)(228)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(187)
- オジデン(大阪自動電機)(183)
- エスコ(134)
- APEM(122)
- ミヤマ電器(106)
- BULGIN(96)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(83)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- タカハ機工(60)
- Aratas(旧:omron)(57)
- 国際電業(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

Banner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVN6
Banner¥32,980税込¥36,2781個当日出荷仕様イルミネーション: なし、実装タイプ:パネルマウント、メーカー型番:OTBVN6材質押しボタン:ポリカーボネート定格電圧(V)30dc接点構成SPDTボタン形状長方形ボタン色黒保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
Banner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVR81L
Banner¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Opto Touchスイッチ。Turck Banner OTBシリーズのタッチ作動光電スイッチは、静電容量型タッチスイッチ及び機械式プッシュボタンを置き換えるために設計されたものです。OTBシリーズのタッチボタンスイッチは、EMI、RFI、そして周辺光による干渉に対して高い耐性を持ちます。コンタクト構成SPDT 1 x N/O、1 x N/C 「パワーオン」及び「出力有効化」をLEDで表示 黒色のポリスルホン(VALOX)ハウジング、エポキシ密閉電子部品、反復運動過多損傷のリスクを軽減 取り付け用M30ねじ、ナット / ワッシャ付属仕様実装タイプ = パネルマウント、プッシュボタンの色 = 黒、接点構成 = SPDT、プッシュボタンの型 = 長方形、IP保護等級 = IP66、押しボタンの素材 = PC、メーカー型番 = OTBVR81L、IP67 スイッチング電流: 最大7 A (抵抗負荷)、動作温度範囲: -20 → +50 ℃、機械的寿命: 5000万回、周辺光に対する耐性: 120000ルクス、寸法(mm): 60 x 44 x 36 LWH (ねじ部分を除く)接点構成SPDT保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
Banner プッシュボタン, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, OTBVR81
Banner¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様動作特性 = モーメンタリ、イルミネーション = あり、実装タイプ = パネルマウント、プッシュボタンの色 = 黒、接点構成 = SPDT、定格電圧 = 30V ac/dc、プッシュボタンの型 = 長方形、IP保護等級 = IP66、押しボタンの素材 = 熱可塑、コンタクトDC定格電圧 = 30V接点構成SPDT保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
Banner 1 ボタン 両手操作安全スイッチ, 黒, 黄, STB シリーズ
Banner¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Banner Optical TouchBanner STB シリーズタッチボタンは、操作に物理的な圧力を必要とせず、繰り返しスイッチ操作に伴う手、手首、 ARM へのストレスを解消するように設計されています。機械式押ボタンと静電容量型タッチスイッチの代替となります。スイッチの「タッチエリア」に指が入っているときに、ボタンの赤外線検出ビームを遮断する光学式タッチボタンがあります。特長と利点NO / NC コンタクト構成 5 ピン M12 接続 ケーブル長: 2 m 連続的な内部セルフチェック動作 多彩な冗長マイクロコントローラベースの光電タッチボタン 過剰ゲインでは、重度の汚れをカットできます 周辺光、EMI及びRFI干渉に対する耐性あり LED 電源、出力、及び障害インジケータ パネル取り付け認定CE認証 UL適合 IP66等級仕様シリーズ = STBプッシュボタンの数 = 1押しボタンの作動 = モーメンタリ実装タイプ = パネルマウント供給電流 = 75mA長さ = 69mm幅 = 74mm深さ = 51mm寸法 = 69 x 74 x 51mm接点構成SPDT保護等級IP66
FDA Grade Silicone Washdown Cover - IP6
Banner¥9,098税込¥10,0081個7日以内出荷仕様●種類:シリコーン洗浄カバーです●併用可能製品:SSA-EB シリーズ緊急停止プッシュボタンです●コード番号:232-5268アズワン品番65-7796-46
押しボタンスイッチ OTBシリーズ 黒
Banner¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Opto Touchスイッチ。Turck Banner OTBシリーズのタッチ作動光電スイッチは、静電容量型タッチスイッチ及び機械式プッシュボタンを置き換えるために設計されたものです。 OTBシリーズのタッチボタンスイッチは、EMI、RFI、そして周辺光による干渉に対して高い耐性を持ちます。コンタクト構成SPDT 1 x N/O、1 x N/C 「パワーオン」及び「出力有効化」をLEDで表示 黒色のポリスルホン(VALOX)ハウジング、エポキシ密閉電子部品、IP67 スイッチング電流: 最大7 A (抵抗負荷) 動作温度範囲: -20 → +50℃。機械的寿命: 5000万回 周辺光に対する耐性: 120000ルクス 反復運動過多損傷のリスクを軽減 取り付け用M30ねじ、ナット / ワッシャ付属 寸法(mm): 60 x 44 x 36 LWH (ねじ部分を除く)仕様●プッシュボタンの色:黒●シリーズ:OTB●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:SPDT●IP保護等級:IP66●最大AC電圧:30V●最大DC電圧:30V●プッシュボタンの形:長方形●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:Cable●コード番号:861-4575アズワン品番65-7842-02