絞り込み
ブランド
- ITW
- モノタロウ(16)
- IDEC(和泉電気)(1,039)
- マルヤス電業(948)
- SIEMENS(573)
- RS PRO(440)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(370)
- シュナイダーエレクトリック(358)
- 富士電機(326)
- omron(オムロン)(226)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(188)
- オジデン(大阪自動電機)(183)
- エスコ(130)
- APEM(123)
- ミヤマ電器(107)
- BULGIN(96)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- タカハ機工(60)
- Aratas(旧:omron)(57)
- 国際電業(50)
- ブランドをもっと見る

押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT
ITW¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷高電流シール構造プッシュボタン。49-59シリーズは、様々な用途に適した広範なオプションを揃えています。 IP67等級のパネルシールドのため、過酷な環境に最適です。 広範な色、発光型 / 非発光型オプション、そしてタブ又は絶縁リードが揃っています。 16 mmのパネルカットアウトを通じてパネル取り付けされます。アクチュエータの組み立て後に後部からスナップ固定する後部取り付けマイクロスイッチを備えた、パネル取り付けプッシュボタン UL94V-O等級のボディとボタン Z (1 N/O + 1 N/C) コンタクトを形成 IP67等級のシール構造のパネル 最大パネル厚1.5mm仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16mm●シリーズ:49-59●IP保護等級:IP67●ボタン色:青●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●アクチュエータ形状:ドーム●コンタクトDC定格電圧:50V●コード番号:197-7642アズワン品番65-7814-37
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極単投 SPST
ITW¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO )。ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド。特長。ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極単投(SPST)●パネルのカットアウトサイズ:13.65 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:13.65mm●LEDのカラー:クリア●IP保護等級:IP67●ボタン色:白●定格電圧:125V ac●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●アクチュエータ形状:角型●コンタクトDC定格電圧:50V●コード番号:322-079アズワン品番65-7808-11