絞り込み
ブランド
- 三和電子
- モノタロウ(17)
- IDEC(和泉電気)(1,039)
- マルヤス電業(948)
- SIEMENS(573)
- RS PRO(440)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(370)
- シュナイダーエレクトリック(358)
- 富士電機(326)
- omron(オムロン)(226)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(188)
- オジデン(大阪自動電機)(183)
- エスコ(131)
- APEM(123)
- ミヤマ電器(107)
- BULGIN(96)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
- Panasonic(パナソニック)(68)
- タカハ機工(60)
- Aratas(旧:omron)(57)
- 国際電業(50)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
押しボタンスイッチ 白
三和電子¥409税込¥4501個欠品中アーケードゲーム機用コントローラに使われることの多い耐久性の高い押しボタンスイッチです。 単極単投(SPST)のスイッチで、モーメンタリ(押している間だけON)です。 キャップ部はΦ25の大型です。定格DC12V-100mA操作部形状円形操作部色白色(本体)白操作部表示なし
押しボタンスイッチ 黄
三和電子¥409税込¥4501個3日以内出荷アーケードゲーム機などに使われることが多い、高耐久のモーメンタリ(押している間だけON)スイッチです。 キャップ部はΦ30の大型です。定格DC12V-100mAボタン色黄外径(Φmm)33.2取付穴径(Φmm)30±0.1取付板厚(mm)(MAX)3.9操作部形状円形操作部色黄色(本体)黄操作部表示なし
押しボタンスイッチ 30mm 赤
三和電子(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST●接点動作:OFF-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:丸形、ボタン●操作部方向:-●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):-●定格電圧(DC):12V●定格電流(AC):-●種別:-●定格電流(DC):100mA●長さor径:-●幅:-●厚さ:-アズワン品番68-2108-90
基板タイプジョイスティックレバー
三和電子¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷主にビデオゲームなどで使われている小型のジョイスティックレバー 入力精度が高く、メンテナンスが簡便 基板装着タイプですのでコネクターを差込むだけで配線完了。 4-8方向の切替えがワンタッチで可能。レバー裏のガイドチップを回すだけで変更可能。 従来品より小型、軽量になっていますので狭いスペースに取付可能。取付寸法(mm)65(2ヶ所止め)傾斜角度(°)±8.5度操作方向多方向
ジョイスティック(JLF-TP-8Y)用ハーネス(5PINコネクタ付)
三和電子¥999税込¥1,0991個3日以内出荷JLF-TP専用の片側がカットされているハーネスです。 コネクターのついていない筐体でもこのハーネスで接続可能です。長さ(mm)500