絞り込み
動作方式
- その他(1)
接点構成
- その他(2)
ブランド
- honeywell
- モノタロウ(16)
- IDEC(和泉電気)(1,039)
- マルヤス電業(948)
- SIEMENS(573)
- RS PRO(440)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(366)
- シュナイダーエレクトリック(358)
- 富士電機(326)
- omron(オムロン)(226)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(187)
- オジデン(大阪自動電機)(183)
- エスコ(130)
- APEM(122)
- ミヤマ電器(106)
- BULGIN(96)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
- Panasonic(パナソニック)(68)
- タカハ機工(60)
- Aratas(旧:omron)(57)
- 国際電業(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

Honeywell トグルスイッチ, 4PDT, パネルマウント, On-On, 4TL1-3
honeywell¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷UL認定、CSA認定、CE認定. Honeywell TLシリーズトグルスイッチ. TLシリーズMicro Switchトグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。. MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング / / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー / 3ポジション、保持 モメンタリ切り替え動作 温度範囲: -85 +160 °F 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器. 考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器仕様コンタクト定格電流 = 15 A @ 115 V AC 、 20 A @ 28 V DC 、 6 A @ 230 V AC実装タイプ = パネルマウント末端様式 = ネジアクチュエータ長さ = 17mmアクチュエータ材料 = 金属、プラスチックコンタクト材質 = 金めっき銀合金動作温度 Min = -65℃端子形状4PDT機能動作On-OnRoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On-On, 2TL1-10
honeywell¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷UL認定、CSA認定、CE認定. Honeywell TLシリーズトグルスイッチ. TLシリーズMicro Switchトグルスイッチは、プルロック解除トグルレバーを備えています。これにより、誤操作を防止することができます(レバーの位置を変えるには、レバーを2.3 mm引っ張る必要があります)。 この製品は、強度と耐熱性に優れたトラッキング防止ケース素材と銀カドミウムコンタクトで構成されています。. MIL-DTL-3950に適合 耐環境シーリング 1 / 2 / 4極回路 標準レバー及びプルロック解除レバー 2 / 3ポジション、保持 / モメンタリ切り替え動作 温度範囲: -85 → +160 °F 完全密閉スイッチングチャンバ ステップデザインケースにより、端子間のスペースを広げて、短絡防止を実現 考えられる用途: 産業用の機械や装置 軍用航空や民間航空 建設機器 テスト機器 農業用機械 プロセス制御 医療用計測機器. 考えられる用途: 産業機械及び装置 軍用及び商用航空 建設機器 テスト装置 農業機械 プロセス制御 医療機器仕様コンタクト定格電流 = 15 A @ 115 V AC 、 20 A @ 28 V DC 、 6 A @ 230 V AC実装タイプ = パネルマウント末端様式 = ネジアクチュエータ長さ = 17mmアクチュエータ材料 = 金属、プラスチックコンタクト材質 = 金めっき銀合金動作温度範囲 = -65 → +71℃端子形状DPDT機能動作On-On-OnRoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 2NT1-7
honeywell¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷UL、CSA、CE. Honeywell NTシリーズトグルスイッチ. これらの密閉された商用グレードのトグルスイッチは、パネルが振動、過酷な温度、粉塵、水の影響を受けるような、需要の厳しい屋外環境向けに設計されています。. 手袋を着用した場合のトグルに対する操作感のフィードバック NEMA 3、3R、4、13及びIP67/68シーリング仕様コンタクト定格電流 = 11 A @ 115 V AC 、 18 A @ 28 V DC 、 6 A @ 230 V AC実装タイプ = パネルマウント末端様式 = ネジIP保護等級 = IP67、IP68パネルのカットアウト直径 = 12.4mmアクチュエータ長さ = 17mmアクチュエータ材料 = 金属、プラスチックコンタクト材質 = 金めっき銀合金mm動作温度範囲 = -40 → +71℃端子形状DPDT機能動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AML21BBA2AA
honeywell¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なし実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPDT定格電圧 = 24Vコンタクト定格電流 = 2 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 銀レジェンド = 電子制御接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DP4T, AML21BBA2AD
honeywell¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能仕様動作特性 = ラッチ実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DP4Tコンタクト定格電流 = 2 A @ 250 V acコンタクト材質 = 銀メーカー型番 = AML21BBA2AD動作方式ラッチRoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AML21CBA2AA
honeywell¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なし実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPDT定格電圧 = 24Vコンタクト定格電流 = 2 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 銀レジェンド = 電子制御接点構成SPDTボタン形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPST-NO, AML32FBC4AD
honeywell¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = あり実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = DPST-NO定格電圧 = 125/250V acLEDのカラー = 赤シリーズ = AML32コンタクト定格電流 = 2 A @ 250 V acメーカー型番 = AML32FBC4ADRoHS指令(10物質対応)対応
AML21BBA2AC
honeywell¥7,998税込¥8,7981個当日出荷タイプNo lamp circuit極数2PDT momentary規格UL 496、UL 1054 and CSA 22.2、#43 & 55材質(ハウジング)Glass reinforced PBT polyester寿命6000cycles(Pushbutton、Paddles、Rockers 、Key operated selectors)接続端子2.79×0.52mm[0.110×0.020in]quick connect or solder terminals、Optional0.64×0.64mm[0.025×0.025in]printed circuit board terminals接点材質Silverハウジング(mm)19×19RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)Polycarbonateパネル厚(mm)1.5~4.75動作温度範囲(℃)0~55ターミナルタイプ2.8mm×0.5mm、Quick-connect or SolderベゼルスタイルSquare、unlightedベゼル色黒パネル取付有効スペースLess than 44.45(including termination)
4TL1-3
honeywell¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様●Description-:military-grade toggle switch●Sealing:qualified to MIL-DTL-3950取付Bushing 15/32 in (0.47 in) Φ極数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.7×33.5×22.6定格電流(A)Up to 20、ac and dc capability動作温度(℃)-65~71回路4PDTRoHS指令(10物質対応)対応位置Keyway:1-2、4-5、7-8、10-11Opposite Keyway:2-3、 5-6、 8-9、11-12アクション2 position、momentary and maintained