絞り込み
ブランド
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)
  • モノタロウ(16)
  • APEM(121)
  • Aratas(旧:omron)(57)
  • BULGIN(93)
  • IDEC(和泉電気)(1,038)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(365)
  • omron(オムロン)(227)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • RS PRO(434)
  • SIEMENS(574)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(80)
  • エスコ(130)
  • オジデン(大阪自動電機)(183)
  • シュナイダーエレクトリック(355)
  • タカハ機工(60)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(236)
  • マルヤス電業(948)
  • ミヤマ電器(106)
  • 国際電業(50)
  • 富士電機(326)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プルスイッチ用引き紐セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    プルスイッチ用引き紐セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    3日以内出荷
    プルスイッチ「PS-200」用の引き紐セットです
  • 薄型マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    薄型マグネットスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    3日以内出荷
    マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉でも使用可能です。ダーク色の扉などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。神社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。
    付属品取付けネジ質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)使用温度範囲(℃)‐30~+50(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)接点仕様接点動作:無電圧接点(b接点)マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開、接点出力:無電圧リレーC接点(250V5A)設置場所屋内:ドア、サッシ枠などの内側セット距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)接点定格接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)、接触抵抗:200mΩ以下、開閉寿命:100万回(定格負荷)
  • プルスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    プルスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    低温環境下でも使用可能なプルスイッチ。-25℃までの低温環境下で使用可能。冷凍倉庫での使用に最適 です。凍結防止対策。スイッチ可動部分に不凍グリスを塗布。冷凍環境下での凍結を軽減します。落下防止対策。取付部の経年劣化等による落下を防ぐための落下防止ワイヤーを付属。
    質量(g)376使用温度範囲(℃)‐25~+60(結露なきこと)配線接続リード線:約300mm設置場所屋内
  • 押しボタンスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    押しボタンスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    3日以内出荷
    ボタン部は「無地」です。「呼出」や「停止」など、様々な用途で使用することができます。ボタン部に貼ったテプラの文字が消えないように、透明の保護シールを付属しています。ボタンを押すとc接点出力します。1個用スイッチBOX対応
    取付1個用スイッチBOXに適合質量(g)63使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7設置場所屋内接点容量DC24V

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ