絞り込み
ブランド
- TAKEX(竹中エンジニアリング)
- モノタロウ(5)
- APEM(7)
- Aratas(旧:omron)(11)
- EAO(4)
- EATON(イートン)(6)
- IDEC(和泉電気)(119)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(92)
- omron(オムロン)(50)
- SIEMENS(249)
- SUS(エスユーエス)(11)
- アイマーク(20)
- エスコ(7)
- サンミューロン(8)
- シュナイダーエレクトリック(72)
- ナカマック(5)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(64)
- ユーボン(9)
- 三菱電機(3)
- 富士電機(82)
- 篠原電機(8)
- ブランドをもっと見る

薄型マグネットスイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥2,998税込¥3,2981台3日以内出荷マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉でも使用可能です。ダーク色の扉などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。神社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。付属品取付けネジ質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)使用温度範囲(℃)‐30~+50(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)接点仕様接点動作:無電圧接点(b接点)マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開、接点出力:無電圧リレーC接点(250V5A)設置場所屋内:ドア、サッシ枠などの内側セット距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)接点定格接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)、接触抵抗:200mΩ以下、開閉寿命:100万回(定格負荷)
プルスイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷低温環境下でも使用可能なプルスイッチ。-25℃までの低温環境下で使用可能。冷凍倉庫での使用に最適 です。凍結防止対策。スイッチ可動部分に不凍グリスを塗布。冷凍環境下での凍結を軽減します。落下防止対策。取付部の経年劣化等による落下を防ぐための落下防止ワイヤーを付属。質量(g)376使用温度範囲(℃)‐25~+60(結露なきこと)配線接続リード線:約300mm設置場所屋内