絞り込み
動作方式
- 引張形(3)
接点構成
- 1a(17)
- 1a1b(3)
- 1c(20)
- 2a(2)
- 2c(3)
- その他(1)
ブランド
- 国際電業
- モノタロウ(17)
- IDEC(和泉電気)(1,040)
- マルヤス電業(948)
- SIEMENS(572)
- RS PRO(435)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(368)
- シュナイダーエレクトリック(358)
- 富士電機(325)
- omron(オムロン)(239)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(187)
- オジデン(大阪自動電機)(183)
- エスコ(133)
- APEM(123)
- ミヤマ電器(106)
- BULGIN(96)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(83)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- タカハ機工(60)
- Aratas(旧:omron)(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(50)

ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)
国際電業(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から29日以内出荷珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
ACソレノイド引張形(PULL)
国際電業(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。仕様連続定格通電作動方式引張形絶縁種別B種絶縁相当RoHS指令(10物質対応)対応
中形アルミフットスイッチ SFシリーズ
国際電業(9件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷もっとも標準的なタイプのシリーズです。 各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂色メタリックR25-635相当保護構造IP30定格電圧(V)AC250連数1連動作力34.3N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
フットスイッチ 汎用普及タイプ
国際電業(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から5日以内出荷廉価で実用的な普及形のシリーズです。材質本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂タイプ汎用普及タイプ保護構造IP30定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)耐電圧AC1500V/min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)塗装色メタリックR25-635相当使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)アルミ合金ダイカスト使用周囲湿度85%RH以下材質(シャフト)SS400(鋼材)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85以下
フットスイッチ 丸型タイプ
国際電業(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台ほか当日出荷から4日以内出荷小型軽量のユニークな丸形シリーズです。 360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。質量(g)340保護構造IP50定格電圧(V)AC250接点構成1c連数1連動作特性モーメンタリ動作力11.7絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度85%RH以下キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1.5定格通電電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ
国際電業(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1台ほか当日出荷から41日以内出荷産業用フットスイッチ 中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。材質アルミ合金ダイカスト定格電圧(V)AC250連数1連動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
フットスイッチ 汎用小型タイプ
国際電業(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。 バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。 薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。仕様汎用小型材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト戻しばね:SWP(ピアノ線)シャフト:SS400(鋼材)質量(g)260保護構造IP30定格AC250V・5A定格電圧(V)AC250接点構成1c耐電圧AC1500V/min連数1連動作特性モーメンタリ動作力29.4N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)塗装色ブルーニュートンR22-706相当使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1定格通電電流(A)5操作部形状汎用小型RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
フットスイッチ 防水タイプ SFVシリーズ
国際電業(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。 バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。材質(戻しばね)SUS、(シャフト)SUS材質(本体)アルミ合金ダイカスト質量(g)350タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電圧(V)AC250接点構成1cコード長さ(m)VCTF36 3心×0.75mm2×2m(黒)耐油性定格電流(A)3A連数1連動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500V)材質(カバー)アルミ合金ダイカスト定格通電電流(A)3(AC250V:標準定格)、0.005/0.002/0.001(DC6V/DC12V/DC24V:微少定格(最小))RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ (金グラッド接点)
小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)
国際電業(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個欠品中プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)81、(可動鉄芯)18作動方式両用形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)吸引力(N[kgf])2.9[0.3]RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
フットスイッチ 防水タイプ SFUシリーズ
国際電業(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材質(戻しばね)SUS、(底板)真鍮ニッケルメッキ色グレー材質(本体)ABS樹脂タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電圧(V)AC250接点構成1cコード長さ(m)VCTF 3心×0.75mm2×2m定格電流(A)3A連数1連動作特性モーメンタリ動作力11.7N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~40材質(カバー)エチレン酢酸ビニール使用周囲湿度85%RH以下定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点耐電圧(V)AC1500/min
フットスイッチ 汎用ミニタイプ
国際電業(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台ほか当日出荷から4日以内出荷経験踏工学を超えた新タイプのフットスイッチです。 ベース板の工夫によりミニタイプながら安定感のある操作が可能です。 ベース板には取付け用穴と引っ掛け穴を採用しています。 ケーブルコードは柔軟性のあるソフトケーブルを使用しています。保護構造IP30定格AC250V 5A動作特性モーメンタリ動作力3.92N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40主な用途医療機器、測定機器、OA 機器、精密機器、アミューズメント、電子機器など使用周囲湿度85%RH以下定格通電電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500
フットスイッチ 防水タイプ SFKシリーズ
国際電業¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷材質(戻しばね)SWP、(シャフト)SS400、(底板)SPCC材質(本体)ABS樹脂タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電流(A)3A連数2連動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)ABS樹脂使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点耐電圧(V)AC1500/min
フットスイッチ低電圧微小電流タイプ
国際電業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から17日以内出荷動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)85以下
フットスイッチ コンパクト丸型タイプ
国際電業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台ほか当日出荷から4日以内出荷丸形タイプをさらに小型軽量化した丸形シリーズです。360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 材質にABS樹脂を使用し、耐油、耐熱、耐摩耗、耐老化性に優れています。質量(g)200保護構造IP20定格AC250V・6A接点構成1aスイッチ形状(内蔵)V形マイクロスイッチ連数1連動作特性モーメンタリ動作力8.8N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40主な用途電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器、OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など使用周囲湿度85%RH以下キャブタイヤコード(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5定格通電電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
フットスイッチ 防水タイプ 汎用形
国際電業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷もっとも標準的なタイプのシリーズです。各主工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。防水仕様。保護構造IPX8相当品。用途食品機械、洗車機械、船舶機械、溶接機械、木工機械、散水機器、光学機器、プレス機器材質本体/ペダル:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SUS(ステンレス)、シャフト:SUS(ステンレス)質量(g)1670保護構造IPX8相当定格AC250V 3A(抵抗負荷)DC24V 1mA(抵抗負荷)適合規格EN60947-5-1定格電圧(V)AC250接点構成1a-1b連数1連動作力27N塗装色メタリック(R25-635相当)使用周囲温度(℃)-5~65使用周囲湿度85%RH以下定格通電電流(A)10動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチリミットスイッチ内蔵用基本形スイッチ耐電圧(V)AC2000/min
小形ACソレノイド引張形(PULL)
国際電業(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)115、(可動鉄芯)22作動方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)吸引力(N[kgf])4.9[0.5]RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
フットスイッチ 汎用ミニタイプ
国際電業¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷SFK-1の姉妹品として経済性を追求したタイプです。本体とカバーに経済性を重視したABS樹脂を用いております。材質本体/カバー:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板)カバー保護カバー:SCL-S SCH-S色カバー:黒、本体:黒質量(g)240保護構造IP30定格AC250V 5A接点構成1aケーブル長(m)2動作力9.8N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 2心×0.75mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ 防水タイプ SFQシリーズ
国際電業(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材質(戻しばね)SUS、(底板)SPCC材質(本体)ABS樹脂タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電圧(V)AC250接点構成1aコード長さ(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5m定格電流(A)5A連数1連動作特性モーメンタリ動作力8.8N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)ABS樹脂使用周囲湿度85%RH以下定格通電電流(A)0.005(DC6V)、0.002(DC12V)RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点耐電圧(V)AC1500/min
フットスイッチ 産業用全カバー形
国際電業¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ケーブル無しスタンダード機種です。材質本体/ペダル:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SUS(ステンレス)、シャフト:SUS(ステンレス)質量(g)1670保護構造IP66定格AC250V 3A(抵抗負荷)DC24V 1mA(抵抗負荷)適合規格EN60947-5-1接点構成1a-1b動作力27N塗装色メタリック(R25-635相当)使用周囲温度(℃)-5~65使用周囲湿度85%RH以下動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチリミットスイッチ内蔵用基本形スイッチ耐電圧(V)AC2000/min
フットスイッチ 汎用タイプ
国際電業¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷から6日以内出荷内蔵スイッチに機械的寿命1000万回以上、電気的寿命50万回以上(抵抗負荷時)のZ形マイクロスイッチを使用した長寿命、高精度な汎用フットスイッチです。材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂カバー保護カバー:SCL-L SCH-L色メタリック R25-635相当質量(g)510保護構造IP30定格AC250V 10A接点構成1c動作力34.3N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 3心×1.25mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ 汎用小形タイプ
国際電業¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)カバー保護カバー:SCL-S SCH-S色ブルーニュートン R22-706相当質量(g)260保護構造IP30定格AC250V 5A接点構成1c動作力29.4N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 3心×0.75mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ 産業用半カバータイプ
国際電業¥9,298~税込¥10,228~1個4日以内出荷から6日以内出荷産業用半カバータイプ 内蔵スイッチにZ形マイクロスイッチを使用し、中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂色メタリック R25-635相当質量(g)1100保護構造IP50定格AC250V 10A接点構成1c動作力32.3N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 3心×1.25mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ 汎用小形タイプ
国際電業¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷から22日以内出荷汎用タイプのSF-1の堅牢構造を受け継ぎ小形化しました。材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)カバー保護カバー:SCL-L SCH-L色メタリック R25-635相当質量(g)310保護構造IP30定格AC250V 6A接点構成1c動作力19.6N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 3心×0.75mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ 防水タイプ SFAシリーズ
国際電業(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から51日以内出荷材質(戻しばね)SUS、(底板)SUS304色(ペダル)青、(ベース)アイボリー高さ(mm)33材質(本体)PBT樹脂保護構造IPX7定格電圧(V)DC5~30定格電流(A)100mA(抵抗負荷)動作特性モーメンタリ動作力9.8N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)10~40使用周囲湿度30~75%RH材質(ペダル)PBT樹脂定格通電電流(A)0.01(DC5~30V:定格・抵抗負荷)、0.005/0.002/0.001(DC6V/DC12V/DC24V:微少定格・抵抗負荷)RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形S形マイクロスイッチIP67耐電圧(V)AC1500/min
サイレントACソレノイド 両用形(PULL-PUSH) 200V
国際電業¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数100万回耐電圧(V)AC1500 1分間
サイレントACソレノイド 両用形(PULL-PUSH) 100V
国際電業¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から51日以内出荷定格電圧(V)AC100V作動方式両用形定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC100V青-青絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数100万回耐電圧(V)AC1500 1分間
フットスイッチ 汎用ミニタイプ
国際電業¥4,598税込¥5,0581個当日出荷国際電業オリジナルのオルタネート機構とS形マイクロスイッチを組み合わせたオルタネート形フットスイッチです。本体とカバーにそれぞれABS樹脂とポリカーボネート樹脂を用い、黒(本体)とグレー(カバー)のツートンカラーです。材質本体/カバー:ABS樹脂/ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板)カバー保護カバー:SCL-S SCH-S色カバー:グレー、本体:黒質量(g)250保護構造IP30定格AC250V 3A接点構成1aケーブル長(m)2動作力9.8N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 2心×0.75mm2動作オルタネート絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチS形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ 汎用ミニタイプ
国際電業¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷本体とカバーにポリカーボネート樹脂を用い、乳白(本体)とグレー(カバー)のツートンカラーです。材質本体/カバー:ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板)カバー保護カバー:SCL-S SCH-S色カバー:グレー、本体:乳白質量(g)290保護構造IP30定格AC250V 5A接点構成1c動作力9.8N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 3心×0.75mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ 汎用小形タイプ
国際電業¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷国際電業オリジナルのオルタネート機構とS形マイクロスイッチを組み合わせたオルタネート形フットスイッチです。材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)カバー保護カバー:SCL-L SCH-L色メタリック R25-635相当質量(g)270保護構造IP30定格AC250V 3A接点構成1aケーブル長(m)2動作力19.6N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 2心×0.75mm2動作オルタネート絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチS形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ 防水タイプ SFJシリーズ
国際電業¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷材質(底板)SUS304、(ゴム足)シリコンゴム材質(本体)PBT樹脂タイプ防水タイプ保護構造IP28相当定格電圧(V)DC5~30Vコード長さ(m)CE、UL 2心×0.5mm2×3m(灰)定格電流(A)100mA(抵抗負荷)動作特性モーメンタリ動作力約11N以上絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)PBT樹脂使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V)AC1500/min
フットスイッチUL対応タイプ
国際電業¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)保護装置保護カバー:SCL-S、SCH-S使用周囲温度(℃)-5~40カバー色黒RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85以下
フットスイッチ
国際電業¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷工作機械などを足で操作するために使うスイッチです。接点構成1c機能動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチMICROスイッチV形操作部フットスイッチ
サイレントACソレノイド 引張形(PULL) 100V
国際電業¥9,998~税込¥10,998~1個ほか41日以内出荷から51日以内出荷動作方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数200万回耐電圧(V)AC1500 1分間
サイレントソレノイド ダイレクトストッパー
国際電業¥109,800税込¥120,7801箱(4個)4日以内出荷ストローク(mm)定格:40保護構造防雨 IEC IP23定格電圧(V)AC200±10% 50/60Hz消費電力100VA以下センサー定格:AC125V 0.1A以下(抵抗負荷)使用周囲温度(℃)-5~40(但し氷結なきこと)ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm取付方向水平最大連続通電時間(秒)300以内 通電率1/6絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1800 1秒間許容静荷重(kg)29.4kN(3000f)
サイレントACソレノイド 引張形(PULL) 200V
国際電業¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から47日以内出荷定格電圧(V)AC200V作動方式引張形動作方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC200V赤-赤絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数200万回耐電圧(V)AC1500 1分間
フットスイッチ 無線タイプ
国際電業¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷TRJB-1W-2は、国内初の医療機器用2連式無線フットスイッチです。使用しているSFJシリーズフットスイッチは、小形で衛生的な使用環境に配慮した清潔感のある丸みのあるデザインです。Bluetooth方式を採用した送信器モジュールと一体化する事により、電波の信頼性が高く、安心してご利用いただけます。無線送信モジュールやACアダプタ・充電池には、高い信頼性を要求される医療用規格に準拠したデバイスを採用しております。仕様通信接続:1対1(1対Nは不可)材質カバー:PBT樹脂(緑色:5GB8/4相当)、本体:PBT樹脂(灰色:N8相当)、底板:ステンレス鋼(SUS304)、ゴム足:シリコンゴム質量(g)700保護構造IPX8相当動作方式モーメンタリ動作力約11N以上使用周囲温度(℃)0~45(標高2000m以下)但し、氷結なきこと電池寿命充電回数500回動作時間(可能)20時間 満充電後フットスイッチ常時ONの場合充電池タイプニッケル水素充電池 単4形3本(充電用ACアダプターで充電)機械的寿命100万回以上強度静荷重:約10Kn/MinRoHS指令(10物質対応)対応応答性0.1秒以内(フットスイッチ操作後、受信器から出力するまで)無線規格Bluetooth class2(動作距離10m見通しが良い場所)電気的寿命100万回以上(微少定格)使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ 無線タイプ
国際電業¥51,980税込¥57,1781個62日以内出荷TRJBシリーズは、国内初の医療機器用無線フットスイッチです。使用しているSFJシリーズフットスイッチは、小形で衛生的な使用環境に配慮した清潔感のある丸みのあるデザインです。Bluetooth方式を採用した送信器モジュールと一体化する事により、電波の信頼性が高く、安心してご利用いただけます。仕様通信接続:1対1(1対Nは不可)材質カバー:PBT樹脂(緑色:5GB8/4相当)、本体:PBT樹脂(灰色:N8相当)、底板:ステンレス鋼(SUS304)、ゴム足:シリコンゴム質量(g)390保護構造IPX8相当動作方式モーメンタリ動作力約11N以上使用周囲温度(℃)0~45(標高2000m以下)但し、氷結なきこと電池寿命充電回数500回動作時間(可能)20時間 満充電後フットスイッチ常時ONの場合充電池タイプニッケル水素充電池 単4形3本(充電用ACアダプターで充電)機械的寿命100万回以上強度静荷重:約10Kn/MinRoHS指令(10物質対応)対応応答性0.1秒以内(フットスイッチ操作後、受信器から出力するまで)無線規格Bluetooth class2(動作距離10m見通しが良い場所)電気的寿命100万回以上(微少定格)使用周囲湿度(%RH)85%RH以下