絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: スイッチ

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
6,267件中 1,201~1,240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDトグルスイッチ(青色)[ON-OFF] FUNCTION

    LEDトグルスイッチ(青色)[ON-OFF]

    FUNCTION
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    先端にLEDが付いたトグルスイッチです。スイッチON時にLEDが点灯します。
    備考シャフト長:約20mm、3(+)で常時点灯、1(+)でON時のみ点灯します。極数単極単投取付穴径12.2Φ定格DC12V / 20A端子形状#250平型消費電流(mA)LED/15LED色青操作部形状基本レバースイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)実装タイプパネル取付(ナット締付)
  • 防水トグルスイッチコード付(ON-ON) FUNCTION

    防水トグルスイッチコード付(ON-ON)

    FUNCTION
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    防水仕様のスイッチ本体に防水キャップを取り付けたコード付きのトグルスイッチです。 屋外など濡れる環境でも使用できます。 配線長は約30cmです。
    備考シャフト長:約20mm、赤線コモン極数単極双投(SPDT)取付穴径13Φ定格DC12V/25A端子形状約30cmコード付き(1.25SqX3C)操作部形状基本レバースイッチ特性ON-ON(オルタネイト)実装タイプパネル取り付け(ナット締付)
  • 波動スイッチ 1回路 ON-ON GB[制御機器]

    波動スイッチ 1回路 ON-ON

    GB[制御機器]
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    回路のON-ONの小型波動スイッチです。 タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。
    定格125V-6A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状長方形操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-ON
  • 照光式波動スイッチ 黄 ミヤマ電器

    照光式波動スイッチ 黄

    ミヤマ電器
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投定格AC125V-5A、AC250V-3A端子形状はんだ端子機能動作ON-OFF操作部色黒色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応照光色LED黄実装タイプパネルスナップイン操作部LED
  • 照光式波動スイッチ 橙 ミヤマ電器

    照光式波動スイッチ 橙

    ミヤマ電器
    ¥519~税込¥571~
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投端子形状タブ端子操作部形状長方形機能動作ON-OFF色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応照光色ネオンランプ(AC125V用)実装タイプパネルスナップイン操作部表示無
  • 波動スイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子 ミヤマ電器

    波動スイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子

    ミヤマ電器
    ¥229~税込¥252~
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投定格AC125V-5A、AC250V-3A端子形状はんだ端子操作部形状長方形スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルスナップイン
  • トグルスイッチカバー カーボンブラック GB[制御機器]

    トグルスイッチカバー カーボンブラック

    GB[制御機器]
    ¥379税込¥417
    1個
    3日以内出荷
    スイッチ対応/M12取付けねじ用色(本体)カーボン調ブラック
  • トグルスイッチ 双極 ON-ON ミヤマ電器

    トグルスイッチ 双極 ON-ON

    ミヤマ電器
    ¥499~税込¥549~
    1個
    3日以内出荷
    極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24±4スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ 双極 ON-OFF-(ON) ミヤマ電器

    トグルスイッチ 双極 ON-OFF-(ON)

    ミヤマ電器
    ¥599~税込¥659~
    1個
    3日以内出荷
    極数双極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)12±2スイッチ特性ON-OFF-(ON)絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ ON-ON ミヤマ電器

    トグルスイッチ ON-ON

    ミヤマ電器
    ¥259~税込¥285~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
  • トグルスイッチ ON-OFF ミヤマ電器

    トグルスイッチ ON-OFF

    ミヤマ電器
    ¥259税込¥285
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ 押しボタンタイプ ボタンカラー赤 ON-(OFF) ミヤマ電器

    スイッチ 押しボタンタイプ ボタンカラー赤 ON-(OFF)

    ミヤマ電器
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投定格AC.125V-1A AC.250V-0.5A操作部形状四角操作部色赤色(本体)黒動作機能ON-(OFF)
  • 角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 超高輝度対応 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25/+50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能バリア形操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • 照光スイッチ用フラットボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光スイッチ用フラットボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥149税込¥164
    1個
    10日以内出荷
    フラットタイプ
    適合機種UB2シリーズ内容ボタン
  • トグルスイッチ(Bシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(Bシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ 桃 三和電子

    押しボタンスイッチ 桃

    三和電子
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    定格DC12V-100mA操作部形状円形操作部色桃色(本体)桃操作部表示なし
  • 押しボタンスイッチ 24mm 赤 三和電子

    押しボタンスイッチ 24mm 赤

    三和電子
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    操作部形状円形操作部色赤色(本体)黒操作部表示なし
  • 押しボタンスイッチ4Φキャップ 赤 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ4Φキャップ 赤

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥24税込¥26
    1個
    3日以内出荷
    適合機種AP-M、APE-M、AP-S寸法(mm)Φ4色赤内容カラーキャップ
  • 押しボタンスイッチ10Φボタン 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ10Φボタン 黒

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥61税込¥67
    1個
    3日以内出荷
    適合機種8HD・8P・8R・BP寸法(mm)Φ10色黒内容カラーボタン
  • 押しボタンスイッチ 3極双投 ON-ON オルタネイト ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ 3極双投 ON-ON オルタネイト

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    ギターのエフェクタ等にもお使いいただける押しボタンスイッチです。 カラーキャップは使わなくても操作可能です。 キャップ無しでもボタンの径はΦ7mm強ありますが本体は小型でシャーシ内のスペースを取りません。
    用途フットスイッチにいかがでしょうか。備考操作部(ボタン)は別売りです。極数3極定格AC125V-6.0A端子形状はんだ端子操作部形状円形操作部色別売り色(本体)青RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-ON オルタネイト操作部表示なし
  • 小形トグルスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    小形トグルスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    3日以内出荷
    取り付けねじM12(穴径Φ12.5)、大電流のシリーズです。
    接触抵抗(mΩ)20(max)操作部形状小型スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500(1分間)
  • 押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc ラッチ パネルマウント NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc ラッチ パネルマウント

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    10日以内出荷
    スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(A)3(250 V ac)、6(30 V dc)パネルのカットアウトサイズ(mm)12.5【直径】12.5
  • 抵抗内蔵超高輝度LED NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    抵抗内蔵超高輝度LED

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥899税込¥989
    1個
    10日以内出荷
  • 丸ナット締付治具 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸ナット締付治具

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    10日以内出荷
    カテゴリー付属品、治具
  • ボタン取付治具 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ボタン取付治具

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥129税込¥142
    1個
    10日以内出荷
    ボタン取付治具
    形名AT-109カテゴリー付属品、治具
  • M6ブッシング用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    M6ブッシング用 付属品

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥24~税込¥26~
    1個
    10日以内出荷
  • 5Vソレノイド(4.2Ω) タカハ機工

    5Vソレノイド(4.2Ω)

    タカハ機工
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    5Vで動作するプッシュタイプのソレノイド 5V駆動に対応した小型ソレノイドで、モバイルバッテリーやUSB電源で動作します。 USB Type-Cコネクタを搭載したスイッチ基板付きなので、試作や実験が簡単に行えます。 抵抗値は4.2Ωで、通電率は50%です。
    型式SSBH-0830A(5Vソレノイド)寸法(mm)18×22×30.4サイズ可動鉄心(プランジャー):Φ8質量(g)64電圧(V)5消費電力(W)6電流(mA)1200抵抗値(Ω)4.2
  • 中継ポート IDEC(和泉電気)

    中継ポート

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-保護構造IP20、IP65/IP67(アクセサリ取付時)レンズ色-レンズ形状-接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)、-25~50(ただし、氷結しないこと)(梱包時)絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-入数-材質(ベゼル)PBT鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)0~90(Max)(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
  • Φ16 A6シリーズ 取付穴プラグ 金属タイプ IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 取付穴プラグ 金属タイプ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    適合本体Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット材質-色-材質(本体)金属製(ダイカスト)タイプ金属保護構造IP65適合ユニット型式L6、H6、A6、AP材質(パッキング)ニトリル系ゴム取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)締付トルク(N・m)0.1~0.29材質(ロックナット)樹脂製(ポリアセタール)適合パネル厚さ(mm)0.5~6
  • RS PRO ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mm RS PRO

    RS PRO ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:20.6mm

    RS PRO
    ¥449税込¥494
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro SPST ロッカースイッチRS Pro 単極単投( SPST )ロッカースイッチは、オン / オフラッチ動作を備え、定格電圧 250 V ac 及び 10 A となっています。この丸形ナイロンケースとボタンは、白色で銀めっき銅端子を備え、幅 20.6 mm 、高さ 20.8 mm のパネル切抜きを備えています。特長と利点 01 スイッチのマーキング 電気的寿命は 10,000 サイクルです 最大接触抵抗は 30M Ω 操作動力は 300gf ~ 600gf の範囲です 動作温度範囲: -25 ° C ~ 125 ° C用途 PC周辺機器 医療用計測機器認定 UL認定 RoHS対応
    仕様接点構成 = SPST動作特性 = On-Offパネルのカットアウト幅 = 20.6mmパネルのカットアウト高さ = 20.8mmコンタクト定格電流 = 6 Aイルミネーション = なしボタン色 = 白銘板名称 = 0; 1アクチュエータ形状 = 長方形V動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイレントACソレノイド 引張形(PULL) 100V 国際電業

    サイレントACソレノイド 引張形(PULL) 100V

    国際電業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    41日以内出荷から51日以内出荷
    動作方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数200万回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 黒ZB4BD2 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 黒ZB4BD2

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様●ボタン色: 黒●イルミネーション: なし●ノッチ数: 2●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: 標準ハンドル●スイッチ作動: ラッチ●シリーズ: Harmony XB4●IP保護等級: IP67, IP69K●投角: 90°●Better World 認証: Green Premium●セレクタスイッチ、ロータリ. Schneider Electric ZB4シリーズセレクタスイッチヘッドは、操作しやすく長持ちするスイッチです。苛酷な産業用途に耐えるように頑丈な設計になっています。. 特長と利点. モジュール構造、コンポーネント部品は別売り 3/2常時開又は常時閉バルブ機能を使用可能 アクチュエータごとに最大で3個のバルブ又はコンタクトブロック 電気コンタクトブロック経由で電気コンタクトと空圧バルブを同時に作動可能 取り付け直径22 mm
  • Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A25PF01シリーズ マルヤス電業

    Φ25平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1b A25PF01シリーズ

    マルヤス電業
    ¥618税込¥680
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-R IDEC(和泉電気)

    Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-R

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
    仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 赤コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-R保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状丸ボタン色アンバー動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toggle Switch SPARKFUN

    Toggle Switch

    SPARKFUN
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • Banner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVN6 Banner

    Banner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVN6

    Banner
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    仕様イルミネーション: なし、実装タイプ:パネルマウント、メーカー型番:OTBVN6材質押しボタン:ポリカーボネート定格電圧(V)30dc接点構成SPDTボタン形状長方形ボタン色黒保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-Off, C3950BBAAA ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-Off, C3950BBAAA

    ARCOLECTRIC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    接点構成 = DPST。動作特性 = On-Off。コンタクト定格電流 = 20 A。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = タブ。IP保護等級 = IP67。パネルのカットアウト直径 = 12.7mm。アクチュエータ長さ = 17.5mm。アクチュエータ材料 = メタル。パネルのカットアウトサイズ = 12.7mm。Arcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DXNL33 大日製作所

    DXNL33

    大日製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。表示灯付の為、電源状態を容易に確認できます。
    用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP40取付け方法露出極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護有保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB接続フットスイッチ ナルコーム

    USB接続フットスイッチ

    ナルコーム
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    20日以内出荷
    USB接続でキーボードキーの出力が可能。HIDキーボードとして認証するため標準ドライバで使用可能。USB接続フットスイッチ NFSシリーズの場合、スイッチメーカーの耐久試験において、電気的抵抗負荷の試験で10万回以上、機械的な動作の試験で1000万回以上をクリアしており、高い耐久性能が実証されています。※型式により耐久回数は異なります。任意のキーボードキーを専用のソフトウェアで設定可能で、Ctrl・Shift・Alt・Windows+任意キーの組み合わせ等、ショートカットキーの割り当ても可能です。更に、キー1回出力、連続出力も選択可能になっています。株式会社ナルコームが持つ、70年以上の医療機器開発・製造技術を活かし、お客様一人一人に合わせた高品質な製品を、医療機器の品質保証のための国際標準規格「ISO13485」の認証工場にて製造いたします。
    用途パソコンのシステム、アプリのトリガー。動画編集、配信時のショートカットーキー割り当て質量(g)200ケーブル長(m)2対応OSWindows 7 SP1、Windows 8.1、Windows 10、Windows 11 Windowsによる設定後は、Macintosh、Linuxでも使用可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×83×31インターフェースUSB給電方式USBバスパワー
  • APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-On, 639H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off-On, 639H/2

    APEM
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
    極数単極、2極接点構成SPST端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき材質(コンタクト)銀ニッケル合金機能動作ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10@24Vdc

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ