絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: スイッチ

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
6,267件中 1,001~1,040件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(フランジ形)照光種別ボタン
  • MAシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 押ボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様角胴種類非照光式フランジ□18mm保護構造IP40
  • MAシリーズ 押ボタンスイッチ (よこ列・長角形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様角胴形状長角形(よこ列)種類非照光式フランジ18H×24Wmm保護構造IP40端子形状はんだづけ兼用タブ110端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)光源LEDユニット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)色(本体)黒サイズ(mm)13H×19W(照光面)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部と非充電部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極接点端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC2000フランジサイズ(mm)18H×24W使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55、片振幅0.75mm耐振動(耐久)(Hz)10~55、片振幅0.75mm電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500色(フランジ)黒
  • HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-平形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-平形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    種類照光式保護構造IP40ボタン形状角(平形)+角(平形)端子形状ねじ端子表示灯の有り無し有り動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22 IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP40端子形状ねじ端子表示灯の有り無し無し保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルP2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • A6シリーズアクセサリ グリップスイッチハウジング IDEC(和泉電気)

    A6シリーズアクセサリ グリップスイッチハウジング

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    仕様●コンジットサイズ:M16(コネクタ標準付属)質量(g)約65保護構造IP65(HE5B-M2P※形取付時)適合規格IEC/EN60529 UL50感電保護クラスClassⅡ(HE5B-M2P※取付時)耐振動耐久:5~55Hz、片振幅0.5mm適合ケーブル(Φmm)4.5~10耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • コマンドスイッチ 別置トランスベース 富士電機

    コマンドスイッチ 別置トランスベース

    富士電機
    ¥269税込¥296
    1個
    欠品中
    仕様別置トランス用ベース適合機種AR22・DR22、AM22・DM22、AG28・DG28、AR30・DR30シリーズ:AC110・AC127・AC220V品以外長さ(mm)34幅(mm)32取付方式ねじ、レール奥行(mm)58
  • コマンドスイッチ グローブ 富士電機

    コマンドスイッチ グローブ

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 押しボタンスイッチ

    富士電機
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    品名押釦スイッチ種類非照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)使用周囲温度(℃)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形) 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形)

    富士電機
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24)

    富士電機
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格) パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子フレーム角フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)□24
  • 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S

    omron(オムロン)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から79日以内出荷
    胴体長40mm、角胴シリーズ。小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。
    質量(g)約10保護構造IP00耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED1個内蔵絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作までの動きPT最大2.2mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割
  • 照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(長方形)(角胴形) omron(オムロン)

    照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(長方形)(角胴形)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C

    Aratas(旧:omron)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
    胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
    質量(g)約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合)保護構造IP40照光方式非照光耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm胴体形状丸胴形(Φ12mm)
  • 押ボタンスイッチ用Φ25用リング omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用Φ25用リング

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    欠品中
  • 押ボタンスイッチ用LEDランプ omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用LEDランプ

    omron(オムロン)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    光源LED
  • 8N用Φ15カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    8N用Φ15カラーボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥62~税込¥68~
    1個ほか
    当日出荷
    シャープな操作フィーリング スナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが実現しました。 微少電流用金メッキ接点 取付方式 プリント基板実装方式およびパネルにスナップイン取付方式 端子形状 はんだ端子、PC端子および日本圧着端子製造株式会社製EHR-5コネクタの取付けができるコネクター対応端子 RoHS対応品
    材質ポリアミド樹脂寸法B(mm)10寸法A(Φmm)15
  • フットスイッチ S7形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ S7形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    高信頼性ベスタクト封入形接点を採用し、それを密封構造(2重)にした防浸形フットスイッチです。
    用途医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、その他材質ABS樹脂形式中型機器用保護構造防浸形IP28相当定格0.5A-220VAC、0.3A-110VDC、1mA-24VDC適合規格IEC60601-1準拠定格電圧(V)DC110耐電圧【耐アース間】1500VAC(1分間)【接点間】500VAC(1分間)定格電流(A)0.3スイッチ形状内蔵ベスタクト(リードスイッチ)R25動作特性モーメンタリー動作力13N(1.3kgf)材質(ハウジング)ABS樹脂(黒)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)使用周囲温度(℃)-10~60接触抵抗(mΩ)500以下(DC6V-1A)耐振動性能49m/S2(5G)以上(10~55Hz)耐衝撃(m/s2)980(100G)以上耐振動(m/s2)49(5G)以上(10~55Hz)耐荷重(N)ペダル:1350(1分間)内蔵スイッチベスタクト(リードスイッチ)R25耐電圧(V/min)耐アース間:AC1500、接点間:AC500電気的寿命(万回)AC:50以上、DC:30以上(定格使用電流にて)
  • レンズ[保守用部品] IDEC(和泉電気)

    レンズ[保守用部品]

    IDEC(和泉電気)
    ¥459~税込¥505~
    1セット(5個)
    当日出荷
  • ソケット[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    ソケット[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで装着できます
    適合パネル厚さ(mm)-取付穴寸法(mm)-
  • ボタン文字 COB80MSシリーズ パトライト(PATLITE)

    ボタン文字 COB80MSシリーズ

    パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)
    ¥57~税込¥63~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    COBシリーズ保守用部品アクセサリー
  • ホイスト用押ボタン開閉器用 吊下バンド パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器用 吊下バンド

    パトライト(PATLITE)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    種類関連商品
  • 接点可変ロータリースイッチ 共立電子産業

    接点可変ロータリースイッチ

    共立電子産業
    ¥289税込¥318
    1個
    4日以内出荷
    点数可変構造のロータリースイッチです。付属のワッシャに付いた突起(ツメ)を本体に挿し込む場所を変えると、軸の可動範囲が制限されて接点数を減らすことができます。ナット・ばね座金付属
    仕様切り替えタイミング:ショーティング端子形状基板付けタイプ軸の形状ローレット
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥589~税込¥648~
    1個
    22日以内出荷
    ・接点数の追加交換が容易に可能。・閉鎖形・防油形シリーズを準備。・奥行き寸法が42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示。・ランプはLED、白熱、ネオンの3種類を準備
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。各1c接点の2連式アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質アルミダイカスト製色グリーンハンマートン質量(g)1160保護構造IP30定格6A-250V AC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-TC動作力10コード付属コード:VCTF0.75×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。各1c接点の2連式小形ABS樹脂製フットスイッチ。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質ABS樹脂色L:グレー/R:ブラック質量(g)920保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1c 各側とも動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-TC動作力10コード付属コード:VCTF0.75×6芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。1a接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質ABS樹脂色ブラック質量(g)150保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VFF平形 0.75×2芯2M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。微少負荷用1c接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。V形金クラッド接点MICROスイッチ内蔵。<最小負荷>。2mA-12V DC。1mA-24V DC。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質ABS樹脂色ブラック質量(g)200保護構造IP30定格0.1A-30V DC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VCTF0.5×3芯X2M内蔵スイッチMICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
  • サンドイッチ銘板(押しボタン、パイロットランプ用) ユーボン

    サンドイッチ銘板(押しボタン、パイロットランプ用)

    ユーボン
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。
    サイズ25Φ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×2
  • ねじ取付け形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ねじ取付け形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    10日以内出荷
    ねじ取付け形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) はんだ端子形:単極双投 45度ステップ 打接点摺動接触方式 接触部の高い防塵性能 はんだ付け作業が容易 EU-RoHS指令対応
    用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等寸法(mm)【操作部】13.2(キー差込状態突出部)極数単極使用温度範囲(℃)-25~70外形寸法(mm)30×14Dia(キー、端子除く)シリーズSK端子形状はんだ端子取付穴【パネル】M12P1接点仕様銀形名SK-13DAS1取得規格UL【形名】SK-13DAS1UL機能動作ON-OFF-ON 45度ステップパネル取付方式ねじ取付け電流容量3A 125V ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ 黒 オルタネート 1回路 SCI

    トグルスイッチ 黒 オルタネート 1回路

    SCI
    ¥479税込¥527
    1個
    3日以内出荷
    M12取付けねじの低電圧・大電流(定格10A)仕様、バッテリーを電源とする機器のオン・オフに M12取付けねじの低電圧・大電流(定格10A)仕様 バッテリーを電源とする機器のオン・オフに
    備考オルタネート定格DC12V 10A端子形状はんだ端子スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ16押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ) YIJIA

    Φ16押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ)

    YIJIA
    ¥549税込¥604
    1個
    3日以内出荷
    色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NC接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁抵抗>100MΩ絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
  • 小型波動スイッチ タブ端子 GB[制御機器]

    小型波動スイッチ タブ端子

    GB[制御機器]
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    定格AC250V-6A・AC125V-10A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状ロッカ操作部色黒色(本体)黒パッケージWAVE-16
  • ロッカスイッチ用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ用 付属品

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥33~税込¥36~
    1個
    10日以内出荷
  • ロッカスイッチ(ON)-OFF-(ON) CHILY

    ロッカスイッチ(ON)-OFF-(ON)

    CHILY
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500
  • 防水トグルスイッチコード付き[ON-OFF-ON] FUNCTION

    防水トグルスイッチコード付き[ON-OFF-ON]

    FUNCTION
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    防水仕様のスイッチ本体に防水キャップを取り付けたコード付きのトグルスイッチです。 屋外など濡れる環境でも使用できます。 配線長は約30cmです。
    備考シャフト長:約20mm、赤線コモン極数単極双投(SPDT)取付穴径13Φ定格DC12V/25A端子形状約30cmコード付き(1.25SqX3C)操作部形状基本レバースイッチ特性ON-OFF-ON(オルタネイト)実装タイプパネル取り付け(ナット締付)
  • キルスイッチ防水キャップ付 FUNCTION

    キルスイッチ防水キャップ付

    FUNCTION
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    自動車用のバッテリーへ接続できる大容量スイッチです。 長期間乗らない際のバッテリー保護用などに。 OFF時にはスイッチレバーが外せますので防犯対策にも使用できます。
    備考防水キャップ付き極数単極単投取付穴径5Φ(4箇所)定格DC12V / 350A(最大500A)端子形状ネジ(M10)操作部形状レバースイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)
  • 照光式波動スイッチ 赤 ミヤマ電器

    照光式波動スイッチ 赤

    ミヤマ電器
    ¥359~税込¥395~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    極数単極単投機能動作ON-OFF色(本体)黒実装タイプパネルスナップイン

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ