カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
          • スイッチ
            • 押しボタンスイッチ(12)
            • セレクタスイッチ(4)
            • スイッチ用銘板(1)

スイッチ :「idec hw-t」の検索結果

スイッチとは、電気回路で電流の流れをボタンやレバーなどで開閉して制御したり、電気回路の方向を変更させる機器のことです。一般的な電気器具や照明器具などで使用されるスイッチはオンとオフ、入れる、切る、などの表現で表すように電源の開閉として使用。一方で、電気回路の方向を変えるスイッチは、強弱や種類などの選択肢をボタンなどを使って選ぶものです。スイッチの中には、物体を検知して作動することのできるマイクロスイッチや指で押すタイプのボタンスイッチ、数字を合わせて組み合わせにより制御するタイプのスイッチなど、あらゆる種類のスイッチがあります。
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から57日以内出荷
ボタン形状:丸突形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(m/s2)(耐久)1000耐衝撃(誤動作)100m/s2
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)モメンタリ形 IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)モメンタリ形IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から73日以内出荷
ボタン形状:丸突形フルガード付動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から翌々日出荷
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
889税込978
1個
当日出荷から57日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
529税込582特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
形状-回路-
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9SIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から57日以内出荷
ボタン形状:丸突形フルガード付取付穴径:Φ30LED照光
種類照光式ボタン形状丸(突形フルガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から81日以内出荷
ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から84日以内出荷
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65照光種別LED
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9SIDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
レンズ[保守用部品] IDEC(和泉電気)レンズ[保守用部品]IDEC(和泉電気)
459税込505
1セット(5個)ほか
当日出荷
Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
399税込439
1個
当日出荷から16日以内出荷
HW1Sシリーズ IDEC(和泉電気)HW1SシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
黒(B)保護構造IP65端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22接点材質金接点操作部形状矢形ハンドル
Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から78日以内出荷
種類完成品ボタン形状取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)端子形状M3.5ねじ端子保護構造IP65形状分離形定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(m/s2)(耐久)1000耐衝撃(誤動作)100m/s2品名セレクタ押ボタン定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光定格通電電流(A)10耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から57日以内出荷
ボタン形状:正角平形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から81日以内出荷
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
保護構造IP65規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
HW1Pシリーズ IDEC(和泉電気)HW1PシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
57日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ