カテゴリ
絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- ワゴジャパン(369)
- 東洋技研(294)
- サトーパーツ(148)
- omron(オムロン)(92)
- IDEC(和泉電気)(55)
- エスコ(19)
- TRUSCO(17)
- 壬生電機製作所(15)
- フィスコインターナショナル(15)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- ATEN(13)
- フエニックス・コンタクト(12)
- Anywire(エニイワイヤ)(12)
- ユーボン(12)
- 日東工業(10)
- 東朋テクノロジー(9)
- 河村電器産業(8)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ
パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM3.5×8最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)20
レール式端子台 TXシリーズ
パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。取付方式DINレール結線方式ネジ
ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ
パトライト(PATLITE)(16件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から42日以内出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)12温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM4×10最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)30
ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ
パトライト(PATLITE)(12件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)16温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM5×12最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2500定格電流(JIS)(A)50
スタッド端子台 TS-Rシリーズ
パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ
パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)1.25締付トルク(N・m)0.6~0.9結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)10
ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ
パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け端子間ピッチ(mm)18端子ねじM5×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)70
コモン用端子台 TNCシリーズ
パトライト(PATLITE)¥2,998~税込¥3,298~1箱(4個)ほか当日出荷特殊用途端子台・防水中継端子ボックス、コモン用端子台材質本体 :ポリカーボネート 、カバー :ポリカーボネート 、端子ねじ :鉄(亜鉛メッキクロメート処理)、ターミナル板:黄銅(ニッケルメッキ)、記名シール:塩化ビニール適合規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、EN/IEC60947-7-1絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結または結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応相対湿度(%RH)45~85
ねじ端子台(組式) 240A TC200シリーズ
パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から42日以内出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け端子間ピッチ(mm)34端子ねじM10×20結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)240
プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥209~税込¥230~1個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)4.6結線方式スクリューレス定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)16/22定格電流(UL)(A)14/16
レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷二段式 取付スペース削減 狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。 上段、下段の端子は半極ずつ位置がずれているため、上・下段のどちら側からでも配線することができます。
プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1袋(50個)ほか当日出荷から42日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス
ねじ端子台(組式) 80A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥659~税込¥725~1個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)15端子ねじM5×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)80定格電流(IEC)(A)60/80定格電流(UL)(A)30/65
ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズ
パトライト(PATLITE)¥379~税込¥417~1個当日出荷から32日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×7結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)15
ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ
パトライト(PATLITE)¥399~税込¥439~1個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)12端子ねじM4×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(UL)(A)30
ねじ端子台(組式) 20A TLシリーズ
パトライト(PATLITE)¥329~税込¥362~1個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(UL)(A)20
ねじ端子台(組式) 400A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)57端子ねじM12×25結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)500定格電流(IEC)(A)540定格電流(UL)(A)380
ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズ
パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け極数1P定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2500
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)11.5端子ねじM4×8.5最大電流(A)40適合電線(mm2)5.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
ねじ端子台(組式) 175A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)28端子ねじM8×16結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)175定格電流(IEC)(A)190定格電流(UL)(A)175
ねじ端子台(組式) 310A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)46端子ねじM10×20結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)310定格電流(IEC)(A)350定格電流(UL)(A)285
ねじ端子台(組式) 130A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)27端子ねじM8×14結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130定格電流(IEC)(A)140定格電流(UL)(A)115
ねじ端子台(組式) 50A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)14.5端子ねじM5×12結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)50定格電流(IEC)(A)60定格電流(UL)(A)50
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥399~税込¥439~1個当日出荷から51日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ
ねじ端子台(組式) 50A TLシリーズ
パトライト(PATLITE)¥799~税込¥879~1個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)15.5端子ねじM5×12結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)50定格電流(UL)(A)35