絞り込み
ブランド
  • セルパック
  • ワゴジャパン(369)
  • 東洋技研(294)
  • サトーパーツ(148)
  • omron(オムロン)(92)
  • パトライト(PATLITE)(72)
  • IDEC(和泉電気)(55)
  • エスコ(19)
  • TRUSCO(17)
  • 壬生電機製作所(15)
  • フィスコインターナショナル(15)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • ATEN(13)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • Anywire(エニイワイヤ)(12)
  • ユーボン(12)
  • 日東工業(10)
  • 東朋テクノロジー(9)
  • 河村電器産業(8)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CSK 中低圧用 スクリュー端子 セルパック

    CSK 中低圧用 スクリュー端子

    セルパック
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    アルミ特殊合金製で軽量。導体挿入後ボルト締付、規定トルクでボルト頭せん断だけで施工が完了します。アルミ、銅導体の双方に適用します(複合より線不可)。サイズ共用化を実現しています(8~400mm2の11種類導体を5品種でカバーします)。本製品は低圧用、単線、より線、圧縮より線に適用します。異径接続、銅アルミ異種接続も可能となります。低圧接続材のアルミ導体として使用が可能。「らくらくアルミケーブル(R)」において性能を評価済。海外(IEC)ケーブルとCVケーブルの接続も可能。圧縮工具、ダイスの準備は不要、電源確保も不要。電動工具使用で、更に締付作業の力仕事と時間を削減。IEC規格612381(最大36KVまでのケーブル圧縮及びメカニカルコネクターの規格要件)におけるメカニカルコネクターの要求を満たしています 。IEC規格60228(JIS C 36642007)に規定された導体に適合。内部には隔壁を設けており、水の浸入や異種金属の直接接触を防ぎます。コネクター材質:アルミアロイ合金(全面鈴メッキ処理)
    サイズ650(mm2 )ボルト数2
  • CSK 中低圧用 スクリュー端子 セルパック

    CSK 中低圧用 スクリュー端子

    セルパック
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    4日以内出荷
    スクリューコネクターは、高張力アロイ合金を主材料とした、アルミ及び銅導体ケーブル用端子及びスリーブです。以下のような優れた特徴を持っています。 圧縮や圧着工具、ダイスは不要です。銅とアルミに使えます。サイズが共用できます。汎用工具で施工できます。IEC規格612381(電力ケーブルの圧縮及びメカニカルコネクター)に適合しています

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台