絞り込み
ブランド
- セルパック
- 東洋技研(126)
- ワゴジャパン(88)
- サトーパーツ(46)
- エスコ(9)
- TRUSCO(6)
- パトライト(PATLITE)(6)
- IDEC(和泉電気)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- キムラ電機(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- ワイドミュラー(1)
- インタフェース(1)
- ユーボン(1)
- 共立電子産業(1)
- 渡辺製作所[制御機器](1)
- ブランドをもっと見る

CSK 中低圧用 スクリュー端子
セルパック¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷アルミ特殊合金製で軽量。導体挿入後ボルト締付、規定トルクでボルト頭せん断だけで施工が完了します。アルミ、銅導体の双方に適用します(複合より線不可)。サイズ共用化を実現しています(8~400mm2の11種類導体を5品種でカバーします)。本製品は低圧用、単線、より線、圧縮より線に適用します。異径接続、銅アルミ異種接続も可能となります。低圧接続材のアルミ導体として使用が可能。「らくらくアルミケーブル(R)」において性能を評価済。海外(IEC)ケーブルとCVケーブルの接続も可能。圧縮工具、ダイスの準備は不要、電源確保も不要。電動工具使用で、更に締付作業の力仕事と時間を削減。IEC規格612381(最大36KVまでのケーブル圧縮及びメカニカルコネクターの規格要件)におけるメカニカルコネクターの要求を満たしています 。IEC規格60228(JIS C 36642007)に規定された導体に適合。内部には隔壁を設けており、水の浸入や異種金属の直接接触を防ぎます。コネクター材質:アルミアロイ合金(全面鈴メッキ処理)サイズ650(mm2 )ボルト数2
CSK 中低圧用 スクリュー端子
セルパック¥9,198~税込¥10,118~1個4日以内出荷スクリューコネクターは、高張力アロイ合金を主材料とした、アルミ及び銅導体ケーブル用端子及びスリーブです。以下のような優れた特徴を持っています。 圧縮や圧着工具、ダイスは不要です。銅とアルミに使えます。サイズが共用できます。汎用工具で施工できます。IEC規格612381(電力ケーブルの圧縮及びメカニカルコネクター)に適合しています