絞り込み
ブランド
- セルパック
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(770)
- ワゴジャパン(408)
- RS PRO(383)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(329)
- 東洋技研(316)
- 七星科学研究所(229)
- JST(日本圧着端子製造)(225)
- omron(オムロン)(209)
- ダイヤトレンド(209)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
- 日本モレックス(molex)(181)
- サトーパーツ(156)
- GB[制御機器](138)
- LEMO(136)
- ハーティング(133)
- LINKMAN(118)
- HIROSE(ヒロセ電機)(100)
- マル信無線電機(99)
- AMPHENOL(95)
- ブランドをもっと見る
特価

CSK 中低圧用 スクリュー端子
セルパック¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷アルミ特殊合金製で軽量。導体挿入後ボルト締付、規定トルクでボルト頭せん断だけで施工が完了します。アルミ、銅導体の双方に適用します(複合より線不可)。サイズ共用化を実現しています(8~400mm2の11種類導体を5品種でカバーします)。本製品は低圧用、単線、より線、圧縮より線に適用します。異径接続、銅アルミ異種接続も可能となります。低圧接続材のアルミ導体として使用が可能。「らくらくアルミケーブル(R)」において性能を評価済。海外(IEC)ケーブルとCVケーブルの接続も可能。圧縮工具、ダイスの準備は不要、電源確保も不要。電動工具使用で、更に締付作業の力仕事と時間を削減。IEC規格612381(最大36KVまでのケーブル圧縮及びメカニカルコネクターの規格要件)におけるメカニカルコネクターの要求を満たしています 。IEC規格60228(JIS C 36642007)に規定された導体に適合。内部には隔壁を設けており、水の浸入や異種金属の直接接触を防ぎます。コネクター材質:アルミアロイ合金(全面鈴メッキ処理)サイズ650(mm2 )ボルト数2
CSK 中低圧用 スクリュー端子
セルパック¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷スクリューコネクターは、高張力アロイ合金を主材料とした、アルミ及び銅導体ケーブル用端子及びスリーブです。以下のような優れた特徴を持っています。 圧縮や圧着工具、ダイスは不要です。銅とアルミに使えます。サイズが共用できます。汎用工具で施工できます。IEC規格612381(電力ケーブルの圧縮及びメカニカルコネクター)に適合しています
AVS,AVUS通信信号ケーブル用コネクタ
セルパック¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷心線の被覆を剥ぎ取ることなく容易に接続が行えます。腐食防止剤を充填しています。安定した電気性能、絶縁性能を有します。本体は透明で、接続の状況が目視で判別可能径(Φmm)最大2適合サイズ(mm)0.4~0.9接続直線・分岐