絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
極数
  • 1P(37)
  • 2P(60)
  • 3P(61)
  • 4P(57)
  • 5P(59)
  • 6P(36)
  • 7P(31)
  • 8P(47)
  • 9P(25)
  • 10P(43)
  • 11P(22)
  • 12P(40)
  • 13P(22)
  • 14P(22)
  • 15P(22)
  • 16P(21)
  • 17P(22)
  • 18P(21)
  • 19P(21)
  • 20P(20)
端子ねじ
  • -(1)
  • M2.6(1)
  • M3(13)
  • M3.5(3)
  • M4(12)
  • M5(3)
  • M6(2)
  • M8(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 3.81(17)
  • 5(4)
  • 5.08(9)
  • 7.62(6)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 9.2(2)
  • 9.5(4)
  • 10(7)
  • 10.16(7)
  • 11(7)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 21(1)
  • 27(1)
3.81・5・5.08・7.62・8・9・9.2・9.5・10・10.16・11・13・15・16・21・27
寸法A(mm)
  • 30(4)
  • 30.2(3)
  • 96.3(3)
  • 102(2)
  • 103(2)
  • 103.34(2)
  • 106(2)
  • 106.8(2)
  • 111(2)
  • 111.5(3)
  • 113.5(2)
  • 116.7(2)
  • 118.4(3)
  • 128(3)
  • 140.6(3)
  • 162.6(3)
  • 173.6(3)
  • 206.6(3)
  • 216.6(3)
  • 227.6(3)
30・30.2・96.3・102・103・103.34・106・106.8・111・111.5・113.5・116.7・118.4・128・140.6・162.6・173.6・206.6・216.6・227.6・寸法A(mm)をもっと見る
寸法B(mm)
  • 15.24(3)
  • 22(6)
  • 30.48(4)
  • 55.5(3)
  • 77(3)
  • 85.5(3)
  • 109(3)
  • 109.7(3)
  • 121.92(3)
  • 131.9(3)
  • 141(3)
  • 143(3)
  • 152(4)
  • 154(4)
  • 160.5(3)
  • 164.9(3)
  • 187(3)
  • 197.8(3)
  • 208.8(3)
  • 219.9(3)
15.24・22・30.48・55.5・77・85.5・109・109.7・121.92・131.9・141・143・152・154・160.5・164.9・187・197.8・208.8・219.9・寸法B(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(101)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(30)
  • 以上(33)
  • 以上(35)
  • 以上(35)
価格
  • 1,500円以下(115)
  • 1,500-10,000円(61)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

端子台 :「SATO」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

ハンディターミナル用リサイクルバッテリー お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。詳しくはこちら
関連キーワード
  • サトーパーツ
  • サトーパーツ 端子台
  • サトーパーツ ヒューズ
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ サトーパーツ2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズサトーパーツ(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5材質本体:ナイロン66、ボタン:変性ポリフェニレンエーテル長さ(mm)47.5高さ(mm)13.9適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)DC300寸法A(mm)22.81定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700 サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700サトーパーツ(16件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から73日以内出荷
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10種類中継用SL端子台適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)サトーパーツ(8件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ色(本体)B(黒)定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)耐電圧(V/min)AC2000
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(7件のレビュー)
45税込50特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
ネジ式端子台 サトーパーツネジ式端子台サトーパーツ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式直付け材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0)結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15高さ(mm)17.5適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 2ピース型 中継用 SL-4500 サトーパーツスクリューレス端子台 2ピース型 中継用 SL-4500サトーパーツ(4件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXFサトーパーツ(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から50日以内出荷
取付方式ハンダ結線方式ネジ色(本体)B(黒)端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子耐電圧(V/min)AC2000
端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXFサトーパーツ(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ端子ねじM3×7.2端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 連結可能型 中継用 サトーパーツスクリューレス端子台 連結可能型 中継用サトーパーツ(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。 板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式直付け結線方式スクリューレス極数1P端子間ピッチ(mm)9.2定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様撚線・単線の両方に対応しています。本体側面にある凹凸部を利用して連結が可能です。ラインの識別等に便利なボタンカラーを標準で8色ご用意しています。1つの本体で広範囲の線材に対応しますので、使用用途も多彩に対応します。ボタン操作が必要な線径範囲:撚線0.2mm2~2.0mm2/単線Φ0.4mm~Φ0.9mm適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用下さい。標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
端子台 中継用2列型 ML-3391 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-3391サトーパーツ(2件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)9.5定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 中継用2列型 ML-20 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-20サトーパーツ(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)20種類中継用2列型端子台適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)定格電圧(V)250材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:PVC(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 ハンダ付け用 ML-70-A サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-70-Aサトーパーツ(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付方式ハンダ結線方式ネジ端子ねじM3×8端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)端子金具ハンダ付け用端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(1件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合ML-5200材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ
999税込1,099
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-ASJVが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-AJが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)高さ(mm)13.9適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
ラグ端子台 サトーパーツラグ端子台サトーパーツ(8件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式その他端子間ピッチ(mm)9端子金具ラグ端子色(本体)B(黒)
端子台 中継用単列型 ML-2015 サトーパーツ端子台 中継用単列型 ML-2015サトーパーツ(6件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)11定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
クリップ サトーパーツクリップサトーパーツ
199税込219
1個
当日出荷
ミノムシクリップ ワニ口クリップ 測定用 検査用 仮接続 仮配線
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 658 SL-4000-AP サトーパーツスクリューレス端子台 658 SL-4000-APサトーパーツ
419税込461
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様SL-4000-AS、SL-4000-ASH、SL-4000-ASV、SL-4000-AWSH、SL-4000-AWSV共用のプラグ側のみの商品です。材質主絶縁材(プラグ本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15A サトーパーツ中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15Aサトーパーツ(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15材質本体:フェノール、カバー:ポリカーボネート幅(mm)20高さ(mm)17.5適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8耐電圧(V/min)AC2000
端子台 中継用2列型 ML-1765 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-1765サトーパーツ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から12日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×6端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ブッシング サトーパーツブッシングサトーパーツ(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
色(本体)B(黒)
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ
899税込989
1個
当日出荷から38日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-ASJHが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
ネジ式端子台 サトーパーツネジ式端子台サトーパーツ(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から13日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)9.5定格電流(IEC)(A)25定格電流(UL)(A)25材質主絶縁材/P.B.T. (UL94V-0)適合規格UL規格、TUV規格定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)1.2MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
スクリューレス端子台 SL-4000-AJ サトーパーツスクリューレス端子台 SL-4000-AJサトーパーツ
459税込505
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様SL-4000-ASのレセプタクル側のみの商品です。材質主絶縁材(レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
71税込78
1個
当日出荷から16日以内出荷
適合ML-5300材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 貫通型 サトーパーツ端子台 貫通型サトーパーツ(2件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-Bサトーパーツ(2件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10種類中継用SL端子台適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
端子台 中継用2列型 ML-11-50F サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-11-50Fサトーパーツ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM6×12端子間ピッチ(mm)16定格電圧(V)500定格電流(A)50材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)材質(カバー)P.V.C.(UL94V-0)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 中継用単列型 ML-3161 サトーパーツ端子台 中継用単列型 ML-3161サトーパーツ(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)10定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 中継用2列型 ML-900 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-900サトーパーツ(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から12日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)15定格電流(UL)(A)60適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格定格電圧(V)600材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000
スクリューレス端子台 SL-8000 サトーパーツスクリューレス端子台 SL-8000サトーパーツ
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
ワンタッチでマウントができるパネル貫通タイプ!
取付方式ハンダ/タブ兼用絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式スクリューレス極数1P色(本体)W(白)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm、撚線:1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上定格電流(A)10使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径:Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24)標準剥線長(mm)9~10端子金具187タブ(板厚0.5mm)兼用はんだ付け端子取付板厚(mm)0.8~2.0耐電圧(V/min)AC2000
端子台 中継用2列型 ML-11-30F サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-11-30Fサトーパーツ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 SL-4500-ASV サトーパーツスクリューレス端子台 SL-4500-ASVサトーパーツ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様出荷時にはSL-4500-APとSL-4500-ASJVが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mmサトーパーツ
349税込384特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)9.5取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
81税込89
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合ML-5200材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 1極4線式 サトーパーツスクリューレス端子台 1極4線式サトーパーツ
649税込714
1個
当日出荷から15日以内出荷
スクリューレス端子台 1極4線式
仕様チェック孔あり定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
誤配線防止モールド サトーパーツ誤配線防止モールドサトーパーツ
119税込131
1個
当日出荷から8日以内出荷
色(本体)R(赤)
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXS サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXSサトーパーツ
289税込318
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付方式ハンダ結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-C サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-Cサトーパーツ
179税込197
1個
当日出荷から66日以内出荷
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 機器内用の接続器具です。
取付方式直付け定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)結線方式スクリューレス使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)定格電流(IEC)(A)10色(本体)GY(グレー)定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)標準剥線長(mm)10操作部色W(白)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

toto 鏡特集
おすすめ人気ランキング
端子台