絞り込み
検出距離(mm)
検出対象
ヘッド形状
ブランド
omron(オムロン)・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・緑測器・AUTONICS(オートニクス)・Panasonic(パナソニック)・azbil(旧:山武)・アサ電子工業・スイッチサイエンス・SIRC(サーク)・北陽電機・オムロンヘルスケア・共立電子産業・SICK・Seeed Studio
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
120件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアセンサ アサ電子工業

    リニアセンサ

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取付M2 締付トルク0.15N・m種類その他の変位センサ保護構造IP65材質(ケース)GF 強化PBT(オレンジ)ケーブル芯線Φ0.9×3本, 長さ0.3m
  • 小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC型式拡散反射タイプ品名センサヘッド種類その他の変位センサ保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む消費電流(mA)100以下使用湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~60(但し、氷結しないこと)保存湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)動作表示灯ON時(出力動作時)にオープン短絡保護装備(自動復帰式)絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
  • スマートセンサ用延長コード ZX2シリーズ omron(オムロン)

    スマートセンサ用延長コード ZX2シリーズ

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1本ほか
    翌々日出荷
    仕様アンプユニット接続コネクタ(メス6極)、センサヘッド接続コネクタ(オス6極)
  • 超音波変位センサ E4PA-N omron(オムロン)

    超音波変位センサ E4PA-N

    omron(オムロン)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワイドな測定レンジで、高精度検出。長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応。温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる。超音波なので、色による影響はありません。相互干渉防止機能がついて、さらに進化
    保護構造IEC60529規格 IP65接続方式5極 コネクタタイプ標準検出物体(mm)平板100×100アナログ出力電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)電圧出力:0~10V(1000Ω以上)材質(ケース)ステンレス(SUS303)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)直線性±1%F.S.以下電圧の影響定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h消費電力(mW)1800以下温度の影響-10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S.材質(検出面)PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂繰返し精度±0.1%F.S.以下周囲温度(℃)使用時:-10~+55保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
  • ZP-L omron(オムロン)

    ZP-L

    omron(オムロン)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    これからのレーザ変位センサは、使いやすさで選ぶ時代だとオムロンは考えます。*1.ZX2シリーズとの比較。光の返ってきづらい車体塗装面のような黒光沢ワークから、光が多く返ってくる金属ワークまで安定して検出できる広いダイナミックレンジ*1を実現しました。これまでワークごとに必要だった測定周期の調整が不要になります。センサを真上に設置できず、斜め設置が必要となる状況でも、約85°*3まで測定できるので、設置の自由度が上がります。レーザ変位センサの選定・置き換え時にチェックすべきは次の3つの性能です。ZP-Lは、クラス最高の検出性能を備えています。注.ZP-Lシリーズの性能値の代表例。レーザ変位センサの特性上、移動するワークを測定する際にワークの表面状態の影響を受け、仕様上の分解能よりも大きなばらつきとなる場合があります。ZP-L独自のカスタムCMOSにより、センサを移動しながらの測定ばらつきを約50%*5に低減し、現場での安定検出を実現しました。また、ZP-L独自の製造工法によりセンサの製品個体差を低減し、いつでも期待した通りの性能を実現できます。詳細は、「個体差を抑える独自の製造工法」をご覧ください。*1.ダイナミックレンジとは、検出できるワークの種類の広さを示しています。検出できるワークのうち最も反射光量が低いものと高いものの反射率の比率です。*2.メーカーZX2シリーズとの比較です。*3.ワーク材質が金属面の場合の代表例です。測定対象物の形状や材質によっては測定に影響が出ることがあります。実際のご使用においては事前に実機でのご確認をお願いします。*4.10μm~1mm程度の判別用途のレーザ変位センサクラスでの最高性能です。(2024年11月時点、メーカー調べ)。*5.メーカー指定条件による、ZP-LS50Lと他社相当品との比較です。従来のレーザ変位センサのアンプユニットはセグメント表示を採用していたため、設定をする際に何の項目を設定しているかわからず、マニュアルを見ながらの操作が必須でした。ZP-Lでは、表現力の豊かな有機ELディスプレイを採用。わかりやすいメニュー表示で、マニュアルで対象ページを探す時間が不要になります。4カ国語に対応しており、海外工場の現地作業者も設定内容が理解できます。エラー発生時の表示にも工夫をしています。エラー内容と対処方法が有機ELディスプレイ上に多言語で表示できるので、現場での一次対応がスムーズになり、トラブル復旧時間の短縮につながります。設定画面では、多くの設定項目の中で現在地がどこか迷わないように工夫をしています。ボタン操作と連動させた画面デザインにより、直観的に操作できます。*1.「特許出願中/ 特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年11月現在)。PCツールをインストールしたパソコンをスイッチングハブに接続するだけで、装置の制御動作に影響を与えずに、センサの状態を確認できます。データロガーや動作確認用のPLCでのプログラミングは不要です。PCツールは無償でダウンロードいただけます。詳細は、システム構成のタブをご覧ください。センサ設定をPCツールに保存しておけるので、立上げ時と現在のセンサ設定の比較ができます。センサの設定がいつもと違うかどうかを確認したい時に変更箇所をすぐに発見できます。設定の変更を発見した場合、ワンクリックで設定を戻すことも可能です。アンプユニット交換・増設時に保存した設定を一括でコピーすることができます。これまで立上げ時の検証は、PLCなどの上位システムやデータロガー等を使って測定値をモニタする必要があり手間と時間がかかっていました。ZP-Lなら、センサとPCツールを繋いでわずか3分で設定・モニタまで行うことができます。検証する際のデータには、高い同時性と高速性が求められます。ZP-Lではシステム設計の細部までこだわり、3μsのセンシングの同時性、1msの高速データ取得を実現しました。複数台センサを使用するケースにおいても、質の高いデータ検証ができます。アンプユニットが連結されている全センサデータの測定タイミングが3μs以内に同期しています。そのためデータのタイミングズレを気にすることなく検証が行えます。高速で動作する現象の検証も可能です。1ms間隔の測定値を取得でき、装置のリアルな挙動をパソコン画面上でグラフ描画できます。*1.パソコンとの接続には、通信ユニットZP-EIPが必要です。*2.「特許出願中/ 特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年11月現在)。装置の小型化により、装置内のセンサの取りつけスペースはますます厳しくなってきています。ZP-Lでは、精度向上と小型化の両立に挑み、特にスペース制約のある高さ方向のサイズにこだわって商品化に成功しました。さらに、軽量化にも成功し、装置の剛性設計の難易度も下げることができます。大型表示灯がセンサヘッドの上部と背面2カ所に備わっており、あらゆる方向から見えやすくなっています。アンプユニットを設定モードに切り替えると、接続されているセンサヘッドの表示灯が青色点滅。一目で接続されているセンサヘッドがわかります。配線に沿って接続先を確認する無駄な作業は不要になります。従来、センサを取りつけるための金具を設計し用意する手間や、設置時の細かな光軸調整に手間がかかっていました。ZP-Lでは、高さ、水平、角度の3方向で光軸調整が簡単にできる取りつけ金具を用意しました。高い耐屈曲性が必要なお客様には、耐屈曲性の高い延長ロボットケーブルも用意しています。ケーブルベア、ローダなど一般機械の可動部に最適です。ZP-Lのセンサヘッドはレーザ規格のCB認証を取得。装置搭載される際は、装置でのレーザ認証申請が不要です。Class2レーザ製品に加え、すべての測定距離帯/ビーム形状でClass1レーザ製品をラインアップしています。ワークの状態や装置の安全性など、あらゆる装置要求に対応いただけます。*1.10μm~1mm程度の判別用途のレーザ変位センサクラスでの最小サイズ・最軽量です。(2024年11月時点、メーカー調べ)。*2.ZP-LS025/-LS050/-LS100の場合です。*3.試験データはメーカー試験結果であり、お客様での実使用環境・条件における保証値ではありません。参考情報として取扱いください。*4.Class1レーザ品は光が多く返ってくるワークでの性能はClass2品と全く同じで、定格/性能も変わりません。ただし光が返ってきづらいワークの場合は、Class1レーザ品では検出できないことがあります。実際のご使用においては事前に実機でのご確認をお願いします。複数台のセンサを使用するお客様のために、省配線で使用できる子機アンプユニットを用意しました。親機から電源供給できるので、子機は電源配線が不要。判定出力を使用しない場合は、ケーブルなし子機を採用することで端末処理も不要です。センサヘッド・アンプユニットに続き、通信ユニットも幅広いラインナップを揃え、様々なネットワークに接続できるようになりました。ユーザビリティに優れたPCツールを使用し、データの見える化・設定の一括書き込みすることが可能です。*1.RS-232C通信ユニットはPCツールに対応していません。複数台のセンサを高速な生産ラインで使用される場合には、子機アンプユニットから高速アナログ出力できるタイプがおすすめです。また、多点測定で手間がかかる「複数台への同一設定」も、PCツール・通信ユニットを組み合わせて使用することで、一括で簡単に設定できます。ZP-Lでは、CMOSイメージセンサの内部構造や生産プロセスに踏み込み、性能を最も引き出すことができる高速・高感度・低ノイズのCMOSイメージセンサをカスタム開発しました。ZP-Lの生産工程では1μmオーダの自動レンズ調整とnmオーダの固定技術を独自開発し、調整・組立バラつきの最小化に成功。センサの性能個体差を抑えることができました。一般的に高精度化実現のためには、レンズや受光素子(CMOS)などの光学系を大きくする必要があるため、センサの高精度化とサイズの小型化はトレードオフの関係がありました。光学系のサイズを一定以上設 ける必要があります。ZP-Lは接着剤による封止技術を採用。ネジやパッキンを用いた従来の封止方式と比べて、接着剤を用いた封止により、筐体内の空間効率を向上化させたことで、高精度を実現しながらクラス最小の筐体サイズを実現しています。ZP-Lでは、受光波形を独自積算処理することで、従来からの大幅な感度向上を実現。わずかな光も増幅して検出するので、光沢表面、センサヘッドを傾き設置した場合でも安定検出します。*1.10μm~1mm程度の判別用途のレーザ変位センサでのクラス最高性能です。(2024年11月時点、メーカー調べ)。*2.「特許出願中/ 特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年11月現在)
    仕様子機材質本体ケース、操作部カバー_ポリカーボネートケーブル_PVC質量(g)【本体のみ】150保護構造IP40(IEC60529)電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%含む(親機から供給)耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min.表示有機ELディスプレイ判定表示灯_HIGH(橙色/赤色)、PASS(緑色/赤色)、LOW(橙色/赤色)状態表示灯_LASER(緑色)、ZERO(緑色)、ENABLE(緑色)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)制御出力HIGH/PASS/LOW/エラー出力オープンコレクタ出力DC30V、50mA以下、残留電圧_2V以下N.O.、N.C.切り替え可能絶縁抵抗(MΩ)20~(DC500Vにて)消費電力(mW)~2300アナログ電圧出力±5V、1~5V、0~5V出力インピーダンス_100Ω周囲温度(℃)【動作時】-10~+50(単体/連結)6保存時-15~+70(ただし、氷結・結露しないこと)最大接続台数16台(親機1台につき子機15台が接続可能)測定周期125μs/250μs/500μs/1ms/2ms/4ms/20ms/50ms/100ms切替式アナログ電流出力4~20mA~負荷抵抗_350Ω
  • スマートセンサ レーザタイプ 両側コネクタコード omron(オムロン)

    スマートセンサ レーザタイプ 両側コネクタコード

    omron(オムロン)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • スマートセンサ (シンプルレーザ変位センサ)センサヘッド部+アンプ部 ZX-SD omron(オムロン)

    スマートセンサ (シンプルレーザ変位センサ)センサヘッド部+アンプ部 ZX-SD

    omron(オムロン)
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    高精度な計測から検出までローコストで実現
    保護構造(センサヘッド部)IP50、(アンプ部)IP40
  • 2.2インチ曲げセンサー 共立電子産業

    2.2インチ曲げセンサー

    共立電子産業
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    使用しやすい小型の曲げセンサ。ぬいぐるみに仕込んだり、パワーグローブの修理などにご利用ください。
  • 高精度位置計測センサ EtherCAT通信モデル azbil(旧:山武)

    高精度位置計測センサ EtherCAT通信モデル

    azbil(旧:山武)
    499,800税込549,780
    1個
    62日以内出荷
    高精度位置計測センサ K1GシリーズのEtherCAT通信対応モデルです。 。 EtherCATへダイレクト接続でき、ゲートウェイ不要でシステム構築が可能です。 。 100Mbpsの高速通信に対応し、計測データをリアルタイムに伝送できます。 。 配線本数を大幅に削減し、省スペース・省配線を実現します。 。 EtherCATの同期通信により、ネットワーク上の機器と同期したデータ取得が可能です。 。 段取り替え時の挙動確認やトラブル解析に活用できます。
    用途通信方式:EtherCAT 。 通信速度:100Mbps 。 ネットワークへ直接接続可能 。 ノード間同期通信に対応 。 配線削減・省スペース化に対応 。 モーションコントローラ、サーボモータ、リモートI/Oとの接続に対応
  • PIR Motion Sensor-Large Lens version Seeed Studio

    PIR Motion Sensor-Large Lens version

    Seeed Studio
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    長距離検知 広い検知角度 低消費電力 DC 3.0~5.5V 電源対応
    その他【電流】最大100μA寸法(mm)36×26×21検知範囲120°出力信号0/VCC(動体検知時に High 出力)コネクタ3ピン(2.54mm ピッチ)入力電圧DC 3.0~5.5V
  • 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス)

    誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブル

    AUTONICS(オートニクス)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    電源電圧DC電圧コネクタM12 (ソケット-Female)、M12 (プラグ-Male)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    39,980税込43,978
    1個
    22日以内出荷
    ・金属物体の線形移動や位置を検出できる誘導式リニアポジションセンサ。・Coreless方式で検出面の衝撃による破損のリスクを低減。・検知範囲 : 14mm, 103mm。・アナログ電圧/電流出力, 電圧/電流統合出力, IO-Link出力対応。・多様な機能の提供:ティーチングモード, OOR(Out-ofRange)出力機能など。・耐油性強化ケーブル採用
    材質ハウジング, 検出面:PBT寸法線形性:± 400μm保護構造IP67耐電圧充電部とケースの間:500 VAC~50/60 Hzで1分間検出方式誘導式本体質量(g)53.5検出距離(mm)物体:0.5~3.0接続方法コネクタ型電源電圧(V)DC15~30機能位置制御(Positioning)応答時間≦ 30 ms使用周囲温度(℃)-25~85, 保存時:-25~85(凍結または結露しないこと)負荷抵抗電圧:≧2,000Ω、電流:≦500Ω保護回路出力短絡過電流保護回路, 電源逆接続保護回路使用周囲湿度35 ~ 85 %RH, 保存時: 35 ~ 85 %RH (氷結または結露しないこと)出力仕様DC0-10V/DC4-20mA検出範囲(mm)103耐振動10~55 Hz 複振幅1.0mm X, Y, Z 各方向30分間取得規格CE、UKCA、UL、IO-Link絶縁抵抗≧ 100 MΩ (500 VDCspecialstring megger)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 4-pinプラグ型消費電流≦ 30 mA耐衝撃Half sinus, 30 g, 11 ms (EN 60068-2-27, Shock)
  • 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用ターゲット AUTONICS(オートニクス)

    誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用ターゲット

    AUTONICS(オートニクス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    検出体が一般構造用銅(SS275、SM45C)でない場合、ターゲット(TG-LPD-T8)を取り付けて使用してください。
    材質一般構造用銅SS275RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型レーザー測距センサ CX-F100 M8コネクタタイプ Panasonic(パナソニック)

    小型レーザー測距センサ CX-F100 M8コネクタタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50~3,000mmまで検出可能。「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」。そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで。50~3,000mmの検出距離を実現しました。これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの。設置が可能になり、生産性向上に貢献します。
    仕様●短宅保護:装備(自動復帰型)●白黒誤差:設定距離の5%以内電圧(V)12~24DC±10% リップルP-P10%以下保護構造IP67(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)検出距離(mm)50~3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。消費電流(mA)40以下設定範囲100~3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。投光素子クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線)出力動作入光時ON / 非入光時ON(切換式)RoHS指令(10物質対応)対応応差(mm)検出距離の15%以内(検出距離900未満)検出距離の8%以内(検出距離900以上)ビーム径(Φmm)代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)
  • リニアセンサ(3線式) AQL010X アサ電子工業

    リニアセンサ(3線式) AQL010X

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ・磁気に対しリニアな電圧出力。・磁石の移動に対しリニアな電圧出力。・磁気振動の検出、監視(0~100kHZ)。・低温から高温まで使用可能。
    仕様【磁気検出向き】側面タイプ3線式電圧(V)【中心】2.5±0.15出力電圧【中心値】0.3→4.7V(-40→+40mT)感度【磁気(中心値)】65mV/mT電源電圧(V)DC5応答時間5μsec(100kHZ)消費電流(mA)最大12温度係数【中心電圧】0±0.5mV/℃【中心値】0.3→4.7V(-40→+40mT)ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー
  • 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    ・金属物体の線形移動や位置を検出できる誘導式リニアポジションセンサ。・Coreless方式で検出面の衝撃による破損のリスクを低減。・検知範囲 : 14mm, 103mm。・アナログ電圧/電流出力, 電圧/電流統合出力, IO-Link出力対応。・多様な機能の提供:ティーチングモード, OOR(Out-ofRange)出力機能など。・耐油性強化ケーブル採用
    材質ハウジング, 検出面:PBT保護構造IP67検出方式誘導式電源電圧(V)DC15~30取得規格CE、UKCA、UL、IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応周囲湿度(%)【使用時】35 ~ 85【保存時】35 ~ 85(氷結または結露しないこと)
  • 距離センサ ブロック形 検出範囲 600 mm オムロンヘルスケア

    距離センサ ブロック形 検出範囲 600 mm

    オムロンヘルスケア
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    OmronZX1シリーズは、スマートセンサ/レーザーセンサです。アンプはCMOSレーザーセンサで、簡単に測定するのに最適です。あらゆる種類の加工物を安定して測定できます。4種類の距離仕様のモデルを用意機能:スマート調整、保持機能、スケーリング設定、バックグラウンド除去、オフディレータイマ、オンディレータイマ、ワンショットタイマ、オン/オフディレータイマなど動作温度範囲:-10→+55℃
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出範囲:600 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●シリーズ:ZX1アズワン品番65-7273-84
  • 距離センサ ブロック形 検出範囲 200 mm → 50 m SICK

    距離センサ ブロック形 検出範囲 200 mm → 50 m

    SICK
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるあなたの利点Dx50は複数のパフォーマンス・レベルを提供する共通の距離センサー・プラットフォームですDx50は、物体で最大10m又は20mの測定範囲、リフレクターで測定する場合で最大50mの測定範囲を実現するため、さまざまな用途に適しています。Dx50はスイッチングアナログ・インタフェースシリアル・インタフェースが用意されているためどのようなアプリケーション環境にも容易に統合できますまた、直感的な操作コンセプトと可視赤色レーザーにより、センサを迅速に取り付けることができます。Dx50は、革新的なHDDMテクノロジーにより、高い信頼性、周辺光に対する耐性、使用時の精度を発揮します。Dx50は非常に優れたコスト・パフォーマンス比を実現しており多くの場合に最適なソリューションとなります用途最大10、20、又は50mの幅広い測定範囲とさまざまなインターフェースを組み合わせることで、あらゆる生産環境に簡単かつ迅速に統合できます信頼性の高い正確な測定により、プロセスの品質が向上します安定性を向上します高い測定周波数又はスイッチング周波数により、材料を高速に流すことができますDx50製品ファミリは共通のプラットフォームをベースとしており複数のパフォーマンス・レベルを備えているため将来の変更にも容易に対応できますディスプレイ又はリモートティーチ機能で直観的にセットアップできるので、設置時間を短縮できますコストも削減できます使用温度範囲:-30→+65℃追加の冷却や暖房が不要な屋外用途測定範囲は、10m又は20mで直接測定できます反射板上の物体または50m製品やレーザークラスに応じて性能レベルが異なりますさまざまなインターフェイス:デジタル、アナログ、シリアル直感的で一貫した操作コンセプトのディスプレイ頑丈な亜鉛ダイキャストハウジング広い動作温度範囲:-30→+65℃注
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:distance 、retroreflective●検出範囲:200 mm → 50 m●出力タイプ:アナログ、PNP NO / NC●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12 5 ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:20 ms 、30 ms●動作温度 Max:+65℃アズワン品番65-7282-64
  • 絶縁抵抗監視機器 omron(オムロン)

    絶縁抵抗監視機器

    omron(オムロン)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    設備停止や感電事故を防ぐうえで、設備の絶縁抵抗の劣化傾向を把握することは重要ですが、熟練保全員の不足や、手動計測に時間を割くことが難しいのが現状ではないでしょうか。 これまで絶縁抵抗を測定するには、現場へ出向いて生産を止めて電源を落としてから測定対象に合わせた電圧で測定する必要があり、測定時にはミスが発生する可能性もありました。 手間がかかる絶縁抵抗計測を改善しませんか?
    監視タイプ絶縁抵抗タイプ
  • スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部 ZX-L omron(オムロン)

    スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部 ZX-L

    omron(オムロン)
    92,980税込102,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)アルミ材質(レンズ)ガラス使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)可視光半導体レーザ(1mW以下、クラス2)衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min
  • ファイバ同軸変位センサ ZW-X用ケーブル omron(オムロン)

    ファイバ同軸変位センサ ZW-X用ケーブル

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    61日以内出荷
  • ファイバ同軸変位センサ ZW用ファイバコネクタクリーナ omron(オムロン)

    ファイバ同軸変位センサ ZW用ファイバコネクタクリーナ

    omron(オムロン)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
    適合機種形ZW-8000/7000/5000共通
  • スマートレーザセンサ E3NC センサヘッド用レンズアタッチメント omron(オムロン)

    スマートレーザセンサ E3NC センサヘッド用レンズアタッチメント

    omron(オムロン)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:ABS、レンズ:メタクリル樹脂(PMMA)
  • 接触式変位センサ用測定子 omron(オムロン)

    接触式変位センサ用測定子

    omron(オムロン)
    2,798税込3,078
    1個
    61日以内出荷から67日以内出荷
    適合対象センサ:形D5SN-S□/形ZX-TDS□接続めねじ貫通M2.5×0.45
  • ファイバ同軸変位センサ ZW用ケーブル omron(オムロン)

    ファイバ同軸変位センサ ZW用ケーブル

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
  • スマートセンサ  高精度接触タイプZX-T用プリアンプ取りつけ金具 omron(オムロン)

    スマートセンサ 高精度接触タイプZX-T用プリアンプ取りつけ金具

    omron(オムロン)
    999税込1,099
    1個
    61日以内出荷から67日以内出荷
  • 直線変位センサー LP-50Fシリーズ 緑測器

    直線変位センサー LP-50Fシリーズ

    緑測器
    38,980税込42,878
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)有効:50質量(g)約75使用温度範囲(℃)-40~+100定格電力(W)1.5(70℃)単独直線性(%)±0.5FS
  • 透過型エッジセンサTD1シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    透過型エッジセンサTD1シリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    87,980税込96,778
    1台
    8日以内出荷
    エッジ位置・幅、すき間測定
    用途エッジ位置の測定に種類エッジ計測センサRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度レーザ位置計測センサ azbil(旧:山武)

    高精度レーザ位置計測センサ

    azbil(旧:山武)
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷から82日以内出荷
    K1Gは、平行光レーザーとCMOSリニアイメージセンサの組み合わせで、ワーク位置を高精度に計測できます。
    用途フィルムの蛇行計測・フィルムのシート厚み計測。電子部品の異品種混入・ガラス基板の異常判別・ウエハアライメント。
  • 高精度・高機能接触式変異センサ ゴムベロー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    高精度・高機能接触式変異センサ ゴムベロー

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    11,980税込13,178
    1個
    17日以内出荷
  • 小型レーザ変位センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小型レーザ変位センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    アプリケーション事例をご紹介! 高精度な測定やPCを活用したデータ分析をこの1台で実現します 基本性能 機能 高機能タイプ(HL-G1□-S-J/HL-G1□-RS-J)
    付属品レーザ警告ラベル:1セット材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC規格CE、FDA保護構造IP67((IEC)出力判定出力またはアラーム出力(設定切替式)、NPNトランジスタ・オープンコレクタ/PNPトランジスタ・オープンコレクタ(切替式)<NPN出力選択時> ・最大流入電流:50mA ・印加電圧:3V~24V DC(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて) <PNP出力選択時> ・最大流出電流:50mA ・残留電圧:2.8V以下(流出電流50mAにて)電源電圧24V DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む消費電流(mA)100以下使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)、保存時:-20~60(但し、氷結しないこと)電流(mA)出力範囲:3.2~20.8(正常時)、21.6(アラーム時) 負荷インピーダンス:300Ω以下サンプリング周期200μs、500μs、1ms、2ms使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)、保存時:35%~85%RH(但し、結露しないこと)短絡保護装備(自動復帰式)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作ON時(出力動作時)にオープンデジタル表示赤色LED 5 1/2桁表示表示灯緑色LED(レーザ放射時点灯)、橙色LED(光量不足または光量過多による測定不能時点灯)温度特性±0.08% F.S./℃耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間使用周囲標高(m)2000以下出力表示灯黄色LED×3受光素子CMOSイメージセンサ絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間耐衝撃500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括-ケース間
  • レーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    レーザセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    28,980税込31,878
    1個
    欠品中
  • スマートセンサ リニア近接タイプ ZX-E omron(オムロン)

    スマートセンサ リニア近接タイプ ZX-E

    omron(オムロン)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    質量(g)約65種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)材質(ケース)PBT保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-10~45材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(フロント)PMMAウォームアップ時間15min.max.保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000温度特性±0.08%/℃ F.S耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85
  • スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)センサヘッド部 ZX-GT omron(オムロン)

    スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)センサヘッド部 ZX-GT

    omron(オムロン)
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    付属品レーザ関連ラベル保護構造IEC60529規格 IP40分解能(μm)10(平均回数16回時)材質(ケース)アルミダイカスト消費電流(mA)(投光器) 30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)測定範囲(幅)(mm)28周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)直線性±0.1%F.S.耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.75mm X、Y、Z方向 80min材質(レンズ)ガラス使用周囲照度(Lx)投光器:3000(白熱ランプ)、受光器:1000(白熱ランプ)表示灯(投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤色)、(受光器) 光軸設定表示灯(緑)温度特性0.01%F.S/℃周囲温度(℃)使用時:0~+40保存時:-15~+50(ただし氷結、結露しないこと)光源(発光波長)可視半導体レーザ(650)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
  • スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)コントローラ ZX-GT omron(オムロン)

    スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)コントローラ ZX-GT

    omron(オムロン)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約330保護構造IEC60529規格 IP20材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min温度特性0.005%F.S/℃周囲温度(℃)使用時:0~+50保存時:-15~+60(ただし氷結、結露しないこと)平均回数(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096測定周期(μs)標準モード:1500、高速モード:500耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
  • スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)インターフェースユニット ZX-GT omron(オムロン)

    スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)インターフェースユニット ZX-GT

    omron(オムロン)
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    付属品クランプ2個質量(g)約330保護構造IEC60529規格 IP20材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min表示灯電源表示(緑)、コントローラ通信表示(橙)、コントローラ通信エラー表示(赤色)、外部端末通信表示(橙)、外部端末通信エラー表示(赤色)、バイナリ出力表示周囲温度(℃)使用時:0~+50保存時:-15~+60(ただし氷結、結露しないこと)通信ポートRS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
  • スマートセンサ 通信インターフェースユニット omron(オムロン)

    スマートセンサ 通信インターフェースユニット

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    耐電圧AC1000、50/60Hz 1min 漏れ電流10mA以下接続方式USBコネクタ材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート保護回路電源逆接続保護表示灯電源:緑、センサ通信中:緑、センサ通信エラー:赤、外部端末通信:緑、外部端末通信エラー:赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 漏れ電流10mA以下使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:35~85(ただし、結露しないこと)
  • スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部(透過形) ZX-L-N omron(オムロン)

    スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部(透過形) ZX-L-N

    omron(オムロン)
    98,980税込108,878
    1個
    翌々日出荷
    保護構造IEC規格 IP40使用周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)延長コード(m)専用延長コードにて10まで延長可能使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:10000以下周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)発光波長(nm)650光源(発光波長)可視半導体レーザ(JISクラス1)

変位・測長・回転角度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

変位センサ/測長センサ