絞り込み
ブランド
- BALLUFF
- RS PRO(201)
- アサ電子工業(187)
- omron(オムロン)(138)
- TELEMECANIQUE SENSORS(92)
- PEPPERL+FUCHS(46)
- SICK(43)
- AUTONICS(オートニクス)(34)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(33)
- 岩田製作所(28)
- オムロンヘルスケア(22)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(19)
- Metrol(メトロール)(18)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(17)
- IDEC(和泉電気)(14)
- Baumer(13)
- CONTRINEX(コントリネックス)(12)
- azbil(旧:山武)(8)
- 富士電機(7)
- ブランドをもっと見る
特価

誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush
BALLUFF¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●シリーズ:BES●長さ:25mm●応答周波数:2000 Hz●奥行き:5mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8242アズワン品番65-7355-86
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.4 mm ねじの呼び M12 x 1 Non-Flush
BALLUFF¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:53mm●幅:12mm●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8243アズワン品番65-7355-88
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5.6 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush
BALLUFF¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NO●検出範囲:7 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:51mm●幅:18mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8229アズワン品番65-7355-64
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush
BALLUFF¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4ミリ●接続方式:ケーブル●シリーズ:BES●長さ:53mm●応答周波数:2500 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8195アズワン品番65-7357-26
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.65 mm ねじの呼び M5 x 0.5 Flush
BALLUFF¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.8 ミリ●接続方式:M5 コネクタ●シリーズ:BES●長さ:29mm●幅:5mm●実装タイプ:洗浄●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8206アズワン品番65-7355-63
近接センサ 円筒形 検出範囲 4 mm
BALLUFF¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷BALLUFF 標準誘導型センサは、金属部分での物体の検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、直径 3 mm から角型 80 x 80 mm まで用意されています。堅牢性と信頼性が高くなっています この誘導型センサは世界中に存在します 特に経済的なソリューションを提供します仕様●センサ技術:誘導●本体形状:円筒形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:60mm●コード番号:205-0455アズワン品番65-7305-92
近接センサ ブロック形 検出範囲 2 mm 埋込型 2.5kHz
BALLUFF¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷BES 3 / 4線式M12誘導型近接センサ。このBALLUFF BESシリーズのM12円筒形誘導型近接センサ製品は、産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。ケーブル配線済み又はコネクタ付き 埋込型シールド付き又は非埋込型シールドなし 3 / 4線式DC構成仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:10.5mm●幅:30mm●奥行き:16.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:905-5135アズワン品番65-7326-54
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1
BALLUFF¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷メーカーの標準誘導型センサは、金属分野での物体検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、3 mm O から角型80 x 80 mmまで用意されています。 堅牢で信頼性の高い誘導型グローバルセンサは、非常に経済的なソリューションです。仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:66mm●幅:18mm●最大AC電圧:250V●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:192-0669アズワン品番65-7347-75
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30
BALLUFF¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷BALLUFF 誘導型センサは、金属部分での物体の検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、3 mm O から角型80 x 80 mmまで用意されています。堅牢で信頼性の高い誘導型グローバルセンサは、非常に経済的なソリューションです。また、メーカーはこれらの500種以上の幅広い製品を世界中に最短の時間で配送できます。ハウジング材質は黄銅、ニッケルめっきです IP 等級は IP68 です仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:83mm●コード番号:224-5729アズワン品番65-7311-93
誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M20 Non-Flush
BALLUFF¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M20●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 ミリ●接続方式:ネジ端子●電源電圧:10 →55 VDC●長さ:120mm●応答周波数:100 Hz●奥行き:40mm●実装タイプ:非水洗式●材質:PBT●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7356-84
誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.6 mm Flush
BALLUFF¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:30mm●応答周波数:2500 Hz●奥行き:10.5mm●実装タイプ:洗浄●材質:PBT●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7354-91
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Flush
BALLUFF¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:56mm●幅:30mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルメッキ●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7356-47
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4.8 mm ねじの呼び M8 x 1 Non-Flush
BALLUFF¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 ミリ●接続方式:M8コネクター●シリーズ:BES●長さ:60mm●応答周波数:1200 Hz●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7354-86
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush
BALLUFF¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:65mm●応答周波数:80 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7357-40
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2.4 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush
BALLUFF¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 ミリ●接続方式:M8コネクター●シリーズ:BES●長さ:60mm●応答周波数:1200 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7356-58
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 Non-Flush
BALLUFF¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:58mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7354-92
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12.8 mm ねじの呼び M18 x 1 Non-Flush
BALLUFF¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.6 ミリ●接続方式:ケーブル●シリーズ:BES●長さ:55mm●幅:18mm●実装タイプ:非水洗式●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7354-63
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.8 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush
BALLUFF¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NAMUR●検出範囲:1 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:7.7 → 9 VDC●長さ:30mm●幅:8mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7356-19
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.65 mm ねじの呼び M5 x 0.5 Flush
BALLUFF¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.8 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:27mm●幅:4mm●実装タイプ:洗浄●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7357-34