絞り込み
センサ形状
- その他(6)
検出距離(mm)
- 1.5(5)
- 2(10)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(10)
- 5(8)
- 7(4)
- 8(11)
- 10(7)
- 12(1)
- 14(3)
- 15(11)
- 20(3)
- 25(3)
- 30(3)
- 50(1)
検出対象
- 磁性金属(11)
検出方式
- 透過型(1)
- 高周波発振型(18)
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- RS PRO(201)
- omron(オムロン)(194)
- アサ電子工業(187)
- TELEMECANIQUE SENSORS(105)
- PEPPERL+FUCHS(46)
- SICK(42)
- オムロンヘルスケア(34)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(33)
- BALLUFF(29)
- 岩田製作所(28)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(19)
- Metrol(メトロール)(18)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(17)
- IDEC(和泉電気)(14)
- Baumer(13)
- CONTRINEX(コントリネックス)(12)
- azbil(旧:山武)(8)
- 富士電機(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応

円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ
AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から22日以内出荷磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 逆接続保護回路内蔵。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から22日以内出荷磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
角型近接センサ
AUTONICS(オートニクス)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷角型近接センサで電源逆接続保護回路内蔵(DC3線式)しています。赤色LED動作表示灯 IP67(IEC規格)です。用途自動組立ラインでの検出体の位置検出に。長さ(mm)35.6幅(mm)18材質/仕上ケース:耐熱ABS高さ(mm)18各種認証CE出力形式NPN N.O.出力
円柱形静電容量型近接センサ直流3線式CRシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から22日以内出荷鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。 応差距離は検出距離の20%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵。 感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。 赤色表示灯による動作有・無判別。 レベル及び位置制御に容易。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
液面レベルセンサ BL シリーズ (直径Φ6-13mm)
AUTONICS(オートニクス)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から17日以内出荷外径Φ6~13mm、肉厚1mmの透明パイプ内の液体有無を検出。小型サイズ:W23 x H14 x L13mm。動作モード選択ボタンでライトオン/ダークオン動作モードの選択が可能。動作モード表示灯保護構造IP64検出方式透過型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から27日以内出荷磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRD08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRD08タイプを除く)。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
円柱型DC2線式近接センサ
AUTONICS(オートニクス)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から21日以内出荷円柱型DC2線式近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。赤色LED動作表示灯でIP67(IEC規格)です。用途生産ライン検出体の有無判別に。材質/仕上ケース、ナット:黄銅、ワッシャー:鉄、検出面:PBT各種認証CE
角形長距離接センサ直流3線式ASシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から22日以内出荷長距離検出タイプ。 サージ保護回路内蔵、電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵。 NPN/PNPノーマルオープン+ノーマルクローズ同時出力内装。 電源表示灯、動作表示灯内蔵。直径(Φmm)(検出面)80タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2方向上面検出検出距離(mm)50電源電圧(V)DC12~48保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
角形近接センサ交流2線式PSNシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から22日以内出荷磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2方向前面検出電源電圧(V)AC100~240保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
円柱形静電容量型近接センサ交流2線式CRシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から22日以内出荷鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。 応差距離は検出距離の20%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵。 感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。 赤色表示灯による動作有・無判別。 レベル及び位置制御に容易。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から22日以内出荷磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRDT08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRDT08タイプを除く)。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (IO-LINK)
AUTONICS(オートニクス)¥9,998~税込¥10,998~1個17日以内出荷IO-Link通信可能。長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ形状円柱型保護構造IP67検出方式高周波発振型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UL、UKCA、IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応出力形式IO-Link/SIOモード切替
角形近接センサ直流2線式PSNTシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥2,998税込¥3,2981個22日以内出荷磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。直径(Φmm)(検出面)17タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2検出距離(mm)5電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
角形近接センサ直流3線式PSシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から22日以内出荷磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
円柱型長距離DC3線式近接センサ
AUTONICS(オートニクス)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷円柱型長距離引き出し型近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。赤色LED動作表示灯 IP67(IEC規格)です。用途生産ライン検出体の有無判別に。材質/仕上ケース/ナット:ニッケルメッキの黄銅 ワッシャー:ニッケルメッキの鉄 検出面:耐熱ABS各種認証CE出力形式NPN N.O.出力
オールメタル耐スパッタ近接センサ
AUTONICS(オートニクス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA検出方式高周波発型各種認証CE出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護
近接センサ伝送カプラPET18-5
AUTONICS(オートニクス)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷無電源方式:コイル間の磁気結合により信号が伝送されるため電源が不要。優れた耐環境性:送信部に油や汚物が付着しても誤動作がない用途掘削、マシンテーブル、ロボットアーム、移送ライン、各種回転軸材質黄銅(Niメッキ)サイズ【検出面径】M18質量(g)121保護構造IP67応答時間1ms以下周囲湿度(%RH)【使用時】35~95【保存時】35~95周囲温度(℃)【使用時】-25~70【保存時】-30~80RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離5mm / 【設定】1~4.5mm
角型誘導近接センサ PSシリーズ (交流2線式)
AUTONICS(オートニクス)¥4,698税込¥5,1681個17日以内出荷様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。赤色表示灯により動作有無識別。上面/前面検出ラインナップ。異周波型モデルで相互干渉なく密着取付可能(PSN17- □- F)形状角型直径(Φmm)検出面:30保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型検出距離(mm)15電源電圧(V)AC100~240ケーブル一般型取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
角型誘導近接センサ PSシリーズ (直流3線式)
AUTONICS(オートニクス)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から17日以内出荷様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。赤色表示灯により動作有無識別。上面/前面検出ラインナップ。異周波型モデルで相互干渉なく密着取付可能(PSN17- □- F)形状角型保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24ケーブル一般型取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
円柱型誘導オールメタル長距離近接センサ PRFDシリーズ (直流2線式)
AUTONICS(オートニクス)¥15,980~税込¥17,578~1個17日以内出荷長距離検出。ワーク及び金属ブラシ等との摩擦にも高い耐衝撃性と耐摩耗性(検出面/ハウジング部: SUS材質)。アルミニウム切削スクラップによる誤動作減少。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(8mmサイズ除く)。耐油強化ケーブル採用。フッ素樹脂コーティングでスパッタによる誤動作防止(耐スパッタモデルに該当:PRFA□形状円柱型保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24ケーブル耐油強化ケーブル取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応出力形式N.Oシールド形状シールド
円柱型誘導オールメタル近接センサ PRFシリーズ (直流2線式)
AUTONICS(オートニクス)¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷から17日以内出荷ワーク及び金属ブラシ等との摩擦にも高い耐衝撃性と耐摩耗性(検出面/ハウジング部: SUS材質)。アルミニウム切削スクラップによる誤動作減少。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(8mmサイズ除く)。耐油強化ケーブル採用。フッ素樹脂コーティングでスパッタによる誤動作防止(耐スパッタモデルに該当:PRFA□形状円柱型保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24ケーブル耐油強化ケーブル取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応出力形式N.Oシールド形状シールド
円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流2線式)
AUTONICS(オートニクス)¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷から17日以内出荷長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ形状円柱型直径(Φmm)検出面:8保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24ケーブル耐油強化ケーブル取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
円柱型誘導長距離近接センサ PRDシリーズ (直流3線式)
AUTONICS(オートニクス)¥5,498~税込¥6,048~1個17日以内出荷長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ形状円柱型直径(Φmm)検出面:8保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流2線式)
AUTONICS(オートニクス)¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷から17日以内出荷様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。赤色表示灯により動作有無識別。耐油強化ケーブルモデルラインナップ形状円柱型保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
円柱型誘導近接センサ PRシリーズ (直流3線式)
AUTONICS(オートニクス)¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷から17日以内出荷様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。赤色表示灯により動作有無識別。耐油強化ケーブルモデルラインナップ形状円柱型直径(Φmm)検出面:8保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
U字型磁気近接センサ MUシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥5,498~税込¥6,048~1個27日以内出荷エレベーターの定位制御に最適。無電圧マグネチック検出方式形状U字型保護構造IP67検出方式高周波発振型検出距離(mm)30電源電圧(V)DC24ケーブル一般型取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
角形プラットタイプ近接センサ直流3 線式PFIシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から22日以内出荷狭いスペースに取付容易なフラット構造(高さ10mm)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵(直流タイプ)。 赤色表示灯による動作有・無判別。直径(Φmm)(検出面)25タイプコード引き出しタイプ耐電圧AC1500V(50/60Hz)1分間コード長さ(m)2方向上面検出検出距離(mm)8保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応検出対象磁性金属
オールメタル長距離近接センサ
AUTONICS(オートニクス)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA検出方式高周波発型各種認証CE出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護
オールメタル長距離コネクタ型近接センサ
AUTONICS(オートニクス)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA検出方式高周波発型各種認証CE出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護
オールメタル耐スパッタ長距離近接センサ
AUTONICS(オートニクス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA検出方式高周波発型各種認証CE出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護
オールメタル耐スパッタ長距離コネクタ型近接センサ
AUTONICS(オートニクス)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA検出方式高周波発型各種認証CE出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護
オールメタル耐スパッタコネクタ型近接センサ
AUTONICS(オートニクス)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA検出方式高周波発型各種認証CE出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護
オールメタル近接センサ
AUTONICS(オートニクス)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA検出方式高周波発型各種認証CE出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護
オールメタルコネクタ型近接センサ
AUTONICS(オートニクス)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA検出方式高周波発型各種認証CE出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護